4,178件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ジョー・プリンス竹下防盗ネジ #6-32
エコ商品
専用の鍵でのみ取り付け、取り外しが可能です。 デスクトップPC背面のカバー取付に使用し、物理的なPC内部へのアクセスを保護するロックです。
用途パソコン、OA機器 材質黄銅(Bs) 仕上ニッケルメッキ仕上 RoHS指令(10物質対応)対応 鍵は2本付属しています
1個
289 税込318
6日以内出荷

アイネックスインチネジ
3.5インチHDDをケースに固定するためのネジです。 汎用インチネジとしても使えます。
ねじ寸法#6-32×4mm シルバー
1パック(10個)
229 税込252
当日出荷

1個ほか
429 税込472
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (65種類の商品があります)

材質 表面処理ニッケルメッキ 頭部形状ナベ 穴の形状十字穴 RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(10個)ほか
159 税込175
当日出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

ねじ径#6-32 種別オネジ/メネジ 材質快削黄銅(C3604BD)カドミウム含有量75ppm未満 表面処理ニッケルメッキ(Ni) RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(50個)
1,998 税込2,198
8日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

ANSI B18.3に準処しています。
用途インチねじ仕様の機器・装置 材質SUS304相当 頭部形状六角穴付き 穴の形状六角穴 強度区分A2・50
1パック(10個)
特価
479 税込527
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (106種類の商品があります)

1個ほか
特価
429 税込472
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (110種類の商品があります)

エスエスエーサービスカラーインチネジ
簡易水冷のラジエーター向けロング仕様のインチネジです。 長さ約30mm、インチ仕様のなべネジです。 ネジ穴がインチ仕様の簡易水冷ラジエーターへの25mm厚ファン増設におすすめです。 ホワイトに統一されたパソコンに最適で統一感をさらに作り出すことが可能です。
材質ステンレス ネジ上部:ホワイト塗装 ねじ規格UNC#6-32×1-1/4 入数4個入り
1個
479 税込527
5日以内出荷

1パック(10個)
特価
779 税込857
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (39種類の商品があります)

1個ほか
439 税込483
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (37種類の商品があります)

材質SCM435 表面処理黒色酸化皮膜 頭部形状六角穴付き皿 穴の形状六角穴 ねじ山種類ユニファイ並目(UNC)
1個ほか
特価
419 税込461
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (65種類の商品があります)

1箱(100個)ほか
2,998 税込3,298
翌日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (144種類の商品があります)

1パック(2個)ほか
特価
339 税込373
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (180種類の商品があります)

ジョー・プリンス竹下PCロック(ネジタイプ) #6-32
エコ商品
デスクトップPC背面のカバー取付に使用し、物理的なPC内部へのアクセスを保護するロックです。 専用の鍵でのみ取り付け、取り外しが可能です。
用途パソコン 材質黄銅(Bs) 仕上クロームメッキ仕上 RoHS指令(10物質対応)対応 鍵違い数は5000通りです・鍵は2本付属しています
1個
1,098 税込1,208
当日出荷

1箱(800個)ほか
2,498 税込2,748
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (217種類の商品があります)

仕様ねじサイズ = #6-32タイプ = スパイラルポイントねじ規格 = UNC全体長さ = 50 mm材質 = HSSシャンク径 = 3.55 mmシャンクタイプ = プレーンUNC HSS Spiral Point Ground Taps. Precision HSS taps for machine tapping Can be used for hand tapping without need of a lead tap. Designed with a straight flute supplemented by an angular cutting point leaves the flutes clear of swarf for free coolant flow. Blue steam tempered finish reduces friction and produces a fine finish thread
1個
2,530 税込2,783
6日以内出荷

六角レンチで締めつけられるので機械組立に最適。 ねじ込み場所が狭い所にも使用できます。
種別全ねじ 材質ステンレス(SUS304相当 ※SUSXM7含む) 穴の形状六角穴 頭部形状六角穴付き ねじ山種類メートル並目
1パック(4個)ほか
309 税込340
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (284種類の商品があります)

一般的な六角ボルトです。 ステンレス(SUS304)材を使用しており、耐食性があります。 購入しやすい入数になっています。
用途あらゆる締結に使用。 材質ステンレスSUS304
1袋(20本)ほか
特価
248 税込273
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (400種類の商品があります)

バイオマス袋に入った六角穴付ボルトです。
用途設備など一般的な取付けに使用。六角ボルトより強度が必要な締結に。 種別半ねじ 材質SUS304相当 頭部形状六角穴付 穴の形状六角穴 RoHS指令(10物質対応)対応 バイオマスマーク認定 バイオマスマーク認定番号190012 バイオマス配合率(%)10
1パック(6個)ほか
198 税込218
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

従来JIS方式 JISB 0205(旧規格)/0207(旧規格)
仕様●種類:通り止まり(検査用)●等級:2A●ねじの径:6●ピッチ:32●コード番号:119-0170641 アズワン品番67-4847-32
1個
54,980 税込60,478
8日以内出荷

従来JIS方式 JISB 0205(旧規格)/0207(旧規格)
仕様●種類:通り止まり(工作用)●等級:2A●ねじの径:6●ピッチ:32●コード番号:119-0170642 アズワン品番67-4847-33
1個
54,980 税込60,478
8日以内出荷

ポップアップ用の長さ調節に使用する直管です。T社製品に使用できます。《ご注意》取り付け後には漏水がないか確認を行ってください。メッキ品ですので清掃の際には塩素系洗剤をご使用しないでください。メッキ腐食の原因となります。
仕様●主材質:黄銅管クロームメッキ
1個
1,998 税込2,198
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

仕様●ユニファイねじ。●アメリカのねじ規格で、インチ基準で決められたねじ。●JIS B 0206(ユニファイねじ 並目)、JIS B 0208(ユニファイねじ 細目)●種類:通り止まり(検査用)●等級:2B●ねじの径:No、6●ピッチ32●ピッチ幅:並目●山角度:60°●コード番号:119-0165540 アズワン品番67-4841-12
1個
24,980 税込27,478
8日以内出荷

一般的な六角ボルトです。 ステンレス(SUS304)材を使用しており、耐食性があります。 小箱単位での販売です。
用途あらゆる締結に使用。 材質ステンレスSUS304
1箱(200本)ほか
特価
1,798 税込1,978
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (500種類の商品があります)

1個
5,130 税込5,643
翌日出荷

1セット(2個)
629 税込692
当日出荷

7角形は人間の手に理想的なかたちです。 ヒューマンなつや消し黒。高い品質感を表します。
材質(取付部)(スティール)SUM22L 取付部おねじ(段付) 種類多角形 表面処理(ねじ部)三価クロメート処理
1個
179 税込197
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (62種類の商品があります)

プレシジョンブランド六角穴付止めねじセット
高級合金鋼製の六角穴付き止めねじセット
1セット(200個)ほか
10,810 税込11,891
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

バイオマス袋に入った六角穴付ボルトです。
用途設備など一般的な取付けに使用。六角ボルトより強度が必要な締結に。 種別全ねじ 材質SUS304相当 頭部形状六角穴付 穴の形状六角穴 RoHS指令(10物質対応)対応 バイオマスマーク認定 バイオマスマーク認定番号190012 バイオマス配合率(%)10
1パック(2個)ほか
130 税込143
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (135種類の商品があります)

材質 穴の形状六角穴 表面処理生地 先端形状くぼみ先 寸法S(mm)- 頭部形状六角穴付き
1パック(2個)ほか
429 税込472
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)


材質 穴の形状六角穴 表面処理生地 先端形状くぼみ先 頭部形状六角穴付き
1箱(10個)ほか
1,898 税込2,088
翌日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (72種類の商品があります)

7角形は人間の手に理想的なかたちです。ヒューマンなつや消し黒。高い品質感を表します。
材質(本体)ナイロン6 取付部おねじ(段付) (ノブ)つや消し黒 種類多角形
1個
389 税込428
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

ねじの脱落・紛失を防止します。取りつけ・取りはずしが頻繁な保護カバーや点検用カバーの固定に。 インチねじタイプ。 CEマーキングの対応に。 取りつけ・取りはずしには専用レンチ[[SKH(INCH)]]をご使用ください。
用途保護カバー・点検用カバーの固定/CEマーキング対応 工作機械/食品機械/電気・電子機器 材質(本体)SUS304相当、(強度区分)A2-50 1袋入数(個)1
1個
229 税込252
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

仕様ネジサイズ インペリアル:6-32 ネジサイズ メトリック:- 絶縁:絶縁する ターミナル メッキ:シルバー 製品群:- コネクタ タイプ:タレット コンタクト 材質:真鍮 絶縁体 色:ホワイト アズワン品番65-1597-82
1個
4,098 税込4,508
10日以内出荷

材質 穴の形状六角穴 表面処理生地 先端形状ギザ歯 頭部形状六角穴付き
1箱(100個)ほか
9,998 税込10,998
翌日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

インチねじタイプ。 PEEKは、物理的・化学的特性にすぐれた熱可塑性スーパーエンジニアリングプラスティックです。 すぐれた耐薬品性。濃硫酸・濃硝酸・濃ふっ化水素酸以外の薬品にはほとんど侵されません。 耐熱性・耐水性にすぐれ、高い耐熱強度を保持します。 耐磨耗性・耐衝撃性・耐疲労性にすぐれています。 UL規格94のV-0をクリアする高い難燃性があります。 樹脂ねじの特性および使用上の注意について
用途FPD製造装置/半導体製造装置/プリント基板エッチング装置/ 金属表面処理設備/化学プラント/変圧器/電気・電子機器/熱水ポンプ/ ケミカルポンプ 材質(本体)PEEK(ピーク:ポリエーテルエーテルケトン)(うす茶) 1袋入数(個)10
1個
759 税込835
翌日出荷
バリエーション一覧へ (47種類の商品があります)

エスエスエーサービスカラーインチネジ
十字穴付き六角インチネジで、一般的なパソコンのインチネジにはもちろん様々な用途に利用できます。 強度があるので、マザーボード固定や電源・ケース背面I/Oブラケット等の固定に最適です。 プラスドライバーはもちろん、六角ソケットレンチでも締め付けが可能なモデルです。 その他汎用インチネジとしても利用できます。
材質 ねじ#6-32×6mm(インチ) ねじ寸法(mm)約6.0 入数10個入
1個
479 税込527
5日以内出荷

エスエスエーサービスカラーインチネジ
オシャレはネジから、光るPCなどの色合わせに最適 カラーネジながらマグネット式のドライバーに対応しているので狭い場所でも簡単にねじ止めが可能 インチタイプのケース周り、マザーボード、3.5インチHDD等を固定も可能 その他汎用インチネジとしても使用可能
タイプインチネジ 規格#6-32 ねじ長さ(mm)約4 素材 入数10個
1個
479 税込527
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

エスエスエーサービスカラーインチネジ
十字穴付き六角インチネジで、一般的なパソコンのインチネジにはもちろん様々な用途に利用できます。 強度があるのでマザーボード固定や電源、ケース背面I/Oブラケットの固定に最適です。 ネジ部の長さも約6.0mmありグラフィックカード固定、PC電源の固定などでも安定します。 プラスドライバーはもちろん、六角ソケットレンチでも締め付けが可能なモデルです。 その他汎用インチネジとしてもご利用いただけます。
材質 厚さ(mm)ネジ頭部:約2.6 ねじ#6-32×6mm ねじ長さ(mm)約6.0 入数10個入
1個
479 税込527
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)