36件中 1~36件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1パック(2個)ほか
特価
409 税込450
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (110種類の商品があります)

材質 表面処理ニッケルメッキ 頭部形状ナベ 穴の形状十字穴 RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(10個)ほか
159 税込175
当日出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

ロング仕様のインチネジ 長さ約30mm、インチ仕様のなべネジです。 簡易水冷ラジエーター用に ネジ穴がインチ仕様の簡易水冷ラジエーターへの25mm厚FAN増設におすすめです。
材質ステンレス ねじ規格UNC#6-32×1-1/4 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(4個)
379 税込417
当日出荷

ANSI B18.3に準処しています。
用途インチねじ仕様の機器・装置 材質SUS304相当 頭部形状六角穴付き 穴の形状六角穴 強度区分A2・50
1パック(10個)
特価
479 税込527
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (106種類の商品があります)

1パック(2個)ほか
特価
339 税込373
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (180種類の商品があります)

1箱(100個)ほか
2,998 税込3,298
翌日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (144種類の商品があります)

1個ほか
429 税込472
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

簡易水冷のラジエーター向けロング仕様のインチネジです。 長さ約30mm、インチ仕様のなべネジです。 ネジ穴がインチ仕様の簡易水冷ラジエーターへの25mm厚ファン増設におすすめです。
材質ステンレス 規格UNC#6-32x1-1/4 ねじ長さ(mm)約30 入数8個入り
1個
879 税込967
5日以内出荷

1個ほか
429 税込472
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (65種類の商品があります)

1箱(100個)ほか
4,698 税込5,168
翌日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (165種類の商品があります)

インチねじタイプ。 PEEKは、物理的・化学的特性にすぐれた熱可塑性スーパーエンジニアリングプラスティックです。 すぐれた耐薬品性。濃硫酸・濃硝酸・濃ふっ化水素酸以外の薬品にはほとんど侵されません。 耐熱性・耐水性にすぐれ、高い耐熱強度を保持します。 耐磨耗性・耐衝撃性・耐疲労性にすぐれています。 UL規格94のV-0をクリアする高い難燃性があります。 樹脂ねじの特性および使用上の注意について
用途FPD製造装置/半導体製造装置/プリント基板エッチング装置/ 金属表面処理設備/化学プラント/変圧器/電気・電子機器/熱水ポンプ/ ケミカルポンプ 材質(本体)PEEK(ピーク:ポリエーテルエーテルケトン)(うす茶) 1袋入数(個)10
1個
759 税込835
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (47種類の商品があります)

材質 種別全ねじ ねじの種類六角ボルト 表面処理ユニクローム 頭部形状六角 ねじ山種類ウィット
1パック(11個)ほか
559 税込615
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (89種類の商品があります)

1パック(4個)ほか
特価
159 税込175
当日出荷
バリエーション一覧へ (180種類の商品があります)

頭部形状バインド 材質 穴の形状十字穴 表面処理ニッケル RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(10個)
149 税込164
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

用途機器・装置の省スペース化 インチねじ仕様の機器・装置 1袋入数(個)10 材質(本体)SWCH/ニッケルメッキ
1個
379 税込417
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

エスエスエーサービスカラーインチネジ
簡易水冷のラジエーター向けロング仕様のインチネジです。 長さ約30mm、インチ仕様のなべネジです。 ネジ穴がインチ仕様の簡易水冷ラジエーターへの25mm厚ファン増設におすすめです。 ホワイトに統一されたパソコンに最適で統一感をさらに作り出すことが可能です。
材質ステンレス ネジ上部:ホワイト塗装 ねじ規格UNC#6-32×1-1/4 入数4個入り
1個
479 税込527
5日以内出荷

ねじの脱落・紛失を防止します。取りつけ・取りはずしが頻繁な保護カバーや点検用カバーの固定に。 インチねじタイプ。 CEマーキングの対応に。 取りつけ・取りはずしには専用レンチ[[SKH(INCH)]]をご使用ください。
用途保護カバー・点検用カバーの固定/CEマーキング対応 工作機械/食品機械/電気・電子機器 材質(本体)SUS304相当、(強度区分)A2-50 1袋入数(個)1
1個
229 税込252
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

インチねじタイプ。 PEEKは、物理的・化学的特性にすぐれた熱可塑性スーパーエンジニアリングプラスティックです。 すぐれた耐薬品性。濃硫酸・濃硝酸・濃ふっ化水素酸以外の薬品にはほとんど侵されません。 耐熱性・耐水性にすぐれ、高い耐熱強度を保持します。 耐磨耗性・耐衝撃性・耐疲労性にすぐれています。 UL規格94のV-0をクリアする高い難燃性があります。 樹脂ねじの特性および使用上の注意について
用途FPD製造装置/半導体製造装置/プリント基板エッチング装置/ 金属表面処理設備/化学プラント/変圧器/電気・電子機器/熱水ポンプ/ ケミカルポンプ 材質(本体)PEEK(ピーク:ポリエーテルエーテルケトン)(うす茶) 1袋入数(個)10
1個
889 税込978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (43種類の商品があります)

インチねじタイプ。 PEEKは、物理的・化学的特性にすぐれた熱可塑性スーパーエンジニアリングプラスティックです。 すぐれた耐薬品性。濃硫酸・濃硝酸・濃ふっ化水素酸以外の薬品にはほとんど侵されません。 耐熱性・耐水性にすぐれ、高い耐熱強度を保持します。 耐磨耗性・耐衝撃性・耐疲労性にすぐれています。 UL規格94のV-0をクリアする高い難燃性があります。 樹脂ねじの特性および使用上の注意について
用途FPD製造装置/半導体製造装置/プリント基板エッチング装置/ 金属表面処理設備/化学プラント/変圧器/電気・電子機器/熱水ポンプ/ ケミカルポンプ 材質(本体)PEEK(ピーク:ポリエーテルエーテルケトン)(うす茶) 1袋入数(個)10
1個
999 税込1,099
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ガス抜き穴が機器・装置のねじ穴の底に溜まったガスを排出しやすくし、真空装置の真空引きをサポートします。 インチねじタイプ。 ガス抜き穴は金属組織への影響が少ない方法で加工しています。使用時における脆性破壊や真空環境下でのアウトガスの発生を抑えます。 クリーン洗浄・クリーン梱包済み。
用途真空装置 / 真空容器 / FPD製造装置 / 半導体製造装置 / 電子顕微鏡 材質(本体)SUS304相当、(強度区分)A2-50 1袋入数(個)10
1個
2,698 税込2,968
4日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (55種類の商品があります)

インチねじタイプ。 PEEKは、物理的・化学的特性にすぐれた熱可塑性スーパーエンジニアリングプラスティックです。 すぐれた耐薬品性。濃硫酸・濃硝酸・濃ふっ化水素酸以外の薬品にはほとんど侵されません。 耐熱性・耐水性にすぐれ、高い耐熱強度を保持します。 耐磨耗性・耐衝撃性・耐疲労性にすぐれています。 UL規格94のV-0をクリアする高い難燃性があります。 樹脂ねじの特性および使用上の注意について
用途FPD製造装置/半導体製造装置/プリント基板エッチング装置/ 金属表面処理設備/化学プラント/変圧器/電気・電子機器/熱水ポンプ/ ケミカルポンプ 材質(本体)PEEK(ピーク:ポリエーテルエーテルケトン)(うす茶) 1袋入数(個)10
1袋(10個)
799 税込879
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

1個ほか
409 税込450
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (90種類の商品があります)

インチねじタイプ。 PEEKは、物理的・化学的特性にすぐれた熱可塑性スーパーエンジニアリングプラスティックです。 すぐれた耐薬品性。濃硫酸・濃硝酸・濃ふっ化水素酸以外の薬品にはほとんど侵されません。 耐熱性・耐水性にすぐれ、高い耐熱強度を保持します。 耐磨耗性・耐衝撃性・耐疲労性にすぐれています。 UL規格94のV-0をクリアする高い難燃性があります。 樹脂ねじの特性および使用上の注意について
用途FPD製造装置/半導体製造装置/プリント基板エッチング装置/ 金属表面処理設備/化学プラント/変圧器/電気・電子機器/熱水ポンプ/ ケミカルポンプ 材質(本体)PEEK(ピーク:ポリエーテルエーテルケトン)(うす茶)
1袋(10個)
799 税込879
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

材質 十字穴番号2 ねじピッチ(mm)0.7938 寸法H(mm)(最大)3.378/(最小)3.098 山数32 寸法A(mm)(最大)9.474/(最小)9.067 表面処理クロメート 頭部形状ナベ 穴の形状十字穴 ねじの呼び#10
1箱(200個)ほか
4,398 税込4,838
翌日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

NBK(鍋屋バイテック会社)六角穴付き小頭ボルト(インチねじ)
頭部径の小さい六角穴付きボルト。通常の六角穴付きボルトよりザグリ穴径を小さくできます。 インチねじタイプ。 取りつけ・取りはずしには専用レンチ[[SKH(INCH)]]をご使用ください。
用途インチねじを使用する機器・装置の省スペース化 1袋入数(個)10 材質(本体)SUSXM7(SUS304相当)、(強度区分)A2-70
1個
1,598 税込1,758
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (53種類の商品があります)

仕様●ユニファイねじ。●アメリカのねじ規格で、インチ基準で決められたねじ。●JIS B 0206(ユニファイねじ 並目)、JIS B 0208(ユニファイねじ 細目)●種類:通り止まり(検査用)●等級:2B●ねじの径:No、6●ピッチ32●ピッチ幅:並目●山角度:60°●コード番号:119-0165540 アズワン品番67-4841-12
1個
24,980 税込27,478
8日以内出荷

1箱(100個)ほか
5,998 税込6,598
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (73種類の商品があります)

NBK(鍋屋バイテック会社)NBK E-ネジコム
インチねじのヘクサロビュラ穴付き超極低頭ボルト。 頭部高さはすべて1mm(0.04in)以下。 機器・装置の省スペース化や上部スペースが限られた箇所に。 ヘクサロビュラ穴は高い締めつけトルクに耐える形状です。 ガス抜き穴つき・ナイロン溶着・クリーン洗浄・特殊梱包など、特殊仕様の商品を製作いたします。
用途機器・装置の省スペース化、インチねじ仕様の機器・装置 十字穴番号No.8
1ケース(10個)
229 税込252
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

ユニファイねじゲージはアメリカのANSI/ASME規格によるインチ基準のねじゲージです。この規格はボルト、ナットなどで使用される多種多様なファスナーの為の主要な標準です。
適合規格ANSI B1.2 ねじの種類UNC
1個
10,980 税込12,078
4日以内出荷から43日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

ユニファイねじ。アメリカのねじ規格で、インチ基準で決められたねじ。JIS B 0206(ユニファイねじ 並目)、JIS B 0208(ユニファイねじ 細目)
1本ほか
14,980 税込16,478
当日出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (72種類の商品があります)

ユニファイねじゲージはアメリカのANSI/ASME規格によるインチ基準のねじゲージです。この規格はボルト、ナットなどで使用される多種多様なファスナーの為の主要な標準です。
適合規格ANSI B1.2 ねじの種類UNC
1セット
26,980 税込29,678
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

CHSは、変換ネジとして双方別々のネジ加工を施してあり、ホルダー側がM6または1/4インチ、スタンド側がM4または8-32UNCで異なる場合に、取付するための連結用ネジとして使用します。
仕様【<変換ネジ>共通仕様】主要素材:ステンレス、表面処理:無
1セット(10個)
899 税込989
12日以内出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

材質 アルミダイキャスト。奥行き 188 mm。高さ 67 mm。幅 188 mm。外形寸法 188 188 67mm。範囲 1590。色 ナチュラル。蓋色 ナチュラル。フランジ なし。シールド あり。シリーズ 1590。ノックアウトの数 0。重量 851g。ガスケット材質 シリコン樹脂。交換用ふたのねじ: 6-32 UNC 1/2インチ、クリア、Oリング付き 寸法にふたは含まれず、フランジは除外されています(ふた取り付け時は高さに4 mmを追加). Hammond 1590防水アルミダイキャストエンクロージャ. Hammond 1590シリーズは頑丈なダイキャストアルミ合金製エンクロージャで、電子機器に最適です。丈夫でありながら、加工性にも優れています。 ラップジョイント構造を備えているうえ、ふたの外縁周辺に粘着性シリコンガスケットが施されているため、埃や水滴飛沫に対するIP 65の保護等級を備えており、EMI RFIシールドも強化します。. 特長と利点:. 頑丈なダイキャストアルミ合金384製(丈夫だが加工は容易)電子機器エンクロージャ ふたの周囲を覆うシリコンラバーガスケット付きのラップジョイント構造により、防塵及び防水性能を発揮 シリコンラバーガスケットは、-62~+232 ℃(-80~+450 °F)の範囲で柔軟性を維持 振動研磨仕上げにより鋭利なエッジのない滑らかな表面 4本(1590D、1590DDは6本、1590Fは8本)の6-32 1/2インチステンレススチール小ねじでタップ済みのねじ穴にふたを固定 ねじにネオプレンOリング(付属)を使用 IP65適合 よくある質問: IP等級とは?. IP等級は異物(工具や汚れなど)及び水分の侵入に対する電気エンクロージャの密封性の程度を定義するのに使用されます。詳細については、ページ上部の「SOLUTIONS (ソリューション)」セクションを参照するか、「Selection Guide of an Enclosures (エンクロージャ選定ガイド)」をクリックしてください。. 製品の内容は何ですか?. ふた付きのエンクロージャ カバー用のねじ 4本
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
6,498 税込7,148
5日以内出荷

材質 アルミダイキャスト。奥行き 119.5 mm。高さ 34 mm。幅 94 mm。外形寸法 119.5 94 34mm。範囲 1590。色 ナチュラル。蓋色 ナチュラル。フランジ なし。シールド あり。シリーズ 1590。ノックアウトの数 0。重量 145g。防爆 なし。交換用ふたのねじ: 6-32 UNC 1/2インチ、クリア、Oリング付き 寸法にふたは含まれず、フランジは除外されています(ふた取り付け時は高さに4 mmを追加). Hammond 1590防水アルミダイキャストエンクロージャ. Hammond 1590シリーズは頑丈なダイキャストアルミ合金製エンクロージャで、電子機器に最適です。丈夫でありながら、加工性にも優れています。 ラップジョイント構造を備えているうえ、ふたの外縁周辺に粘着性シリコンガスケットが施されているため、埃や水滴飛沫に対するIP 65の保護等級を備えており、EMI RFIシールドも強化します。. 特長と利点:. 頑丈なダイキャストアルミ合金384製(丈夫だが加工は容易)電子機器エンクロージャ ふたの周囲を覆うシリコンラバーガスケット付きのラップジョイント構造により、防塵及び防水性能を発揮 シリコンラバーガスケットは、-62~+232 ℃(-80~+450 °F)の範囲で柔軟性を維持 振動研磨仕上げにより鋭利なエッジのない滑らかな表面 4本(1590D、1590DDは6本、1590Fは8本)の6-32 1/2インチステンレススチール小ねじでタップ済みのねじ穴にふたを固定 ねじにネオプレンOリング(付属)を使用 IP65適合 よくある質問: IP等級とは?. IP等級は異物(工具や汚れなど)及び水分の侵入に対する電気エンクロージャの密封性の程度を定義するのに使用されます。詳細については、ページ上部の「SOLUTIONS (ソリューション)」セクションを参照するか、「Selection Guide of an Enclosures (エンクロージャ選定ガイド)」をクリックしてください。. 製品の内容は何ですか?. ふた付きのエンクロージャ カバー用のねじ 4本
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,298 税込2,528
5日以内出荷

材質 アルミダイキャスト。奥行き 119.5 mm。高さ 56.5 mm。幅 94 mm。外形寸法 119.5 94 56.5mm。範囲 1590。色 ナチュラル。蓋色 ナチュラル。フランジ なし。シールド あり。シリーズ 1590。ノックアウトの数 0。重量 280g。ガスケット材質 シリコン樹脂。交換用ふたのねじ: 6-32 UNC 1/2インチ、クリア、Oリング付き 寸法にふたは含まれず、フランジは除外されています(ふた取り付け時は高さに4 mmを追加). Hammond 1590防水アルミダイキャストエンクロージャ. Hammond 1590シリーズは頑丈なダイキャストアルミ合金製エンクロージャで、電子機器に最適です。丈夫でありながら、加工性にも優れています。 ラップジョイント構造を備えているうえ、ふたの外縁周辺に粘着性シリコンガスケットが施されているため、埃や水滴飛沫に対するIP 65の保護等級を備えており、EMI RFIシールドも強化します。. 特長と利点:. 頑丈なダイキャストアルミ合金384製(丈夫だが加工は容易)電子機器エンクロージャ ふたの周囲を覆うシリコンラバーガスケット付きのラップジョイント構造により、防塵及び防水性能を発揮 シリコンラバーガスケットは、-62~+232 ℃(-80~+450 °F)の範囲で柔軟性を維持 振動研磨仕上げにより鋭利なエッジのない滑らかな表面 4本(1590D、1590DDは6本、1590Fは8本)の6-32 1/2インチステンレススチール小ねじでタップ済みのねじ穴にふたを固定 ねじにネオプレンOリング(付属)を使用 IP65適合 よくある質問: IP等級とは?. IP等級は異物(工具や汚れなど)及び水分の侵入に対する電気エンクロージャの密封性の程度を定義するのに使用されます。詳細については、ページ上部の「SOLUTIONS (ソリューション)」セクションを参照するか、「Selection Guide of an Enclosures (エンクロージャ選定ガイド)」をクリックしてください。. 製品の内容は何ですか?. ふた付きのエンクロージャ カバー用のねじ 4本
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,598 税込2,858
5日以内出荷

より迅速な被覆の除去で丸穴によるワイヤーの正確な位置決め。 革新的な刃先形状で、非常に強力な切断刃。 標準的なワイヤーストリッパーに比べて、切断力は50%高く、切断労力は25%低くなっています。 クラス4.6までのUNC6-32および8-32のネジ棒とネジの高速でバリのない切断。 AWG18~10(単線)およびAWG20~12(細より)の導体用ストリッピング形状で正確に接地。 O15mm(1/2インチ)までの銅ケーブルとアルミニウムケーブルの簡単な切断。 平らや丸い材料に対して、信頼性の高い把持、保持、曲げやワイヤーのねじりが可能な多機能掴み面。 平らで幅の広いプライヤーヘッドのハイブリッドチップにより、高い安定性と優れたアクセス性を発揮。 快適な開口幅と人間工学に基づいたハンドル形状、一体化された開口ばねにより、頻繁な切断作業が容易になります。 ロック機構はどちらの利き手のユーザーにも操作できます。 フラッシュマウント・ジャンクションボックスで作業し、フィードスルーホールのバリを取り除くためのアゴ上の明確な外側エッジ。 特別品質の特殊工具鋼、鍛造、多段階油焼き入れ。
寸法(mm)200×46×15 質量(g)257 切断能力(Φmm) 銅線15(1/2)(多芯) 仕様【ストリッピング】AWG10-20
1丁
18,980 税込20,878
翌日出荷