電動ドライバー用ビット、6.35mm六角軸ビットなどに対応します。(全長65mm以上のビットに対応)ビットの深い差し込みがガタツキを抑制し、安定したネジ回しができます。力の入るハンドルで、ヒートン回し付です。
トラスコ品番475-3950
軸長(mm)-
商品構成単品
1本
¥619
税込¥681
当日出荷
使いやすいソケットホールド機構付です。
用途ボルト・ナット類の締め付け・緩め作業。
差込角(mm)6.35
全長(mm)140
トラスコ品番369-9102
歯数48
質量(g)140
寸法L(mm)160
質量(g)180
差込角(mm[inch])6.35[1/4]
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥5,398
税込¥5,938
当日出荷
ストレート型とT型ハンドルの2種類の使い分けができます。
対辺6.35mmの電動ドライバー用ビットを使用できます。
トラスコ品番494-2591
全長(mm)72
質量(g)115
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
ソケットを軽く差し込み、コチッと音がすれば上下左右15度までのフレキシブルに首を振り、さらにグッと押し込めば従来のスピンタイプハンドルと同じ直線的な動きをする二段活用タイプです。
差込角(mm[inch])6.35[1/4]
握りやすいプラスチックハンドルにソケットを差し込んで使用します。
用途各種ソケット及びアタッチメントとソケットを接続して、六角ボルト・ナットを締結します。
寸法(inch)1/4(6.35mm)
全長(mm)150
トラスコ品番816-5748
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
電動ドライバー用ビット、6.35mm六角軸ビットなどに対応します。(全長65mm以上のビットに対応)ビットの深い差し込みがガタツキを抑制し、安定したネジ回しができます。スパナが使用できます。
トラスコ品番475-3917
軸長(mm)-
商品構成単品
1本
¥1,195
税込¥1,315
当日出荷
軸径(Φmm)8
グリップ径(Φmm)34
材質(軸)クロムバナジウム/クロムメッキ
グリップ長さ(mm)110
商品構成単品
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
T型ハンドルで力強い作業が可能です。市販の全長25mmの六角対辺6.35mm片側ビットが使用できます。
用途ネジの締め付け、緩め作業。
対応六角対辺6.35mm片側ビット
商品構成単品
1本
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
スピーディかつトルクフルな作業が可能、分離式のため、持ち運びや収納に便利です。空転可能なフリーターングリップによりスピーディーな作業が可能です。
ハンドルを片側に寄せることで、より力強い作業が楽にできます。ハンドルをスライドさせることで、障害物を避け、隅部作業も可能です。
ハンドルを抜き取れば、エクステンションバーとしても使用可能です。ソケットの差し込む深さで、固定と首振りの任意設定が可能です。
用途ボルト・ナットの締め付け、緩め作業。
材質クロームバナジウム鋼
差込角(mm[inch])6.35[1/4]
こんなお得な商品も!

スライドハンドル T型
モノタロウ
¥419~
税込¥461~
ハンドルがスライドできるので、任意の位置で使用可能です。L型レンチとして強い締め付けが可能です。材質はクロムバナジウム鋼です。
材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)
表面処理三価クロムメッキ
ドライバーの先端に角ドライブの付いたハンドルです。
ボックスドライバーとして使用します。
グリップエンドに凹差込角があり、エクステンションバーとしても使用できます。
差込角(mm[inch])6.35[1/4]
全長L(mm)150
トラスコ品番369-4488
質量(g)100
差込角(mm)6.35
寸法A(mm)58
寸法S(mm)6.35
1本
¥999
税込¥1,099
当日出荷
寸法L(mm)22
質量(g)25
差込角(mm[inch])6.35[1/4]
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
差込角部がスライドし好きな場所で使用可能です。T型・L型どちらでも使用できます。
用途六角ボルト・ナットなどの締め付け・緩め作業用ハンドルに
材質クロムバナジウム鋼
ラチェットハンドル本体で爪を支える構造の為、爪が倒れたりスプリングが外れたりする事が無く、左右の切替もスパッと確実に出来ます。また、大きな負荷をかけても応力は爪に対し垂直な方向にかかりますので、爪と本体の全体でギヤを支えることが出来ます。
爪の先端を2段にし、その2ヶ所の面でギヤを支えています。
この構造によって従来のシングルタイプより約30%のトルクアップを達成しております(メーカー比)。
質量(g)87
寸法L(mm)115
寸法H(mm)11.4
差込角(mm[inch])6.35[1/4]
寸法D(mm)22
寸法T(mm)18.7
ギヤ歯数20
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
先端がソケット状になっており狭い所でのナットやボルトの早回しに最適です。
種類ナットドライバー
表面処理ニッケルメッキ
材質(軸)特殊工具鋼
材質(グリップ)アクリル樹脂
商品構成単品
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
刃先マグネットなし
軸貫通なし
プッシュボタン機能によりソケットをワンタッチで着脱できます。
用途ボルト・ナットの締付け・緩め作業用
材質クロムバナジウム鋼
表面処理クロムメッキ
送り角度(°)5
ラチェットハンドル本体で爪を支える構造の為、爪が倒れたりスプリングが外れたりする事が無く、左右の切替もスパッと確実に出来ます。また、大きな負荷をかけても応力は爪に対し垂直な方向にかかりますので、爪と本体の全体でギヤを支えることが出来ます。
爪の先端を2段にし、その2ヶ所の面でギヤを支えています。
この構造によって従来のシングルタイプより約30%のトルクアップを達成しております(メーカー比)。
トラスコ品番811-8613
質量(g)107
寸法L(mm)160
寸法H(mm)11.4
差込角(mm[inch])6.35[1/4]
寸法D(mm)22
寸法T(mm)18.7
ギヤ歯数20
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
T型レンチやラチェットハンドルなどに組み合わせることにより六角穴付きボルトに締付けがすばやく行えます。
用途六角穴付きボルトの締め付け、緩め作業に
材質クロムバナジウム鋼(ソケット部)、S2(ビット部)
差込角(mm)6.35
ラチェットハンドル本体で爪を支える構造の為、爪が倒れたりスプリングが外れたりする事が無く、左右の切替もスパッと確実に出来ます。また、大きな負荷をかけても応力は爪に対し垂直な方向にかかりますので、爪と本体の全体でギヤを支えることが出来ます。
爪の先端を2段にし、その2ヶ所の面でギヤを支えています。
この構造によって従来のシングルタイプより約30%のトルクアップを達成しております(メーカー比)。
質量(g)55
寸法L(mm)75
寸法H(mm)11.4
差込角(mm[inch])6.35[1/4]
寸法D(mm)22
寸法T(mm)18.7
ギヤ歯数20
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥4,298
税込¥4,728
当日出荷
ラチェットハンドル本体で爪を支える構造の為、爪が倒れたりスプリングが外れたりする事が無く、左右の切替もスパッと確実に出来ます。また、大きな負荷をかけても応力は爪に対し垂直な方向にかかりますので、爪と本体の全体でギヤを支えることが出来ます。
首振りヘッド。ハンドル軸にはトルクのかかる方向に太くなる楕円形の中間軸を採用しています。
通常の旋盤による切削加工では形成不可能なこの断面形状は高剛性と軽量化を両立し、しなりの少ないダイレクトなトルク伝達フィーリングを実現する世界に類を見ない画期的な形状です。
寸法H(mm)11.4
差込角(mm[inch])6.35[1/4]
寸法D(mm)22
寸法T(mm)18.7
ギヤ歯数20
RoHS指令(10物質対応)対応
1本2役、ビットとソケット両方まわせる。
ラクラク作業ラチェット式。
セット内容(+)ドライバー:No.0・No.1・No.2/(-)ドライバー:4.5・6mm/ソケット(6.35mm):7・8・10・11・12・13mm/六角ビット:2.5・3・4・5・6mm/2WAYラチェットハンドル
種類セット品
商品構成セット品
1セット(17本)
¥859
税込¥945
当日出荷
寸法L(mm)130
質量(g)70
差込角(mm[inch])6.35[1/4]
寸法D(mm)14
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,698
税込¥2,968
5日以内出荷
差込角(mm)6.35
トラスコ品番439-4780
材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)
全長(mm)115
質量(g)46
1丁
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
差込角(mm[inch])6.35[1/4]
寸法L(mm)75
質量(g)60
寸法H(mm)11.4
寸法D(mm)22
寸法T(mm)18.7
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
材質(グリップ)ラバー、樹脂(ハード)
軸径(Φmm)11
全長(mm)260
質量(g)122
グリップ径(Φmm)34
材質(軸)クロムバナジウム
グリップ長さ(mm)100
商品構成単品
RoHS指令(10物質対応)対応
刃先マグネットなし
軸貫通なし
1個
¥1,598
税込¥1,758
4日以内出荷
指先で軽くつまんで作業ができます。ギア数72山(送り角5度)のギアは、小気味よく回転して作業性抜群です。クイックリリース機構でソケットの脱着が簡単!
用途狭い場所の作業に最適
質量(g)56
タイプフィンガーチップ72山
外径(Φmm)44
寸法D(mm)29.5
差込角(sq.)6.35
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
こんなお得な商品も!

ヘキサゴンソケット 6.35sq
モノタロウ
¥209
税込¥230
ラチェットハンドルに差し込んで、六角穴付ボルトの締め付けがすばやく行えます。材質はクロムバナジウム鋼です。
差込角(mm)6.35
材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)
表面処理三価クロムメッキ
差込角(mm[inch])6.35[1/4]
寸法L(mm)75
質量(g)30
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
こんなお得な商品も!

ラチェットハンドル
モノタロウ
¥1,598~
税込¥1,758~
コンパクトなヘッドが、狭所作業に威力を発揮します。72枚歯で送り角度5度です。ソケットホールド機構でワンプッシュ操作でソケット交換できます。
用途ボルト・ナットの締付け・緩め作業用。
歯数72
ラチェットハンドルと一緒に取り付けて指先で軽く回す早廻し作業に便利です。
用途ボルトやナットの締め付け、緩め作業に、ラチェットハンドルに取り付けて早廻し工具として
トラスコ品番853-1843
材質クロームバナジューム鋼
厚さ(mm)3
質量(g)6
差込角(mm)6.35用
外径(Φmm)25
1丁
¥129
税込¥142
当日出荷
伸縮式なので届きにくい所にも楽にボルト・ナットの着脱を可能にします。
ワンプッシュリリース式です。
18度ずつ10段階の角度調整が可能で、180度首振りOKです。
用途ボルト・ナットの着脱に
材質クロームバナジウム鋼
送り角度(°)5
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
180度ヘッド部が回転するので奥まった場所や角度のある場所でのボルト回し作業が可能です。
用途奥まった場所や角度のある場所でのボルト回し作業に
材質クロムバナジウム鋼
ギヤ歯数72
関連資料よくある商品Q&A(0.1MB)
ラチェットハンドルに差し込んで使用することにより六角穴付ボルトの締め付けがすばやく行えます。
セット内容6角:2H-02、2.5、03、04、05、06、07、08、10プラス:2H-P1、P2、P3
差込角(mm)6.35
質量(kg/セット)0.28
トラスコ品番323-5068
質量(g)280
1セット
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
こんなお得な商品も!

ソケットレンチ セット 40PCS
モノタロウ
¥1,998
税込¥2,198
ノンクロムメッキ(ニッケルメッキ)処理で、環境に優しいです。(ラチェットハンドルのプッシュボタン・各ボールの表面処理は六価クロムメッキ)
自動車整備、産業機械整備に最適なセットです。
材質はクロムバナジウム鋼です。
差込角(mm)6.35
ソケット内容(6角)4、4.5、5、5.5、6、7、8、9、10、11、12、13、14
T形の先端に角ドライブが付き、いろいろなサイズのソケットが付け替えられる便利なT形ハンドルです。
スタンダード品。ソケットレンチセット 40PC。丈夫なブローケース。ソケット(9.5mm角)はミリサイズとインチサイズが揃っているので幅広く使えます。ラチェットハンドル200mm(9.5mm角)、ソケットアダプター(9.5mm凹×6.35mm凸)、エクステンションバー75mm(9.5mm角)、プラグソケット21mm(9.5mm角)。スピンナーハンドル150mm(6.35mm角)。ブローケース。
セット商品数40
差込角(mm)6.35、9.5
全長(mm)315
質量(g)1600
ソケット内容(mm)(ソケット/6.35)4.5, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12、(ソケット/9.5)9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 19, 3/8", 7/16", 1/2", 1/2", 9/16", 5/8", 11/16", 3/4"
1セット(40点組)
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ