差込角(sq.)6.3
寸法l(mm)42
寸法L(mm)50
穴角12角
エスコ品番EA687BS-6
1個
¥160
税込¥176
翌日出荷
差込角(mm)6.35
ソケット形状6角
材質特殊工具鋼
全長(mm)50
差込角(inch)3/8
二面幅(mm)6
エスコ品番EA617YL-6
1個
¥2,930
税込¥3,223
翌日出荷
6.3mm+9.5mm差込角ソケット。
出番の多いサイズをセットアップ!
収納に便利なハードケース付き。
セット商品数40
セット内容9.5mm差込角ソケット(9・10・11・12・13・14・15・16・17・19)6.35mm差込角ソケット(4・4.5・5・5.5・6・7・8・9・10・11・12)9.5mm角ラチェットハンドル・ソケットアダプター(9.5→6.35mm)エクステンションバースパークプラグソケット21mmドライバービット(-4・-5.5・-7、+0・+1・+2・+3)ポジドライブビット(PZ1・PZ2・PZ3)ヘックスローブビット(T15・T20・T30)6.35mm角スピンナハンドルビットアダプター
1セット(40点組)
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
こんなお得な商品も!

ソケット 6角 9.5sq
モノタロウ
¥168~
税込¥185~
スタンダードタイプの対辺6角形状です。差し込み後、トルクをかけてもナメにくくなっています。
用途手工具用
差込角(mm)9.5
種別ソケット(6角)
差込角(mm[inch])9.5 [3/8]
穴角6角
ボルト・ナットの角を傷めにくく舐めにくい6角タイプのソケットです。
用途ボルト・ナットの締め付け・取り外し作業に
材質クロムバナジウム鋼
差込角(mm)6.35
穴角6角
穴角六角
差込角(sq.)6.3
1セット
¥2,098
税込¥2,308
当日出荷
先端形状マイナス(-)
差込角(inch)1/4
エスコ品番EA617XM-103
1個
¥2,110
税込¥2,321
翌日出荷
こんなお得な商品も!

ソケットアダプター
モノタロウ
¥319~
税込¥351~
寸法sq.(mm)凹部:6.3凸部:9.5
差込角(sq.)6.3
仕様パワーフィット21世紀バージョン
トラスコ品番307-5711
質量(g)15
寸法L(mm)22
寸法D(mm)13
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
ドライバーシステム駆動は角でなく側面でとらえ、より強力なトルクをかけることが可能です。
材質はクロームバナジウム鋼で仕上げ、6角面は深く均一した貫通鍛造が保証されています。
全てのアイテムにレーザーマーキングで各サイズを表記。
用途ボルト・ナット回し
差込角(mm)6.3
差込角(inch)1/4
セット内容6.5/7/8/9/10/11/12/13/14mm
アズワン品番64-9674-59
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(9個)
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
セット内容【6ポイント】9PCS/6角ショ-トソケット:4・5・6・7・8・9・10・11・12mm、9PCS/6角ディープソケット:6・7・8・9・8・10・11・12・13・14mm、2PCS/エクステンション:50・100、1PCS/フレキシブルエクステンション:150、1PCS:スライドT型レンチ、1PCS:72ギアラチェット、1PCS:スクリュードライバー
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥8,398
税込¥9,238
5日以内出荷
デジラチェ ドライバタイプ(GLK060~500)の補給部品です。板ラチェット差替えドライバ用ビットなどの軸対辺6.3mmのビットが使用できます。(両頭ビットは使用できません)
仕様(差込角)凹四角6.3→凹六角6.3
1個
¥1,398
税込¥1,538
3日以内出荷
こんなお得な商品も!

ショートビット&ラチェットレンチ セット
モノタロウ
¥3,398
税込¥3,738
小型・薄形ビットラチェット。細かな送り角度により狭い場所でも威力を発揮。狭い場所で便利な差替式のビットラチェットセット。使用頻度の高いビットを厳選した充実の内容(プラスビット各2個)。6.35sq.アダプターによりソケットも使用可能。
エクステンションにより深い場所での作業に対応(ロック機構付)
セット商品数22
トラスコ品番389-3413
セット内容ドライバービット(+)各2個:No.1、No.、/No.3ドライバービット(-):0.8×5.5、1.0×6.0、1.2×8.0ヘキサゴンビット:4、5、6、8T型トルクスビット(いじり防止タイプ):T15、T20、T25、T27、T30、T40ビットアダプター:1/4(6.35mmソケット用)ハンドル×2個
質量(g)250
質量(g/セット)250
ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)107×65×40
A:11.9 B:10.8 C:15 L:37
4~19mmの14サイズのボルト・ナットと10種類のネジに対応した35pcsセットです。
72山ギア採用のラチェットハンドル狭い場所でも作業性抜群です。
用途ボルト・ナット類の締付け、緩め作業。
セット内容9.5mm差込角ラチェットハンドル、エクステンションバー75mm、エクステンションバー150mm、6.35mm差込角ドライバー型ハンドル、6.35mm差込角ソケット(4・5・5.5・6・7・8・9・10・11・12mm)、9.5mm差込角ソケット(8・10・12・13・14・15・17・19mm)、6.35mm差込角ビットアダプターソケット、9.5mm差込角ソケットアダプター凹9.5mm×凸6.35mm、9.5mm差込角ユニバーサルジョイント、25mmビット(プラスビットNo.1、2、3、マイナスビット4mm、6mm、ヘックスビット2.5mm、3mm、4mm、5mm、6mm)
差込角(mm)6.35、9.5
入数35pcs
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
差込角(mm)6.35
対辺形状:6角
11PCSセット
セット内容T-6・T-7・T-8・T-9・T-10・T-15・T-20・T-25・T-27・T-30・T-40
差込角(mm)6.3
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,598
税込¥2,858
5日以内出荷
ケース入りで持ち運びにも便利です。
スタンダードソケット・インチスタンダードソケット・ディープソケット・スターソケット・ヘックスビットソケット・スターソケットビット・プラスビット・マイナスビット・エクステンションフレキシブルエクステンションバー・ユニバーサルジョイント・ドライバー・スライディングバー・ラチェット 各サイズ
セット商品数73
1個
¥14,980
税込¥16,478
5日以内出荷
セット内容【スタンダードソケット】:4・5・5.5・6・7・8・9・10・11・12・13・14mm、【インチスタンダードソケット】:5/32・3/16・7/32・1/4・9/32・5/16・11/32・3/8・13/32・7/16・15/32・1/2、【ディープソケット】:4・5・5.5・6・7・8・9・10・11・12・13・14mm、【スターソケット】:E4・E5・E6・E7・E8・E10、【ヘックスビットソケット】:H3・H4・H5・H6・H7・H8、【スターソケットビット】:T6・T7・T8・T9・T10・T15・T20・T25・T27・T30・T40、【ドライバービット(+)】:PH0・PH1・PH2・PH3、【ドライバービット(-)】:4・5.5・6、エクステンションバー(50・100mm)、フレキシブルエクステンションバー、ユニバーサルジョイント、差込ドライバー、スライディングバー、ロータリーラチェット
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥15,980
税込¥17,578
5日以内出荷
IEC60900:2004規格に適合しています。
入組点数22
差込角(mm)6.3
セット内容ソケットサイズ:5・6・7・8・9・10・11・12・13mm、へックスソケット:H3・H4・H5・H6、スターソケット:T10・T15・T20・T25・T27・T30・T40、クイックリリースエクステンションバー、ラチェットレンチ 全長:150mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥28,980
税込¥31,878
5日以内出荷
穴角12角
仕様21世紀バージョンツールパワーフィット
差込角(sq.)6.3
こんなお得な商品も!

ヘキサゴンソケット 6.35sq
モノタロウ
¥209
税込¥230
ラチェットハンドルに差し込んで使用することにより六角穴付ボルトの締め付けがすばやく行えます。
差込角(mm[inch])6.35 [1/4]
ボルト/ナットに接する開口部はもちろんのこと、差込側の四角駆動部にも角を傷めずハイトルクを確実に伝える面接触のフラットドライブを国内で最初に採用。
ボルト/ナットの角を傷めないのはもちろん、ソケットにかかる応力を分散させ、耐荷重性のアップも達成しています。
形状6角
寸法L(mm)50
差込角(mm)1/4"(6.35mm)SQ.
RoHS指令(10物質対応)対応
1/4(6.3mm)ソケット用ドライバーグリップグリップ後方部に1/4(6.3mm)用差込口装備でTハンドルやエクステンションバーが取付け可能
用途ボルト・ナット回し
差込角(mm)6.3
差込角(inch)1/4
寸法(mm)140
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥899
税込¥989
当日出荷
プロクソン・プレセット式トルクレンチ、トルクドライバーシリーズマイクロクリックは全てのモデルに校正検査証明書が付属し、再校正が可能です。精度はISO6789国際基準をクリアトルク設定が非常に容易で、より直感的な設定が可能です。クイックリリース搭載で(MC30/60/100/200/320)、ソケットを確実に保持し抜け防止にも優れています。ドライバーシリーズにはアダプターが付属し、1/4(6.3mm)ソケットと六角軸が使用出来ます。24枚歯で確実かつ耐久性にも優れます(レンチタイプ)。右ネジ測定のみ
用途トルク管理・検査
負荷方向右
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!

ソケットレンチ セット 65PCS
モノタロウ
¥11,980
税込¥13,178
6.3mm、9.5mm、12.7mm差込角のハンドル、ソケットを65点をセットした本格的なソケットレンチセットです。
差込角別にソケットの色分けをしており、差込角ごとの識別が容易です。
ラチェットハンドルは72山ギアを採用しており、細やかな動きが可能で狭い場所での作業は抜群です。
ソケットは面接触設計で、応力の集中を防ぎボルトやナットの角を傷めにくく確実な作業が可能です。
六角穴付きボルト対応のヘックスビットソケット、T型トルクスネジ対応のヘックスローブビットソケットもサイズも豊富にセットしています。
用途各種ボルト・ナット・ネジの締付け、緩め作業。
セット商品数65
入組点数65点
セット内容6.35mm差込角(ソケット(4・5・5.5・6・7・8・9・10・11・12・13mm)、エクステンションバー100mm、ユニバーサルジョイント、ラチェットハンドル)。9.5mm差込角(ソケット(8・9・10・11・12・13・14・15・17・19mm)、ディープソケット(10・12・14・17mm)、ヘックスビットソケット(3・4・5・6・8・10・12mm)、ヘックスローブビットソケット(T20・T25・T27・T30・T40・T45・T50)、エクステンションバー150mm、ユニバーサルジョイント、ラチェットハンドル)。12.7mm差込角(ソケット(12・13・14・16・17・18・19・20・21・22・23・24・26・27・30・32mm)、エクステンションバー150mm、ユニバーサルジョイント、ラチェットハンドル、スライドヘッドハンドル)。
材質クロームバナジウム鋼
質量(kg)7.5
規格TS-2465M
ケース寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)290×477×58
1セット(65点組)
¥21,980
税込¥24,178
当日出荷
本体重量約230g(74626バイク用ショックドライバーの約1/3の重量)と軽量なショックドライバー。ビット専用でありながら六角ソケットが付属。オートバイでの使用頻度が高いビットが付属ホルダーにセットされています。小型で工具箱の中でも邪魔にならない。グリップ部Φ19、長さ110mm。本体全長140mm。ビ ット内容:+ビット(PH1)、+ビット(PH2)、-ビット(5mm)、ヘックスビット(6mm)、。六角ソケット(6mm)、六角ソケット(8mm)。ビット差込口6.3mm。全長50mm(ソケットビットは36mm)。本体には20mm差し込まれます。
セット内容+ビット(PH1)、+ビット(PH2)、-ビット(5mm)、ヘックスビット(6mm)、六角ソケット(6mm)、六角ソケット(8mm)
長さ(mm)110
全長(mm)140
グリップ径(Φmm)19
1セット
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
自動車・バイク・自転車のメンテナンスに最適。6.3mm+9.5mm差込角ソケット。各パ一ツ、完全熱処理済。ソケットはフランクドライブ方式で。ポルト・ナットを傷めすトルクアップ
セット内容ソケット9.5mm角:10/11/12/13/14/15/17/19/21mm、ソケット6.3mm角:4.5/5/5.5/6/7/8mm、ラチェットハンドル:9.5mm角、エクステンションバー:75mm、スピンナーハンドル:差込角6.3mm、ユニバーサルジョイント、ソケットアダプター、ビットアダプター、ドライバービット、六角棒レンチ、プラグソケット、トルクスビット
質量(g)1370
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)190×280×50
1個
¥779
税込¥857
翌日出荷
小さなトルク管理が可能なドライバータイプのトルクレンチです。設定トルクに達すると空転してオーバートルクを防止します。設定範囲で必要となるビットを10本セットしてます。
用途ネジ・ボルトの締付けトルク値の測定作業。
セット内容プラスビット(+2、+3)、ヘックスビット(2.5、3、4、5mm)、ヘックスローブビット(T20、T25、T30)、6.3mm差込角ソケット用アダプター
測定方向右回転専用
最小目盛(N・m)0.1
1個
¥8,898
税込¥9,788
当日出荷
ハンドルを振れない場所でもグリップ回転でソケットを回せる「ツイスト・ロータリー機構」に加え、グリップエンドへ差込角1/4インチ(6.3mm)を装備。ドライバーグリップやTハンドルを装着して使用するなど、さらに多彩な使用法が広がりました。車のエンジンルーム、オートバイのメンテナンスや修理など、狭い場所・奥まった場所のソケットをラクラク回せます。 安心の2年間保証!
用途ボルト・ナット回し
RoHS指令(10物質対応)対応
CSA及びUL. オスパネルソケット - 垂直フランジ. パネル取り付け用オスパネルソケット 6.3 mm タブを使用した接続。
仕様IECコネクタタイプ = C14実装タイプ = パネルマウントオス/メス = オス定格電流 = 10A接続方向 = ストレート結線方法 = クイックコネクトヒューズ数 = None定格電圧 = 250 Vシャッター = なし
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥589
税込¥648
5日以内出荷
こんなお得な商品も!

ソケットレンチ セット 46PCS
モノタロウ
¥4,598
税込¥5,058
6.3mm、9.5mm差込角のハンドル、ソケットを52点をセットした本格的なソケットレンチセットです。差込角別にソケットの色分けをしており、差込角ごとの識別が容易です。ラチェットハンドルは72山ギアを採用しており、細やかな動きが可能で狭い場所での作業は抜群です。ソケットは面接触設計で、応力の集中を防ぎボルトやナットの角を傷めにくく確実な作業が可能です。六角穴付きボルト対応のヘックスビットソケット、T型トルクスネジ対応のヘックスローブビットソケットもサイズも豊富にセットしています。
用途各種ボルト・ナット・ネジの締付け、緩め作業。
セット内容6.35mm差込角ソケット(4・5・5.5・6・7・8・9・10・11・12・13mm)、エクステンションバー100mm、ユニバーサルジョイント、ラチェットハンドル、9.5mm差込角ソケット(8・10・11・12・13・14・15・16・17・18・19・21・22・24mm)、ディープソケット(8・10・12・14・17mm)、ヘックスビットソケット(3・4・5・6・8・10・12mm)、ヘックスローブビットソケット(T20・T25・T27・T30・T40・T45・T50)、エクステンションバー(75・150mm)、ユニバーサルジョイント、ラチェットハンドル、スピンナーハンドル
材質クロームバナジウム鋼
1セット
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
計量法対応 クッキリ目盛で簡単測定
ギア数24T
付属品ハードケース付
RoHS指令(10物質対応)対応
充実なセット内容で、愛車メンテナンス、機械メンテナンス、日常作業に最適です。コンビネーションギアレンチが10本セットされているので、作業がもっと効率的になります。
セット商品数95
質量(kg)13
ケース寸法(mm)510×220×250
使用頻度の高い各種のビットを組み込んだ充実のセットです。
用途六角ボルトやナットの締め、緩め作業に。手が入りにくい作業場所に便利です。
RoHS指令(10物質対応)対応
強度と精度に優れた差込角1/4”(6.35mm)の段付きロングプラスビットです。
全長(mm)95
長さ(mm)(ボール溝中心から後端まで)9
種類段付
軸長(mm)70
先端形状プラス(+)
本数1
両頭機能片頭
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
次へ