カテゴリ
- 制御機器(77)
- 電気材料(6)
- 測定用品(4)
- メカニカル部品(2)
- 家電(1)
絞り込み
ブランド
- ニチコン(16)
- BOURNS(12)
- RS PRO(10)
- WURTH ELEKTRONIK(8)
- Panasonic(パナソニック)(3)
- azbil(旧:山武)(3)
- EPCOS(3)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(3)
- CELDUC(3)
- Alpha Wire(3)
- onsemi(3)
- オリエンタルモーター(2)
- INFINEON(2)
- LITTELFUSE(2)
- SCHURTER(2)
- 三和電気計器(1)
- 3M(1)
- A-Gas Japan(旧:FUSO)(1)
- audio-technica(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「6.6ω」の検索結果

圧着端子コンタクト メイテンロックシリーズ
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥879税込¥9671袋(5個)当日出荷から11日以内出荷
ハイブリッドマルチメータ
三和電気計器(4件のレビュー)¥16,980~税込¥18,678~1台当日出荷から10日以内出荷マルチメータと直流/交流100Aまで測定可能なクランプ搭載の複合機。薄さ7mmのU字型クランプ(AC・DC100A)は0°~180°の角度で調整できるチルト式。狭所での測定や視認性が大幅な向上すると共に収納性もバツグン。デューティー比20~80%
高電圧差動プローブ DPシリーズ 100MHz~300MHz、最大入力差動電圧:70V(20X), 700V(200X)~300V(100X), 3000V(1000X))
Micsig¥62,980~税込¥69,278~1個当日出荷から33日以内出荷【高電圧差動測定に対応】 最大7000Vpk(モデルによる)の差動電圧測定に対応。100MHz~500MHz帯域(モデルによる)を備え、インバータ・スイッチング電源・モータ駆動回路などの高電圧測定に最適です。 【高CMRR・低ノイズ設計】 高い同相除去比(CMRR)と低ノイズ設計により、フローティング信号や高速スイッチング信号を高精度に測定。高入力インピーダンス・低入力容量で被測定回路への影響も抑えます。 【測定を支援する便利な機能】 ワンタッチゼロ調整、デュアルレンジ切替、5MHz帯域制限機能を搭載。高周波ノイズを効果的に低減し、より安定した波形観測を実現します。 【幅広いオシロスコープで使用可能】 標準BNCインターフェースを採用し、多くのオシロスコープに接続可能。コンパクト設計に加え、過入力時はLEDとブザーで知らせる過電圧アラーム機能も搭載しています。RoHS指令(10物質対応)対応
TE Connectivity コネクタ端子 (圧着端子) メス メイテンロックシリーズ 圧着 350550-7
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥569税込¥6261袋(5個)当日出荷オス/メス メス。併用可能製品 ユニバーサルMATE-N-LOKコネクタハウジング。シリーズ Universal MATE-N-LOK。適合電線サイズmm2 Min 0.5mm2。結線方法 圧着mm2。適合電線サイズAWG Min 20AWG。適合電線サイズAWG Max 14AWG。Mate-N-Lok シールドコネクタ用コンタクト. 特長:. このオスコンタクトは次の2つのタイプを用意しています。 固定タイプは2 4極パッケージで使用 分割タイプは6 15極パッケージに推奨され、コネクタの挿入力を低減 コンタクトを含まない穴を塞ぐブランキングピンを用意 基板接続用ヘッダ:12 定格電圧: 600 ac/dc 使用温度範囲:-55 +105 挿抜回数: 50 絶縁材: UL94V-2 :標準ポリアミド 絶縁材: UL94V-0 :白色不透明ナイロン6.6 絶縁抵抗:1000 MΩ 接触抵抗 :3.5 Ω Mate-N-Lock密閉コネクタ用の工具は別売りです。品番 366-2055 366-2055 を参照してください。. 用途:. 産業用 家電機器 商用製品 暖房 換気 空調 電源 携帯機器 照明RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro スライドスイッチ 1回路 2接点 5 A @ 28 V dc
RS PRO¥889税込¥9781個当日出荷仕様コンタクトのコンフィギュレーション = SPDT装着タイプ = パネルマウントスイッチの動作 = On-Onコンタクト定格電流 = 5 A @ 28 V dcターミナルタイプ = はんだアクチュエータタイプ = トップ長さ = 12.7mm幅 = 6.6mm深さ = 6.35mm寸法 = 12.7 x 6.6 x 6.35mm接触抵抗 = 10mΩ機械的寿命 = 30000Cyclesコンタクト材質 = Silver Plated BrassRS - ミニチュアスライドスイッチ. 260 ℃ 5秒間のウェーブはんだ付けに適合 黒いナイロンアクチュエータ、DAPケース、及びステンレススチールハウジング 代表的用途: 携帯型の製品、計装、白物家電、医療、IT及び通信機器の基板又はフロントパネルコントロールなどRoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro スライドスイッチ 1回路 2接点 5 A @ 28 V dc
RS PRO¥859税込¥9451個当日出荷仕様コンタクトのコンフィギュレーション = SPDT装着タイプ = PCBスイッチの動作 = On-Onコンタクト定格電流 = 5 A @ 28 V dcターミナルタイプ = スルーホールアクチュエータタイプ = トップ長さ = 12.7mm幅 = 6.6mm深さ = 6.35mm寸法 = 12.7 x 6.6 x 6.35mm接触抵抗 = 10mΩ機械的寿命 = 30000Cycles定格電圧 = 28V dcRS - ミニチュアスライドスイッチ. 260 ℃ 5秒間のウェーブはんだ付けに適合 黒いナイロンアクチュエータ、DAPケース、及びステンレススチールハウジング 代表的用途: 携帯型の製品、計装、白物家電、医療、IT及び通信機器の基板又はフロントパネルコントロールなどRoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro スライドスイッチ 1回路 2接点 5 A @ 28 V dc
RS PRO¥649税込¥7141個当日出荷仕様コンタクトのコンフィギュレーション = SPDT装着タイプ = PCBスイッチの動作 = On-Onコンタクト定格電流 = 5 A @ 28 V dcターミナルタイプ = スルーホールアクチュエータタイプ = サイド長さ = 12.7mm幅 = 6.6mm深さ = 6.87mm寸法 = 12.7 x 6.6 x 6.87mm接触抵抗 = 10mΩ機械的寿命 = 30000Cycles定格電圧 = 28V dcRS - ミニチュアスライドスイッチ. 260 ℃ 5秒間のウェーブはんだ付けに適合 黒いナイロンアクチュエータ、DAPケース、及びステンレススチールハウジング 代表的用途: 携帯型の製品、計装、白物家電、医療、IT及び通信機器の基板又はフロントパネルコントロールなどRoHS指令(10物質対応)対応
ハンズフリー拡声器
audio-technica¥18,980税込¥20,8781台当日出荷ハンズフリーだから身振り手振りも自由自在、手軽に確実にクリアな拡声を実現。 ハンズフリーマイクロホン&ベルト装着型の採用により、さまざまなシチュエーションで使用可能。 付属の専用ハンズフリーマイクロホンは頭にしっかり留まるバックホールド式。 フレキシブルアームでマイクの位置を自由に調整可能。ウエスト55~100cmまで対応する装着用ベルト付属。 電源コードの取り回しが気にならない乾電池駆動。電源のON/OFFも音量の調整も1つのつまみで簡単操作。コード長さ(m)1.2付属品ウインドスクリーン(出荷時は取り付けた状態になっています)質量(g)(本体)約340、(マイクロフォン)約25出力(W)(スピーカー部)定格:6、最大:10、(アンプ部)定格:5、最大7電源DC9V(単3形乾電池×6個・別売)プラグ(mm)Φ3.5(金メッキモノラルミニ)周波数特性拡声器:300~20kHz(±10dB)、マイクロフォン:200~8kHz消費電流(mA)500出力インピーダンス(Ω)(マイクロホン)600到達距離(m)約45入力端子(マイク)Φ3.5mmモノラルミニジャックスピーカーユニット6.6cmフルレンジコーン 6W、4Ω電池使用時間(時間)(マンガン乾電池使用時)約4、(アルカリ乾電池使用時)約8指向性単一指向性(ハイパーカーディオイド)音圧感度(dB/mW)(スピーカー)86±2dBSNR値60dBベルト長さ(cm)(調節可能範囲)55~100
Roxburgh EMC RFIフィルタ 単相 3A シャーシーマウント 6.6nF 14 mH 0.52 mA 1MΩ
Roxburgh EMC¥9,198税込¥10,1181個7日以内出荷仕様●最大定格電流: 3A●最大定格電圧: 250 V ac●実装タイプ: シャーシーマウント●終端スタイル: ファストン●相数: 1●シリーズ: RES30●動作周波数: DC → 400Hz●長さ: 71mm●奥行き: 46.5mm●静電容量: 6.6 nF, 660nF●インダクタンス: 14 mHmm●動作温度 Min: -25℃●動作温度 Max: +85℃●抵抗: 1MΩ●基準適合: CSA 22.2 No. 8, UL 1283●UL E191581 . 医療用途向けの低漏洩バージョン. Roxburgh EMC RES30シリーズ. 高い差動モード減衰及び優れた高周波減衰を実現するRoxburgh EMC RES30シリーズ単相フィルタ。 RES30シリーズは、電気及び電子機器、消費財、家庭用機器、ビルオートメーション、機械、電子データ / 通信処理装置、OA機器などを含む汎用フィルタリング用途で使用できます。. 単相の高差動減衰及び高性能減衰 1~30 Amp 定格電流に対してコンパクトなサイズ ファストン、はんだ又はワイヤ終端 迅速で簡単なシャーシ取り付けRoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro スライドスイッチ 1回路 2接点 5 A @ 28 V dc
RS PRO¥1,198税込¥1,3181個翌々日出荷仕様コンタクトのコンフィギュレーション = SPDT装着タイプ = PCBスイッチの動作 = On-Onコンタクト定格電流 = 5 A @ 28 V dcターミナルタイプ = スルーホールアクチュエータタイプ = スライド長さ = 12.7mm幅 = 6.6mm寸法 = 12.7 x 6.6mm接触抵抗 = 10mΩ機械的寿命 = 30000Cycles最小動作温度 = -30℃RS - ミニチュアスライドスイッチ. 260 ℃ 5秒間のウェーブはんだ付けに適合 黒いナイロンアクチュエータ、DAPケース、及びステンレススチールハウジング 代表的用途: 携帯型の製品、計装、白物家電、医療、IT及び通信機器の基板又はフロントパネルコントロールなどRoHS指令(10物質対応)対応
マイクロチップ, デジタルポテンショメータ 10kΩ, 256ポジション, SPI, 8ピン PDIP 9.78 x 6.6 x 3.68mm
MICROCHIP¥2,198税込¥2,4181袋(6個)7日以内出荷仕様●コントロールインターフェイス : シリアル-SPI●抵抗値 : 10kΩ●ポジション数 : 256●テーパータイプ : リニア●メモリタイプ : 揮発性●1パッケージ当たりのポット数 : 1●実装タイプ : スルーホール●パッケージタイプ : PDIP●ピン数 : 8●電源タイプ : 単一電源●標準シングル供給電圧 : 2.7 → 5.5 V●寸法 : 9.78 x 6.6 x 3.68mm●高さ : 3.68mm●動作温度 Min : -40 ℃mm●MCP41xxx/42xxxデジタルポテンショメータRoHS指令(10物質対応)対応
onsemi Nチャンネル MOSFET30 V 18.5 A 表面実装 パッケージSOIC 8 ピン
onsemi¥1,798税込¥1,9781袋(5個)7日以内出荷チャンネルタイプ = N。最大連続ドレイン電流 = 18.5 A。最大ドレイン-ソース間電圧 = 30 V。シリーズ = PowerTrench。実装タイプ = 表面実装。ピン数 = 8。最大ドレイン-ソース間抵抗 = 6.6 mΩ。チャンネルモード = エンハンスメント型。最低ゲートしきい値電圧 = 1V。最大パワー消費 = 2.5 W。トランジスタ構成 = シングル。最大ゲート-ソース間電圧 = -20 V, +20 V。幅 = 3.9mm。動作温度 Min = -55 ℃mm。PowerTrenchR NチャンネルMOSFET、10 → 19.9 A、Fairchild SemiconductorRoHS指令(10物質対応)対応
グラフィカル調節計:C7G
azbil(旧:山武)¥209,800~税込¥230,780~1個4日以内出荷から41日以内出荷グラフィカル調節計 形C7GはPID制御はもちろん、近年ニーズが拡大している製造装置の予防保全に貢献する機能として、調節計の特長を活かしプロセスデータの切り出し、記録する機能、切り出したデータからヘルスインデックスを算出する機能を実装しているデジタル調節計です。用途●半導体製造装置:高速応答・高精度・多ループ制御対応 ●食品加工装置:多ゾーン温調に強い、操作性の良いグラフィカルU●I工業炉・バーナ炉:ヘルスインデックスによる予兆保全が可能●成形機・押出機:多ループ温調・制御性向上(折線近似・PID)●IoT/FAシステム:Ethernet/RS-485標準装備、データ記録機能●高速ヒータ制御:10msサンプリングで応答遅れを低減
クランプメータ
A-Gas Japan¥22,980税込¥25,2781台5日以内出荷実効値タイプのクランプメータ。高速応答型仕様●測定範囲/交流電圧(V):600V、精度±1.2%rdg±5dgt、分解能0.1V●測定範囲/交流電流(A):60A/600A、精度±1.9%rdg±5dgt、分解能0.01A/0.1A●測定範囲/周波数(Hz):660/6.6k/30k/100kHz、精度±0.2%rdg±1dgt●測定範囲/直流電圧(V):600V、精度±1%rdg±2dgt、分解能0.1V●測定範囲/抵抗(Ω):660Ω、精度±1%rdg±2dgt、分解能0.1Ω電源単4電池×2その他の機能データホールド、MAX/MIN値表示、バックライトクランプ径(Φmm)Φ23サンプリング3回/秒使用環境0~50℃、80%RH以下導通テストブザー音(<40Ω)
onsemi ツェナーダイオード 19V 表面実装 500 mW
onsemi¥1,598税込¥1,7581セット(200個)7日以内出荷標準ツェナー電圧 = 19V。1チップ当たりのエレメント数 = 1。最大パワー消費 = 500 mW。パッケージタイプ = SOD-123。ツェナータイプ = 電圧レギュレータ。ツェナー電圧許容性 = 5%。ピン数 = 2。テスト電流 = 6.6mA。最大ツェナーインピーダンス = 23Ω。最大逆漏れ電流 = 100nA。寸法 = 2.84 x 1.8 x 1.25mm。動作温度 Min = -55 ℃。ツェナーダイオード500 mW、MMSZ52xxxT1G / SZMMSZ52xxxT1Gシリーズ、ON Semiconductor. 表面実装ケース: SOD-123RoHS指令(10物質対応)対応
コネクタ端子 圧着端子 オス メイテンロックシリーズ 圧着 1袋 50個入
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥1,298税込¥1,4281袋(50個)7日以内出荷Mate-N-Lok シールドコネクタ用コンタクト。特長:。このオスコンタクトは次の2つのタイプを用意しています。 固定タイプは2 → 4極パッケージで使用 分割タイプは6 → 15極パッケージに推奨され、コネクタの挿入力を低減 コンタクトを含まない穴を塞ぐブランキングピンを用意 基板接続用ヘッダ:12 定格電圧: 600 V ac/dc 使用温度範囲:-55 → +105 ℃ 挿抜回数: 50 回 絶縁材: UL94V-2 :標準ポリアミド 絶縁材: UL94V-0 :白色不透明ナイロン6.6 絶縁抵抗:1000 MΩ 接触抵抗 :3.5 m Ω Mate-N-Lock密閉コネクタ用の工具は別売りです。品番 ; 366-2055 366-2055 を参照してください。用途:。産業用 / 家電機器 商用製品 暖房 / 換気 / 空調 電源 携帯機器 照明仕様●オス/メス:オス●併用可能製品:ユニバーサルMATE-N-LOKコネクタハウジング●シリーズ:Universal MATE-N-LOK●適合電線サイズmm2 Min:0.5mm2●結線方法:圧着●適合電線サイズAWG Min:20AWG●適合電線サイズAWG Max:14AWG●コード番号:366-2011アズワン品番65-7789-72
RS PRO スライドスイッチ 1回路 2接点 5 A @ 28 V dc
RS PRO¥999税込¥1,0991個7日以内出荷接点構成 = SPDT。実装タイプ = パネルマウント。動作特性 = ラッチ。コンタクト定格電流 = 5 A @ 28 V dc。末端様式 = はんだ。アクチュエータタイプ = トップ。長さ = 12.7mm。幅 = 6.6mm。深さ = 6.35mm。寸法 = 12.7 x 6.6 x 6.35mm。接触抵抗 = 10mΩ。定格電圧 = 28V dc。動作温度 Max = +85℃。。RS - ミニチュアスライドスイッチ. 260 oC 5 秒間のウェーブソルダリングに適しています 黒いナイロンアクチュエータ、 DAP ケース、ステンレススチールハウジング 用途: 携帯型製品、計装機器、白物家電、医療、 IT 、通信機器の基板又はフロントパネル・コントロールなどRoHS指令(10物質対応)対応
リセッタブルヒューズ 2.2A 30V dc 1.1A 1袋 10個入
LITTELFUSE¥449税込¥4941袋(10個)7日以内出荷PolySwitch RUEF、RGEFシリーズ仕様●動作電流:2.2A●定格電圧:30V dc●動作時間:6.6s●保持電流:1.1A●電流 Max:100 A●長さ:7.4mm●高さ:14.2mm●幅:3mm●最小抵抗:0.07Ω●最大抵抗:170mΩ●電力損失:0.7W●リード方向:ラジアル●コード番号:517-6770アズワン品番65-8094-30
Bourns リセッタブルヒューズ 2.2A 30V 1.1A
BOURNS¥549税込¥6041袋(10個)7日以内出荷MF-Rシリーズ. ラジアルリード付きデバイス 定格電流40 A。ただしMF-R1100は定格電流100 A UL94V-0要件を満たす硬化難燃性エポキシポリマー絶縁材仕様動作電流 = 2.2A動作時間 = 6.6s保持電流 = 1.1A長さ = 8.9mm高さ = 14mm幅 = 3mm最小抵抗 = 0.1Ω最大抵抗 = 270mΩ電力損失 = 0.7W動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +85℃リード方向 = ラジアル電流(A)最大40定格電圧(V)30RoHS指令(10物質対応)対応
onsemi Nチャンネル MOSFET30 V 18.5 A 表面実装 パッケージSOIC 8 ピン
onsemi¥1,798税込¥1,9781箱(5個)7日以内出荷仕様●最低ゲートしきい値電圧:1V●最大連続ドレイン電流:18.5 A幅(mm)3.9ピン数(ピン)8RoHS指令(10物質対応)対応特性PowerTrench(R) NチャンネルMOSFET、10 → 19.9 A、Fairchild SemiconductorパッケージSOIC実装タイプ表面実装チャンネルタイプN最大パワー消費(W)2.5チャンネルモードエンハンスメント型最大ドレイン-ソース間電圧(V)30最大ドレイン-ソース間抵抗(mΩ)6.6最大ゲート-ソース間電圧(V)-20 , +20トランジスタ構成シングル最小動作温度(℃)-55
STMicroelectronics Pチャンネル パワーMOSFET, 30 V, 12 A, 3 ピン パッケージDPAK (TO-252)
STMicro¥1,798税込¥1,9781袋(10個)7日以内出荷仕様チャンネルタイプ = P最大連続ドレイン電流 = 12 A最大ドレイン-ソース間電圧 = 30 V最大ドレイン-ソース間抵抗 = 45 mΩ最大ゲートしきい値電圧 = 2.5V最低ゲートしきい値電圧 = 1V最大ゲート-ソース間電圧 = -20 V, +20 Vパッケージタイプ = DPAK (TO-252)実装タイプ = 表面実装ピン数 = 3チャンネルモード = エンハンスメント型カテゴリー = パワーMOSFET最大パワー消費 = 40 W長さ = 6.6mmPチャンネルSTripFETΩパワーMOSFET、STMicroelectronics. 広い絶縁破壊電圧範囲のSTripFETΩ MOSFETは、超低ゲート電荷量及び低オン抵抗を提供します。RoHS指令(10物質対応)対応
Celduc リードリレー 5V dc SPDT MAX:0.25 A D31C2100
CELDUC¥2,998税込¥3,2981個7日以内出荷Celduc リードリレー. DIP パッケージのリードリレー 集積回路と同じオーバーモールドを実現仕様接点構成 = SPDTコイル電圧 = 5V dc取り付けタイプ = 基板実装最大スイッチング電圧 DC = 100V dcコイル抵抗 = 200Ω長さ = 19.1mm高さ = 6.4mm奥行き = 6.6mm寸法 = 19.1 x 6.6 x 6.4mmコイルと接点間の耐電圧 = 750V ac接触抵抗 = 150 mΩ℃RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro スライドスイッチ 1回路 2接点 5 A @ 28 V dc
RS PRO¥1,098税込¥1,2081個7日以内出荷仕様コンタクトのコンフィギュレーション = SPDT装着タイプ = PCBスイッチの動作 = On-Onコンタクト定格電流 = 5 A @ 28 V dcターミナルタイプ = スルーホールアクチュエータタイプ = トップ長さ = 12.7mm幅 = 6.6mm寸法 = 12.7 x 6.6mm接触抵抗 = 10mΩ機械的寿命 = 30000Cycles定格電圧 = 28V dcRS - ミニチュアスライドスイッチ. 260 ℃ 5秒間のウェーブはんだ付けに適合 黒いナイロンアクチュエータ、DAPケース、及びステンレススチールハウジング 代表的用途: 携帯型の製品、計装、白物家電、医療、IT及び通信機器の基板又はフロントパネルコントロールなどRoHS指令(10物質対応)対応
コンデンサ 68μF 35V dc 1袋 10個入
ニチコン¥999税込¥1,0991袋(10個)7日以内出荷仕様●テクノロジー:ハイブリッド●静電容量:68μF●電圧:35V dc●実装タイプ:表面実装●等価直列抵抗:35mΩ●リード間隔:2.2mm●許容差:±20%●長さ:6.6mm●奥行き:6.6mm●高さ:7.7mm●寸法:6.6 x 6.6 x 7.7mm●シリーズ:YB●リップル電流:2Aアズワン品番65-7051-14
コンデンサ 22μF 50V dc 1袋 5個入
ニチコン¥1,098税込¥1,2081袋(5個)7日以内出荷仕様●テクノロジー:ハイブリッド●静電容量:22μF●電圧:50V dc●実装タイプ:表面実装●等価直列抵抗:80mΩ●リード間隔:2.2mm●許容差:±20%●長さ:6.6mm●奥行き:6.6mm●高さ:5.8mm●寸法:6.6 x 6.6 x 5.8mm●シリーズ:YA●リップル電流:750mAアズワン品番65-6919-36
コンデンサ 33μF 50V dc 1袋 10個入
ニチコン¥1,098税込¥1,2081袋(10個)7日以内出荷高い信頼性、低ESR、高リプル電流10000時間@105℃の長寿命仕様●テクノロジー:ハイブリッド●静電容量:33μF●電圧:50V dc●実装タイプ:表面実装●等価直列抵抗:40mΩ●リード間隔:2.2mm●許容差:±20%●長さ:6.6mm●奥行き:6.6mm●動作温度 Max:+105℃●寸法:6.6 x 6.6 x 7.7mm●シリーズ:YB●リップル電流:1.6Aアズワン品番65-7041-21
コンデンサ 68μF 35V dc 1袋 5個入
ニチコン¥999税込¥1,0991袋(5個)7日以内出荷仕様●テクノロジー:ハイブリッド●静電容量:68μF●電圧:35V dc●実装タイプ:表面実装●等価直列抵抗:35mΩ●リード間隔:2.2mm●許容差:±20%●長さ:6.6mm●奥行き:6.6mm●動作温度 Max:+125℃●寸法:6.6 x 6.6 x 7.7mm●シリーズ:YA●リップル電流:1.4Aアズワン品番65-7038-31
コンデンサ 22μF 63V dc 1袋 10個入
ニチコン¥1,098税込¥1,2081袋(10個)7日以内出荷仕様●テクノロジー:ハイブリッド●静電容量:22μF●電圧:63V dc●実装タイプ:表面実装●等価直列抵抗:80mΩ●リード間隔:2.2mm●許容差:±20%●長さ:6.6mm●奥行き:6.6mm●高さ:7.7mm●寸法:6.6 x 6.6 x 7.7mm●シリーズ:YB●リップル電流:1.5Aアズワン品番65-7050-47