onsemi Nチャンネル MOSFET30 V 18.5 A 表面実装 パッケージSOIC 8 ピン
- 仕様
- ●最低ゲートしきい値電圧:1V●最大連続ドレイン電流:18.5 A
- 幅(mm)
- 3.9
- ピン数(ピン)
- 8
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 特性
- PowerTrench(R) NチャンネルMOSFET、10 → 19.9 A、Fairchild Semiconductor
- パッケージ
- SOIC
- 実装タイプ
- 表面実装
- チャンネルタイプ
- N
- 最大パワー消費(W)
- 2.5
- チャンネルモード
- エンハンスメント型
- 最大ドレイン-ソース間電圧(V)
- 30
- 最大ドレイン-ソース間抵抗(mΩ)
- 6.6
- 最大ゲート-ソース間電圧(V)
- -20 , +20
- トランジスタ構成
- シングル
- 最小動作温度(℃)
- -55
- 内容量
- 1箱(5個)
電子部品(オンボード) の新着商品
カテゴリ


























