143件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1x 6ピンPCIe電源コネクタ(メス) 1x 8ピンPCIe電源コネクタ(オス)
用途8ピンビデオカードを標準型6ピンPCI Express電源に接続 ブラック/イエロー コネクタ形状PCI Express 電源(v 1.x)[6ピン]メス - PCI Express 電源(v 2.x)[8ピン]オス オス形状PCI Express 電源(v 2.x)[8ピン] メス形状PCI Express 電源(v 1.x)[6ピン] 変換タイプメス - オス
1個
1,698 税込1,868
当日出荷

耐久性に優れた6ピン電源コネクタ PCIeグラフィックカード電源接続の張り過ぎをなくし、圧力を軽減 薄型で柔軟でありながら丈夫なケーブル設計 使うのも取り付けるのも簡単
用途長いケーブル長で、PCI Expressグラフィックカードと電源を接続。コンピュータケースまたはサーバケースで使用 ブラック 質量(g)16 コネクタ形状PCI Express 電源(v 1.x)[6ピン]メス - PCI Express 電源(v 1.x)[6ピン]オス ケーブル長(cm)20.3 変換タイプメス - オス
1個
899 税込989
当日出荷

PCI-E(6ピン)を延長するケーブルです。 ケーブル長30cmで長い配線でも安心です。 手持ちのケーブルの長さが足りない時に便利です。 抜け防止のロック付きなので安心です。
質量(g)23 コネクタ形状PCI-E(6ピン オス) - PCI-E(6ピン メス) ロックあり ケーブル長(cm)約30 変換タイプオス-メス
1個
619 税込681
5日以内出荷

StarTech.comのアダプタケーブルは、既存の電源のペリフェラルコネクタを6ピン電源コネクタに変換 StarTech.comのライフタイム保証
用途標準的な4ピンペリフェラル電源コネクタを6ピン電源コネクタに変換。PCI-Expressビデオアダプタに使用 ブラック/イエロー 質量(g)18 コネクタ形状ペリフェラル電源(大容量モレックス4ピン)オス×2 - PCI Express 電源(v 1.x)[6ピン]オス ケーブル長(cm)15.2 オス形状ペリフェラル電源(大容量モレックス4ピン)、PCI Express 電源(v 1.x)[6ピン] 変換タイプオス - オス
1個
879 税込967
当日出荷

ペリフェラル(大4ピン×2) → PCI-E(6ピン)電源変換ケーブル
端子ペリフェラル 4ピン・オス(×2) → PCI-E 6ピン・オス
1個
499 税込549
5日以内出荷

PCIeグラフィック電源コネクタを2つ追加 NVIDIA SLIおよびATI CrossfireXのゲーム/ビデオカードに対応 6ピンPCI Expressコネクタを2つの6ピンPCI Expressコネクタに簡単に分岐
用途電源ユニットに接続する電源コネクタを追加するための経済的な方法 長さ(mm)152 ブラック/イエロー 質量(g)30 コネクタ形状PCI Express 電源(v 1.x)[6ピン]メス - PCI Express 電源(v 1.x)[6ピン]オス×2 ケーブル長(cm)15.2 コネクタAPCI Express電源(6ピン、v 1.x) コネクタBPCI Express電源(6ピン、v 1.x) 変換タイプメス - オス
1個
1,398 税込1,538
4日以内出荷

・既存の電源を対象としてケーブル長を延長。・各リード線が黒、白、赤のスリーブを装着。・ 全てのPSUと互換性あり
仕様ワイヤーゲージ:16 AWG 長さ(mm)250 ブラック 型番SST-PP07-IDE6B コネクタ1×6pin to PCI-E 6pin connector RoHS指令(10物質対応)対応
1台
1,198 税込1,318
7日以内出荷

・16ピン (12+4ピン) 12VHPWRコネクタにより、SilverStone PSUがRTX 40シリーズグラフィックスカードに直接対応可能。・SilverStone 第2世代モジュラー電源と互換。・94V0規格準拠の12VHPWRコネクタハウジング。・ワイヤ当たり9.2A の16 AWG規格により、最大600Wの高出力に対応
仕様ワイヤーゲージ:16 AWG 寸法(mm)550(コネクタなし) 備考1.PP14-PCIEを使用する際は、このケーブルを併用する最善の選択を確認するため、グラフィックスカードの消費電力を計算してください。お持ちのシステムで最大のパフォーマンスを得るには、PSU毎に1枚のグラフィックスカードを対応させるよう強くお勧めいたします。2.グラフィックスカードの瞬間電流が定格の1.5倍を上回る場合、SilverStoneでのシステム仕様を確認して、PP14-PCIEの使用に問題がないか確認してください。 型番SST-PP14-PCIE コネクタ2 x PCIe 8ピン(PSU) to 1×12+4ピン (GPU) RoHS指令(10物質対応)対応
1台
2,798 税込3,078
7日以内出荷

コネクタ形状:PCI- E6ピン(メス)×2-PCI- E8ピン(オス)
赤、黄、黒 コネクタ形状PCI-E6pinメス×2 - PCI-E8pinオス ケーブル長(cm)15 変換タイプメス - オス
1個
739 税込813
当日出荷

電源ユニットのペリフェラル電源コネクタ (大4ピン) ×2をPCI Express VGA用コネクタ (6ピン) に変換します。 PCI Express VGA用コネクタ (6ピン) 非搭載電源を有効活用。
ケーブル長(cm)8 コネクタ形状電源ユニット側: ペリフェラル電源コネクタ (大4ピン) オス×2 - グラフィックカード側: PCI Express VGA用コネクタ (6ピン) オス
1本
399 税込439
当日出荷

ありそうでなかった二輪車用配線小物。カスタムパーツを装着したりする際には、ノーマルと同様の配線ですっきりと決めたいモノ。しっかりとした方法で配線しないと故障のもとにもなります。
セット内容コネクター(オス・メス)、端子×極数分 (カプラー)ナチュラル
1セット
379 税込417
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1本
2,498 税込2,748
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

SILVER STONE(シルバーストーン)SilverStone PCIE6+2ピン電源延長ケーブル SST-PP07E-PCIB
エコ商品
・ 0.08mm高純度銅線。・ 優れた耐久性および柔軟性に富む高密度ナイロン編込み。・ 酸化防止フィルムコーティングの錫メッキ脱酸素導線。・ 各リード線に黒または白黒でスリーブ装着。・ 全機種のPSUと互換。・ 各延長ケーブルには4つのケーブルコームが含まれています
仕様ワイヤーゲージ:18 AWG 長さ(mm)300(11.81) ブラック 型番SST-PP07E-PCIB コネクタ1×8 ピン (6+2) PCIe コネクター RoHS指令(10物質対応)対応
1台
1,198 税込1,318
5日以内出荷

コネクタ形状Din5pinオス-Din5pinオス ケーブル径(Φmm)5
1個
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アイネックスPCI Express6ピン用電源変換ケーブル
エコ商品
電源ユニットのSATA電源コネクタ×2をPCI Express VGA用コネクタ (6ピン) に変換します。 2つのコネクタからの電力をまとめて、PCI Express VGA用コネクタ (6ピン) 搭載グラフィックカードへ供給します。 PCI Express VGA用コネクタ (6ピン) 非搭載電源を有効活用できます。 コネクタとケーブルの色はブラックです。目立たないので、ライトアップPCや内部黒塗装ケースに最適です。
用途PCI Express 6ピンコネクタが足りないときに、SATAコネクタから電源供給できるようにします。 ブラック コネクタ形状電源ユニット側:SATA電源コネクタ (15ピン) オス×2、グラフィックカード側:PCI Express VGA用コネクタ (6ピン) オス ケーブル長(cm)15 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
839 税込923
当日出荷

平型端子110型端子オス・カプラー端子メスにカプラーのセットです
用途電線の接続に セット内容110型平型端子2極カプラー・3極カプラー・4極カプラー6極カプラー(オス・メス各3個)9極カプラーオス・メス各2個,平型端子110型オス・カプラー端子メス(各100) 寸法H(mm)30 寸法D(mm)150 寸法W(mm)180
1セット
2,798 税込3,078
当日出荷

SATA PCI Express電源アダプター:1x 6ピンPCI Express(オス)- 2x 15ピンSATA(オス)変換コネクター。PCIeビデオカードをPCIe電源コネクター非搭載のパソコンに増設。プロが選ぶブランド:35年以上に渡りITプロ仕様の製品を展開。メーカーによる製品に関する質問や相談の無料・無期限対応
用途PCI Expressコネクターを装備していない電源にPCIeビデオカードを接続
1個
999 税込1,099
3日以内出荷

電源ユニットのPCI Express VGA用コネクタ (6ピン) とシリアルATA電源コネクタ (15ピン) をPCI Express VGA用コネクタ (8ピン) に変換します。 2つのコネクタからの電力をまとめて、PCI Express VGA用コネクタ (8ピン) 搭載グラフィックカードへ供給します。 PCI Express VGA用コネクタ (8ピン) 非搭載電源を有効活用。
ケーブル長(cm)15 コネクタ形状電源ユニット側: PCI Express VGA用コネクタ (6ピン) メス、シリアルATA電源コネクタ (15ピン) オス - グラフィックカード側: PCI Express VGA用コネクタ (8ピン) オス ブラック
1本
849 税込934
4日以内出荷

材質(外装)亜鉛合金、黄銅 形状ストレート タイプローコストタイプ 種類丸型 耐電圧せん絡・絶縁破壊のないこと(AC300Vを1分間、4極:AC500Vを1分間) 定格電流(A)2 仕上(端子)銀めっき、(外装)梨地ニッケルめっき 材質(絶縁体)ポリアミド樹脂、PBT樹脂 絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC100V) 接触抵抗(mΩ)10以下(DC1A) 材質(端子)銅合金 結合方式ワンタッチプッシュプルロック 結線方法はんだ
1個
特価
839 税込923
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

電源ユニットのPCI Expressグラフィックカード用コネクタ (8ピン) を延長します。 グラフィックカード側コネクタは2ピンを分離できるので、6ピンと8ピンコネクタの両方に対応します。 スリーブで線がバラバラになりません。色が劣化しにくく、柔軟性・耐久性に優れます。 コネクタ・ケーブル・スリーブの色はホワイトです。白色パーツや内部白塗装ケースに合います。 一部のケースで可能な、ケーブルをマザーボードの裏側に配線する”裏配線”に最適です。
用途白色パーツや内部白塗装ケースに合うビデオカード電源延長ケーブル。スリーブで柔軟性・耐久性に優れます。 ホワイト コネクタ形状電源ユニット側:PCIExpressVGA用コネクタ(8ピン)メス、グラフィックカード側:PCIExpressVGA用コネクタ(6+2ピン)オス ケーブル長(cm)30 RoHS指令(10物質対応)対応 変換タイプメス - オス コネクタ1PCI Express VGA用コネクタ (8ピン) コネクタ2PCI Express VGA用コネクタ (6+2ピン)
1本
1,298 税込1,428
4日以内出荷

・16ピン (12+4ピン) 12VHPWRコネクタにより、SilverStone PSUがRTX 40シリーズグラフィックスカードに直接対応可能。・SilverStone 第3世代モジュラー電源と互換。・94V0規格準拠の12VHPWRコネクタハウジング。・ワイヤ当たり9.2A の16 AWG規格により、最大600Wの高出力に対応
仕様ワイヤーゲージ:16 AWG 寸法(mm)750(コネクタなし) 型番SST-PP14-EPS75 コネクタ2 x EPS 8ピン(PSU) to 1×12+4ピン (GPU) RoHS指令(10物質対応)対応
1台
3,998 税込4,398
7日以内出荷

0
長さ(mm)152 ブラック/イエロー 高さ(mm)15 質量(g)19 コネクタ形状ペリフェラル電源(大容量モレックス4ピン)オス×2 - PCI Express 電源(v 2.x)[8ピン]オス 製品幅(mm)25 ケーブル長(cm)15.2 オス形状ペリフェラル電源(大容量モレックス4ピン)、PCI Express 電源(v 2.x)[8ピン] 変換タイプオス - オス コネクタ1ペリフェラル(大4ピン)×2 コネクタ2PCI Express電源 (8ピン、v 2.x)
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

・0.08mm高純度銅線。・優れた耐久性および柔軟性に富む高密度ナイロン編込み。・酸化防止フィルムコーティングの錫メッキ脱酸素導線。・各リード線に黒または白黒でスリーブ装着。・全機種のPSUと互換。・各延長ケーブルには4つのケーブルコームが含まれています
仕様ワイヤーゲージ:18 AWG 長さ(mm)300(11.81) ブラック/ホワイト 型番SST-PP07E-PCIBW コネクタ1×8 ピン (6+2) PCIe コネクター RoHS指令(10物質対応)対応
1台
1,198 税込1,318
5日以内出荷

シリアルATAのデータケーブルと電源ケーブルが一緒になっているので抜けにくく、シリアルATA3対応の高速転送が可能なシリアルATAケーブル。 ワンタッチ接続でケーブル周りもすっきりします。 シリアルATA6.0Gb/sに対応しています。1.5Gb/s、3Gb/sにも対応しています。
コネクタ形状SATA7ピンメス/4ピン(大)オス - SATA7ピンメス/SATA15ピンメス一体型 導体サイズ(AWG[mm2])(線材太さ)26 変換タイプメス - メス/オス - メス
1個
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

80PLUS GOLD認証 。奥行16cm。最低18dBA 14cm冷却ファン 。24時間/7日間連続40度の低温動作。現環境に最適なEPSx2に対応
その他GPU Support listCompatible with ATX12V v2.4 ブラック(非鉛成分塗装) 寸法150 mm (W) × 86 mm (H) × 160 mm (D) 規格ATX 動作温度0℃ ~ 40℃ 保護機能過電流保護過出力保護過電圧保護短絡回路保護 入力周波数(Hz)範囲:47~63 ノイズレベル最小18dBA 効率87% ~ 90%、負荷20% ~ 100% RoHS指令(10物質対応)対応 各種認証80 PLUS Gold 入力電圧90 ~ 264 Vrms 冷却システム静音140mmファン MTBF平均故障間隔100,000時間 システム対応PFC:アクティブPFC(PF>0.9、全負荷時)
1台
15,980 税込17,578
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

・ATX 3.1およびPCIe Gen 5規格準拠の12V-2x6 PCIeコネクタ対応。・最新のPCIe Gen 5規格で最大2倍の出力上昇に対応。・低動作音120mm ICB (Inside Cavity Bearing) ファン。・ブラックのエンボスケーブル設計。・主要コンデンサは日本製の電解型。・Cybenetics Gold効率認証。・40℃動作温度での連続出力。・奥行き140mmの設計で設置が容易
仕様●+12V コンバイン:750W●+3.3V & +5V コンバイン:100W●PFC:アクティブPFC(PF>0.9、全負荷時)●フォームファクター:ATX (PS2)●出力密度(W):415,3/L●入力周波数範囲:47Hz ~ 63Hz●負荷範囲:・出力 +3.3V +5V +12V1 +5VSB -12V・最大電流 (A) 18A 18A 62.5A 3.0A 0.3A・最小電流 (A) 0A 0A 0A 0A 0A・レンジ (%) ±5% ±5% ±5% ±5% ±10%・ライン制御 (%) ±1% ±1% ±1% ±1% ±1%・リップル (mVp-p) 50mV 50mV 120mV 50mV 120mV 寸法(mm)150 (W) x 86 (H) x 140 (D) 質量(kg)1.56 ブラック(非鉛成分塗装) 出力(W)最大 DC :750 型番SST-TR750R-GF 入力電圧(V)90 ~ 264 rms 保護機能・過電流保護・過出力保護・過電圧保護・過熱保護・過小電圧保護・短絡回路保護 安全規格登録番号:SST-AX0750FCGD-A コネクタ1 x 24 / 20-ピン マザーボードコネクタコネクタ・2 x 8 / 4 ピン EPS / ATX 12V コネクタ・1 x 12+4ピン12V-2x6コネクタ・3 x 8 / 6 ピン PCIe コネクタ・6 x SATA コネクタ・2 x 4ピン周辺用ピンコネクタ 動作温度(℃)0 ~ 40 ノイズレベル最小18dBa 効率87% ~ 89%、負荷20% ~ 100% RoHS指令(10物質対応)対応 各種認証Cybenetics Gold 冷却システム低動作音120mm ICBベアリング ファン MTBF(時間)100000
1台
16,980 税込18,678
7日以内出荷

・ATX 3.1およびPCIe Gen 5規格準拠の12V-2x6 PCIeコネクタ対応。・最新のPCIe Gen 5規格で最大2倍の出力上昇に対応。・低動作音120mm ICB (Inside Cavity Bearing) ファン。・ブラックのエンボスケーブル設計。・主要コンデンサは日本製の電解型。・Cybenetics Gold効率認証。・40℃動作温度での連続出力。・奥行き140mmの設計で設置が容易
仕様●+12V コンバイン:649W●+3.3V & +5V コンバイン:100W●PFC:アクティブPFC(PF>0.9、全負荷時)●フォームファクター:ATX (PS2)●出力密度(W):359.9/L●入力周波数範囲:47Hz ~ 63Hz●負荷範囲:・出力 +3.3V +5V +12V1 +5VSB -12V・最大電流 (A) 18A 18A 54.1A 3.0A 0.3A・最小電流 (A) 0A 0A 0A 0A 0A・レンジ (%) ±5% ±5% ±5% ±5% ±10%・ライン制御 (%) ±1% ±1% ±1% ±1% ±1%・リップル (mVp-p) 50mV 50mV 120mV 50mV 120mV 寸法(mm)150 (W) x 86 (H) x 140 (D) 質量(kg)1.48 ブラック(非鉛成分塗装) 出力(W)最大 DC :650 型番SST-TR650R-GF 入力電圧(V)90 ~ 264 rms 保護機能・過電流保護・過出力保護・過電圧保護・過熱保護・過小電圧保護・短絡回路保護 安全規格登録番号:SST-AX0650FCGD-A コネクタ1 x 24 / 20-ピン マザーボードコネクタコネクタ・2 x 8 / 4 ピン EPS / ATX 12V コネクタ・1 x 12+4ピン12V-2x6コネクタ・2 x 8 / 6 ピン PCIEコネクタ・6 x SATA コネクタ・2 x 4ピン周辺用ピンコネクタ 動作温度(℃)0 ~ 40 ノイズレベル最小18dBa 効率87% ~ 89%、負荷20% ~ 100% RoHS指令(10物質対応)対応 各種認証Cybenetics Gold 冷却システム低動作音120mm ICBベアリング ファン MTBF(時間)100000
1台
15,980 税込17,578
7日以内出荷

PS/2キーボードとマウスの入力を分割 コンピュータへのUSBホスト単一接続 プラグアンドプレイ 対応 ドライバ/ソフトウェア不要 外部電源不要
用途USBポートしかないコンピュータにPS/2 周辺機器を接続。フルサイズのPS/2キーボードおよびマウスをノートPCやネットブックに接続 長さ(mm)435 ブラック 高さ(mm)13 質量(g)46 ケーブル長(m)0.435 湿度(%RH)20~50 コネクタ形状PS、2(Mini-DIN)[6ピン]メス×2 - USB Type-A[4ピン]オス 保存温度(℃)-10~60 製品幅(mm)20 動作温度(℃)0~50 ケーブル長(cm)43.5 USBタイプUSB2.0 オス形状USB Type-A[4ピン] メス形状PS、2(Mini-DIN)[6ピン] 変換タイプメス - オス
1個
2,298 税込2,528
9日以内出荷

アイネックスARGB LEDカバー 内部ケーブル用
エコ商品
電源ユニットからグラフィックカードへ接続するケーブルに被せるタイプのARGB LEDです。PCI Expressグラフィックカード用コネクタの12VHPWR 12+4ピンと、8ピンまたは6ピン1~2本の組み合わせにクリップで取り付けます。ご利用の電源ケーブルにそのまま装着できます。ケーブル自体を光らせる製品よりも手軽にドレスアップできます。3種類のクリアクリップで、太さや本数の異なるPVC/スリーブケーブルに取り付けられます。ARGB LED (アドレサブルRGB LED、デジタルLED) はLED1個単位で色や光りかたを制御できるため、さまざまな点灯パターンが実現できます。マザーボード各社のライティングコントロール機能に対応します。 (メーカー独自の検証による)。色はホワイトです。白色パーツや内部白塗装ケースに合います。分岐ケーブルに追加デバイスを接続できます。
付属品クリアクリップ6個 (大中小 各2個) ホワイト 電圧(V)5 コネクタ形状マザーボード側: ARGB LED 3ピン メス (4ピンコネクタで1ピンはありません)、追加デバイス側: ARGB LED 3ピン オス (4ピンコネクタで1ピンはありません) 全長(cm)26 適合ケーブル12VHPWRケーブル (12+4)、PCI Express VGA用ケーブル (8ピン) 2本まで、PCI Express VGA用ケーブル (6ピン) 2本まで LED81 ケーブル長(cm)マザーボード⇔本体間:41、マザーボード⇔追加デバイス間:12 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
3,898 税込4,288
4日以内出荷

SILVER STONE(シルバーストーン)SilverStone ケーブルコームキット SST-PP09
エコ商品
・被覆ケーブルのプロ仕様の整然とした取り回し。・SilverStone PP06/ PP07などの被覆電源ケーブルと互換。・アクリルより強力、堅牢で透明なポリカーボネート(PC)構造。・コームは異なるサイズ用に組合わせ可能
材質ポリカーボネート(PC) 透明 型番SST-PP09 コネクタ2×4ピン10PCS (EPS / PCIe 8ピンまたはATX 24ピン用)、2×3ピン 6PCS (PCIe 6ピン用)、4ピン 2PCS (IDE 4ピン用)、5ピン 2PCS (SATA用) 設置場所被覆電源ケーブル 取り回し用のケーブルコームキット RoHS指令(10物質対応)対応
1台
999 税込1,099
7日以内出荷

最大データ転送レート800 Mbps対応の9ピンFireWire-800 外付けポート2口 最大転送レート400 Mbps対応の6ピンFireWire-400 外付けポート1口 PCI Express Mini カード仕様 1.2準拠 高出力FireWireデバイス向け外付け電源をオプションで装備 IEEE 1394b準拠。IEEE 1394a - 2000 および 1394-1995 規格との下位互換性あり プラグアンドプレイおよびホットスワップに対応
用途外付けFireWireストレージまたはAV装置を使用し、小型HTPCを作成するシステムビルダ。フルサイズ/ロープロファイルのPCI Express カードでは大きすぎて搭載できないカスタム組み込みシステム セット内容Mini PCI Express - FireWire 変換カード、内部データ ケーブル、4ピン ペリフェラル電源アダプタケーブル、フルプロファイル ブラケット、ビデオ編集ソフトウエアCD、取扱説明書 長さ(mm)50 高さ(mm)4 ケーブル長(m)0.05 対応OSWindows 2000/XP/Vista/7/8/8.1/10/11、Windows Server 2003/2008 R2/2012/2016/2019、macOS 10.6 - 10.15/11.0/12.0/13.0、Linux 3.5.x以降(LTSバージョンのみ) 製品幅(mm)30 ポート【内部ポート】ペリフェラル電源(大容量モレックス4ピン) コネクタタイプMini PCI Express x1 [52ピン]
1個
特価
10,980 税込12,078
当日出荷

ディラック電源ケーブル
12VHPWRコネクタを延長するL字ケーブルです。 12VHPWRコネクタに電源ケーブルを取り付けるとケースの側板との間に隙間がない場合に使用することでケーブルに無理な力がかからないようにすることが出来ます。
保証期間6ヶ月 ケーブル長(mm)300
1個
3,198 税込3,518
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

。3ピン6個口の電源タップ。一括で電源オンオフできる集中スイッチ付き。差込口は熱に強い2重構造。ほこり等による火災を防ぐトラッキング現象防止プラグ。ケーブルは安全性を向上させた二重被覆を採用。ケール長2.5m
1台
2,998 税込3,298
8日以内出荷

RS Pro 産業用はんだコネクタ 6 ピン RS Pro では、 IP68 規格に準拠した密閉構造の高精度防水コネクタセットを幅広く取り揃えています。ねじ込みカップリングにより、極めて過酷な環境でも確実に接続できます。ポリカーボネート( PC )プラスチック及び黒色ニッケルめっき亜鉛合金ボディ製で、熱、腐食、摩耗に対する堅牢な耐性を備えています。IP68 規格等級の防水シールと、ほこりなどの不要な粒子の干渉も防止します。 これらの産業用コネクタは、耐久性、小型化、優れた動作温度範囲により、スペースが電源やデータに最優先される過酷な環境で使用できます。これらの製品はデータ又は電源のいずれにも使用でき、医療、通信、計測器の用途に最適です。 特長と利点 ダストキャップが付いているので、保護が容易です 確実に接続するためのはんだ終端 保護性能を強化する内ぶた内のゴム製シール LID 産業用プラグ防水です ポリカーボネート( PC )プラスチック製です メス 6 ピン丸型ケーブル取り付けコネクタはプラグを備えています connection と入力します この 6 ピンメス産業用電源コネクタは、組み立てが簡単です 優れたケーブル保護機能を備えています 一体型の圧縮ナットで信頼性の高い接続を実現 耐摩耗性、耐熱性、耐腐食性 温度範囲: -40 → +85 ℃ 定格電圧は 125 V 、定格電流があります コンタクトあたり最大 3 A 用途 電源コネクタは、信頼性と Durable な電源接続を求めるユーザーにとって、主要なハードウェアです。汎用性が高いため、家庭用途から産業用途まで、さまざまな環境で使用されています。 これらのコネクタには、オスタイプ又はメスタイプがあります プッシュプルカップリングにより、すばやく簡単に取り付けることができます これにより、素晴らしい選択肢となっています。一般的な用途は 造船所及び港 重工業 エンターテイメント及びスポーツ 建設現場 食品産業 農業 オスとメスのコネクタの違いは何ですか. オスコネクタはソリッドピン(通常 3 ピン→ 7 ピン)を備えていますが、メスコネクタは穴のある中心導体が付いています。 RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています RS Pro の優れた品質が自信を持ってお届けできるの
仕様極数 = 6実装タイプ = ケーブルマウントプラグ/ソケット = ソケット接点(オス/メス) = メス結線方法 = はんだIP保護等級 = IP68定格電流 = 5.0A接続方向 = ストレート接合型 = ネジ表面処理:コンタクト = 金外径 = 5→8mm RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,198 税込2,418
7日以内出荷

分類 = スタータキット。キット名 = STK500 Kit for AVR 8-bit Microcontrollers。テクノロジー = MCU。デバイスコア = AVR。プロセッサファミリ名 = AVR。プロセッサ品番 = ATmega168PB。プロセッサ種類 = MCU。I/Oポート及び並列モードプログラミング用10線ケーブル x 2、6線ISPケーブル、UART及びDataFlash接続用2線ケーブル x 4、9ピンRS-232ケーブル、DC電源ケーブル、データシート及びソフトウェアを収録したCD、AT90S8515-8PCサンプルマイクロコントローラ. AVR STK500スタータキット. STK500は、Atmel AVRR 8ビットRISC Flashマイクロコントローラのスタータキット及び開発システムです。これを使用することで、コードやプロトタイプを手早く開発できます。コードの記述とデバッグでAVR StudioR統合開発環境(IDE)と通信します。用途には、車載(カーアクセス)、家電(白物)、照明(蛍光灯バラスト)、スマートエネルギー(データ収集装置)、PC周辺機器(大小I/O機器、PCアクセサリ)などがあります。 STK500スタータキットの特長と利点 プログラミング及び制御用にPCとRS-232接続 電源: +10 → +15 V dc 8、20、28、40ピンAVRデバイス用ソケット AVRデバイスのパラレル及びシリアル高電圧プログラミング シリアルによるAVRデバイスのインシステムプログラミング(ISP) 外部ターゲットシステム内のAVRデバイスプログラミング用のインシステムプログラミング 64ピン対応を追加するSTK501拡張モジュールと互換
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
31,980 税込35,178
7日以内出荷

RS Pro 産業用はんだコネクタ 6 ピン RS Pro では、 IP68 規格に準拠した密閉構造の高精度防水コネクタセットを幅広く取り揃えています。ねじ込みカップリングにより、極めて過酷な環境でも確実に接続できます。ポリカーボネート( PC )プラスチック製で、熱、腐食、摩耗に対する堅牢な耐性を備えています。IP68 規格等級の防水シールと、ほこりなどの不要な粒子の干渉も防止します。 これらの産業用コネクタは、耐久性、小型化、優れた動作温度範囲により、スペースが電源やデータに最優先される過酷な環境で使用できます。これらの製品はデータ又は電源のいずれにも使用でき、医療、通信、計測器の用途に最適です。 特長と利点 ダストキャップが付いているので、保護が容易です 確実に接続するためのはんだ終端 保護性能を強化する内ぶた内のゴム製シール LID 産業用プラグ防水です ポリカーボネート( PC )プラスチック製です メス 6 ピン丸型ケーブル取り付けコネクタはプラグを備えています connection と入力します この 6 ピンメス産業用電源コネクタは、組み立てが簡単です 優れたケーブル保護機能を備えています 一体型の圧縮ナットで信頼性の高い接続を実現 耐摩耗性、耐熱性、耐腐食性 温度範囲: -40 → +85 ℃ 定格電圧は 125 V 、定格電流があります コンタクトあたり最大 5 A 用途 電源コネクタは、信頼性と Durable な電源接続を求めるユーザーにとって、主要なハードウェアです。汎用性が高いため、家庭用途から産業用途まで、さまざまな環境で使用されています。 これらのコネクタには、オスタイプ又はメスタイプがあります プッシュプルカップリングにより、すばやく簡単に取り付けることができます これにより、素晴らしい選択肢となっています。一般的な用途は 造船所及び港 重工業 エンターテイメント及びスポーツ 建設現場 食品産業 農業 オスとメスのコネクタの違いは何ですか. オスコネクタはソリッドピン(通常 3 ピン→ 7 ピン)を備えていますが、メスコネクタは穴のある中心導体が付いています。 RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています RS Pro の優れた品質が自信を持ってお届けできるの
仕様極数 = 6実装タイプ = ケーブルマウントプラグ/ソケット = ソケット接点(オス/メス) = メス結線方法 = はんだIP保護等級 = IP68定格電流 = 5.0A接続方向 = ストレート接合型 = ネジ表面処理:コンタクト = 金外径 = 5→8mm RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,198 税込2,418
7日以内出荷

RS Pro 産業用はんだコネクタ 6 ピン RS Pro では、 IP68 規格に準拠した密閉構造の高精度防水コネクタセットを幅広く取り揃えています。ねじ込みカップリングにより、極めて過酷な環境でも確実に接続できます。ポリカーボネート( PC )プラスチック製で、熱、腐食、摩耗に対する堅牢な耐性を備えています。IP68 規格等級の防水シールと、ほこりなどの不要な粒子の干渉も防止します。 これらの産業用コネクタは、耐久性、小型化、優れた動作温度範囲により、スペースが電源やデータに最優先される過酷な環境で使用できます。これらの製品はデータ又は電源のいずれにも使用でき、医療、通信、計測器の用途に最適です。 特長と利点 ダストキャップが付いているので、保護が容易です 確実に接続するためのはんだ終端 保護性能を強化する内ぶた内のゴム製シール LID 産業用プラグ防水です ポリカーボネート( PC )プラスチック製です オス 6 ピン丸型ケーブル取り付けコネクタはプラグを備えています connection と入力します この 6 ピンオス産業用電源コネクタは、組み立てが簡単です 優れたケーブル保護機能を備えています 一体型の圧縮ナットで信頼性の高い接続を実現 耐摩耗性、耐熱性、耐腐食性 温度範囲: -40 → +85 ℃ 定格電圧は 125 V 、定格電流があります コンタクトあたり最大 5 A 用途 電源コネクタは、信頼性と Durable な電源接続を求めるユーザーにとって、主要なハードウェアです。汎用性が高いため、家庭用途から産業用途まで、さまざまな環境で使用されています。 これらのコネクタには、オスタイプ又はメスタイプがあります プッシュプルカップリングにより、すばやく簡単に取り付けることができます これにより、素晴らしい選択肢となっています。一般的な用途は 造船所及び港 重工業 エンターテイメント及びスポーツ 建設現場 食品産業 農業 オスとメスのコネクタの違いは何ですか. オスコネクタはソリッドピン(通常 3 ピン→ 7 ピン)を備えていますが、メスコネクタは穴のある中心導体が付いています。 RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています RS Pro の優れた品質が自信を持ってお届けできるの
仕様極数 = 6実装タイプ = ケーブルマウントプラグ/ソケット = プラグ接点(オス/メス) = オス結線方法 = はんだIP保護等級 = IP68定格電流 = 5.0A接続方向 = ストレート接合型 = ネジ表面処理:コンタクト = 金外径 = 5→8mm RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,198 税込2,418
7日以内出荷

RS Pro 産業用はんだコネクタ 6 ピン RS Pro では、 IP68 規格に準拠した密閉構造の高精度防水コネクタセットを幅広く取り揃えています。ねじ込みカップリングにより、極めて過酷な環境でも確実に接続できます。ポリカーボネート( PC )プラスチック製で、熱、腐食、摩耗に対する堅牢な耐性を備えています。IP68 規格等級の防水シールと、ほこりなどの不要な粒子の干渉も防止します。 これらの産業用コネクタは、耐久性、小型化、優れた動作温度範囲により、スペースが電源やデータに最優先される過酷な環境で使用できます。これらの製品はデータ又は電源のいずれにも使用でき、医療、通信、計測器の用途に最適です。 特長と利点 ダストキャップが付いているので、保護が容易です 確実に接続するためのはんだ終端 保護性能を強化する内ぶた内のゴム製シール LID 産業用プラグ防水です ポリカーボネート( PC )プラスチック製です メス 6 ピン丸型ケーブル取り付けコネクタはプラグを備えています connection と入力します この 6 ピンメス産業用電源コネクタは、組み立てが簡単です 優れたケーブル保護機能を備えています 一体型の圧縮ナットで信頼性の高い接続を実現 耐摩耗性、耐熱性、耐腐食性 温度範囲: -40 → +85 ℃ 定格電圧は 125 V 、定格電流があります コンタクトあたり最大 5 A 用途 電源コネクタは、信頼性と Durable な電源接続を求めるユーザーにとって、主要なハードウェアです。汎用性が高いため、家庭用途から産業用途まで、さまざまな環境で使用されています。 これらのコネクタには、オスタイプ又はメスタイプがあります プッシュプルカップリングにより、すばやく簡単に取り付けることができます これにより、素晴らしい選択肢となっています。一般的な用途は 造船所及び港 重工業 エンターテイメント及びスポーツ 建設現場 食品産業 農業 オスとメスのコネクタの違いは何ですか. オスコネクタはソリッドピン(通常 3 ピン→ 7 ピン)を備えていますが、メスコネクタは穴のある中心導体が付いています。 RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています RS Pro の優れた品質が自信を持ってお届けできるの
仕様極数 = 6実装タイプ = パネルマウントプラグ/ソケット = ソケット接点(オス/メス) = メス結線方法 = はんだIP保護等級 = IP68定格電流 = 5.0A接続方向 = ストレート接合型 = ネジ表面処理:コンタクト = 金動作温度 Max = +85℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,198 税込2,418
7日以内出荷

RS Pro 産業用はんだコネクタ 6 ピン RS Pro では、 IP68 規格に準拠した密閉構造の高精度防水コネクタセットを幅広く取り揃えています。ねじ込みカップリングにより、極めて過酷な環境でも確実に接続できます。ポリカーボネート( PC )プラスチック及び黒色ニッケルめっき亜鉛合金ボディ製で、熱、腐食、摩耗に対する堅牢な耐性を備えています。IP68 規格等級の防水シールと、ほこりなどの不要な粒子の干渉も防止します。 これらの産業用コネクタは、耐久性、小型化、優れた動作温度範囲により、スペースが電源やデータに最優先される過酷な環境で使用できます。これらの製品はデータ又は電源のいずれにも使用でき、医療、通信、計測器の用途に最適です。 特長と利点 ダストキャップが付いているので、保護が容易です 確実に接続するためのはんだ終端 保護性能を強化する内ぶた内のゴム製シール LID 産業用プラグ防水です ポリカーボネート( PC )プラスチック製です オス 6 ピン丸型ケーブル取り付けコネクタはプラグを備えています connection と入力します この 6 ピンオス産業用電源コネクタは、組み立てが簡単です 優れたケーブル保護機能を備えています 一体型の圧縮ナットで信頼性の高い接続を実現 耐摩耗性、耐熱性、耐腐食性 温度範囲: -40 → +85 ℃ 定格電圧は 125 V 、定格電流があります コンタクトあたり最大 5 A 用途 電源コネクタは、信頼性と Durable な電源接続を求めるユーザーにとって、主要なハードウェアです。汎用性が高いため、家庭用途から産業用途まで、さまざまな環境で使用されています。 これらのコネクタには、オスタイプ又はメスタイプがあります プッシュプルカップリングにより、すばやく簡単に取り付けることができます これにより、素晴らしい選択肢となっています。一般的な用途は 造船所及び港 重工業 エンターテイメント及びスポーツ 建設現場 食品産業 農業 オスとメスのコネクタの違いは何ですか. オスコネクタはソリッドピン(通常 3 ピン→ 7 ピン)を備えていますが、メスコネクタは穴のある中心導体が付いています。 RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています RS Pro の優れた品質が自信を持ってお届けできるの
仕様極数 = 6実装タイプ = ケーブルマウントプラグ/ソケット = プラグ接点(オス/メス) = オス結線方法 = はんだIP保護等級 = IP68定格電流 = 5.0A接続方向 = ストレート接合型 = ネジ表面処理:コンタクト = 金外径 = 5→8mm RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,198 税込2,418
7日以内出荷

RS Pro 産業用はんだコネクタ 6 ピン RS Pro では、 IP68 規格に準拠した密閉構造の高精度防水コネクタセットを幅広く取り揃えています。ねじ込みカップリングにより、極めて過酷な環境でも確実に接続できます。ポリカーボネート( PC )プラスチック製で、熱、腐食、摩耗に対する堅牢な耐性を備えています。IP68 規格等級の防水シールと、ほこりなどの不要な粒子の干渉も防止します。 これらの産業用コネクタは、耐久性、小型化、優れた動作温度範囲により、スペースが電源やデータに最優先される過酷な環境で使用できます。これらの製品はデータ又は電源のいずれにも使用でき、医療、通信、計測器の用途に最適です。 特長と利点 ダストキャップが付いているので、保護が容易です 確実に接続するためのはんだ終端 保護性能を強化する内ぶた内のゴム製シール LID 産業用プラグ防水です ポリカーボネート( PC )プラスチック製です オス 6 ピン丸型ケーブル取り付けコネクタはプラグを備えています connection と入力します この 6 ピンオス産業用電源コネクタは、組み立てが簡単です 優れたケーブル保護機能を備えています 一体型の圧縮ナットで信頼性の高い接続を実現 耐摩耗性、耐熱性、耐腐食性 温度範囲: -40 → +85 ℃ 定格電圧は 125 V 、定格電流があります コンタクトあたり最大 5 A 用途 電源コネクタは、信頼性と Durable な電源接続を求めるユーザーにとって、主要なハードウェアです。汎用性が高いため、家庭用途から産業用途まで、さまざまな環境で使用されています。 これらのコネクタには、オスタイプ又はメスタイプがあります プッシュプルカップリングにより、すばやく簡単に取り付けることができます これにより、素晴らしい選択肢となっています。一般的な用途は 造船所及び港 重工業 エンターテイメント及びスポーツ 建設現場 食品産業 農業 オスとメスのコネクタの違いは何ですか. オスコネクタはソリッドピン(通常 3 ピン→ 7 ピン)を備えていますが、メスコネクタは穴のある中心導体が付いています。 RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています RS Pro の優れた品質が自信を持ってお届けできるの
仕様極数 = 6実装タイプ = パネルマウントプラグ/ソケット = プラグ接点(オス/メス) = オス結線方法 = はんだIP保護等級 = IP68定格電流 = 5.0A接続方向 = ストレート接合型 = ネジ表面処理:コンタクト = 金動作温度 Min = -40℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,198 税込2,418
7日以内出荷