136,215件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
大西工業6角軸鉄工用ドリル6.8mm
エコ商品
トラスコ品番756-5917 刃径D(Φmm)6.8 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
1,998 税込2,198
当日出荷

粉末ハイスを使用し、高能率で長寿命です。高精度で超硬ドリルに近い切削条件で、チッピング・折損の心配がなく、剛性のあるエンドミルシャンクで高信頼性のドリルです。高硬度材(45HRC以下),耐熱合金、構造用鋼、鋳鉄、炭素鋼の穴あけに最適です。
用途炭素鋼/鋳鉄/耐熱合金 材質粉末ハイス 全長(mm)78 直径(Φmm)6.8 溝長(mm)34 先端角(°)130 表面処理Cコーティング ねじれ角(°)30~32 シャンク径(mm)8
1本
2,098 税込2,308
翌々日出荷

タイテックスHSS VAロングドリル 12D Φ6.8
エコ商品
トラスコ品番227-9658 刃径(mm)6.8 RoHS指令(10物質対応)対応 有効加工深さ12D
1本
18,980 税込20,878
9日以内出荷


タイテックスHSS UFLロングドリル 16D Φ6.8
エコ商品
トラスコ品番227-1737 刃径(mm)6.8 RoHS指令(10物質対応)対応 有効加工深さ16D
1本
4,598 税込5,058
9日以内出荷

タイテックスHSS UFLロングドリル 12D Φ6.8
エコ商品
トラスコ品番227-0136 刃径(mm)6.8 RoHS指令(10物質対応)対応 有効加工深さ12D
1本
13,980 税込15,378
9日以内出荷

ケージーパルテックステンレス埋込レール 6.8×20
ステンレス製甲丸埋込レールです
材質SUS304 仕上生地 寸法(幅W×高さH)(mm)6.8×20 長さ(mm)1820 穴サイズ(mm)6.5×10小判穴 穴数6ヶ(楕円) 仕様適用埋込足:SUA1・SUA2(別売)
1本
1,898 税込2,088
翌々日出荷

1個
359 税込395
6日以内出荷

タイテックスHSS ロングドリル 12D 刃形状N Φ6.8
エコ商品
トラスコ品番227-6447 刃径(mm)6.8 RoHS指令(10物質対応)対応 有効加工深さ12D
1本
12,980 税込14,278
9日以内出荷

タイテックス超硬ドリル 8D 刃形状N Φ6.8
エコ商品
トラスコ品番227-1551 刃形N 刃径(mm)6.8 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
7,998 税込8,798
9日以内出荷

1袋(5個)ほか
319 税込351
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1袋(10個)ほか
859 税込945
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


仕様●標準ツェナー電圧: 6.8V●1チップ当たりのエレメント数: 1●最大パワー消費: 1 W●パッケージタイプ: SOD-123FL●ツェナータイプ: 電圧レギュレータ●ピン数: 2●最大逆漏れ電流: 20μA●寸法: 2.7×1.7×0.9mm●順方向電流: 40mA●ローム ツェナーダイオード 1W KDZシリーズ RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(50個)
2,598 税込2,858
5日以内出荷

タイテックスHSS ハンドリーマー Φ6.8
エコ商品
トラスコ品番227-6523 刃径(mm)6.8 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
5,598 税込6,158
9日以内出荷

タイテックスHSS Alpha XEロングドリル 12D Φ6.8
エコ商品
トラスコ品番227-9640 刃径(mm)6.8 RoHS指令(10物質対応)対応 有効加工深さ12D
1本
19,980 税込21,978
9日以内出荷



タイテックスHSS-E VA Inoxドリル 8D TFT Φ6.8
エコ商品
トラスコ品番227-3220 刃径(mm)6.8 RoHS指令(10物質対応)対応 有効加工深さ8D
1本
4,898 税込5,388
9日以内出荷

トラスコ品番228-7411 刃径(mm)6.8 RoHS指令(10物質対応)対応 有効加工深さ8D
1本
37,980 税込41,778
9日以内出荷

仕様●ダイオード構成: シングルV●実装タイプ: 表面実装●最大パワー消費: 150 mW●パッケージタイプ: SOD-523●ツェナータイプ: 電圧レギュレータ●ピン数: 2●テスト電流: 5mA●最大ツェナーインピーダンス: 60Ω●最大逆漏れ電流: 500nA●寸法: 1.25×0.85×0.7mm●動作温度 Max: +150 ℃●ツェナーダイオード150 mW、EDZ、EDZCシリーズ、ローム RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(200個)
1,798 税込1,978
5日以内出荷

タイテックスHSS-E UFLドリル 8D XPL Φ6.8
エコ商品
トラスコ品番228-8872 刃径(mm)6.8 RoHS指令(10物質対応)対応 有効加工深さ8D
1本
3,998 税込4,398
9日以内出荷

トラスコ品番226-8585 刃径(mm)6.8 RoHS指令(10物質対応)対応 有効加工深さ12D
1本
7,498 税込8,248
9日以内出荷




適合キタコ補修部品 パーツNo.CB50.XE50
1個
179 税込197
翌々日出荷

仕様●インダクタンス:6.8 μH●最大直流電流:56.7A●実装タイプ:スルーホール●最大直流抵抗:1.2mΩ●許容差:±20%●長さ:36mm●奥行き:41mm●高さ:35mm●寸法:36 x 41 x 35mm●コア材料:マンガン亜鉛フェライト●最大自己共振周波数:16MHz●シリーズ:WE-HCFT●リード径:2mm アズワン品番65-7139-40
1個
4,498 税込4,948
7日以内出荷

1本
28,980 税込31,878
59日以内出荷

用途テラス/テラス囲い用グレチャン・ビード 適合アールテラス 1巻長さ(m)10
1巻
3,498 税込3,848
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

トラスコ品番228-2691 刃径(mm)6.8 RoHS指令(10物質対応)対応 有効加工深さ5D
1本
19,980 税込21,978
9日以内出荷

タイテックスAlpha 22超硬ドリル 8D TFL Φ6.8
エコ商品
トラスコ品番226-6838 刃径(mm)6.8 RoHS指令(10物質対応)対応 有効加工深さ8D
1本
11,980 税込13,178
9日以内出荷



1袋(20個)ほか
1,498 税込1,648
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様●インダクタンス:6.8 μH●最大直流電流:18.5A●実装タイプ:スルーホール●許容差:±20%●コア材料:マンガン亜鉛フェライト●最大自己共振周波数:11MHz●シリーズ:WE-HCF アズワン品番65-7081-98
1個
1,098 税込1,208
7日以内出荷

1袋(5個)ほか
1,298 税込1,428
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

トステム(LIXIL)グレチャン6.8mm用
用途単体サッシ用グレチャン・ビード 適合デュオ
1巻
5,298 税込5,828
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

静電容量 = 6.8nF。電圧 = 300V ac。実装タイプ = スルーホール。許容差 = ±20%。シリーズ = B32021。リード間隔 = 10mm。抑制クラス = Y2。長さ = 13mm。奥行き = 5mm。高さ = 11mm。寸法 = 13 x 5 x 11mm。温度特性 = ポリプロピレン。誘電正接 = 1 x 10^-3%。EN132400 / IEC60384-14 (300 V AC) UL1414 (250 V AC) UL1283 (400 V AC) CSA C22.2 No.1 (250 V AC) CSA C22.2 No.8 (400 V AC). 配電系統に直接接続するように設計されていますが、コンデンサの故障により感電を生じる恐れがある場所には使用できません。. B3202*シリーズ. プラスチックケース(UL94 V-0)とエポキシ樹脂シール(UL94 V-0)のポリプロピレン構造 超小型 優れた自己回復性 耐高電圧 一般的な用途は、干渉抑制のY2クラス及び線路接地など 動作温度: -40 → +110 ℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(1000個)
41,980 税込46,178
7日以内出荷

静電容量 = 6.8nF。電圧 = 1kV dc。実装タイプ = スルーホール。許容差 = ±5%。シリーズ = B32621。リード間隔 = 10mm。長さ = 13mm。奥行き = 5mm。高さ = 11mm。寸法 = 13 x 5 x 11mm。温度特性 = ポリプロピレン。末端仕様 = ラジアル。動作温度 Min = -55℃。B32560 / B32562シリーズ. 積層ラジアルワイヤ終端型メタライズドポリエステルフィルムコンデンサ これらのデバイスは、コーティングされていないため、隣接する通電部品との沿面距離とクリアランスを順守する必要があります。 省エネランプのランプバラスト回路など、一般消費者向け電子製品や産業電子機器用途に最適
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
869 税込956
7日以内出荷