カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1,220)
- 自動車純正部品(979)
- メカニカル部品(658)
- 制御機器(384)
- 切削工具(311)
- 空調・照明・電設資材(242)
- 農業機械(239)
- トラック純正部品(233)
- バイク純正部品(223)
- パソコン/周辺機器(180)
- 科学研究・開発用品(159)
- 測定用品(147)
- 機構部品(123)
- 油圧機器・油圧ホース(114)
- 配管・水廻り設備部材(90)
- 作業工具(86)
- 作業服(80)
- 物流用品(58)
- ねじ・ボルト・釘(57)
- 建築金物(49)
- ポンプ・送風機・電熱機器(49)
- 自動車補修部品(48)
- 家電(45)
- 厨房用品(35)
- 研磨材(35)
- オフィス家具(34)
- 電気材料(32)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(32)
- 電動工具(31)
- 店舗什器・備品(30)
- 住設機器(28)
- 事務用品(28)
- FA担当者のオススメ新商品(27)
- 卓上消耗品(25)
- バイク部品(24)
- 建材・エクステリア(23)
- 介護用品(23)
- 医療(23)
- 日用品(19)
- 清掃用品(19)
- 船舶用品・漁業資材(17)
- 学童・教育用品(17)
- 防犯用品(16)
- トラック用品・パーツ(13)
- 梱包用品(11)
- ヘルスケア(11)
- 縫製用品(11)
- 自転車部品(9)
- フォークリフト・産機・建機用品(9)
- 防災用品(8)
- クリーンルーム用品(8)
- 農業・園芸資材(8)
- 塗装・養生・内装用品(7)
- カー用品(7)
- エンジン工具(7)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(6)
- 塗料(6)
- 整備工具・収納(6)
- 溶接用品(5)
- 測定関連サービス(5)
- バッテリー・電装(5)
- 安全保護具(5)
- はんだ関連・静電気対策用品(4)
- 安全用品(4)
- 安全標識(4)
- 救急・衛生(4)
- 自動車用オイル・ケミカル(4)
- タイヤ・足回り(4)
- 鈑金・塗装(4)
- 手袋(4)
- 保管用品(3)
- 接着剤・補修材(3)
- 自転車整備工具・アクセサリー(3)
- 印刷用紙/インク/印刷機(3)
- 食品・飲料(3)
- 空圧工具(3)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
- テープ(2)
- マスク(2)
- 理美容(1)
- 測量用品(土木/建設)(1)
- 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(1)
- 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(1)
- 完成車(1)
- 肥料・農薬・除草剤・種(1)
- 農具(1)
- トラック輸送・安全用品(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(7)
- SMC(1,182)
- トヨタ(476)
- MAZDA(マツダ)(277)
- KANA(片山チエン)(210)
- BIGM(丸山製作所)(207)
- 三菱ふそう(172)
- ホンダ(161)
- ニッセイ(138)
- 三菱電機(89)
- StarTech.com(87)
- ミツビシ(76)
- ニッサン(68)
- エスコ(67)
- サンエス(60)
- Hirschmann Test & Measurement(56)
- CKD(55)
- Panasonic(パナソニック)(55)
- スズキ(53)
- RS PRO(50)
- ブランドをもっと見る
価格
価格で絞り込む
「60/32」の検索結果

単列深溝玉軸受 60/32ZZ
NSK(日本精工)¥1,498税込¥1,6481個当日出荷・単列深溝玉軸受は、転がり軸受の中でも最も代表的な形式です。・ラジアル荷重のほかに、両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。・摩擦トルクが小さく、高速回転する箇所や低騒音、低振動が要求される用途に最も適しています。仕様止め輪なし外径D(Φmm)58幅B(mm)13番号【NSK】60/32ZZ寸法r(mm)最小1内径d(Φmm)32呼び番号60/32シール・シールド両側シールド形軌道輪形状深溝玉軸受
単列深溝玉軸受 60/32
NSK(日本精工)¥1,298税込¥1,4281個翌々日出荷・単列深溝玉軸受は、転がり軸受の中でも最も代表的な形式です。・ラジアル荷重のほかに、両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。・摩擦トルクが小さく、高速回転する箇所や低騒音、低振動が要求される用途に最も適しています。仕様止め輪なし外径D(Φmm)58幅B(mm)13番号【NSK】60/32寸法r(mm)最小1内径d(Φmm)32呼び番号60/32シール・シールド開放形軌道輪形状深溝玉軸受
# 60・32x29mm/6mm軸 軸付砥石(PA)
エスコ¥715税込¥7871本翌日出荷軸径(Φmm)6.0粒度#60直径(Φmm)32質量(g)44適合材スチール、鋳鋼、焼きもどし鋼、工具鋼推奨回転数(min-1[r.p.m])11900~20900
単列深溝玉軸受 60/32DD
NSK(日本精工)¥1,698税込¥1,8681個6日以内出荷・単列深溝玉軸受は、転がり軸受の中でも最も代表的な形式です。・ラジアル荷重のほかに、両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。・摩擦トルクが小さく、高速回転する箇所や低騒音、低振動が要求される用途に最も適しています。仕様止め輪なし外径D(Φmm)58幅B(mm)13番号【NSK】60/32DDU寸法r(mm)最小1内径d(Φmm)32呼び番号60/32シール・シールド両側接触シール形軌道輪形状深溝玉軸受
Semi-Fシリーズ NK60B32~
KANA(片山チエン)¥8,498~税込¥9,348~1個5日以内出荷から7日以内出荷歯数32軸穴種別軸穴加工タイプ歯幅(mm)11.7種類スプロケット列数1チェーンNo.60スプロケット形状B形
深溝玉軸受 6000番台 ZZ
NTN(エヌティーエヌ)(86件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1個当日出荷から6日以内出荷ベアリングの中で最も多方面に活用されている深みぞ玉軸受。深溝玉軸受は、内輪・外輪とも軌道は円弧状の深い溝になっておりラジアル荷重、両方向のアキシアル荷重、又はそれらの組合せである合成荷重を受けることができ、高速回転にも適しています。シールド形は、金属のシールド板を外輪に固定し、内輪シール面のV溝とのラビリンスすきまを形成しています。材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状両側シールド形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
深溝玉軸受 6000番台 開放形
NTN(エヌティーエヌ)(88件のレビュー)¥29,980税込¥32,9781個当日出荷から6日以内出荷ベアリングの中で最も多方面に活用されている深みぞ玉軸受。深溝玉軸受は、内輪・外輪とも軌道は円弧状の深い溝になっておりラジアル荷重、両方向のアキシアル荷重、又はそれらの組合せである合成荷重を受けることができ、高速回転にも適しています。シールド形は、金属のシールド板を外輪に固定し、内輪シール面のV溝とのラビリンスすきまを形成しています。材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
深溝玉軸受 6000番台 LLU (両側接触ゴムシール形)
NTN(エヌティーエヌ)(167件のレビュー)¥39,980税込¥43,9781個当日出荷から3日以内出荷ベアリングの中で最も多方面に活用されている深みぞ玉軸受。深溝玉軸受は、内輪・外輪とも軌道は円弧状の深い溝になっておりラジアル荷重、両方向のアキシアル荷重、又はそれらの組合せである合成荷重を受けることができ、高速回転にも適しています。シールド形は、鋼板に合成ゴムを固着したシール板を外輪に固定しシール先端部は内輪シール面のV溝側面に接触している。 本商品は、箱入り品となります。材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状両側接触シール形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
NCSプラグ シェルΦ60・32極
七星科学研究所¥12,980税込¥14,2781個10日以内出荷仕様●種別:-●呼び径:Φ60●篏合部形状:プラグ●コンタクト極性:メス(正芯)●極数:32極●ロック機構:-●パネル取付方法:無し(ケーブルハウジング)●ケーブル径:29-33mm●防水対応:-●ライトアングル:-●シリーズ名:-●種別:-アズワン品番68-2211-14
クリヤーホルダー
リヒトラブ(21件のレビュー)¥559税込¥6151パック(10枚)当日出荷材質ポリプロピレン色乳白エコマーク認定認定収納枚数(枚)(コピー用紙)30エコマーク認定番号17 112 178
汎用ビト砥石WA赤1号
NORITAKE(ノリタケ)(31件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981枚当日出荷から11日以内出荷高硬度で破砕性が良い砥粒ですので、一般軽研削・精密研削・工具研削など研削焼けをきらう作業に最適です。用途焼き入れした炭素鋼、合金鋼、工具鋼など(SxxC、SCr、SK、SKS)。砥材WA赤対応材質SC、SCr、SK、SKSなど結合剤V36R
高圧洗浄機 K 3 サイレントプラス
ケルヒャー(2件のレビュー)¥32,980税込¥36,2781台当日出荷ケルヒャー高圧洗浄機の最高峰「水冷サイレント」シリーズ。 K 3 サイレント プラスは、静音と信頼の証「水冷式モーター」を採用した高圧洗浄機です。 広い範囲もしっかり洗える10mの高圧ホースが付属し、様々な場所で多彩に活躍する高圧洗浄機です。※東日本、西日本地域用に分かれていますので、ご購入の際は電力供給会社にお問い合わせの上、ご購入ください。用途自転車、ガーデン家具、小型車、玄関・玄関まわり、バルコニーやベランダ、網戸や窓、浴室セット内容・バリオスプレーランス・サイクロンジェットノズル・トリガーガン・高圧ホース 10 m・洗浄剤タンク・本体側カップリング幅(mm)289色イエロー高さ(mm)542タイプ静音タイプ寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)394×289×542モーター出力(kW)1.3機能クイックコネクト接続(本体)、洗浄剤散布:清水タンク、給水口フィルター(本体内部取り付け済)、収納用ネット、伸縮ハンドル、水冷式モーター、付属品は本体に収納給水方式水道/自吸(水道ホースセット[別売]/自吸用フィルター[別売])給水温度(℃)40
皿頭小ネジ ステンレス・全ねじタイプ
TRUSCO(5件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181パック(105個)ほか当日出荷頭部を沈める必要のある作業に適しています。材質/仕上ステンレス(SUS304、XM7)強度A2-50頭部形状皿JIS規格JIS B 1111規格品穴の形状十字穴
単列深溝玉軸受 6000番台 ZZ
NSK(日本精工)(33件のレビュー)¥1,498~税込¥1,648~1個当日出荷から15日以内出荷単列深溝玉軸受は、転がり軸受の中で最も代表的な形式であり、その用途は広い。内輪・外輪に設けられた軌道の溝は、転動する玉の半径より、わずかに大きい半径の円弧の横断面をなしている。ラジアル荷重のほかに、両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。摩擦トルクが小さく、高速回転する箇所や低騒音、低振動が要求される用途にも適しています。
深溝玉軸受 6000番台 Z
NTN(エヌティーエヌ)(25件のレビュー)¥38,980税込¥42,8781個当日出荷から6日以内出荷ベアリングの中で最も多方面に活用されている深みぞ玉軸受。深溝玉軸受は、内輪・外輪とも軌道は円弧状の深い溝になっておりラジアル荷重、両方向のアキシアル荷重、又はそれらの組合せである合成荷重を受けることができ、高速回転にも適しています。シールド形は、金属のシールド板を外輪に固定し、内輪シール面のV溝とのラビリンスすきまを形成しています。材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状片側シールド形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
単列深溝玉軸受 6000番台 DDU (両側接触ゴムシール形)
NSK(日本精工)(72件のレビュー)¥39,980税込¥43,9781個当日出荷から4日以内出荷単列深溝玉軸受は、転がり軸受の中で最も代表的な形式であり、その用途は広い。内輪・外輪に設けられた軌道の溝は、転動する玉の半径より、わずかに大きい半径の円弧の横断面をなしている。ラジアル荷重のほかに、両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。摩擦トルクが小さく、高速回転する箇所や低騒音、低振動が要求される用途にも適しています。材質(本体)高炭素クロム軸受鋼
深溝玉軸受 6000番台 開放形 C3隙間
NTN(エヌティーエヌ)(44件のレビュー)¥29,980税込¥32,9781個当日出荷から6日以内出荷ラジアル内部すきまC3材質(本体)高炭素クロム軸受鋼内部すきま予圧記号C3シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼ベアリング番台6000
NCSシリーズ汎用大型メタルコネクタ ストレートプラグ
七星科学研究所(18件のレビュー)¥18,980税込¥20,8781個当日出荷から11日以内出荷メタルコネクタの基本形でさまざまな回路に使用。堅牢で単純な構造のため機械的・電気的に安定。シェルは強度に優れた亜鉛合金を採用。はんだ付け結線で専用工具は不要。形状ストレート種類丸型使用温度範囲(℃)-40~+120規格電気用品安全法コネクタ形状PM(オス)材質(絶縁体)合成樹脂結合方式ねじ材質(パッキン)合成ゴムコンタクト形状オス結線方法はんだ
ポリカーボネート樹脂板
光(21件のレビュー)¥2,898税込¥3,1881枚当日出荷から翌々日出荷建築建材・パーテーション・ドアパネル・室内建具・ガラスの代用・カーポート プラスチックの中でトップクラスの耐衝撃性を誇るポリカーボネイト樹脂です UV剤入りで紫外線をカットします 耐候性・耐熱・耐寒性に優れています材質ポリカーボネート樹脂
ステンレスふるい 200Φ×60
サンポー(14件のレビュー)¥33,980税込¥37,3781個当日出荷から7日以内出荷ISO3301-1/JIS Z-8801 材質:金網/125mm~150μm…ステンレス(SUS304)、125~20μm…ステンレス(SUS316)、枠/ステンレス(SUS304)内径(Φmm)200内高(mm)60JIS規格JIS Z 8801材質(枠)SUS304使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
ステンレス メッシュ平板
光(21件のレビュー)¥549税込¥6041枚当日出荷耐熱性、耐食性、機械的性質は良好。 加工硬化性は大、熱処理で硬化不能。用途補修、ネームプレート、インテリア、工作、水回りなどタイプ平板比重約7.90溶融点(℃)1399~1454素材ステンレス(SUS304)RoHS指令(10物質対応)対応
No.26 6角軸ステンレス用ドリル
大西工業(13件のレビュー)¥879税込¥9671本当日出荷から4日以内出荷6角軸(6.35mm)仕上げでインパクトドライバーにワンタッチで装着でき、ステンレス用ドリルとして手軽にご使用いただけます。 溝長が短いため剛性が高く、高能率、高精度の穴あけが出来ます。 コバルトハイスドリル(ドリル刃NACHI)の使用により耐磨耗性が向上しています。 X型シンニング加工により食い付き性が良く、先端に切りくずの排出も良いためにドリルの寿命もぐっと伸びます。又センターポンチも不用です。 ステンレスの穴あけに適した先端角(135°)になっています。 6角軸とドリルは完全に接着していますが、更に回り及び抜け防止のため、ピンを入れていますので安心してご使用いただけます。用途ステンレス・鉄工の穴あけ用適合機種電気ドリル、インパクトドライバー(9.6V以上)、ドリルドライバー(9.6V以上)材質コバルトハイスドリルのシンニング形状X型シンニング加工シャンク径d(Φmm)6.35(6角軸)チャック径(mm)6.35(6角軸)RoHS指令(10物質対応)対応
反射笠付2灯型器具 LED40形直管専用 LT-FK24-T-W
オーム電機(8件のレビュー)¥6,198税込¥6,8181台当日出荷付属品ランプご挿入防止治具色本体/白消費電力(W)適用光源/40定格電圧(V)AC100/200 50/60Hz本体質量(g)約1500寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)190×1250×87
デルタゴンビットSDS・プラス (ロング用)
ミヤナガ(38件のレビュー)¥7,798税込¥8,5781本当日出荷複数刃採用により性能が更にアップしました。 対鉄筋性能が向上。 デッキプレートを貫通。 真円に近い穴あけを実現。 少ない外径磨耗。 穿孔による衝撃が少なく、疲労が少ない。用途コンクリート、ブロック、レンガ、石材、岩石などへの穴あけ作業に。デッキプレート+コンクリート等への穴あけ作業に。仕様穿孔可能材/石材、法面材質刃部:超硬チップ適合電動機軽量型ハンマードリル
エアロフレックス断熱チューブ
ヤガミ(10件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581個当日出荷から8日以内出荷エアロフレックスは冷水・温水パイプ用に開発された完全独立気泡構造の、軽く柔軟な材質の特殊エラストマーで作られています。 連続使用適温範囲は-200 ℃ ~125 ℃。しかも不燃性で、温度差の大きい屋外での耐久性も抜群です。 エアロフレックスは、断熱チューブ・シートとも種類が多く、どのようなパイプ・スペースにも適材適所で選べます。 屋内及び屋外のパイプラインやバルブ、あるいはタンク、ホッパーなどに使用できる断熱材です。 柔軟性や防湿性に優れ、パイプへの取付作業が簡単です。 安定した断熱性と優れた耐候性・耐熱外線性・防湿性を備えています。長さ(m)2使用温度範囲(℃)-200~125熱伝導率(W/mk)0.037(24℃)使用場所屋内・屋外検証防火性能不燃性
単列深溝玉軸受 6000番台 開放形
NSK(日本精工)(20件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281個当日出荷から5日以内出荷単列深溝玉軸受は、転がり軸受の中で最も代表的な形式であり、その用途は広い。内輪・外輪に設けられた軌道の溝は、転動する玉の半径より、わずかに大きい半径の円弧の横断面をなしている。ラジアル荷重のほかに、両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。摩擦トルクが小さく、高速回転する箇所や低騒音、低振動が要求される用途にも適しています。材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
Dシリーズ 引張コイルばね
KSSC(ケーエス産業)(4件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981袋(20個)当日出荷から9日以内出荷ドイツで普及している規格ばねDIN 2098を翻訳した円筒形引張コイルばねです。RoHS指令(10物質対応)対応ばねの種類引張コイルばね
引張コイルバネ HP(ピアノ線)
サンエス(昌和発條製作所)(54件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181袋(20個)当日出荷から12日以内出荷その他許容誤差はJIS2級材質ピアノ線(SWP-A)ばねの種類引張コイルばね
NCSシリーズ汎用大型メタルコネクタ 中継アダプタ
七星科学研究所(10件のレビュー)¥18,980税込¥20,8781個当日出荷から32日以内出荷メタルコネクタの基本形でさまざまな回路に使用。堅牢で単純な構造のため機械的・電気的に安定。シェルは強度に優れた亜鉛合金を採用。はんだ付け結線で専用工具は不要。種別Ad中継アダプタコンタクト形状正芯(ピンコンタクト)![LOCTITE 603 はめあい用 ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono02336135-200410-02.jpg)
LOCTITE 603 はめあい用
ヘンケルジャパン[接着剤・補修材](6件のレビュー)¥189,800税込¥208,7801箱(10本×250mL)当日出荷から7日以内出荷はめ合い用高強度製品で多少の油面でも使用できます。円筒部品のはめ合い用接着剤で、特に接着表面に部分的な汚れが残っている箇所の接着に適しています。用途ローラーベアリングの固定やオイルが染み込んだハウジングへのブッシュ固定等の使用に適しています。使用温度範囲(℃)-55~150液色緑危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性適合用途油面主なワーク3次元形状
...








































![LOCTITE 603 はめあい用 ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono02336135-200410-02.jpg)