カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(1,043)
  • メカニカル部品(592)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(480)
  • 自動車純正部品(449)
  • 制御機器(445)
  • 厨房用品(395)
  • 空調・電設資材(221)
  • 測定用品(215)
  • 切削工具(193)
  • 作業工具(157)
  • 機構部品(132)
  • バイク純正部品(126)
  • 店舗什器・備品(124)
  • 研磨材(123)
  • 電気材料(99)
  • 農業機械(97)
  • トラック純正部品(89)
  • 物流用品(70)
  • バイク部品(69)
  • パソコン/周辺機器(60)
  • 卓上消耗品(54)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(51)
  • 船舶用品・漁業資材(48)
  • 電動工具(47)
  • 建築金物(46)
  • 住設機器(46)
  • 医療(46)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(41)
  • 学童・教育用品(40)
  • 保管用品(38)
  • ねじ・ボルト・釘(36)
  • 配管・水廻り設備部材(36)
  • 接着剤・補修材(32)
  • 家電(31)
  • 空圧工具(28)
  • 照明(24)
  • 事務用品(23)
  • 農業・園芸資材(22)
  • FA担当者のオススメ新商品(21)
  • 日用品(20)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(19)
  • 測定関連サービス(19)
  • 安全保護具(19)
  • オフィス家具(17)
  • 自動車補修部品(17)
  • 建材・エクステリア(16)
  • はんだ関連・静電気対策用品(15)
  • 梱包用品(15)
  • 縫製用品(15)
  • 清掃用品(14)
  • 防災用品(14)
  • 防犯用品(13)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(13)
  • 介護用品(13)
  • 作業服(13)
  • 溶接用品(12)
  • 塗装・養生・内装用品(12)
  • 安全用品(11)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(10)
  • カー用品(9)
  • ヘルスケア(8)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(8)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(7)
  • 塗料(7)
  • テープ(6)
  • スプレー・オイル・グリス(6)
  • 油圧機器・油圧ホース(6)
  • 食品・飲料(6)
  • 洗剤・除去剤(5)
  • 安全標識(5)
  • クリーンルーム用品(5)
  • 整備工具・収納(5)
  • 鈑金・塗装(5)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(4)
  • 自動車用オイル・ケミカル(4)
  • 自転車部品(4)
  • 測量用品(土木/建設)(3)
  • 救急・衛生(3)
  • 農具(3)
  • フォークリフト・産機・建機用品(3)
  • 理美容(2)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(2)
  • 手袋(2)
  • トラック用品・パーツ(2)
  • ハンコ・印鑑のオーダーサービス(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 洗車・清掃(1)
  • マスク(1)
  • 安全靴・作業靴(1)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(1)
  • トラック輸送・安全用品(1)
  • エンジン工具(1)

「60-150」の検索結果

6,253件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
LEDダウンライト60形150径昼白色 Panasonic(パナソニック)LEDダウンライト60形150径昼白色Panasonic(パナソニック)(4件のレビュー)
3,798税込4,178
1個
当日出荷
定格電圧(V)100消費電力(W)4.5埋込穴(Φmm)150仕様【傾斜天井配光】非対応適合高気密SB【アルミダイカスト枠】ホワイトつや消し色温度(K)5000光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)110LED内蔵入力電流(A)0.1光束(Lm)495LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)直下近接限度(cm)10演色指数(Ra)83埋込高(mm)80調光の可否不可傾斜天井取付角度(°)55まで配光タイプ拡散マイルド器具相当60形電球1灯LED交換電源ユニット内蔵
強力ばね TM(中荷重) TM60-150 東京発条製作所強力ばね TM(中荷重) TM60-150東京発条製作所
5,398税込5,938
1個
翌日出荷
・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」「強力ばねα」は、従来の丸線と異なり、異形断面材料を使用し、東発が日本で初めて規格化しました。この異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。・「強力ばね」TMは、ばね用シリコンクロム鋼を使用し、高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」は、塗装により、それぞれ色分けしてありますので、多種類のばねも容易に判別できます。
荷重種別中荷重赤色ばね定数(N/mm)146.99自由長(mm)150外径(mm)60内径(mm)30ばねの種類強力ばね
LEDダウンライト60形150径電球色 Panasonic(パナソニック)LEDダウンライト60形150径電球色Panasonic(パナソニック)(2件のレビュー)
3,798税込4,178
1個
当日出荷
定格電圧(V)100消費電力(W)4.5埋込穴(Φmm)150仕様【傾斜天井配光】非対応適合高気密SB【アルミダイカスト枠】ホワイトつや消し色温度(K)2700光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)101.1LED内蔵入力電流(A)0.1光束(Lm)455LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)直下近接限度(cm)10演色指数(Ra)83埋込高(mm)80調光の可否不可傾斜天井取付角度(°)55まで配光タイプ拡散マイルド器具相当60形電球1灯LED交換不可電源ユニット内蔵
強力ばね TB(極重荷重) TB60-150 東京発条製作所強力ばね TB(極重荷重) TB60-150東京発条製作所
6,598税込7,258
1個
翌日出荷
・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」「強力ばねα」は、従来の丸線と異なり、異形断面材料を使用し、東発が日本で初めて規格化しました。この異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。・「強力ばね」TBは、ばね用シリコンクロム鋼を使用し、高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」は、塗装により、それぞれ色分けしてありますので、多種類のばねも容易に判別できます。
荷重種別極重荷重茶色ばね定数(N/mm)470.74自由長(mm)150外径(mm)60内径(mm)30ばねの種類強力ばね
強力ばねα TLR TLR60-150 東京発条製作所強力ばねα TLR TLR60-150東京発条製作所
4,698税込5,168
1個
5日以内出荷
・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」「強力ばねα」は、従来の丸線と異なり、異形断面材料を使用し、東発が日本で初めて規格化しました。この異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。・強力ばねαは、海外からのニーズで規格化しました。・強力ばねシリーズに比べ、内径が広い製品となっています。 ・「高強力ばねα」TLRは、ばね用ハイシリコン鋼を使用し、高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。
青色ばね定数(N/mm)60.15自由長(mm)150外径(mm)60内径(mm)35ばねの種類強力ばね
PS 60-150 トールカップ cottaPS 60-150 トールカップcotta
839税込923
1個(10個)
4日以内出荷
ゼリーやプリン、ムースなど冷たいデザートにぴったりです! フタ(57944)は合いますが、テープ止め必要です。
材質PS容量(mL)150寸法(Φ×mm)直径60×H80
60ー150Su ローラセット REX(レッキス工業)60ー150Su ローラセットREX(レッキス工業)
99,980税込109,978
1セット
3日以内出荷
簡単に交換ができ、薄肉ステンレス鋼管への溝入れ加工が可能です。
用途薄肉ステンレス鋼管の溝入れ作業トラスコ品番809-4619適合機種RGS2質量(kg)2.8
60x150mm [パイプラック用]ラベルケース エスコ60x150mm [パイプラック用]ラベルケースエスコ
495税込545
1個
翌日出荷
仕様ラベルケースホルダー必要数:1個材質プラスチック寸法(mm)150×60透明質量(g)12アズワン品番64-7978-14
#60/150mm ディスクペーパー(マジック式50枚) エスコ#60/150mm ディスクペーパー(マジック式50枚)エスコ
7,520税込8,272
1個
翌日出荷
粒度60エスコ品番EA162KX-60外径(Φmm)150
MR60-150 EX 本体 透明 cottaMR60-150 EX 本体 透明cotta
20,980税込23,078
1個(500個)
4日以内出荷
材質PS寸法(Φ×mm)外寸:直径60×H78
#60/150mm ディスクペーパー(マジック式10枚) エスコ#60/150mm ディスクペーパー(マジック式10枚)エスコ
1,590税込1,749
1個
翌日出荷
粒度60エスコ品番EA162KX-60A外径(Φmm)150
60x150mm 超硬合金付タガネ(幅広) エスコ60x150mm 超硬合金付タガネ(幅広)エスコ
7,830税込8,613
1本
翌日出荷
材質超硬合金全長(mm)150刃幅(mm)60アズワン品番64-7870-70
PP 60-150 トールカップ フランス 茶 cottaPP 60-150 トールカップ フランス 茶cotta
839税込923
1個(10個)
4日以内出荷
材質PP容量150cc寸法(Φ×mm)60×H80
60-150mm 排水口目皿ネット(30枚) エスコ60-150mm 排水口目皿ネット(30枚)エスコ
330税込363
1個
翌日出荷
直径60~150mmの排水口目皿用
使用場所浴室エスコ品番EA922AL-1材質ポリエチレン寸法(mm)原寸:170×20、伸長:160×150
ステンレスシェルフ60×150cm GSSシリーズ アイ・エル・シーステンレスシェルフ60×150cm GSSシリーズアイ・エル・シー
79,980税込87,978
1個
9日以内出荷
棚は、耐錆、耐薬性が要求される環境で抜群の耐久性を発揮するステンレス(SUS304)、製冷蔵、冷凍、高温多湿などの過酷な環境でも安心、棚板部分はフラットに折り曲げられている為、汚れなどが溜まりにくく、物の出し入れがしやすい設計、コーナー部分は強度に優れたアルミダイキャストを採用し、紛体塗装で錆びにも強い仕様に
80x60x150mm 角当て(ベルトスリング&荷締機) エスコ80x60x150mm 角当て(ベルトスリング&荷締機)エスコ
740税込814
1枚
翌日出荷
材質ABS樹脂寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)150×80×60適合バンド幅(mm)50以下アズワン品番64-7979-86
ボールベアリング60mm150mm6412 SKF(日本エスケイエフ)ボールベアリング60mm150mm6412SKF(日本エスケイエフ)
59,980税込65,978
1個
7日以内出荷
SKF 深溝ボールベアリングは、特に汎用性が高くなっています。内径 60 mm、外径 150 mm です。高速及び超高速に適しており、両方向のラジアル荷重とアキシャル荷重に対応し、メンテナンスはほとんど必要ありません。深溝ボールベアリングは、最も広く使用されているベアリングタイプなので、SFKではさまざまなデザイン、タイプ、及びサイズを用意しています。1列 円筒形タイプの穴 スチールタイプベアリング
仕様●内径:60mm●外径:150mm●レース幅:35mm●エンドタイプ:オープン●コード番号:207-5411アズワン品番65-7924-60
LEDダウンライト 高演マルミナ 60~150形 Φ125 Panasonic(パナソニック)LEDダウンライト 高演マルミナ 60~150形 Φ125Panasonic(パナソニック)
11,980税込13,178
1台
3日以内出荷から92日以内出荷
取付天井面取付専用埋込穴(Φmm)125パネルアクリル(乳白つや消し)アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)埋込高(mm)165
LEDダウンライト 高演マルミナ 60~150形 Φ150 Panasonic(パナソニック)LEDダウンライト 高演マルミナ 60~150形 Φ150Panasonic(パナソニック)
12,980税込14,278
1台
3日以内出荷から92日以内出荷
取付天井面取付専用埋込穴(Φmm)150パネルアクリル(乳白つや消し)アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)埋込高(mm)149
LEDダウンライト 高演マルミナ 60~150形 Φ100 Panasonic(パナソニック)LEDダウンライト 高演マルミナ 60~150形 Φ100Panasonic(パナソニック)
11,980税込13,178
1台
3日以内出荷から4日以内出荷
取付天井面取付専用埋込穴(Φmm)100パネルアクリル(乳白つや消し)アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)埋込高(mm)134
ボールベアリング60mm150mm6412/C3 SKF(日本エスケイエフ)ボールベアリング60mm150mm6412/C3SKF(日本エスケイエフ)
59,980税込65,978
1個
7日以内出荷
SKF 深溝ボールベアリングは、特に汎用性が高くなっています。内径 60 mm、外径 150 mm です。高速及び超高速に適しており、両方向のラジアル荷重とアキシャル荷重に対応し、メンテナンスはほとんど必要ありません。深溝ボールベアリングは、最も広く使用されているベアリングタイプなので、SFKではさまざまなデザイン、タイプ、及びサイズを用意しています。1列 円筒形タイプの穴 スチールタイプベアリング
仕様●内径:60mm●外径:150mm●レース幅:35mm●エンドタイプ:オープン●コード番号:207-5412アズワン品番65-7892-99
ボールベアリング60mm150mm 自動調心1412 M/C3 SKF(日本エスケイエフ)ボールベアリング60mm150mm 自動調心1412 M/C3SKF(日本エスケイエフ)
209,800税込230,780
1個
7日以内出荷
仕様●内径:60mm●外径:150mm●ボールベアリングタイプ:自動調心●レース幅:47.591mm●エンドタイプ:オープン●コード番号:233-7066アズワン品番65-7864-85
ソーラーパネル架台 60~150cmパネル対応 10~60℃ 角度調節可 高強度 SunRuckソーラーパネル架台 60~150cmパネル対応 10~60℃ 角度調節可 高強度SunRuck
9,698税込10,668
1台
5日以内出荷
ソーラーパネル設置架台。太陽光を効率よく受け取り、発電量をUP!パネルの角度調節が可能。太陽の位置は地域や季節によって異なります。パネルを最適な角度に調節することで、最大限に日射を活用することができます。幅60~150cmのパネルに対応。幅60~150cmのソーラーパネルを取付可能です。固定L字型ブラケットのパネル取付穴を全面に配置し、汎用性を高めています。軽い・丈夫・錆びにくいアルミ製。アルミ製は軽量で強度が高く、錆に強いので、パネル架台として最適の素材です。
用途・太陽光を効率よく受け取り、発電量をUPするために。セット内容固定L字型ブラケット×4、傾斜L字型ブラケット×2、ノブネジ×6、スクリューネジ×4、ボルト×10幅(cm)71.2高さ(cm)37.5対応寸法(mm)ソーラーパネル:縦幅:680以内、横幅:600~1500以内奥行き(cm)71.2角度調節パネル:10~60(°)
スタンダードニッパ フジ矢スタンダードニッパフジ矢(13件のレビュー)
3,198税込3,518
1個
当日出荷
軽くて強靱につくられ耐久力にすぐれているため、一般に広く使用されているニッパです。
用途エレクトロニクス、精密機器等の分野での切断作業に最適角度i(°)23
エクステンションバー TONE(トネ/旧:前田金属工業)エクステンションバーTONE(トネ/旧:前田金属工業)(38件のレビュー)
2,498税込2,748特価
1本
当日出荷
深くて狭い箇所の作業など、ハンドルが操作しにくい時、ソケットを延長させるために使用します。
ストレートドリル ロング モノタロウストレートドリル ロングモノタロウ(49件のレビュー)
1,098税込1,208
1本
当日出荷
深穴加工に最適なロングドリルです。 ドリル径に応じて幅広く全長を用意しておりますので、用途に応じてお選び頂けます。
用途深穴加工に。材質ハイス(高速度鋼)HSS先端角(°)118ドリルのシンニング形状なし刃径公差(mm)h8シャンク形状ストレートシャンク
汎用ビト砥石WA赤1号 NORITAKE(ノリタケ)汎用ビト砥石WA赤1号NORITAKE(ノリタケ)(31件のレビュー)
2,198税込2,418
1枚
当日出荷から11日以内出荷
高硬度で破砕性が良い砥粒ですので、一般軽研削・精密研削・工具研削など研削焼けをきらう作業に最適です。
用途焼き入れした炭素鋼、合金鋼、工具鋼など(SxxC、SCr、SK、SKS)。砥材WA赤対応材質SC、SCr、SK、SKSなど結合剤V36R
ストレートロングドリル(LSD) NACHI(不二越)ストレートロングドリル(LSD)NACHI(不二越)(48件のレビュー)
1,998税込2,198
1本
当日出荷から4日以内出荷
もっとも広い用途で使用される汎用のロングドリルです。
材質ハイス(高速度鋼)HSS公差h8被削材低炭素鋼・軟鋼・プレハードン鋼・合金鋼・鋳鉄・アルミ合金・銅合金先端角(°)118表面処理ノンコートねじれ角標準シャンク形状ストレートシャンク
MD Series(MDBB100-60+150Z) SMCMD Series(MDBB100-60+150Z)SMC
59,980税込65,978
1個
30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)100作動方式複動片ロッドクッション(-) エアクッションジャバラ(-) なし磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) RcストロークA(mm)60ストロークB(mm)150
MD Series(MDBB32-60+150Z) SMCMD Series(MDBB32-60+150Z)SMC
31,980税込35,178
1個
30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッドストロークA(mm)60ストロークB(mm)150
強力ばね 東京発条製作所強力ばね東京発条製作所(26件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
当日出荷から4日以内出荷
「強力ばね」は、従来の丸線と異なり異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。
使用温度範囲(℃)150~-30ばねの種類強力ばね
CD Series(CDG1BN25-60+150Z) SMCCD Series(CDG1BN25-60+150Z)SMC
15,980税込17,578
1個
30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動片ロッドクッション(N) ラバークッション磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rcロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじストロークA(mm)60ストロークB(mm)150
ステンレスふるい 200Φ×60 サンポーステンレスふるい 200Φ×60サンポー(14件のレビュー)
6,898税込7,588
1個
当日出荷から7日以内出荷
ISO3301-1/JIS Z-8801 材質:金網/125mm~150μm…ステンレス(SUS304)、125~20μm…ステンレス(SUS316)、枠/ステンレス(SUS304)
内径(Φmm)200内高(mm)60材質(枠)SUS304使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
CD Series(CDG1FA63-60+150Z) SMCCD Series(CDG1FA63-60+150Z)SMC
49,980税込54,978
1個
30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)63作動方式複動片ロッドクッション(A) エアクッションリード線長さ(mm)(L) 3磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rcロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじオートスイッチ種類M9BW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付ストロークA(mm)60ストロークB(mm)150
シムプレート(ロール) ハヤシシムプレート(ロール)ハヤシ(10件のレビュー)
14,980税込16,478
1個
当日出荷から10日以内出荷
【高精度】厚さ公差±0.001mm~。厚み精度に優れており、精密な調整を行うことが出来ます。 【高硬度】ステンレス鋼材SUS301を使用し、更に焼き入れ処理によりHRC47~54を実現しています。
材質SUS301種別ロールRoHS指令(10物質対応)対応
診察台 小児用  ビニルレザーライトグリーン TB-183 60X150X55CM 高田ベッド製作所診察台 小児用 ビニルレザーライトグリーン TB-183 60X150X55CM高田ベッド製作所
59,980税込65,978
1台
22日以内出荷
診察台 小児用  ビニルレザーメディブルー TB-183 60X150X55CM 高田ベッド製作所診察台 小児用 ビニルレザーメディブルー TB-183 60X150X55CM高田ベッド製作所
59,980税込65,978
1台
22日以内出荷
充電マルチドリルビット(六角軸インパクトドライバー対応) BOSCH(ボッシュ)充電マルチドリルビット(六角軸インパクトドライバー対応)BOSCH(ボッシュ)(26件のレビュー)
869税込956
1本
当日出荷から8日以内出荷
6.35mm六角軸シャンクを採用。 コードレスインパクトドライバーでいろいろな材料に、簡単に手間なく穴あけできます。 位置決めと様々な材料に対してスムーズに穴あけができる、理想的な先端角度と鋭利な先端部です。 ダイヤモンドで精密に研磨された、高密度の超硬チップを採用しています。 急角度の削りだし4本フルートにより、素早く切粉を排出します。 振動をかけても大丈夫な頑丈な構造です。 Φ3.0~10.5mmまでの錐径と、39のラインナップです。
用途モルタル、ブロック、石こうボード、ALC、レンガ、サイディング、陶器タイル、塩ビ管、木材、プラスチック、コンクリート、軟鋼板、アルミ、瓦、スレート等への穴あけ材質刃部:高密度超硬チップ適合機種コードレスインパクトドライバー、電気ドリル、振動ドリルシャンク6.35mm六角軸
診察台 小児用  ビニルレザーメディグリーン TB-183 60X150X55CM 高田ベッド製作所診察台 小児用 ビニルレザーメディグリーン TB-183 60X150X55CM高田ベッド製作所
59,980税込65,978
1台
22日以内出荷
診察台 小児用  ビニルレザーピンク TB-183 60X150X55CM 高田ベッド製作所診察台 小児用 ビニルレザーピンク TB-183 60X150X55CM高田ベッド製作所
59,980税込65,978
1台
22日以内出荷
...