カテゴリ

  • メカニカル部品(9)
  • 船舶用品・漁業資材(7)
  • 空調・照明・電設資材(6)
  • 科学研究・開発用品(6)
  • カー用品(3)
  • 自転車部品(3)
  • 電動工具(3)
  • 厨房用品(2)
  • 測定用品(2)
  • 介護用品(2)
  • 救急・衛生(2)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • 家電(2)
  • 農具(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • 制御機器(1)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 梱包用品(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 日用品(1)
  • オフィス家具(1)
  • 安全用品(1)
  • 防災用品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 建築金物(1)
  • ガレージ機器・整備設備(1)
  • 安全保護具(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(1)
  • 農業機械(1)
  • 縫製用品(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「6000cm」の検索結果

70件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ベアリング Koyo(光洋シーリングテクノ)

    ベアリング

    Koyo(光洋シーリングテクノ)
    599税込659
    1個
    翌日出荷から5日以内出荷
  • チッコロ 6000 CM型 【RoHS】 アソー

    チッコロ 6000 CM型 【RoHS】

    アソー
    4,198税込4,618
    1個
    4日以内出荷
    1台で2機能を搭載。 パネル取付機能+ロック機構
    形状ストレート材質(本体)黄銅(C3771BE)(クロームメッキ仕上)流体水、油、空気タイプCM型(外・内ネジ型)使用圧力(MPa)0.98以下最高使用圧力(MPa)0.98接続R×Rcハンドル形状ローレット式RoHS指令(10物質対応)対応バルブ種類ニードルバルブ
  • チッコロ 6000 CM型 【RoHS】 アソー

    チッコロ 6000 CM型 【RoHS】

    アソー
    4,198税込4,618
    1個
    4日以内出荷
    1台で2機能を搭載。 パネル取付機能+ロック機構
    形状ストレート材質(本体)黄銅(C3771BE)(クロームメッキ仕上)流体水、油、空気タイプCM型(外・内ネジ型)使用圧力(MPa)0.98以下最高使用圧力(MPa)0.98接続R×Rcハンドル形状ローレット式RoHS指令(10物質対応)対応バルブ種類ニードルバルブ
  • 深溝玉軸受 6000番台 ZZ CM/5K NTN(エヌティーエヌ)

    深溝玉軸受 6000番台 ZZ CM/5K

    NTN(エヌティーエヌ)(3件のレビュー)
    369税込406
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    ベアリングの中で最も多方面に活用されている深みぞ玉軸受。深溝玉軸受は、内輪・外輪とも軌道は円弧状の深い溝になっておりラジアル荷重、両方向のアキシアル荷重、又はそれらの組合せである合成荷重を受けることができ、高速回転にも適しています。シールド形は、金属のシールド板を外輪に固定し、内輪シール面のV溝とのラビリンスすきまを形成しています。
    材質(本体)高炭素クロム軸受鋼内部すきま予圧記号CMグリース記号5K(マルテンプSRL、共同油脂)JIS等級0シールド形状両側シールド形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
  • 深溝玉軸受 6000番台 ZZ CM/NS7 NSK(日本精工)

    深溝玉軸受 6000番台 ZZ CM/NS7

    NSK(日本精工)
    349税込384
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    外輪タイプ溝付き軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列ベアリング番台6000
  • 深溝玉軸受 6000番台 LLU CM/5K NTN(エヌティーエヌ)

    深溝玉軸受 6000番台 LLU CM/5K

    NTN(エヌティーエヌ)(13件のレビュー)
    389税込428
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    ベアリングの中で最も多方面に活用されている深みぞ玉軸受。深溝玉軸受は、内輪・外輪とも軌道は円弧状の深い溝になっておりラジアル荷重、両方向のアキシアル荷重、又はそれらの組合せである合成荷重を受けることができ、高速回転にも適しています。シールド形は、金属のシールド板を外輪に固定し、内輪シール面のV溝とのラビリンスすきまを形成しています。
    材質(本体)高炭素クロム軸受鋼内部すきま予圧記号CMJIS等級0シールド形状両側接触シール形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼ベアリング番台6000
  • 深溝玉軸受 6000番台 LLB CM/5K NTN(エヌティーエヌ)

    深溝玉軸受 6000番台 LLB CM/5K

    NTN(エヌティーエヌ)(11件のレビュー)
    389税込428
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    ベアリングの中で最も多方面に活用されている深みぞ玉軸受。深溝玉軸受は、内輪・外輪とも軌道は円弧状の深い溝になっておりラジアル荷重、両方向のアキシアル荷重、又はそれらの組合せである合成荷重を受けることができ、高速回転にも適しています。シールド形は、金属のシールド板を外輪に固定し、内輪シール面のV溝とのラビリンスすきまを形成しています。
    内部すきま予圧記号CM材質(本体)高炭素クロム軸受鋼グリース記号5K(マルテンプSRL、協同油脂)軌道輪形状深溝玉軸受ベアリング番台6000
  • 深溝玉軸受 6000番台 Z CM NTN(エヌティーエヌ)

    深溝玉軸受 6000番台 Z CM

    NTN(エヌティーエヌ)(2件のレビュー)
    349税込384
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    材質(本体)高炭素クロム軸受鋼内部すきま予圧記号CMJIS等級0シールド形状片側シールド形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼ベアリング番台6000
  • 深溝玉軸受 6000番台 開放形 CM NTN(エヌティーエヌ)

    深溝玉軸受 6000番台 開放形 CM

    NTN(エヌティーエヌ)
    299税込329
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    材質(本体)高炭素クロム軸受鋼内部すきま予圧記号CMシールド形状開放形軌道輪形状深溝玉軸受
  • 深溝玉軸受 6000番台 Z CM JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)

    深溝玉軸受 6000番台 Z CM

    JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)
    299税込329
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
  • 安全ベスト(7cm幅) 6000 KITA(喜多)

    安全ベスト(7cm幅) 6000

    KITA(喜多)
    1,298税込1,428
    1着
    3日以内出荷
    反射テープ幅は7cmで、光を強力反射! 名前・会社名・血液型を記入できるタグ付 夜間・暗い場所での作業に最適 腰回りは、調節可能な両サイドマジックテープ採用 メッシュ素材使用で重さも軽く、疲れを軽減
    サイズフリー材質(メッシュ)ポリエステル、(反射材)塩化ビニール着丈(cm)55胴回り(cm)130
  • 深溝玉軸受 6000番台 接触シール型(DDU)CM/NS7 NSK(日本精工)

    深溝玉軸受 6000番台 接触シール型(DDU)CM/NS7

    NSK(日本精工)
    399税込439
    1個
    翌々日出荷から4日以内出荷
    軌道輪形状深溝玉軸受ベアリング番台6000
  • ミカノール 色止剤 みやこ染め

    ミカノール 色止剤

    みやこ染め(11件のレビュー)
    499税込549
    1個
    当日出荷
    洗濯による色落ちの激しい物の色止めに最適です。 水道水の塩素が色を退化させるので、お洗濯で色落ちしやすい物に適します。 染色後に使用すれば更に堅牢度がアップします。1瓶で約92cm×1400cm(1600g)の布が色止めできます。
    用途コールダイオールで綿・麻・レーヨンを染色した後に使用する色止め剤です。容量(mL)50RoHS指令(10物質対応)対応
  • UVFプレッソエリアデュラセンサーX8EX+Si3 DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]

    UVFプレッソエリアデュラセンサーX8EX+Si3

    DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]
    3,598税込3,958
    1個
    7日以内出荷
    和田テスターこだわりの競技モデル!ハイスペック8ブレイド極細PEライン!トーナメントで1匹でも多くキャッチするため、細部にこだわり設計。ハイスペック8ブレイドPE。糸表面が非常に滑らかで別次元の使用感。EX加工で糸表面が滑らかに。飛距離UP/音鳴り減少/ゴミ付着減少/毛羽立ち難い。+Si3加工でコスレに強く、耐久性UP。こだわりの180m巻。タックル・好みに合わせた長さでの使用が可能。リールへの巻き取り時は、「巻きたい長さ」÷リールの「ハンドル1回転の巻取長」=「回転数」の概算でご利用ください。例:EXIST LT2000S-Pに60m巻く場合:60m(6,000cm)÷64cm(1回転64cm)=およそ94回転。カラー:ライラック+オレンジマーキング
    仕様ブレイド数:8材質PE糸巻量180m
  • プレッソエリアデュラブラMAX ナチュラルミスト DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]

    プレッソエリアデュラブラMAX ナチュラルミスト

    DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]
    1,698税込1,868
    1個
    7日以内出荷
    耐摩耗性MAX、コスレに強いナイロンライン!。耐摩耗性剤「NANODIS MAX」配合で耐摩耗性20倍(メーカー比)。コスレに強い!。しなやか設計でリールトラブル減少。低伸度、高感度設計。こだわりの180m巻。タックル・好みに合わせた長さでの使用が可能。リールへの巻き取り時は、「巻きたい長さ」÷リールの「ハンドル1回転の巻取長」=「回転数」の概算でご利用ください。例:EXIST LT2000S-Pに60m巻く場合:60m(6,000cm)÷64cm(1回転64cm)=およそ94回転。リールに貼って使える「lb」シール付き。カラー:ナチュラルミスト
    材質ナイロンナチュラルミスト糸巻量180m
  • プレッソエリアエステル TT クリアー DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]

    プレッソエリアエステル TT クリアー

    DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]
    1,798税込1,978
    1個
    7日以内出荷
    和田テスターこだわりの競技モデル!1匹でも多くキャッチするためのテクニカルチューン(TT)!。小さなアタリも手元に伝える超高感度タイプ。伸度と硬さを号数別に調整したことで、操作性、感度が別格。選りすぐりの高強力ラインのみを使用。こだわりの180m巻。タックル・好みに合わせた長さでの使用が可能。ラインへの負荷を極限まで減らすため、マーキングはございません。リールへの巻き取り時は、「巻きたい長さ」÷リールの「ハンドル1回転の巻取長」=「回転数」の概算でご利用ください。例:EXIST LT2000S-Pに60m巻く場合:60m(6,000cm)÷64cm(1回転64cm)=およそ94回転。平行巻DPLS。リールに貼って使える「号数シール」付き。カラー:ナチュラルクリア
    材質エステルクリアー糸巻量180m
  • シート紐(黒) まつうら工業

    シート紐(黒)

    まつうら工業(1件のレビュー)
    4,698税込5,168
    1セット(1000本)ほか
    当日出荷
    シート紐(黒):長さ約60cmと80cmがあります。各サイズ1000本と5000本入りがあります。黒色メッシュシートの固定に。
    用途各種シートの固定に。足場のスポンジ養生材の取り付けに。材質ポリエチレン幅(mm)約6
  • LEDデスクライト オーム電機

    LEDデスクライト

    オーム電機(1件のレビュー)
    3,698税込4,068
    1個
    当日出荷
    約600ルーメン、約3000ルクス(30cm直下)の明るさ デスクワーク、読書、ベッドサイドライトに 広範囲を照らす JIS規格A形相当
    電球の種類LED×24灯(交換不可)/昼白色消費電力(W)約9全光束(Lm)約600質量(g)約420(専用ACアダプター含む)光色昼白色照度(Lux)約3000(直下30cm)エネルギー消費効率(Lm/W)約66.6電源【専用ACアダプター】入力:AC100V(50/60Hz)/0.35A、出力:DC12V/1A本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約124×310×420(通常使用時)付属品保証書付取扱説明書、専用ACアダプター(コード長:約1.8m)エコロジー商品省エネ
  • サイドフロー型CPUクーラー Geometric Future

    サイドフロー型CPUクーラー

    Geometric Future
    4,698税込5,168
    1個
    6日以内出荷
    Geometric Future社初の空冷CPUクーラーです。 ブランドロゴの要素を取り入れ、4本のヒートパイプを採用したシンプルかつ、職人魂のこもった製品を作り上げました。 大型のアルミニウムヒートシンクは放熱面積が6000cm2と、類似製品に15%ほど大きく、効率よく冷却することを実現しました。 取り付けた際にマザーボード上のメモリスロットにヒートシンクが被って干渉しないようにオフセットされた構造になっています。 4本のヒートパイプおよび、ベースプレートもCPUへの接地面以外は全てニッケルメッキが施された全銅製となっており、酸化を防止し、長く安心してご使用いただけます。 搭載ファンには高性能な「Squama 2501B」を採用し、ディンプル加工が施されたファンは吸気の風を整流し、高速回転時のノイズを抑える効果があります。 「Squama 2501B」はARGB機能に対応しており、マザーボードのARGBコントロール機能で様々な照明効果を楽しむことが可能です。 お使いのマザーボードにARGB機能がない場合でもPWMピンから電力供給で単独で発光し、レインボーの照明効果を提供します。 リーズナブルかつ冷却効率が良く、ARGB機能も備えた空冷CPUクーラーとなっています。
    材質ヒートシンク:アルミ質量(g)ファン:105本体質量(g)542(搭載ファン含む)最大静圧(mmH2O)2.78寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)76×125×154パイプ径(Φmm)ヒートパイプ:6×4本(ニッケルメッキ処理済み)回転数最大2000RPM±10%材質(ベース)適合ソケット[Intel]LGA 115X/2011(-3)/1200/1700ファン寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)120×120×25ノイズレベル34.2dBA最大風量(CFM)80.81
  • 殺菌ランプ (フィリップス社) Philips

    殺菌ランプ (フィリップス社)

    Philips
    4,898税込5,388
    1個
    当日出荷
    同等ワット数の他社殺菌ランプと比べて、殺菌線出力が約30%強力です。 他社同等品と比べ、寿命が2倍です。 寿命期間中、殺菌線出力はほとんど変化しません。
    仕様1mにおける殺菌線照度(μW/cm3)/42.0、100時間点灯後の殺菌線出力(W)/4.0、6000時間点灯後の殺菌線出力減衰率(%)/60定格ランプ電力(W)15アズワン品番0-1506-01平均寿命(時間)8000
  • 消防/特殊 車両用 60W  LEDサーチライトセット 岩崎製作所

    消防/特殊 車両用 60W LEDサーチライトセット

    岩崎製作所
    14,980税込16,478
    1セット
    欠品中
    消防車両等で周辺を照射するLEDライトです。 ライト背面部はアルミダイキャスト採用で放熱効果を強化しています。 取付ステーが付属しているのでライトの前後角度調整が可能です。 前方約200m先の家屋へも十分照射できます。 。 ボディ材質:アルミダイキャスト ステー材質:ステンレス 重量:1.84Kg(ステーを除く) 動作電圧:12V/24V 兼用タイプ 消費電力:60W 防水性能:IP68 明るさ:6,000LM バルブ寿命:30,000時間以上 配線長さ:約30cm 取付:M8 ノブボルト ライト部寸法:Φ180×奥行100mm ステーの軸長:400mm。長寿命・高程度LED
    寸法(mm)ライト部:Φ180×奥行100質量(kg)1.84(ステーを除く)軸長(mm)ステー:400消費電力(W)60取付ボルトM8ノブボルト材質(ボディ)アルミダイキャスト配線長約30cm動作電圧12V/24V兼用タイプLED寿命(時間)30000以上明るさ(Lm)6000防水保護等級IP68照射距離(m)約200材質(ステー)ステンレス
  • ポータブルpH/EC/TDS/℃計 HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)

    ポータブルpH/EC/TDS/℃計

    HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)
    41,980税込46,178
    1台
    当日出荷から5日以内出荷
    シンプルな操作でpH、ECを同時に測定 HI 9811-51、HI 9812-51は1本の電極でpH/EC/TDS/℃を測定できるポータブルタイプです。 pH、ECともに手動で1点校正のため入門器としてオススメです。 環境調査、水質検査、排水、水耕栽培など用途はさまざま。 HI 9811-51、HI 9812-51の違いはEC/TDSの測定範囲です。
    幅(mm)80奥行(mm)36高さ(mm)145質量(g)230付属品pH/EC/TDS/℃電極HI 1285-51(ボディ材質:ポリプロピレン、1mケーブル付き)、pH7.01標準液1回分、EC&TDS標準液各1回分、電極洗浄液2回分、9Vアルカリ電池1個、樹脂製キャリングケース、日本語取扱説明書他測定範囲(pH)【pH】0.0-13.0(付属電極HI 1285-51使用時)※本体表示0.0-14.0検出単位0.1pH、10ppm、0.1℃、【EC】10μS/cm精度(pH)【pH】±0.1校正【pH】pH7.01またはpH6.86(手動で1点、【EC】1413μS/cm(手動で1点)、【TDS】1382ppm(手動で一点校正)精度(%)【EC】±2F.S.、【TDS】±2F.S.測定範囲(℃)0.0~70.0※ただし推奨は50℃まで精度(℃)±0.5温度補償(℃)【pH】0~50(自動)、【EC/TDS】0~50(自動)※温度計数は2%/℃防水性日常防水型使用環境温度(℃)0~50電源9Vアルカリ電池1個(約150時間の継続使用が可能)仕様【EC/TDS換算率(変更不可)】0.5
  • LEDデスクランプ オーム電機

    LEDデスクランプ

    オーム電機(1件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1台
    当日出荷
    ブルーライト約20%カット※1 で眼が疲れにくい 平均演色性 Ra93※2 で色彩が自然に近い 明るさを3段階に調光できる 広範囲を明るく照らす(JIS規格 A形相当) USBポート(出力1.0A)付き 全光束約460ルーメン(100%点灯時) 照度約1600ルクス(直下約30cm/100%点灯時) カラーはブラウン木目調
    付属品専用ACアダプター、保証書付取扱説明書ブラウン 木目調質量(g)約540消費電力(W)(LEDのみ点灯時)約6.8、(LED+USB同時使用時)約13電源専用ACアダプター全光束(Lm)約460寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)90×315×330電源コード(m)約1.8光源LED×20灯(交換不可)/昼白色照度(Lx)約1600エネルギー消費効率(Lm/W)約67.6アームシングルアームUSBポート5V 1.0A電球の種類LED調光の可否不可エコロジー商品省エネ
  • マイクロヒーター アズワン

    マイクロヒーター

    アズワン
    23,500税込25,850
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    材質ヒーターエレメント/ステンレス(SUS316)、スリーブ/ステンレス(SUS304)防湿シール加工、リード線/ニッケル耐熱温度(℃)600
  • インパクトレンチ マキタ

    インパクトレンチ

    マキタ
    55,980税込61,578
    1台
    当日出荷から3日以内出荷
    電源(V)単相100コード長さ(m)2.5
  • wasser92 USB式LED卓上ライト TAIGASHOJI(大河商事)

    wasser92 USB式LED卓上ライト

    TAIGASHOJI(大河商事)
    4,598税込5,058
    1台
    当日出荷
    デスクライトとUSBポートは、今の時代は2in1が必須。 勉強や仕事をしながらスマホやタブレットを見て調べたり、デスクに常備しているミュージックプレイヤーやイヤホンを充電したりと、手元にUSBポートが一つあるだけで1アクション減ります。 ライト本体がコンパクトなので、デスク周りがスッキリすること間違いなし。 充電の度にデスクを離れる必要がないので、仕事や勉強に集中ができるのも、GOODポイント。 明るさは390Lm。 90°に角度を設定すると手元までの距離は約30cm。この状態での手元の明るさは60W以上!はっきりと照らします。さらに高演色Ra80でより自然光に近い見え方を再現。 折り畳んで超スリム! 薄さ4.8cm幅になる、コンパクトデスクライト。 超軽量約436g。 1ボタンで調色・調光の操作ができます。 調色は、昼光色(6000K)・電球色(3000K)・白色(4000K)の3タイプ。 高演色Ra80。 自由自在に動かせるセード。お好みの角度に調整して集中力アップ! スマホスタンドとしても。 電子機器が充電できる、USBポート付き!。(5V/1A)
    仕様USB給電端子、5段階調光、色温度変更、自動消灯タイマーホワイト質量(g)約436消費電力(W)約5(最大)寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約336×125×171.5出力電圧(V)USB:5入力電圧(V)USB:5出力電流(A)USB:1光源LED(無段階調光)保証期間1年入力電流(A)USB:2明るさ(Lm)最大約390光色6000K、3000K、4000K(3段階調色)演色指数(Ra)80電球の種類LED調光の可否エコロジー商品省エネ
  • ジルコニア乳鉢セット アズワン

    ジルコニア乳鉢セット

    アズワン
    83,900税込92,290
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    靭性が強く、耐摩耗性に優れています。金属製乳鉢と同等の強度を有しています。
    商品タイプ乳棒・乳鉢セット材質部分安定化ジルコニア比重(g/cm3)6000
  • 一次元レーザー式バーコードリーダー(RS232C) エフケイシステム

    一次元レーザー式バーコードリーダー(RS232C)

    エフケイシステム
    15,980税込17,578
    1セット
    当日出荷から7日以内出荷
    最大60cmまでの離し読みが可能な、ロングレンジレーザー式バーコードリーダー 物流業・製造業の幅広バーコードにも対応 物体検知モード搭載で専用スタンドを使えばハンズフリーで読取作業が可能
    スキャンレート100スキャン/秒
  • LEDデスクランプ オーム電機

    LEDデスクランプ

    オーム電機
    2,898税込3,188
    1台
    当日出荷
    ブルーライト約20%カット※1 で眼が疲れにくい 平均演色性 Ra93※2 で色彩が自然に近い 明るさを3段階に調光できる 広範囲を明るく照らす(JIS規格 A形相当) USBポート(出力1.0A)付き 全光束約460ルーメン(100%点灯時) 照度約1600ルクス(直下約30cm/100%点灯時) カラーはホワイト
    付属品専用ACアダプター、保証書付取扱説明書ホワイト質量(g)約540消費電力(W)(LEDのみ点灯時)約6.8、(LED+USB同時使用時)約13電源専用ACアダプター全光束(Lm)約460寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)90×315×330電源コード(m)約1.8光源LED×20灯(交換不可)/昼白色照度(Lx)約1600エネルギー消費効率(Lm/W)約67.6アームシングルアームUSBポート5V 1.0A電球の種類LED調光の可否不可エコロジー商品省エネ
  • QuickJack エクステンションキット uniq(ユニーク)

    QuickJack エクステンションキット

    uniq(ユニーク)
    26,980税込29,678
    1セット(2本)
    翌々日出荷
    エクステンションキットは、5000TL、6000TL、7000TL、8000TL、BL-5000SLX、BL-7000SLX のリフトポイントの幅を約15センチ延長できます。設置は各フレームの上に置くだけでセットアップをまったく必要としません。エクステンションキットは、QuickJack本体と同じ頑丈なスチール素材。リフトトレイにぴったりと収まるように設計されています。重量は各フレーム約14Kg。持上げて簡単に取り付けと取り外しができる重量です。
    用途QuickJackのリフトポイントを約15cm延長するアダプターです。5000SLX/TL、7000SLX/TL、6000TL、8000TL に対応しています。仕様●Frame rail height:1" (25 mm)●Length:66.25" (1,683 mm)●Lowered height (attached):4.5" (114 mm)●Max. lift point spread:66" (1,676 mm)●Min. lift point spread:37.5" (953 mm)●Width:7.5" (191 mm)
  • USBアイソレーター/最大6kV絶縁/USB 2.0・1.1対応/5V 250mA出力/DINレール対応/産業用/ノイズ対策/機器保護/ガルバニック絶縁アダプター StarTech.com

    USBアイソレーター/最大6kV絶縁/USB 2.0・1.1対応/5V 250mA出力/DINレール対応/産業用/ノイズ対策/機器保護/ガルバニック絶縁アダプター

    StarTech.com
    11,980税込13,178
    1個
    翌々日出荷
    USBアイソレーター:最大6,000Vの電圧スパイクやグラウンドループからUSB機器と周辺機器を保護するUSBガルバニックアイソレーター。USB 2.0(12Mbps)デバイスおよび5V/250mAに対応し、コンパクトなインライン構造でプラグ&プレイ接続が可能。DINレール取り付けにも対応。TAA準拠。重要機器の保護:オートメーション設備、試験施設、製造現場などにおいて、ホストコンピューターや接続機器を電圧変動、電気ノイズ、干渉から保護するUSB絶縁アダプター。制御システムや測定装置など、停止が許されない機器に対応。耐久性構造:UL規格に準拠するPC-ABS筐体を採用し、耐摩耗性・耐熱性・難燃性を強化するUSB電位差絶縁器。IP40等級の防塵性能と、-30~75度の広い動作温度範囲に対応。過酷な環境下でも安定した動作を維持。仕様:6000V DC絶縁(最大1分間)/5V 250mAまたは5V 500mA(オプション電源)/91cm USB-B - USB-A変換ケーブル付属/USB 1.1(1.5Mbps)&2.0(12Mbps)対応/Type Mバレルプラグ仕様/CE/LVD(2014/35/EU)及びIEC/EN 62368-1準拠。 ABS&PC 94V-0筐体。ITプロフェッショナルの選択:ITプロフェッショナル向けに設計・製造されたUSBノイズ対策絶縁器。製品に関するご質問やご相談は、公式ウェブサイトのお問い合わせフォーム、メール、または電話にて承っております。
    仕様●合計最大電圧:5V●コネクタA:USB 2.0 Type-A●コネクタB:USB 2.0 Type-B●電力供給ポート:DCプラグ(タイプM、外径5.5mm、内径2.1mm)●インターフェースと転送速度:USB 1.1 (1.5 Mbps)、USB 2.0 (12 Mbps)●絶縁:6KV●最大データ転送速度:12 Mbps●電力供給方法:バスパワー●出力電圧:6 VAC●プラグタイプ:M●動作温度:-30℃~75℃●保存温度:-40℃~85℃●湿度:0~95%RH (結露無きこと)●色:ブラック●製品質量:72 g●製品高さ:24 mm●製品幅:89 mm●製品長さ:55 mm●付属品:USB-B - USB-A変換ケーブル (91cm)、粘着テープ、 DINレール取り付け金具セットRoHS指令(10物質対応)対応
  • ライフリー 尿とりパッドなしでも長時間安心パンツ ユニ・チャーム

    ライフリー 尿とりパッドなしでも長時間安心パンツ

    ユニ・チャーム
    2,598税込2,858
    1個(16枚)
    翌日出荷
    ライフリー尿とりパッドなしでも長時間安心パンツ●特許技術「股下すっきり設計」※1で身体とのすきまをつくらずぴったり安心。●特許技術 ご本人でも破りやすい「らくらくステッチ」※2。両脇を破って、サッと脱げる。●特許技術 背中・足ぐりにふんわりフィットする「背中・足ぐりピタッとギャザー」がすきまモレを低減。●背モレブロック構造。尿・軟便をせきとめる空間が背モレを防ぐ。●特許技術 おしりに引っかからない「スルッとゾーン」がウエストゴムの巻き込みを防止。●特許技術 「足入れスムーズ」によりすっきり形状で足の指がひっかからない。●「やわらかストレッチゾーン」が軽い力で2倍に広がる。●「しっかりフィットゾーン」がズレを防ぐ。●1000cc吸収する。「スーパーロング吸収体」でモレにくい。●全面通気シートで、ムレずにサラサラ。●おなか側のカラーゴムで交換するときに前後がわかりやすい。●パワー消臭トリプル効果※3。<以下注釈>※1股下の吸収体括れ部の前後とその前側にある変形誘導部により、股下部とその前側を股間の凹部から脚繰りに沿って肌側に凸に変形しやすくする吸収体構造。※2係止部の剥離強度が製品横方向に比べて縦方向が弱い、サイドシール構造。※3アンモニア・ジメチルアミン・インドールについての消臭効果があります。おしっこ約7回分(約1000cc)を吸収します。ウエストサイズSサイズ(50~70cm)Mサイズ(60~85cm)Lサイズ(75~105cm)LLサイズ(90~125cm)医療費控除対象品
    用途大人用オムツ、パンツタイプ、医療費控除対象
  • 短寸中実回転油圧シリンダ(注空ポート付) 北川鉄工所

    短寸中実回転油圧シリンダ(注空ポート付)

    北川鉄工所
    439,800税込483,780
    1個
    翌日出荷
    中空ポート付。_x000D_。超小型、軽量化を追及。_x000D_。ロック、リリーフ内蔵。_x000D_。近接スイッチ取付可能仕様。
    寸法K(mm)15
  • 防水シーツ 介護 使い捨て 超早吸水 大判 大容量 YAMAZEN(山善)

    防水シーツ 介護 使い捨て 超早吸水 大判 大容量

    YAMAZEN(山善)
    2,198税込2,418
    1袋ほか
    5日以内出荷
    超早吸収&速乾。逆戻りを防ぐ特殊構造。ゆったりサイズでしっかりカバー。しっかり吸収し、裏うつりしにくいので様々なシーンで活躍。◇吸収量目安。60×90cm:約1100mL。90×120cm:約2200mL
    用途防水シート おねしょシーツ おねしょシート 介護シーツ 介護シート 介護用シーツ 介護用シート 抗菌 消臭 大人 ベビー 赤ちゃん 子供 子ども おねしょ対策材質表面材:ポリエチレン、吸水材:パルプ/高分子吸水ポリマー、防水材:ポリエチレン
  • 18-8角型ざる置台 W(2ヶ置) エムテートリマツ

    18-8角型ざる置台 W(2ヶ置)

    エムテートリマツ
    83,980税込92,378
    1個
    翌々日出荷
    500×400サイズまでの角カゴが2個おけます。高さも床上60cmなので作業も楽々でき、跳ね水がかかりにくく衛生的です。
    材質本体:18-8ステンレス、キャスター:ゴム寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)800×500×600キャスター径(Φmm)65
  • 多機能計(pH/EC/TDS/温度) HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)

    多機能計(pH/EC/TDS/温度)

    HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)
    51,980税込57,178
    1個
    翌々日出荷から5日以内出荷
    電極は丈夫で汚染されにくい構造で、長持ちします。 スイッチを切換えるだけでpHや導電率を簡単に測定できます。 日常防水機能付ですので、現場での多項目の測定に最適です。
    付属品HI-1285-5型電極/電極洗浄液/標準液/樹脂製保護ケース寸法(mm)80×145×36質量(g)230電源006P(9V)電池×1(付属)精度pH/±0.1pH EC/±2%FS TDS/±2%FS 温度/±0.5℃測定範囲(pH)0~14温度補償自動点数【校正点数】pH/EC/TDS/手動 1点
  • コーヒーマシーン カリタ

    コーヒーマシーン

    カリタ
    179,800税込197,780
    1個
    翌々日出荷
    これ1台で大小2台分の働き、ロスのない抽出をお手伝いします。電源:単相100V 50/60Hz消費電力:1、420W質量:11.5kg 満水時15.5kg最大使用水量:15カップ2、000c.c. 4カップ560c.c.能力:100杯/時間使用濾紙:立ロシ27cm・102ロシ付属品:プラスチックフォンネル#15 1.8Lデカンタ1コ・コーヒーサーバー 500c.c.1コ・102Dセット 2、000c.c.計量カップ。お客様の人数に合わせて1.15杯の抽出が出来ます。 左側は1.4杯の抽出、右側は、5~15杯用のデカンタでの 抽出が出来、ロスのない抽出ができます。繁忙時から、 一息つく時間帯をこれ一台でカバーします。
    容量(L)1.8方式ミル無しドリップ式材質(サーバー)ガラス材質ステンレス質量(kg)11.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)360×380×470TKG品番9-0887-0501TKG品番(2017)6-0795-0601
  • AC専用低圧用検電器 イチネンTASCO

    AC専用低圧用検電器

    イチネンTASCO
    3,898税込4,288
    1個
    翌々日出荷
    薄くて持ちやすいペン型デザイン。横からも見えるLED。充電部や裸線用/被覆電線用の切り替え式。使用電圧範囲…AC80~600V 50/60Hz共用。動作表示…音量:50cm離れた位置で50dB以上。 光量:8000lxの明るさで確認可能。使用電池…LR44(1.5V)×2。寸法・質量…134(H)×20(W)×18(D)mm/約20g
    使用電圧範囲(V)AC80~600(50/60Hz)
  • プレートディスペンサー(移動式) ジャックスタック TKG

    プレートディスペンサー(移動式) ジャックスタック

    TKG
    289,800税込318,780
    1個
    翌々日出荷
    ACKSTACKジャックスタックMADE IN SWEDEN。スウェーデン狭い厨房スペースを有効に、ひろびろ快適空間!!ホテル・日本旅館・レストラン・結婚式場・会館・ファミリーレストラン・事業所給食・産業給食・ケータリングに…。新型ジャックスタックは毎日愛用いただいている、ホテル、旅館、宴会場、病院、給食関係の人達からの御要望に応えて改良されました。車輪Φ150×4自在(内2ヶストッパー付)アンダーフレーム高:H220バー長さ :170バー高さ間隔 :82質量:28kg。組立式キャスター付ですから少々段差のあるところでも安全にスムーズに移動できます。600×600mm0.36m2のスペースに、皿を72枚収容できます。直径13~30cmの皿を、大きさにより8段階のバー間隔で 調節できます。8段階間隔の変更は、支柱を前後に移動する だけで簡単に調節できます。バーの高さの間隔は82mmで、バーの皿受部分に、 シリコンラバーリングが取り付けてありますので、 皿が金属部分に当たることがなく、移動・振動にもスムーズに 対応でき、プレートカバーがお使いになれます。150mmの大型自在キャスター(2ストッパー付)、ハンドル付で すから少々段差のあるところでも安全にスムーズに移動できま す。調理場、配膳室、冷蔵室、カフェテリアサイド、ホール配膳に 多用途に御使用できます。
    材質高さ(mm)(アンダーフレーム)220キャスターΦ150×4自在(内ストッパー付×2)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×600×1790バー全長(mm)170
  • トランシーバー用 イヤホン (カナル型 カールコード 60cm 2.5Φ) ES-A1JS-C60 イヤホン単品 トランシーバー 無線機 インカム 用 ウェッジ

    トランシーバー用 イヤホン (カナル型 カールコード 60cm 2.5Φ) ES-A1JS-C60 イヤホン単品 トランシーバー 無線機 インカム 用

    ウェッジ
    2,198税込2,418
    1個
    3日以内出荷
    タイプ:カナル型 カールコード60cm 2.5Φ。マイクは別売りです。 。対応マイク:PM-0026I3、PM-0026S2B、PM-0026K、PM-0026S-2PIN-ST、PM-0026WT3R、PM-0026Y5、PM-0026Y6