UVFプレッソエリアデュラセンサーX8EX+Si3
和田テスターこだわりの競技モデル!ハイスペック8ブレイド極細PEライン!トーナメントで1匹でも多くキャッチするため、細部にこだわり設計。
ハイスペック8ブレイドPE。糸表面が非常に滑らかで別次元の使用感。
EX加工で糸表面が滑らかに。飛距離UP/音鳴り減少/ゴミ付着減少/毛羽立ち難い。
+Si3加工でコスレに強く、耐久性UP。
こだわりの180m巻。タックル・好みに合わせた長さでの使用が可能。
リールへの巻き取り時は、「巻きたい長さ」÷リールの「ハンドル1回転の巻取長」=「回転数」の概算でご利用ください。
例:EXIST LT2000S-Pに60m巻く場合:60m(6,000cm)÷64cm(1回転64cm)=およそ94回転
カラー:ライラック+オレンジマーキング
- 仕様
- ブレイド数:8
- 材質
- PE
- 糸巻量
- 180m
- 内容量
- 1個
釣具 の新着商品
カテゴリ







![注文コード:79414435 UVFプレッソエリアデュラセンサーX8EX+Si3 - DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono79414435-260519-02.jpg)
![注文コード:79414575 UVFプレッソエリアデュラセンサーX8EX+Si3 - DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono79414575-260519-02.jpg)




![UVF PEデュラセンサーx8 EX+Si3 ブラック DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材] UVF PEデュラセンサーx8 EX+Si3 ブラック DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono83061207-260812-02.jpg)
![船タチウオテンヤエサ巻きステン線 DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材] 船タチウオテンヤエサ巻きステン線 DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono83061399-260812-02.jpg)
![速攻船タチウオテンヤリーダーSS ステルスピンク DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材] 速攻船タチウオテンヤリーダーSS ステルスピンク DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono83061198-260812-02.jpg)





