2,042件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
多種類の原材料を、長年の蓄積した情報と品質工学などを使い、適切な割合で配合し、車種・用途・市場状況などの要求に合わせ、効き・寿命・鳴き・振動・相手材の攻撃性等の性能を追求した摩擦材の開発を行っています。また、摩擦材に使用する原材料は、ELV、REACHなどの環境規制に対応した、環境負荷の少ないものを選定しています。
1セット(4枚)
特価
7,598 税込8,358
当日出荷から61日以内出荷
バリエーション一覧へ (637種類の商品があります)

竹用ドリル スターエム 動画あり
竹だけではなく、アクリル・塩ビ・硬質ゴム・革などの穴あけが可能で止め穴にも最適です。鋭角タイプなので、力を加えた分だけ穴あけが可能です。
用途被削材:木材、堅木、竹、塩ビ、アクリル、硬質ゴム、革。貫通・止め穴用 材質普通鋼(無電解ニッケルメッキ仕上げ) シャンク径(Φmm)六角軸6.35 適合電動機インパクトドライバ14.4V以上/ドリルドライバ14.4V以上/電気ドリル/ボール盤 適正回転数(回転/分)3000以下、1300~3000未満(樹脂材にサイズ15mm以上のドリルを使用の場合)
1本
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

高硬度で破砕性が良い砥粒ですので、一般軽研削・精密研削・工具研削など研削焼けをきらう作業に最適です。
用途焼き入れした炭素鋼、合金鋼、工具鋼など(SxxC、SCr、SK、SKS)。 砥材WA赤 対応材質SC、SCr、SK、SKSなど 結合剤V36R
1枚
2,298 税込2,528
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (227種類の商品があります)

キャンドル形の超硬チップと刃先を薄くしたことにより、被削材を鋭く穿孔し、穴あけスピードが向上。 超硬チップ先端のセンターポイントが抜群の位置きめ性能を発揮し、真円に近い穴あけが可能。 センターポイントが穿孔中の芯振れを抑止、作業中の振動負担を軽減。
用途コンクリート・ブロック・レンガ・モルタル
1本
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (59種類の商品があります)

静電気拡散性カーボン導電糸を全体に編み込み、静電気対策に効果的です。
用途電子部品や精密機械組立作業 グレー 材質(手袋)カーボン導電糸入りナイロン 仕様指先ウレタンコーティング 厚さ(mm)0.7 入数(双)10 表面抵抗値(Ω)10[[の7-9乗]]Ω ゲージ数15
1袋(10双)
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

耐熱温度は250度までの、木材用ドリルです。やわらかい木材から硬い木材まで穴あけ作業が可能です。
用途被削材:木材 材質クロムバナジウム鋼 適合機種電気ドリル タイプ丸シャンク
1本
619 税込681
当日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

メタリック粘着フィルム
仕様●サイズ:920×10M●裏面白●クロム アズワン品番65-8894-12
1本
56,980 税込62,678
6日以内出荷


・ミスアライメントに強い万能タイプ。・3種類のディスク材質であらゆる用途に対応。・ポリイミド-抜群のフレキシビリティで心ずれの状態でも反力が小さく、位相やトルクの変動もない。・カーボンFRP-フレキシビリティと伝達トルク、ねじり合成とが非常に高いレベルでバランスの良い万能タイプ。・ステンレス板ばね(SUS)-フレキシビリティは劣りますが、伝達トルク、ねじり剛性が高く応答性の高いサーボ系等に最適。・ディスク型カップリング・バックラッシュゼロ・スムーズな回転伝達・あらゆる用途にある豊富なバリエーション・ディスク型カップリングはディスク(プレート)の変形で偏心や偏角を吸収するフレキシブルカップリングの一種です。
材質SUS304 形状縦角タイプ A□10 W38 B14.5 H28 F20 C24 G30 J16 PΦ4.5 記号形状記号:USQ-601 K7 締付ねじM4
1個
6,798 税込7,478
5日以内出荷

仕様推奨硬化促進剤7471・7649、嫌気性 使用温度範囲(℃)-55~150 液色 容量(g)10 適合すきま(mm)0.13以下 主成分合成樹脂 剪断強度(N/mm2)≧15 粘度(mPa・s)100~150 危険等級 固着時間(分)25 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の性状非水溶性 主なワーク3次元形状
1本(10mL)ほか
899 税込989
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

珪素鋼板を積層したプランジャ形。 プランジャガイドはナイロン樹脂成形によるコイルボビンと一体化した構造となっており、電気的、機械的特性を大巾に向上させた高信頼性の品質です。
絶縁種別B種絶縁相当 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,998 税込4,398
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

床面のオイル・有機溶剤・水などの液体を吸収し、クリーンで安全な作業環境を実現する液体吸収材です。
用途オイル・水用 材質ポリオレフィン系不織布 グレー トラスコ品番472-9366 長さ(mm)601 幅(mm)912 厚さ(mm)2.5 質量(kg)1.6 吸油量(L/枚)1.0
1セット(10枚)
9,898 税込10,888
当日出荷

六角形状の頭部があり、胴の全体にねじが切ってあります。耐食性向上のため、ユニクロめっきがしてあります。
用途機械類の位置調整、締結用ねじです。生地に比べ耐食性があります。 種別全ねじ 表面処理ユニクロ 頭部形状六角
1パック(2本)
600 税込660
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (182種類の商品があります)

1個
3,298 税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)


1枚
419 税込461
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)


レーシングプラグは、新車時装着の標準プラグに対して、レースやサーキット走行あるいはチューニングによるエンジン出力を上げて使用される際、選択することで、性能を最大限に引き出せるようになっています。標準プラグとは形状が異なりプラグの寿命や低速時の性能が若干犠牲になる場合があります。しかしその反面、極度にチューニングされたエンジンや非常に厳しい運転条件下でも性能を充分発揮し、耐えうる様に開発・設計され細かく高熱価まで設定されています。
1個
5,798 税込6,378
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (195種類の商品があります)

主要部分は全てステンレス(目盛板など機能的に必要のない部分は一部除く)として、堅牢で耐久性に優れています。
用途密閉構造で使用場所を選ばないオールラウンド圧力計です。 材質外枠材質SUS ケース形状A枠立型 精度±1.6%F.S 測定流体気体、液体 材質(接液部)株:SUS316L、ブルドン管:SUS316 外径(mm)60
1個
7,698 税込8,468
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

弾力性・通気性に優れたパイプが体圧を分散し、丸洗い・乾燥できるので衛生的です。耐久性のあるダブルメッシュ生地を使用しています。
混率(%)表地/ポリエステル100、中身/PE(ポリエチレン)100 洗濯方法洗濯可/脱水機可/乾燥機可(60℃)
1個
2,898 税込3,188
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

透明ビニールタイプの衣類カバーとなります。ハンガーに通して服をカバーするタイプでクリーニング店などでよく見かける衣類カバーです。 クリアな透明感が衣装を美しく引き立て汚れやほこりからガードします。 横にマチが付いているので厚みのあるコート、ジャケット、ダウンに最適です。 ※マチ折り込み幅:片方50mm+50mm SPE素材は伸縮性があり柔らか。若干青みがかっていますが透明度はあります。折りジワがつきにくく裂けにくい素材です。なめらかなのでオートクチュールなどの繊細なドレス等にもお勧め。抜群の強度を持っている上に、柔らかな素材感で良好な耐寒性、耐侯性があります。PPよりソフトでなめらかな風合いをもっています。 薄いブルー着色になっており、独特な透明感があります。(1枚1枚にすると青みはそれほど感じません。)
用途アパレル・服の梱包、発送、管理等、引越し・衣替え・整理・整頓・ほこり防止・衣類収納・衣装カバー・焼き肉店等で服の臭い防止対策・クリーニング袋・スーツカバー・ハンガーカバーなど様々な用途でお使いいただけます。 厚さ(mm)0.02 材質ポリエチレン 透明 種類SPEドレスパックマチ付き タイプ冬服や厚手の服、メンズ用に最適
1パック(100枚)
3,998 税込4,398
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ニードル弁に比べ、ローコスト。しかも、コンパクト形状で小さなスペースにも取付け可能。
形状ストレート 使用流体空気 接続ねじ種類R 最高使用圧力(MPa)1 使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと) 使用真空圧力(kPa)-100 接続ねじ1/8
1袋(10個)
2,198 税込2,418
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (54種類の商品があります)

ポリエチレン製の手袋です。 外エンボス加工なので滑りにくく張り付きにくいです。 食品衛生規格合格品です。
用途食品加工、食品の盛りつけ作業に。 材質LDPE(低密度ポリエチレン) 厚さ(mm)0.028 全長(cm)28 粉有無なし エンボス加工外エンボス
1箱(100枚)
299 税込329
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

インダストリーコーワクラフトマスカー
液だれしにくいクラフト紙のマスカーです。
用途車両塗装用として 仕様手で切断可能 長さ(mm)350 厚さ(mm)0.01 長さ(m)35 テープ地色
1箱(25巻)
特価
13,980 税込15,378
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

360°回転自在バルブで作業効率アップ!! 使用は簡単。荷物の間に商品を入れ、コンプレッサーで空気を入れて膨らませるだけ。 ワンウェイ仕様で、主に海外への輸出用として最適。
用途コンテナ、トラック、列車輸送における積み荷を安全に保護 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
1,698 税込1,868
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ニードル弁に比べ、ローコスト。しかも、コンパクト形状で小さなスペースにも取付け可能。
形状エルボ 使用流体空気 接続ねじ種類R 最高使用圧力(MPa)1 使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと) 使用真空圧力(kPa)-100 接続ねじ1/8
1袋(10個)
3,298 税込3,628
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (54種類の商品があります)

61000に使用するエンドスリーブです。61000とエンドスリーブ(0.5、0.75、1.0、1.5、2.5mm[[の2乗]])およびスリーブをセットするマガジン(3個)のセットです。収納ケース付です。
トラスコ品番855-6403 材質ポリプロピレン、ポリアミド、ポリプロピレン、スチール サイズ1.0mm 質量(g)55 2018年トラスコ掲載ページ4 1206 寸法(mm2)1.0
1セット(500個)
5,898 税込6,488
当日出荷

耐熱性に優れています。高温(約1000℃)で使用可能です。
仕様両平先 種別全ねじ 材質310S ピッチ1 ねじの呼びM6
1本
789 税込868
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)


適合機種FW-2515S, FW-2516S, FW-2517S, FW-25S, FW-25S2, FW-25S3, FW-25S4, FW-25S5, FW-25S6, KDF-2517S, KDF-25SB, KDF-25SC
1個
999 税込1,099
当日出荷

軸長が100mm・160mmと伸縮するため、1本で2役。先端マグネット付きのため、ボルトを保持します。先端マグネットが動くことで皿付き、皿無しボルトでもマグネットの高さが変わり確実にボルトを保持できます。
用途カーナビ、カーオーディオ脱着時に最適な伸縮式ドライバ。 軸径(Φmm)6.3 全長(mm)210、270(伸縮式) 商品構成単品
1本
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


高品質、低価格、豊富な品揃え。 品質は米国規格ANSZ26.1の規定による「AS1」で車検適合品です。
適合外国車
1枚
43,980 税込48,378
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (206種類の商品があります)

1個
685 税込754
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

外張り断熱工法に新たな選択! 太くて丈夫なネジ径6ミリ。トルクを正確に伝える「SQ#3」リセスを採用。独創の「錐先先端形状」で胴縁の木割れが無く、堅い節でも楽々打ち込み可能。 ネジ山に入った「ノッチ」がのこぎり刃となり、堅木にもスムーズな打込みができる。環境に優しい強力な防錆力の表面処理シルバーコートを採用。 「頭部サイズ表記」でビス打込み後のサイズ確認ができる。
材質 ねじ長さ(mm)35+首下10 頭径(Φmm)11 表面処理シルバーコート 穴の形状四角穴3番
1箱(50本)
1,498 税込1,648
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

組立・作業用手袋 ハイフレックス 11-601 アンセル 動画あり
乾燥した環境で、最高レベルの手先の作業性のために設計されています。小さな部品でも快適で正確な処理ができます。精密作業およびクリーンハンドリングに適合します。低発じん性のため、微細なチリや製品間の汚染から製品を保護します。黒色のため、汚れが目立ちません。まるで2つ目の肌のように、小さな部品でも快適で正確な処理ができます。
用途小さな部品の組み立て。自動車関連。機械設備。金属製作。輸送関連。 厚さ(mm)0.94 EN388規格耐摩耗レベル3、耐切創レベル1、耐引裂レベル2、耐突刺レベル1、(EN388 2016規格)耐摩耗レベル3、耐切創レベル1、耐引裂レベル2、耐突刺レベル1、EN ISO耐切創レベルA
1双
特価
349 税込384
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

折り目にそって簡単収納!! 使用は簡単。 荷物の間に商品を入れ、コンプレッサーで空気を入れて膨らませるだけ。 エアー抜きもキャップを回すだけ。反復使用が可能なため、国内輸送用に最適。
用途コンテナ、トラック、列車輸送における積み荷を安全に保護 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
1,898 税込2,088
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


サビに強いステンレス製の伸縮ポールです。ハウスポール用ツールを使用することが可能です。
用途高所清掃用品として トラスコ品番368-5161 寸法(cm)83~134 繰り返し・詰め替え対応
1本
2,198 税込2,418
当日出荷

Panasonic(パナソニック)メディカルユニット用取付金具
適合NNF23120、NNF23121、NNF23105K、NNF23106K 材質アルミダイカスト(クールホワイト)
1台
1,198 税込1,318
当日出荷