ボールガイドのX軸ステージとZ軸ステージを組合せたステージです。
・各種流体制御用。
・ボディ材質とシール材質の選択により空気・水・油・ガス・真空など幅広い
流体の使用が可能。
・エアオペレート形、外部パイロット電磁形。
シフトノブ全長:約97mm。8mm×1.25mmと10mm×1.25mm口径のアダプター付属
電気機器をはじめ、広い分野で使用されています。
用途内部配線の電気的、機械的保護に使用されるUL・CSA対応絶縁チューブ
RoHS指令(10物質対応)対応
再生材使用使用
ステージ本体とZ軸ブラケットを一体化した軽量なZ軸アルミステージをX軸アルミステージに組合せたステージです。
スチールステージTSDシリーズと構造・性能が同等で、クリーンルーム・真空用途に適した直線移動ステージです。
こんなお得な商品も!
エアフィルター
モノタロウ
¥449~
税込¥494~
産業機械用エアーエレメントです。
固定式の特殊多孔オリフィス構造にて使用条件が変化した場合でも、最適な衝撃吸収が可能です。(FK-0404、FK-0604シリーズが溝オリフィス構造となります。)
使用速度に応じて3タイプを準備しました。(低速用:L、中速用:M、高速用:H)
使用温度範囲(℃)-5~70
・固定式の特殊多孔オリフィス構造にて使用条件が変化した場合でも、最適な衝撃吸収が可能です。(FK-0404、FK-0604シリーズが溝オリフィス構造となります。)・使用速度に応じて3タイプを準備しました。(低速用:L、中速用:M、高速用:H)・ウレタンキャップ仕様もあります。・2歩以上の並列使用も可能です。・最適な衝撃吸収のための特注設計も可能です。
クリーンルーム用シューズカバー。背面部にファスナーが付いている為、着脱し易いです。甲部のアジャスターでサイズを調整することが出来ます。底部にはNBRゴムをトッピングした生地をを使用した、すべり止め仕様となっています。
色青
混率(%)ポリエステル100(導電糸入り)
使用環境クラス1000(目安)
電磁切換弁と油圧切換弁を結合した切換弁で、電磁切換弁により制御されるパイロット圧力により油圧切換弁(主弁)を操作し、主回路の圧油の流れ方向を切換えます。
取付寸法はISO規格に準拠しています。
パイロット弁には025シリーズ電磁切換弁を使用し、電磁油圧切換弁として小型化、軽量化を図っております。
サージキラーは標準装備です。
最高使用圧力(MPa)21
定格流量(L/min)75
流量(L/min)(最大)120
許容電圧範囲(V)定格電圧±10%
許容背圧(MPa[kgf/cm2])21
関連資料(1.28MB) 電磁弁 方向制御弁中(0.7MB)
動作頻度(回/s)1以内
最低パイロット圧力(MPa)定格流量時:0.4以上、最大流量時:0.5以上
Eazi-Grip(TM) タンクグリップは、高レベルのグリップを提供する独自の表面を備えており、レース、サーキット走行に最適です。コーナリング中のハードブレーキング時にライダーへの疲労と動きを軽減します。二ーグリップ力が高まることで、よりコントロールしやすくなり、手首や肩への圧力が軽減され、腕がパンプするリスクを軽減させます。また、コーナー中央でのボディポジションの維持にも役立ちます。・「Pro」シリーズは、薄型の円形エンボスパターンによりバイク上でのライダーの動きやすさを向上させる滑らかさが特徴です。ブラックとクリアからお選びいただけます。
内容左右セット
Eazi-Grip(TM) タンクグリップは、高レベルのグリップを提供する独自の表面を備えており、レース、サーキット走行に最適です。コーナリング中のハードブレーキング時にライダーへの疲労と動きを軽減します。二ーグリップ力が高まることで、よりコントロールしやすくなり、手首や肩への圧力が軽減され、腕がパンプするリスクを軽減させます。また、コーナー中央でのボディポジションの維持にも役立ちます。・「Evo」シリーズは、顕著な半球状のトラクションドームによりライダースーツ着用時でもしっかりとグリップを感じることが特徴です。
内容左右セット
規格#6202ZZ
関連資料展開図1(0.89MB) 展開図2(0.93MB) 展開図3(0.81MB) 展開図4(0.77MB) 展開図5(0.7MB) 展開図6(0.95MB) 展開図7(1.17MB) 展開図8(1.17MB) 展開図9(1.17MB) 展開図10(1.17MB) 展開図11(1.17MB) 展開図12(0.95MB) 展開図13(0.96MB) 展開図14(0.96MB) 展開図15(0.96MB) 展開図16(0.93MB) 展開図17(0.96MB) 展開図18(0.85MB) 展開図19(0.85MB) 展開図20(0.85MB) 展開図21(0.85MB) 展開図22(0.83MB) 展開図23(0.83MB) 展開図24(1.01MB) 展開図25(1.01MB) 展開図26(1.01MB) 展開図27(1.01MB) 展開図28(1.01MB) 展開図29(1.01MB) 展開図30(1.21MB) 展開図31(1.01MB) 展開図32(0.95MB) 展開図33(0.95MB) 展開図34(1MB) 展開図35(0.98MB) 展開図36(1.02MB) 展開図37(0.91MB) 展開図38(0.89MB) 展開図39(0.83MB) 展開図40(0.98MB) 展開図41(0.9MB) 展開図42(1.06MB) 展開図43(0.93MB) 展開図44(1.52MB) 展開図45(1.52MB) 展開図46(1.52MB) 展開図47(1.52MB) 展開図48(0.95MB) 展開図49(1MB) 展開図50(0.93MB)
図解NoDB-S242 本体部品_No.7、MSV515SL(10) オクリダシソウチ部品_No.14、MBS260 本体部品_No.4、MKF-A415 ホンタイ,ハンドル,シャリン部品_No.6、DB-S332 本体部品_No.7、MKF-340 本体部品_No.6、MBS320-2T 本体部品_No.4、MB200-1L-C 本体部品_No.5、MSV413R2-K-A(8.5) デンジクラッチ部品_No.5、SSA-α604 攪拌駆動装置部品_No.17、GKSL3302R1 デンジクラッチ部品_No.5、MKF-A430 ハンドル,シャリン部品_No.5、MSV613R2-M-A デンジクラッチ部品_No.5、MSV615R2L(13) デンジクラッチクミタテ部品_No.7、SSA-アルフア1005VT 撹拌部品_No.37、MSV613R2-M-A(13X130M) デンジクラッチ部品_No.5、MBS2402 本体部品_No.7、MBS320-2F 本体部品_No.26、MSV413R2L(10) デンジクラッチクミタテ部品_No.7など
1個
¥979
税込¥1,077
7日以内出荷
規格M6X10
関連資料展開図1(1.02MB) 展開図2(0.85MB) 展開図3(0.66MB) 展開図4(0.84MB) 展開図5(0.77MB) 展開図6(0.87MB) 展開図7(0.83MB) 展開図8(0.83MB) 展開図9(1.13MB) 展開図10(1.13MB) 展開図11(1.13MB) 展開図12(1.16MB) 展開図13(1.16MB) 展開図14(1.16MB) 展開図15(1.03MB) 展開図16(1.02MB) 展開図17(0.91MB) 展開図18(0.91MB) 展開図19(0.76MB) 展開図20(1.01MB) 展開図21(1.04MB) 展開図22(1.04MB) 展開図23(1.13MB) 展開図24(1.13MB) 展開図25(0.97MB) 展開図26(0.91MB) 展開図27(0.91MB) 展開図28(0.76MB) 展開図29(1.01MB) 展開図30(1.11MB) 展開図31(1.02MB) 展開図32(1.02MB) 展開図33(1.02MB) 展開図34(0.91MB) 展開図35(0.91MB) 展開図36(0.76MB) 展開図37(0.83MB) 展開図38(1.22MB) 展開図39(1.25MB) 展開図40(1.07MB) 展開図41(0.87MB) 展開図42(0.85MB) 展開図43(0.87MB) 展開図44(0.85MB) 展開図45(1.22MB) 展開図46(1.24MB) 展開図47(1.22MB) 展開図48(1.02MB) 展開図49(0.87MB) 展開図50(0.86MB)
図解NoSSA-F611 フロントアクスル部品_No.45、AH4-120-1 本体部品_No.28、SSA-R1000C ステアリングリンケージ(2)部品_No.36、SSA-F610I 1994ネン 燃料配管及びマフラ部品_No.18、SSA-α1003 エンジン(エアクリーナ,マフラ)部品_No.22、SSA-M500 台車 スピンドルシャフト部品_No.20、BSA-600LDMQ(JP) 第一段ブーム、ノズル 左部品_No.14、CBM-520BH ブームノズル部品_No.32、BSM-640SLT 12M マスト ノズル部品_No.9、SSA-S600 1996ネン カバー部品_No.21、SSA-α500 エンジン ラジエータ部品_No.22、BSM-1220L-DC デンジバルブ部品_No.21、GB1001AG ブーム部品_No.35、SSA-α604MA オプション-4(機械式攪拌キット)部品_No.27、BSM-820L ブーム配管部品_No.21、BSM-820SLT-C2 油圧バルブ部品_No.21、SSA-R1000 ステアリングリンケージ(2)部品_No.36など
1セット(5個)
¥299
税込¥329
7日以内出荷
備考03960384~
規格M3
部品名称セレイトツキフランジナット
関連資料展開図1(1.08MB) 展開図2(1.17MB) 展開図3(1.14MB) 展開図4(1.15MB) 展開図5(1.09MB) 展開図6(1.17MB) 展開図7(1.04MB) 展開図8(1.27MB) 展開図9(1.25MB) 展開図10(1.25MB) 展開図11(1.16MB) 展開図12(1.15MB) 展開図13(1.09MB) 展開図14(1.27MB) 展開図15(1.27MB) 展開図16(1.2MB) 展開図17(1.27MB) 展開図18(1.27MB) 展開図19(1.16MB) 展開図20(1.07MB) 展開図21(0.89MB) 展開図22(0.87MB) 展開図23(1.07MB) 展開図24(1.07MB) 展開図25(1.07MB) 展開図26(1.07MB) 展開図27(0.89MB) 展開図28(0.89MB) 展開図29(0.89MB) 展開図30(0.89MB) 展開図31(0.89MB) 展開図32(0.89MB) 展開図33(0.89MB) 展開図34(0.89MB) 展開図35(0.89MB) 展開図36(0.89MB) 展開図37(1.15MB) 展開図38(0.89MB) 展開図39(0.89MB) 展開図40(0.89MB) 展開図41(0.89MB) 展開図42(0.89MB) 展開図43(1.22MB) 展開図44(1.37MB) 展開図45(1.13MB) 展開図46(1.22MB) 展開図47(1.37MB) 展開図48(0.67MB) 展開図49(0.87MB) 展開図50(1.25MB)
図解NoBSA-420JWG G-3 薬液配管1部品_No.24、BSM-1240SLT-C2-1 フレーム スタンド 圧力計部品_No.58、BSA-410 フロントパネル部品_No.43、BSM-1350 1550L-2シリーズ 圧力計,回転計部品_No.8、SSA-α604MA 分水器部品_No.4、SSW-400C-2 コントロールボックス,スロットルレバー部品_No.31、MSV413R2-K ホースガイドクミタテ部品_No.28、BSA-420JEW 薬液配管1部品_No.24、BSM-1550L-18GK 圧力計,回転計部品_No.8、MSV413R1TB-M-1 ホースガイドクミタテ部品_No.28、SSA-α1003MA-1 分水器部品_No.22、BSA-420JS 2001ネン 薬液配管1部品_No.24、BSA-411SG G-3 フロントパネル部品_No.40、MS653DR4T2-K デンソウヒン部品_No.48、MSA753DR6S-3K デンソウヒン部品_No.46、MS753DR6T2-K デンソウヒン部品_No.51など
1セット(10個)
¥359
税込¥395
7日以内出荷
規格P25027A-0000
部品名称トグルスイツチ
関連資料展開図1(0.87MB) 展開図2(0.92MB) 展開図3(0.9MB) 展開図4(0.95MB) 展開図5(0.91MB) 展開図6(0.92MB) 展開図7(0.89MB) 展開図8(1.04MB) 展開図9(0.89MB) 展開図10(1.04MB) 展開図11(0.94MB) 展開図12(1.3MB) 展開図13(0.96MB) 展開図14(1.27MB) 展開図15(1.27MB) 展開図16(1.27MB) 展開図17(1.27MB) 展開図18(1.27MB) 展開図19(1.27MB) 展開図20(1MB) 展開図21(1.06MB) 展開図22(0.93MB) 展開図23(1.14MB) 展開図24(1.21MB) 展開図25(1.21MB) 展開図26(0.9MB) 展開図27(1.14MB) 展開図28(1.17MB) 展開図29(1.09MB) 展開図30(1.09MB) 展開図31(0.9MB) 展開図32(1.14MB) 展開図33(1.17MB) 展開図34(1.09MB) 展開図35(1.09MB) 展開図36(1.1MB) 展開図37(0.84MB) 展開図38(0.82MB) 展開図39(0.92MB) 展開図40(0.88MB) 展開図41(0.87MB) 展開図42(0.95MB) 展開図43(0.92MB) 展開図44(0.89MB) 展開図45(0.99MB) 展開図46(1.01MB) 展開図47(1.1MB) 展開図48(1.07MB) 展開図49(1.16MB) 展開図50(1.16MB)
図解NoSSA-α604MA 計器パネル部品_No.8、KBM-55DX スイッチボックス部品_No.10、BSM-1110L スイッチボックス部品_No.12、BSM-1540SLT-C2-1 スイッチボックス部品_No.13、BSM-1365SLT-20HA スイッチボックス部品_No.19、BSM-1270SLT オプション10 3連電動バルブ 2016年10月~部品_No.43、SSA-α1003MA-1 計器パネル部品_No.8、BSM-1670SLT(18) スイッチボックス,SFAノズル,CFAノズル部品_No.16、SSA-V1000C 計器パネル部品_No.18、BSM-1040SLT-C2 スイッチボックス部品_No.11、BSA-950シリーズ 計器パネル部品_No.13、BSM-1070SLT(18) オプション1 (給水ホース 回転計 自動調圧装置)部品_No.30、BSM-1065SLT スイッチボックス部品_No.15、BSM-640SLT-B 12M オプション2 (電動センタバルブ)2016年10月~部品_No.5など
1個
¥4,198
税込¥4,618
7日以内出荷
部品名称クランプバンド
関連資料展開図1(1.26MB) 展開図2(1.45MB) 展開図3(1.34MB) 展開図4(1.43MB) 展開図5(0.83MB) 展開図6(0.93MB) 展開図7(1.08MB) 展開図8(0.97MB) 展開図9(1.11MB) 展開図10(1.08MB) 展開図11(0.92MB) 展開図12(0.97MB) 展開図13(1.11MB) 展開図14(1.45MB) 展開図15(1.17MB) 展開図16(0.97MB) 展開図17(1.27MB) 展開図18(1.35MB) 展開図19(1.22MB) 展開図20(1.17MB) 展開図21(1.18MB) 展開図22(1.26MB) 展開図23(1.18MB) 展開図24(1.26MB) 展開図25(0.93MB) 展開図26(0.89MB) 展開図27(0.94MB) 展開図28(0.9MB) 展開図29(0.94MB) 展開図30(0.99MB) 展開図31(0.94MB) 展開図32(0.94MB) 展開図33(0.94MB) 展開図34(0.91MB) 展開図35(0.94MB) 展開図36(0.98MB) 展開図37(1.02MB) 展開図38(1.12MB) 展開図39(1.09MB) 展開図40(1.02MB) 展開図41(1.09MB) 展開図42(1.38MB) 展開図43(1.38MB) 展開図44(1.35MB) 展開図45(1.35MB) 展開図46(1.43MB) 展開図47(1.43MB) 展開図48(1.37MB) 展開図49(1.37MB) 展開図50(1.27MB)
図解NoBSA-661C,1061Cシリーズ ペダル2部品_No.10、SSA-S610 -1 フレーム・座席部品_No.3、BSA-661C,1061Cシリーズ 分水器部品_No.8、SSA-α1003MA 送風機部品_No.12、BSM-1350 1550L-2シリーズ 第1段ブーム,ノズル 右 18Mブーム部品_No.84、SSA-F617MAT-1 フレーム・座席部品_No.25、BSM-1350 1550L-2シリーズ 第1段ブーム,ノズル 右 22Mブーム部品_No.84、BSA-662 1062シリーズ ペダル2部品_No.10、SSA-F617VT-1 電装品部品_No.61、BSM-1350 1550L-3シリーズ 第1段ブーム,噴霧管(左) 22M部品_No.73、SSA-α604MA 送風機-1部品_No.12、BSA-950C -1シリーズ エンジン取付2 ラジエータ,オイルクーラ,コンデンサ,コンプレッサ部品_No.29、SSA-F617VT-1 フレーム・座席部品_No.25、SSA-アルフア605V 計器パネル部品_No.42など
1個
¥209
税込¥230
7日以内出荷
規格380X6.5
部品名称Oリング
関連資料展開図1(1.34MB) 展開図2(1.34MB) 展開図3(1.34MB) 展開図4(1.34MB) 展開図5(1.34MB) 展開図6(1.34MB) 展開図7(0.99MB) 展開図8(0.99MB) 展開図9(1.32MB) 展開図10(1.2MB) 展開図11(1.09MB) 展開図12(1.09MB) 展開図13(1.28MB) 展開図14(1.28MB) 展開図15(0.98MB) 展開図16(1.3MB) 展開図17(0.8MB) 展開図18(1.13MB) 展開図19(0.8MB) 展開図20(1.35MB) 展開図21(1.35MB) 展開図22(1.08MB) 展開図23(1.23MB) 展開図24(0.59MB) 展開図25(1.23MB) 展開図26(1.08MB) 展開図27(1.23MB) 展開図28(1.26MB) 展開図29(0.68MB) 展開図30(0.79MB) 展開図31(1.24MB) 展開図32(0.68MB) 展開図33(0.83MB) 展開図34(1.25MB) 展開図35(0.83MB) 展開図36(1.25MB) 展開図37(1.21MB) 展開図38(1.38MB) 展開図39(1.38MB) 展開図40(1.38MB) 展開図41(1.38MB) 展開図42(1.38MB) 展開図43(1.38MB) 展開図44(1.38MB) 展開図45(1.38MB) 展開図46(0.97MB) 展開図47(0.79MB) 展開図48(1.25MB) 展開図49(0.84MB) 展開図50(1.15MB)
図解NoBSM-500S 薬剤タンク部品_No.19、SSA-V1002CT-DX オプション-1(ノズル板・制風板・燃料キャップカバー)部品_No.4、SSA-S611KP オプション2 (ノズル関係)部品_No.8、SSA-S611VT オプション-1(防災ヘルメット・プロペラシャフトカバー・ノズルホルダ)部品_No.57、BSM-1050SLT-16HA3U 薬剤タンク部品_No.39、SSA-S611KP 薬剤タンク部品_No.13、BSM-1550L-22AUBK 薬剤タンク部品_No.65、BSM-1550L-22AU 薬剤タンク部品_No.65、KBM-400 薬剤タンク部品_No.12175、SSA-α604 オプション-1部品_No.45、SSA-V602C-DX オプション-1(ノズル板・制風板・燃料キャップカバー)部品_No.4、SSA-アルフア1005MAT オプション-1(防除ヘルメット,ノズル板)部品_No.18、SSA-V1000 薬剤タンク部品_No.44739、SSA-α604MA 薬剤タンク部品_No.33、BSM-500J 薬剤タンク部品_No.19など
1個
¥9,698
税込¥10,668
7日以内出荷
規格M8X16(SM)
関連資料展開図1(1.07MB) 展開図2(0.99MB) 展開図3(1.02MB) 展開図4(0.84MB) 展開図5(1.05MB) 展開図6(1.06MB) 展開図7(1.05MB) 展開図8(1.03MB) 展開図9(1.22MB) 展開図10(1.02MB) 展開図11(1.25MB) 展開図12(1.09MB) 展開図13(1.02MB) 展開図14(1.25MB) 展開図15(1.09MB) 展開図16(1.12MB) 展開図17(1.25MB) 展開図18(1.06MB) 展開図19(0.99MB) 展開図20(1.2MB) 展開図21(1.08MB) 展開図22(1.08MB) 展開図23(1.08MB) 展開図24(1.08MB) 展開図25(1.08MB) 展開図26(1.08MB) 展開図27(1.08MB) 展開図28(1.08MB) 展開図29(1.3MB) 展開図30(1.29MB) 展開図31(1.3MB) 展開図32(1.31MB) 展開図33(1.12MB) 展開図34(1.08MB) 展開図35(1.3MB) 展開図36(1.29MB) 展開図37(1.3MB) 展開図38(1.31MB) 展開図39(1.08MB) 展開図40(1.12MB) 展開図41(1.35MB) 展開図42(1.27MB) 展開図43(1.27MB) 展開図44(0.97MB) 展開図45(0.97MB) 展開図46(1.29MB) 展開図47(1.29MB) 展開図48(1.34MB) 展開図49(1.06MB) 展開図50(1.05MB)
図解NoBSM-630SLT-C2-2(14M) オプション10 (14M第3段ブーム ノズル)部品_No.14、BSA-420JDSG G-4 粒剤散布装置 センターブーム部品_No.11、BSM-840SLT-C2S 第2段ブーム部品_No.28、BSM-1070SLT(18) ブーム取付台部品_No.8、MJI-310 ボンネット リヤカバー部品_No.37、BSM-1050SLT-16SA3U マスト部品_No.28、SSA-α604MA フレーム,座席部品_No.20、BSM-1550L-18GK ストレーナボックス部品_No.18、BSM-1270SLT(18) ターンブーム部品_No.28、BSA-3000C,BSA-3000C-W 第3段ブーム 左 BSA-3000C-W部品_No.9、GB1001BG 巻車部品_No.37、BSD-5010LT 第1段ブーム 左部品_No.47、BSM-1060SLT 第1段ブーム部品_No.28、SSA-α1004 操作パネル部品_No.12、BSM-1065SLT ストレーナボックス部品_No.13など
1個
¥315
税込¥347
7日以内出荷
ブリティッシュスーパーバイクシェアNO.1の使用率を誇るタンクトラクショングリップ。タンク周りに貼り付けることにより、表面の突起物が滑りを抑制し、確実にグリップして今まで以上にバイクをコントロールしやすくなります。また、衣類、レーシングスーツにダメージを与えにくい素材を使用しているため、安心してご使用いただけます。カラーはブラックとクリア(透明)の2種類ございますのでお好みでお選びください。
関連キーワード