・単列深溝形の軸受です。・内輪、外輪に設けられた軌道の溝は、転動する玉の半径より、わずかに大きい半径の円弧の横断面をなしているラジアル玉軸受けです。・ラジアル荷重のほかに、両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。・摩擦トルクが小さく、高速回転する箇所や低騒音、低振動が要求される用途に最も適しています。
備考ステンレス保持器
外径D(Φmm)12
幅B(mm)4
番号【NSK名番】604-H-DDMC3 MAZ P
内径d(Φmm)4
呼び番号SS604
シールド形状両側接触シール形
軌道輪形状深溝玉軸受
軌道輪列数単列
1個
¥599
税込¥659
翌々日出荷
単列深溝形の軸受です。
内輪・外輪に設けられた軌道の溝は、転動する玉の半径より、わずかに大きい半径の円弧の横断面をなしているラジアル玉軸受けです。
ラジアル荷重のほかに、両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。
摩擦トルクが小さく、高速回転する箇所や低騒音、低振動が要求される用途に最も適しています。
JIS等級0
荷重方向ラジアル
外輪タイプフラット
軌道輪形状深溝玉軸受
軌道輪列数単列
転動体材質ステンレス
・流量UPでバルブのサイズダウン可能。
省エネ、省スペースに貢献します。
・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準)
・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール)
・プラグインサブプレートに対応。
・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67)
・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7
・流量UPでバルブのサイズダウン可能。
省エネ、省スペースに貢献します。
・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準)
・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール)
・プラグインサブプレートに対応。
・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67)
・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7
ポート数5
使用流体空気
品名押ボタンスイッチ
保護構造IP65
ボタン形状丸形(突形フルガード付)
端子形状M3.5ねじ端子
定格絶縁電圧(V)600
動作方式モメンタリ
照光種別LED
保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと)
絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガ)
使用周囲温度(℃)-25~50(ただし、氷結しないこと)
取付穴径(Φmm)30.5(0~0.5)
接触抵抗(mΩ)50以下(初期値)
耐振動(耐久)30Hz、片振幅1.5mm
耐振動(誤動作)5~55Hz、片振幅0.5mm
定格通電電流(A)10
受金BA9S
材質(リング)金属(クロームメッキ)
耐電圧(V/min)AC2500(充電部と非充電部間)・AC2000(パイロットライトAC/DC6V、12V、24V)
端子カバー一体形
使用周囲湿度(%RH)45~85(ただし、結露しないこと)
機械的寿命(万回)250以上
耐衝撃(誤動作)(m/s2)100
耐衝撃(耐久)(m/s2)1000
・ステンレス軸受はNSK特殊環境用軸受スペーシアシリーズの基本製品で、主に高湿度環境用として最適です。・大気専用、グリース潤滑。・従来の軸受鋼より優れた耐食性。・開放形、シールド形、接触シール形で標準在庫。
備考プラスチック保持器
外径D(Φmm)42
幅B(mm)12
番号【NSK名番】6004-H-20T1XDDU MA
寸法r(mm)最小0.6
内径d(Φmm)20
基本動定格荷重(N)7950
許容荷重(N)390
呼び番号SS6004
シールド形状両側接触シール形
1個
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
・単列深溝玉軸受は、転がり軸受の中でも最も代表的な形式です。・ラジアル荷重のほかに、両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。・摩擦トルクが小さく、高速回転する箇所や低騒音、低振動が要求される用途に最も適しています。
仕様止め輪なし
外径D(Φmm)42
幅B(mm)12
番号【NSK】6004DDUC3E
寸法r(mm)最小0.6
内径d(Φmm)20
呼び番号6004
シールド形状両側接触シール形
軌道輪形状深溝玉軸受
軌道輪列数単列
1個
¥999
税込¥1,099
翌々日出荷
・単列深溝玉軸受は、転がり軸受の中でも最も代表的な形式です。・ラジアル荷重のほかに、両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。・摩擦トルクが小さく、高速回転する箇所や低騒音、低振動が要求される用途に最も適しています。
仕様止め輪なし
外径D(Φmm)42
幅B(mm)12
番号【NSK】6004DDUCM
寸法r(mm)最小0.6
内径d(Φmm)20
呼び番号6004
シールド形状両側接触シール形
軌道輪形状深溝玉軸受
軌道輪列数単列
1個
¥999
税込¥1,099
3日以内出荷
備考6004DDU
部品名称ベアリング6004DDU
関連資料展開図1(1.01MB) 展開図2(1.01MB) 展開図3(1.01MB) 展開図4(1.06MB) 展開図5(1.06MB) 展開図6(1.06MB) 展開図7(1.06MB) 展開図8(1.06MB) 展開図9(1.06MB) 展開図10(0.97MB) 展開図11(0.97MB) 展開図12(1.15MB) 展開図13(1.15MB) 展開図14(1.15MB) 展開図15(1.15MB) 展開図16(1.15MB) 展開図17(1.15MB)
図解NoMS753DFR-Y PTOミッション部品_No.11、MSA513-M ポンプ台組立、PTOミッション部品_No.44、MS613EFR-M ポンプ台組立、PTOミッション部品_No.25、MS413EFR-M ポンプ台組立、PTOミッション部品_No.25、MS613EFR-K ポンプ台組立、PTOミッション部品_No.25、MSA613-M ポンプ台組立、PTOミッション部品_No.44、MSA410-K ポンプ台組立、PTOミッション部品_No.37、MSA613-K ポンプ台組立、PTOミッション部品_No.44、MS613DFR-Y PTOミッション部品_No.11、MSA413-K ポンプ台組立、PTOミッション部品_No.44、MSA513-K ポンプ台組立、PTOミッション部品_No.44、MS653DFR-Y PTOミッション部品_No.11、MS513EFR-M ポンプ台組立、PTOミッション部品_No.25、MSA410-M ポンプ台組立、PTOミッション部品_No.37、MSA413-M ポンプ台組立、PTOミッション部品_No.44、MS413EFR-K ポンプ台組立、PTOミッション部品_No.25、MS513EFR-K ポンプ台組立、PTOミッション部品_No.25
1個
¥1,998
税込¥2,198
7日以内出荷
関連キーワード