215件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
優れた接着力です。特殊ポリオレフィン基材によりすぐれたカット性を実現しました。レシートなど感熱紙の文字を消しません。手で切断可能。
用途袋のシール、POPの貼り付け、小箱のフタの留め、伝票の仮とめ、その他軽包装用途。 クリア タイプテープのみ(手で切れる) 基材特殊ポリオレフィンフィルム テープ長さ(m)50 テープ種類大巻 テープ厚さ(mm)0.045 粘着剤ゴム系 主な用途梱包用 粘着力(N/10mm)4 引張強度(N/25mm)87.5 引張強度(N/10mm)35 粘着力(N/25mm)10 手切れ性
1パック(10巻)ほか
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


1個
759 税込835
翌々日出荷


1個
11,980 税込13,178
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
67,980 税込74,778
翌々日出荷

1個
1,398 税込1,538
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)


1個
1,698 税込1,868
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)


1個
3,500 税込3,850
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
3,698 税込4,068
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


清水製作所[継手]SWO6 45°座付エルボ(Oリング付)
RoHS
材質SS400又はS15C相当以上 表面処理電気亜鉛めっき三価クロメート 材質(Oリング)NBR RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,998 税込2,198
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1枚
2,698 税込2,968
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
3,698 税込4,068
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)


100シリーズ ステンレス鋼製スライド丁番 LAMP(スガツネ工業) 動画あり
世界初のオールステンレス鋼製のスライド丁番です。
用途システムキッチンやバスルームなどの湿気の多い場所。医療関係や理化学関係、船舶関係など 材質ステンレス鋼(SUS304) シルバー 種類スライド丁番 シリーズランプ印 100シリーズ 仕上研磨 カップ径(Φmm)35 掘込深さ(mm)11 開き角度(度)100 推奨扉厚(mm)15~20 最大扉厚(mm)20 最小扉厚(mm)15
1個
729 税込802
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
1,498 税込1,648
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

中継ボックスが取り付かない箇所での中継、防水絶縁処理に。
1個
1,698 税込1,868
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (101種類の商品があります)

清水製作所[継手]UL90(16)アダプタ
RoHS
材質SS400又はS15C相当以上 表面処理電気亜鉛めっき三価クロメート RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,398 税込3,738
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

コーナー部がシリコンゴム製ガード付で、デザインと耐衝撃性に優れたアルミ押出材ケースです。 全39サイズで、上下カバー2色・フレーム8色の組合わせにより、合計16タイプの色仕様から選択可能です。
特性耐衝撃 材質コーナーガード:シリコンゴム、取付ビス(六角穴付):ステンレス 表面処理パネル:塗装 材質(フレーム)PC+ABS樹脂(UL94V-0主成分) 材質(カバー)上/下:アルミ押出材A6063S-T5 RoHS指令(10物質対応)対応 材質(パネル)アルミ板A1100 P 表面処理(カバー)上/下ー:アルマイト&クリア塗装
1台
4,898 税込5,388
4日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (1168種類の商品があります)

信頼に応える高性能のブレーキパッドを用途・性能別にラインナップしています。
1セット
8,298 税込9,128
4日以内出荷から24日以内出荷
バリエーション一覧へ (408種類の商品があります)

材質SS400又はS15C相当以上 表面処理電気亜鉛めっき三価クロメート RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,398 税込3,738
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
4,298 税込4,728
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (69種類の商品があります)

用途薄鋼板+鉄骨 材質亜鉛めっき鋼板+EPDM(パッキン付き座金) 表面処理三価ユニクロ 材質(ねじ部) 頭部形状六角
1箱(200本)
4,598 税込5,058
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

ファスナー本体は固定式で、安定した締め付けができます。解除防止ばね付です。
種別標準型 材質ステンレス鋼(SUS304) 高さ(mm)13.9 質量(g)30 仕上バレル研磨 適合フック01-535SS、02-535SS、03-535SS、07-535SS 許容荷重(N)539 許容荷重(N[kgf])539[55] RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,498 税込2,748
4日以内出荷

1個
1,498 税込1,648
翌々日出荷から56日以内出荷
バリエーション一覧へ (96種類の商品があります)

1個
1,598 税込1,758
翌々日出荷から112日以内出荷
バリエーション一覧へ (96種類の商品があります)

1個
1,698 税込1,868
翌々日出荷

Panasonic(パナソニック)LEDダウンライト 本体
エコ商品
これまで以上のまぶしさ(グレア)低減と、プレーン(一般タイプ)のような配光を両立した新コンフォート 大幅な省エネを実現 コンパクトでハイパワー 省施工にこだわった設計でリニューアルにおすすめ
型式浅型:10H タイプ250形 電圧(V)100~242 消費電力(W)非調光・調光:18.6、WiLIA調光:19.7 角度(°)光源遮光:30 ランプの種類LED 識別記号電源ユニット:A8 材質(枠)鋼板(ホワイトつや消し仕上) 光源寿命40000時間(光束維持率85%) LED内蔵 明るさ水銀灯100形器具相当 直下近接限度(cm)30 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)85 埋込穴(Φmm)150 電源ユニット別売
1台
4,498 税込4,948
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

ARCHIシリーズ。カットオフアングル30°の鏡面マットコーンは天井面の不快なグレア(まぶしさ)を軽減することができ、柔らかな点灯感で上質な光空間をつくり出します。
材質【コーン】アルミ(鏡面マット仕上) 一般型 タイプ5500/7500/9000タイプ 電圧(V)(対応)100~242 消費電力(W)(5500・7500・9000TYPE)44.2/44.4・58.6/59.3・70.0/70.2(非調光/Smart LEDZ Fit/Fit Plus無線調光(従来のSmart LEDZには適合しません)) 角度(°)【グレアカットオフアングル】30 光源寿命(LED)60000時間 配光角度(°)62 ビーム角度(°)79 グリーン購入法適合 埋込穴(Φmm)150 アルミダイキャスト(白艶消) 配光タイプ拡散配光 器具相当5500TYPE(水銀ランプ250W)7500TYPE(セラメタ150W)9000TYPE(水銀ランプ400W) LED交換不可 電源ユニット別売(別置形)
1台
31,980 税込35,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)



上下カバー内部が無処理で、導電性ガスケットを使用したEMCシールド効果のあるケースです。 コーナーがシリコンゴム製のガード付で、デザインと耐衝撃性に優れています。 全39サイズ、8タイプの色仕様から選択可能です。
特性耐衝撃 材質コーナーガード:シリコンゴム、シールドガスケット:導電性繊維・TPE、取付ビス(六角穴付):ステンレス 表面処理パネル:塗装-裏面導通処理 材質(フレーム)PC+ABS樹脂(UL94V-0主成分) 材質(カバー)上/下:アルミ押出材A6063S-T5 RoHS指令(10物質対応)対応 材質(パネル)アルミ板A1100 P 表面処理(カバー)上/下:塗装-内面無処理
1台
6,298 税込6,928
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (584種類の商品があります)

1個
2,798 税込3,078
翌々日出荷

1個
1,798 税込1,978
4日以内出荷から63日以内出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

清水製作所[継手]8006 鉄
RoHS
材質SS400又はS15C相当以上 表面処理電気亜鉛めっき三価クロメート RoHS指令(10物質対応)対応
1個
949 税込1,044
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

清水製作所[継手]7006 鉄
RoHS
材質SS400又はS15C相当以上 表面処理電気亜鉛めっき三価クロメート RoHS指令(10物質対応)対応
1個
949 税込1,044
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

材質取付ビス(六角穴付皿):ステンレス、ボディーフレーム:アルミ押出材 A6063S-T5 仕様個数:ボディーフレーム×1、パネル×2、ゴム足×4、取付ビス(六角穴付皿)×8 付属品六角レンチ シルバー 表面処理パネル:表面シルバーアルマイト、裏面無処理 材質(ゴム足)ポリウレタン 色(ゴム足)ブラック RoHS指令(10物質対応)対応 材質(パネル)アルミ板 A1050P 表面処理(ボディ)アルマイト&クリア塗装
1台
2,898 税込3,188
4日以内出荷から77日以内出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

関連キーワード