20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
omron(オムロン)交互運転リレー
用途2台のポンプの交互運転 付属品保持金具PFC-N8 構造コンパクトプラグインタイプ 電源電圧(V)AC100~240 ピン数(ピン)8
1個
7,998 税込8,798
当日出荷

1個
779 税込857
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

モータの寿命を延ばし、水槽清掃時、ポンプ故障時には片方運転で緊急対応可能。ラチェットリレー形G4Qと同様の動作を行う電子リレー。形G4Qに比べ、電源印加時間が短く、取りつけ方向に制限なし。
用途2台のポンプの交互運転 端子種別ねじ締め式 質量(g)約215 種類交互運転リレー コンパクトタイプ 耐電圧AC2000V 50/60Hz 1min(接点回路一括と電源回路間) 応答時間動作時25ms以下、復帰時30ms以下(最小パルス印加時間)40ms以上(最小休止時間)200ms以上 絶縁抵抗(MΩ)10以上(DC500Vメガにて)(接点回路一括と電源回路間) 使用周囲温度(℃)-10~+55 耐振動(耐久)10~55Hz 複振幅1mm 耐衝撃(耐久)98m/s2 使用周囲湿度45~85%RH 電気的寿命(定格負荷)10万回以上 機械的寿命100万回以上(開閉ひん度1800回/時) 関連資料セレクションガイド(2.5MB)
1個
8,598 税込9,458
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


Panasonic(パナソニック)フロートレスリレーユニット
用途(補修用)標準形警報用リレーユニット 種類ソリッドステート・リレー 規格21F-USW
1個
5,398 税込5,938
当日出荷

1個
7,998 税込8,798
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ビルディングブロック方式の盤直付タイプで取りつけ・保守が容易なベーシック型。リレーユニットがビルディングブロック方式のためメンテナンスが容易。動作状態がひとめでわかるLED動作表示つき。熱帯処理形と高温用も用意。使用周囲温度が高くても安定検出を実現。
種類フロートなしスイッチ 一般用 ベースタイプ 制御対象、使用条件一般の浄水、汚水 周波数(Hz)50/60 出力AC220V 5A(抵抗負荷)、AC220V 2A(誘導負荷cosΦ=0.4) 耐電圧AC2000V 50/60Hz 1min 絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて) 使用周囲温度(℃)-10~55 寿命電気的50万回以上、機械的500万回以上 適合ケーブル1km以下 使用周囲湿度45~85%RH 許容電圧変動定格電圧の85~110% 電極間電圧AC8V 電極間電流AC約1mA以下 電極間動作抵抗(Ω)(推奨値)0~約4k 電極間復帰抵抗(Ω)(推奨値)約15k~∞ 電気的寿命(定格負荷)50万回以上 機械的寿命500万回以上 制御対象一般の浄水、汚水 推奨電極間動作抵抗約0~4kΩ 推奨電極間復帰抵抗約15kΩ以上
1個
7,698 税込8,468
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

待機電力を削減し、さらに軽量化を実現
高さ(mm)100 奥行(mm)60 周波数(Hz)50/60 出力AC200V 3A(抵抗負荷) 定格電圧(V)AC100/200 耐電圧AC2000V 50/60Hz 1min 絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて) 使用周囲温度(℃)-10~55 寿命電気的25万回以上、機械的1000万回以上 使用周囲湿度45~85%RH 許容電圧変動定格電圧の85~110% 電極間電圧AC8V 電極間電流AC約1mA以下
1個
9,998 税込10,998
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

omron(オムロン)ラチェットリレー
パルスごとに2極の各接点が交互切り換え動作を行います。モータなどの交互運転、切り換え運転に適しています。 独自のラチェット機構の採用により接点の切り換えを行います。 耐電圧AC2,000Vをクリア。
分類基準形 極数2
1個
5,998 税込6,598
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


保守点検の場合も配線をはずさずに取り替え可能です。
仕様リレーユニット 特性保守点検の場合も配線をはずさずに取り替え可能です。また、他のリレーユニットとの交換もできます。 関連資料セレクションガイド(2.5MB)
1個
4,298 税込4,728
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

小型、省スペースのプラグインタイプ、ポンプ盤や機械装置内蔵に最適。AC220V 5A(抵抗負荷)の大容量開閉。DINレール取りつけで作業性を向上。ソケット部の配線はそのままで、メンテナンス時の交換が可能。
質量(g)約495 許容電圧変動定格電圧の85~110% 電極間電圧AC8V 電極間電流AC約1mA以下 消費電力(VA)約6.4 電極間動作抵抗(Ω)(推奨値)0~約4k 電極間復帰抵抗(Ω)(推奨値)約15k~∞ 応答時間動作時80ms以下復帰時160ms以下 ケーブル長(m)1k以下(600V0.75mm23芯完全絶縁処理キャブタイヤケーブル使用の場合) 出力AC200V 5A(抵抗負荷)AC200V 2A(誘導負荷cosΦ=0.4) 使用周囲温度(℃)-10~55 使用周囲湿度45~85%RH 絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて) 耐電圧AC2000V 50/60Hz 1min 寿命電気的:50万回以上機械的:500万回以上 種類フロートなしスイッチ 一般用 プラグインタイプ 制御対象、使用条件一般の浄水、汚水 制御対象一般の浄水、汚水 推奨電極間動作抵抗約0~4kΩ 推奨電極間復帰抵抗約15kΩ以上
1個
17,980 税込19,778
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

鉛の使用をなくし、環境保全に対応。 VDE規格(ドイツ)、IMQ規格(イタリア)を追加取得。 AC/DCのコイルテープの色を変えることにより、AC/DC仕様の識別性を向上。
1個ほか
特価
939 税込1,033
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (203種類の商品があります)

1個
9,998 税込10,998
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)



電極部が簡単に抜き差しできるセパレートタイプで保守点検が容易。
長さ(mm)- タイプ- 使用温度範囲(℃)-10~+70(ただし氷結しないこと)
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


1個
4,898 税込5,388
当日出荷

AC220V 5A(抵抗負荷)の大容量開閉 DINレール取りつけで作業性を向上 ソケット部の配線はそのままで、メンテナンス時の交換が可能
関連資料セレクションガイド(2.5MB)
1個
17,980 税込19,778
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)