67件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
保守点検の場合も配線をはずさずに取り替え可能です。
仕様リレーユニット 特性保守点検の場合も配線をはずさずに取り替え可能です。また、他のリレーユニットとの交換もできます。 関連資料セレクションガイド(2.5MB)
1個
4,298 税込4,728
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)




1個
7,998 税込8,798
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1個
1,898 税込2,088
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (110種類の商品があります)


花粉・ほこりだけでなく、微小粒子(PM2.5)の除去にも効果を発揮します。 菌・カビの繁殖を抑制 高い抗菌効果を発揮する抗菌剤を採用。フィルター表面に付着した菌、カビの繁殖を抑制。クリーンな空気を車内へ供給。 イヤなにおいを強力脱臭 高性能活性炭を採用。排ガス、タバコ、カビ、ペットなどのイヤなにおいを吸着し、高い脱臭効果を発揮。 花粉の侵入をブロック 帯電超極細不織布を採用。通気性を低下させることなく花粉、チリ、ホコリなど0.3μ以上の粉塵をしっかりブロック。
1個
特価
3,598 税込3,958
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (66種類の商品があります)

銅セルガイア採用による 脱臭 陽イオン交換性が高いセルガイアに銅イオンを交換 セルガイアはレンゴー(株)の特許登録製品です。 (日本・アメリカ・カナダ・イギリス等)
1個
2,598 税込2,858
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (70種類の商品があります)


1セット
2,298 税込2,528
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (60種類の商品があります)

omron(オムロン)漏水検知器
構造コンパクトプラグインタイプ 電源電圧(V)AC100~240 出力タイプリレー出力
1個
15,880 税込17,468
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ドライブレコーダー・デジタルインナーミラー に使用できる3極DCプラグタイプのDCコードです。 車両のアクセサリーソケットから電源を取ることができます。 2Aヒューズモデル。
適合機種ドライブレコーダー:CSD-600FHR/CSD-610FHR/CSD-620FH/CSD-630FH/CSD-660FH/CSD-670FH/CSD-690FHR/CSD-750FHG/CSD-790FHG/GL-03AP/CS-11FH/CS-21FH/CS-31F/CS-81WQH/CS-91FH/CS-41FH/CS-51FR/CS-61FH/CS-32FH/CS-360FH/CS-71FW/CS-92WQH/CD-20/CS-361FHT/CD-30/CS-72FH/CS-52FRW/CS-53FH/CS-93FH/CS-23FH/CS-33FH/CD-50/CA-D01D/CS-54FH/CS-363FH、デジタルインナーミラー:CS-1000SM/DM-10 質量(g)64 コード長さ(m)4.5 入力電圧(V)DC12/24 プラグΦ3.5(3極) 内蔵ヒューズ2A管ヒューズ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,098 税込1,208
当日出荷

シガープラグ付DCコード [3極DCプラグ/1A](セルスター製ドライブレコーダー・レーザー受信機専用) <対応ドライブレコーダー> CSD-600FHR/CSD-610FHR/CSD-620FH/CSD-630FH/CSD-660FH/CSD-670FH/CSD-690FHR CSD-750FHG/CSD-790FHG/CS-11FH/CS-21FH/CS-31F/CS-81WQH/ CS-91FH/CS-41FH/CS-51FR CS-61FH/CS-32FH/CS-360FH/CS-71FW/CD-20/CS-92WQH/CS-72FH/CS-23FH/CS-33FH/CD-50 <対応レーザー受信機> AL-02R
1個
999 税込1,099
当日出荷


仕様●静電容量: 2.2μF●電圧: 50V dc●パッケージ/ケース: 0603 (1608M)●実装タイプ: 表面実装●温度特性: X5R●許容差: ±10%●寸法: 1.6×0.8×0.8mm●長さ: 1.6mm●奥行き: 0.8mm●高さ: 0.8mm●シリーズ: GRM●動作温度 Max: +85℃●ムラタ GRM 0603×5R コンデンサ. 汎用 GRM シリーズ、高誘電率タイプ. 小型で高静電容量 高信頼性と無極性 高周波数での低インピーダンス特性により、優れたパルス応答と騒音低減を実現 GRMシリーズは鉛フリー製品 一般電子機器用途向け RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(4000個)
13,980 税込15,378
7日以内出荷

仕様●静電容量: 4.7μF●電圧: 25V dc●パッケージ/ケース: 0603 (1608M)●実装タイプ: 表面実装●温度特性: X5R●許容差: ±10%●寸法: 1.6×0.8×0.8mm●長さ: 1.6mm●奥行き: 0.8mm●高さ: 0.8mm●シリーズ: GRM●動作温度 Max: +85℃●ムラタ GRM 0603×5R コンデンサ. 汎用 GRM シリーズ、高誘電率タイプ. 小型で高静電容量 高信頼性と無極性 高周波数での低インピーダンス特性により、優れたパルス応答と騒音低減を実現 GRMシリーズは鉛フリー製品 一般電子機器用途向け RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(4000個)
19,980 税込21,978
7日以内出荷

マタドール(MATADOR)1/4SQソケットレンチセット
ラチェットハンドルZ90を備えたツールボックスセット。 ラチェットハンドル/プライヤー入り。 コンパクトな61点セット。コンビネーションプライヤー:160mmラチェットハンドルエキステンションバーユニバーサルジョイントスピンナーハンドルソケット:4・4.5・5・5.5・6・7・8・9・10・11・12・13・14ビットアダプターFビットアダプターMドリルアダプターマイナスビット:3・3.5・4.5・5.5・6.5×25mmプラスビット:0・1・2・2・3×25mmポイドライブビット:0・1・2・2・3×25mm六角ビット:3・4・5・6×25mmヘクスローブビット:6・7・8・9・10・15・20・25・27・30・40×25mm
セット内容コンビネーションプライヤー:160mm、ラチェットハンドル、エキステンションバー、ユニバーサルジョイント、スピンナーハンドル、ソケット:4・4.5・5・5.5・6・7・8・9・10・11・12・13・14、ビットアダプターF、ビットアダプターM、ドリルアダプター、マイナスビット:3・3.5・4.5・5.5・6.5×25mm、プラスビット:0・1・2・2・3×25mm、ポジドライブビット:0・1・2・2・3×25mm、六角ビット:3・4・5・6×25mm、ヘクスローブビット:6・7・8・9・10・15・20・25・27・30・40×25mm 寸法H(mm)63 セット商品数61 寸法W(mm)206 サイズD(mm)156 差込角(sq.)1/4
1セット
33,980 税込37,378
翌日出荷


1個
13,090 税込14,399
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (44種類の商品があります)

KANA(片山チエン)Semi-Fシリーズ NK160B11~
スプロケット形状B形 歯数11 軸穴種別軸穴加工タイプ 歯幅(mm)29.4 種類スプロケット 列数1 チェーンNo.160
1個
19,980 税込21,978
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (54種類の商品があります)

1個
20,860 税込22,946
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (130種類の商品があります)

1個
11,550 税込12,705
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (49種類の商品があります)

ステンレス配管用の拡管式メカニカル継手です。1驚愕の低トルク:業界トップクラスの低トルクを実現し、従来よりも小型の工具で施工が可能です。2信頼の緩み止め機能:座金がガッチリとナットを固定し、施工後のナット緩みを防止します。一目でわかる緩み止め機能を採用しました。3安全な施工機能:供廻り防止、配管の芯ズレ矯正、ガスケット脱落防止、施工後の角度調整機能を織り込み、施工時のストレスを軽減します。4確実な施工確認:本体ねじ部のオレンジラインがナットを締付けることで隠れ、施工完了が一目で確認できます。
材質本体SCS13(SUS304相当)、ナットSCS13(SUS304相当)、座金ばね用ステンレス鋼、ガスケットフッ素ゴムFKM 形状おすアダプター 最高使用圧力(MPa)2.0(使用圧力範囲0~2.0) 適合流体給水、給湯、冷温水、冷却水、高温水、蒸気還水、エアー 適合温度(℃)0~130 関連資料(0.29MB)
1個
5,798 税込6,378
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ステンレス配管用の拡管式メカニカル継手です。1驚愕の低トルク:業界トップクラスの低トルクを実現し、従来よりも小型の工具で施工が可能です。2信頼の緩み止め機能:座金がガッチリとナットを固定し、施工後のナット緩みを防止します。一目でわかる緩み止め機能を採用しました。3安全な施工機能:供廻り防止、配管の芯ズレ矯正、ガスケット脱落防止、施工後の角度調整機能を織り込み、施工時のストレスを軽減します。4確実な施工確認:本体ねじ部のオレンジラインがナットを締付けることで隠れ、施工完了が一目で確認できます。
材質本体SCS13(SUS304相当)、ナットSCS13(SUS304相当)、座金ばね用ステンレス鋼、ガスケット耐熱・耐塩素EPDM 形状おすアダプター 最高使用圧力(MPa)2.0(使用圧力範囲0~2.0) 適合流体給水、給湯、冷温水、冷却水 適合温度(℃)0~80 関連資料(0.29MB)
1個
3,698 税込4,068
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

・サイバーストークのサブウーファー増設用信号取出しハーネス、BMF40です。・カプラーハーネスで車両配線を加工することなくサブウーファーを増設が可能です。・カプラーハーネスを利用することにより、車両配線を加工することなく、低音域信号を取得し、サブウーファー用信号を取り出すことができます。・電源も分配取得(10Aまで)でき、近年増えている省電力デジタルサブウーファー機器の使用容量に合わせてご利用頂けます。・OFCオーディオグレード銅線使用。(OFC:Oxygen-Free Copper無酸素銅、酸化物を含まない99.96%以上の高純度銅)。・海外製の製品などウーファー側の音声入力ケーブルがギボシ端子になっていない場合は、ギボシ端子を取り付ける必要があります。・スピーカーライン入力配線が付属しているパワードサブウーファーまたはアンプであれば接続可能です。
付属品BMW 40ピン用 電源コネクタ、スピーカー分配ハーネス 適合車種1シリーズ 年式:H16/9~H23/9 モデルコード:E81/E82/E87/E88、1シリーズ 年式:H23/10~R1/9 モデルコード:F20、3シリーズ 年式:H17/4~H25/9 モデルコード:E90/E91/E92/E93、3シリーズ 年式:H24/9~H31/2 モデルコード:F30/F31/F34/F80(M3)、5シリーズ 年式:H15/8~H22/8 モデルコード:E60/E61、5シリーズ 年式:H22/3~H29/1 モデルコード:F10/F11/F07、X1 年式:H27/10~R1/9 モデルコード:F48、X2 年式:H30/4~ モデルコード:F39、X4 年式:H26/10~ モデルコード:F26、X5 年式:H25/11~R1/9 モデルコード:F15/F85(X5M)、BMW MINI 年式:H26/4~H29/4 モデルコード:F56/F55/F54/F57、BMW MINI 年式:H29/2~ モデルコード:F60、2シリーズ 年式:H26/2~ モデルコード:F22/F23/F87(M2)/F45/F46、4シリーズ 年式:H25/9~ モデルコード:F32/F33/F36/F82(M4)、5シリーズ 年式:H29/2~R2/9 モデルコード:G30/G31/F90(M5)、X3 年式:H23/3~ モデルコード:F25、Z4 年式:H21/4~H31/2 モデルコード:E89
1個
3,498 税込3,848
6日以内出荷

BIGM(丸山製作所)エコマキホース EM-40
規格40M 部品名称エコマキホース EM-40 関連資料展開図1(0.88MB) 展開図2(0.5MB) 展開図3(0.88MB) 展開図4(0.64MB) 展開図5(0.64MB) 展開図6(0.64MB) 展開図7(0.62MB) 図解NoMDJ6000G-26 フゾクヒン,オプション部品_No.21、MDJ6001G-15 オプション(1)フントウD部品_No.11、MDJ6000G-15 フゾクヒン,オプション部品_No.21、MDJ6000GT-26 オプション(2)部品_No.11、MDJ61G-26 -A オプション微粒剤F用ホース部品_No.3、MDJ6001GT-26 オプション(2)部品_No.11、MDJ6001G-26 オプション(1)フントウD部品_No.11
1個
13,980 税込15,378
7日以内出荷

BIGM(丸山製作所)ビニールホース
規格16X19X2400 部品名称ビニールホース 関連資料展開図1(1.06MB) 展開図2(0.86MB) 展開図3(0.86MB) 図解NoSSA-F616M-DL 薬液配管(1)部品_No.61、SSA-M500DX 薬液配管(2)部品_No.11、SSA-M500 薬液配管(2)部品_No.11
1個
769 税込846
7日以内出荷

BIGM(丸山製作所)リール
部品名称リール 関連資料展開図1(1.11MB) 展開図2(1.19MB) 展開図3(1.18MB) 展開図4(1.12MB) 展開図5(1.12MB) 展開図6(0.89MB) 展開図7(0.89MB) 展開図8(0.96MB) 展開図9(0.89MB) 展開図10(0.89MB) 展開図11(0.9MB) 展開図12(0.71MB) 展開図13(0.71MB) 展開図14(0.9MB) 展開図15(0.89MB) 図解NoMFH-G352-1 エンジン クーリングスターティング部品_No.10、MKW1010-BP クランクケース,ピストン,スターティング,エレクトリックデバイス部品_No.56、MKW1209DX-S クーリング,スターティング部品_No.11、MSW1110-S クーリング,スターティング部品_No.11、MKW1010-BPS-1 クランクケース,ピストン,スターティング,エレクトリックデバイス部品_No.56、MSW1110S-1 クーリング,スターティング部品_No.11、MKW1010-BC-1 クランクケース,ピストン,スターティング,エレクトリックデバイス部品_No.56、MFH-P260 エンジン クーリングスターティング部品_No.10、MKW1513-SEN2 クランクケース,クランクシャフト,スターティング,エレクトリックデバイス部品_No.61、MPW3000E クーリング,スターティング部品_No.11、MKW1513B-F クランクケース,クランクシャフト,スターティング,エレクトリックデバイス部品_No.61、MKW1010-BC-1(2013) クランクケース,ピストン,エレクトリックデバイス部品_No.56、MSD520EW-S クーリング,スターティング部品_No.11、MKW1513B クランクケース,クランクシャフト,スターティング,エレクトリックデバイス部品_No.61、MKW1010-BCR クランクケース,ピストン,スターティング,エレクトリックデバイス部品_No.56
1個
3,998 税込4,398
7日以内出荷

BIGM(丸山製作所)アミ
備考ARAG316002.030 規格ARAG3162002.030 部品名称アミ 関連資料展開図1(0.68MB) 展開図2(0.64MB) 展開図3(0.69MB) 展開図4(0.69MB) 展開図5(0.66MB) 展開図6(1.1MB) 展開図7(0.66MB) 展開図8(1.1MB) 展開図9(0.84MB) 展開図10(1.06MB) 展開図11(1.19MB) 展開図12(1.19MB) 展開図13(1.19MB) 展開図14(1.19MB) 展開図15(1.19MB) 展開図16(1.19MB) 展開図17(0.77MB) 展開図18(1.16MB) 展開図19(0.7MB) 展開図20(0.68MB) 展開図21(0.69MB) 展開図22(0.66MB) 展開図23(0.64MB) 展開図24(0.68MB) 展開図25(0.69MB) 展開図26(0.69MB) 展開図27(0.66MB) 展開図28(1.1MB) 展開図29(0.66MB) 展開図30(1.1MB) 展開図31(0.84MB) 展開図32(1.1MB) 展開図33(0.84MB) 展開図34(1.01MB) 展開図35(0.98MB) 展開図36(0.73MB) 展開図37(0.99MB) 展開図38(0.98MB) 展開図39(0.85MB) 展開図40(1.24MB) 展開図41(1.24MB) 展開図42(1.24MB) 展開図43(1.16MB) 展開図44(0.7MB) 展開図45(0.7MB) 展開図46(1.1MB) 展開図47(0.84MB) 図解NoBSM-1100L-2 ストレーナボックス部品_No.7、BSM-1050SLT-16SA3U ストレーナボックス部品_No.7、VSM100-11 薬液配管部品_No.28、BSM-1230SLT-C2 ストレーナボックス部品_No.6、BSM-1300L 薬剤タンク部品_No.61、SSA-F1010 ストレーナボックス部品_No.7、VSA100-11 1992ネン 薬液配管部品_No.28、BSM-1540SLT-C2-1 ストレーナボックス部品_No.6、BSM-840SLT-C2 ストレーナボックス部品_No.6、BSM-1240SLT-C2-1 ストレーナボックス部品_No.6、BSM-1050SLT-16HA3U ストレーナボックス部品_No.7、BSM-1050SLT-16LA3U ストレーナボックス部品_No.7、BSM-1500L ストレーナボックス部品_No.7、BSM-1030SLT-BC2 ストレーナボックス部品_No.6、VSM110-15S 給水ポンプ・薬液ストレーナ部品_No.13、BSM-1040SLT-C2-1 ストレーナボックス部品_No.6など
1個
4,998 税込5,498
7日以内出荷

規格PT1/2X1/2-14NPT 部品名称ケイチガイニツプル 1/2 SUS 関連資料展開図1(0.74MB) 展開図2(0.7MB) 展開図3(0.74MB) 展開図4(0.74MB) 展開図5(0.79MB) 展開図6(0.74MB) 展開図7(0.92MB) 展開図8(0.61MB) 展開図9(0.6MB) 展開図10(0.6MB) 図解NoMW651(2009) 部品_No.68、MW651 工業用ポンプ部品_No.68、MW1051-2 部品_No.67、MW781K 部品_No.61、MW781 部品_No.62、MW650-2 部品_No.66、MW1051(SCS11)(2006) 部品_No.67、MW1051F-2 部品_No.67、MW1050-2 部品_No.66、MW1051 工業用ポンプ部品_No.73
1個
4,698 税込5,168
7日以内出荷

BIGM(丸山製作所)アッシュクコイルバネ
規格0.9-17L 部品名称アツシユクコイルバネ 関連資料展開図1(0.72MB) 展開図2(0.8MB) 展開図3(0.61MB) 展開図4(0.62MB) 展開図5(0.89MB) 展開図6(0.64MB) 展開図7(0.7MB) 展開図8(0.74MB) 展開図9(0.74MB) 展開図10(0.79MB) 展開図11(0.87MB) 展開図12(0.92MB) 展開図13(0.61MB) 図解NoMW3HP60B(2004) 部品_No.57、357755MW681K 部品_No.59、MW3HP611B(2004) 部品_No.60、MW3HP80B-FT(2005) 部品_No.60、MW651(2009) 部品_No.61、926573MW681K 部品_No.53、MW1051(SCS11)(2006) 部品_No.50、MW651 工業用ポンプ部品_No.61、MW1051-2 部品_No.59、MW1051F-2 部品_No.59、MW1051 工業用ポンプ部品_No.48、MW3HP611B(2004) 部品_No.46、MW3HP80B 部品_No.56、MW550K 工業用ポンプ 本体部部品_No.52
1個
1,598 税込1,758
7日以内出荷

BIGM(丸山製作所)ブツシユ
規格14X16X15L 部品名称ブツシユ 関連資料展開図1(1.19MB) 展開図2(0.93MB) 展開図3(0.93MB) 展開図4(0.95MB) 展開図5(1.04MB) 展開図6(0.94MB) 展開図7(0.94MB) 展開図8(1.19MB) 展開図9(1.34MB) 展開図10(1.18MB) 展開図11(1.22MB) 展開図12(1.19MB) 展開図13(1.19MB) 展開図14(1.18MB) 展開図15(1.24MB) 展開図16(1.16MB) 展開図17(1.25MB) 展開図18(1.09MB) 展開図19(1.23MB) 展開図20(1.15MB) 展開図21(1.24MB) 展開図22(1.22MB) 展開図23(1.24MB) 展開図24(1.22MB) 展開図25(1.31MB) 展開図26(0.96MB) 展開図27(0.95MB) 展開図28(0.95MB) 展開図29(1.05MB) 展開図30(1.05MB) 展開図31(1.17MB) 展開図32(1.19MB) 展開図33(1.19MB) 展開図34(1.17MB) 展開図35(1.17MB) 展開図36(0.97MB) 展開図37(1.15MB) 展開図38(1.35MB) 展開図39(1.15MB) 展開図40(1.25MB) 展開図41(1.05MB) 展開図42(0.87MB) 展開図43(0.87MB) 展開図44(0.86MB) 展開図45(0.98MB) 展開図46(0.88MB) 展開図47(0.84MB) 展開図48(0.85MB) 展開図49(0.9MB) 展開図50(0.85MB) 図解NoSSA-S610 -1 メインミッション分解(2)部品_No.11、SSA-S610 -1 送風機駆動装置部品_No.58、SSA-E602DX 送風機駆動装置部品_No.58、SSA-V600C-1 送風機駆動装置部品_No.33、SSA-S600 1996ネン ファン駆動部品_No.34、SSA-E541DX 送風機駆動装置部品_No.17、SSA-F616M メインミッション分解(2) ※2003年3月~部品_No.11、SSA-G535 送風機駆動装置部品_No.19、SSA-F610 ファン駆動部品_No.61、SSA-V1000C 変速機部品_No.9、SSA-S602DXM 送風機駆動装置部品_No.34、SSA-E500 クラッチケース部品_No.19、SSA-S600DX 1997ネン ファン駆動部品_No.34、SSA-F616VT メインミッション分解-2部品_No.11、SSA-S610VT -1 メインミッション分解(2)部品_No.11、BSA-650-Y(-1) 950-Y(-1)シリーズ クラッチ組立部品_No.15など
1個
339 税込373
7日以内出荷

BIGM(丸山製作所)6カクボルト M10X35
規格M10X35-7T 部品名称6カクボルト M10X35 関連資料展開図1(1MB) 展開図2(0.89MB) 展開図3(0.82MB) 展開図4(0.84MB) 展開図5(0.83MB) 展開図6(0.88MB) 展開図7(0.89MB) 展開図8(0.96MB) 展開図9(0.94MB) 展開図10(1MB) 展開図11(0.82MB) 展開図12(0.82MB) 展開図13(0.82MB) 展開図14(0.82MB) 展開図15(0.82MB) 展開図16(0.82MB) 展開図17(0.82MB) 展開図18(0.82MB) 展開図19(0.82MB) 展開図20(0.82MB) 展開図21(0.82MB) 展開図22(0.82MB) 展開図23(0.82MB) 展開図24(0.82MB) 展開図25(0.82MB) 展開図26(0.82MB) 展開図27(0.82MB) 展開図28(0.82MB) 展開図29(0.82MB) 展開図30(0.82MB) 展開図31(0.82MB) 展開図32(0.83MB) 展開図33(0.82MB) 展開図34(0.82MB) 展開図35(0.82MB) 展開図36(0.82MB) 展開図37(0.82MB) 展開図38(0.82MB) 展開図39(0.96MB) 展開図40(0.94MB) 展開図41(1MB) 展開図42(0.96MB) 展開図43(0.94MB) 展開図44(0.82MB) 展開図45(1.34MB) 展開図46(1.39MB) 展開図47(1.14MB) 展開図48(0.94MB) 展開図49(0.93MB) 展開図50(0.93MB) 図解NoVSA100-11 1992ネン エンジン部品_No.75、BSA-420JSG G-4S ステアリング部品_No.39、BSA-420JES ステアリング部品_No.39、BSA-410 ナックル組立(左前)部品_No.40、SSA-E500DX ステアリング部品_No.35、BSA-420JDSG G-4S ステアリング部品_No.39、SSA-V1002CT-DX 分配器-3部品_No.10、BSA-420JESG G-4S ステアリング部品_No.39、BSA-420JDS ステアリング部品_No.39、BSA-420JWG G-3 ステアリング部品_No.39、BSA-420JDESG G-4 ステアリング部品_No.39、VSA120-11 ブレーキ及びクラッチペダル部品_No.61、SSA-アルフア1005MAT 分配器-3部品_No.10、SSA-F1010 フロントアクスル部品_No.64、BSA-410S ナックル組立 (左前)部品_No.40、SSA-E500 ステアリング部品_No.35、SSA-N550DX ステアリング部品_No.36など
1個
225 税込248
7日以内出荷

部品名称チヨウアツベンチヨウセツネジドメ 関連資料展開図1(1.17MB) 展開図2(0.78MB) 展開図3(0.78MB) 展開図4(0.83MB) 展開図5(0.83MB) 展開図6(0.83MB) 展開図7(0.69MB) 展開図8(0.89MB) 展開図9(0.94MB) 展開図10(0.94MB) 展開図11(0.86MB) 展開図12(0.82MB) 展開図13(0.86MB) 展開図14(0.86MB) 展開図15(0.89MB) 展開図16(0.86MB) 展開図17(0.86MB) 展開図18(0.95MB) 展開図19(0.96MB) 展開図20(0.96MB) 展開図21(0.69MB) 展開図22(0.97MB) 展開図23(1.12MB) 展開図24(0.88MB) 展開図25(1.06MB) 展開図26(1.08MB) 展開図27(1.08MB) 展開図28(0.8MB) 展開図29(0.75MB) 展開図30(0.79MB) 展開図31(0.95MB) 展開図32(0.96MB) 展開図33(0.83MB) 展開図34(0.96MB) 図解NoSD40-6 調圧装置部品_No.38、MS353 調圧装置部品_No.38、MK12-3 調圧装置部品_No.38、GS28MX チョウアツベン、ハキダシベン部品 チヨウアツベンチヨウセツネジドメ_No.19、MK10-3 調圧装置部品_No.24、MK5E-1 調圧装置部品_No.14、CBM-520 調圧弁部品_No.32、SSW-302A 動力噴霧機2部品_No.29、MS153EMK 調圧装置部品_No.14、MS253 調圧装置部品_No.24、MS153EMM-1 調圧装置部品_No.14、MS3500 調圧装置部品_No.33、MK15-3 調圧装置部品_No.38、CBM-520SLT-1 分水器・調圧弁部品_No.29、MS2501 調圧装置部品_No.28、MS253EC-2M 調圧装置部品_No.26、GS28EKA 動力噴霧機 チョウアツベン、ハキダシベン部品 チヨウアツベンチヨウセツネジドメ_No.19、CBM-520BH 調圧弁部品_No.32、MS5000 調圧装置部品_No.39、MS403 調圧装置部品_No.38、SD350 調圧装置部品_No.33、MS303 調圧装置部品_No.24、MS170EC-M H 調圧弁部品_No.3、GS28DX 調圧装置部品 チヨウアツベンチヨウセツネジドメ_No.19、GS28EK 調圧装置部品 チヨウアツベンチヨウセツネジドメ_No.19、CBM-520SLT 調圧弁部品_No.32、GS28MX-1 動力噴霧機 チョウアツベン、ハキダシベン部品 チヨウアツベンチヨウセツネジドメ_No.19、CBM-520BH-1 分水器、調圧弁部品_No.28、CBM-520B 調圧弁部品_No.32、CBM-301SB 調圧弁部品_No.5、JH301F 動力噴霧機 チョウアツベン、ハキダシベン部品_No.19、SD35-6 調圧装置部品_No.38、パコガードフンムユニット 動力噴霧機部品_No.61、MS153 調圧装置部品_No.11、スプレーヤP-2型 動力噴霧機(2)部品_No.41、JH250F チョウアツベン、ハキダシベン部品_No.19、SSA-G540 調圧弁部品_No.4、MS253EC-2K 調圧装置部品_No.26、SD30-6 調圧装置部品_No.24
1個
779 税込857
7日以内出荷

規格M10トクシユ 関連資料展開図1(0.94MB) 展開図2(1.31MB) 展開図3(0.9MB) 展開図4(0.89MB) 展開図5(1.26MB) 展開図6(0.98MB) 展開図7(1.11MB) 展開図8(0.9MB) 展開図9(0.87MB) 展開図10(1.11MB) 展開図11(0.9MB) 展開図12(0.94MB) 展開図13(0.89MB) 展開図14(1.31MB) 展開図15(0.94MB) 展開図16(0.92MB) 展開図17(1.31MB) 展開図18(1.22MB) 展開図19(1.06MB) 展開図20(0.88MB) 展開図21(1.04MB) 展開図22(0.88MB) 展開図23(1.04MB) 展開図24(1.03MB) 展開図25(1.04MB) 展開図26(1.04MB) 展開図27(1.05MB) 展開図28(0.98MB) 展開図29(1.06MB) 展開図30(0.98MB) 展開図31(1.11MB) 展開図32(0.9MB) 展開図33(1MB) 展開図34(1.11MB) 展開図35(0.9MB) 展開図36(1.02MB) 展開図37(1.02MB) 展開図38(1.1MB) 展開図39(1.1MB) 展開図40(0.84MB) 展開図41(0.84MB) 展開図42(1.02MB) 展開図43(1.02MB) 展開図44(1.1MB) 展開図45(1.1MB) 展開図46(1.27MB) 展開図47(1.27MB) 展開図48(1.02MB) 展開図49(1.02MB) 展開図50(1.1MB) 図解NoBSA-950シリーズ センタブーム部品_No.66、MSA515R4C-1(10) ソウコウブクミタテ部品_No.61、SSA-アルフア1005MAT DPF部品_No.18、SSA-Z600MAT-1 動力噴霧機-2(MS1000F)部品_No.45、BSM-500F 動力噴霧機 2011年11月~部品_No.58、MS615MC-60HZ フレーム部品_No.22、SSA-α603MA-1 動力噴霧機-1部品_No.45、BSM-640SLT-B 12M 動力噴霧機部品_No.59、MSA753DR6S-3K フレーム部品_No.9、MSA753DR6S-3Y フレーム部品_No.9、MS415MC-1(60HZ) フレーム部品_No.14、BSM-1270SLT 付属品部品_No.54、BSM-640SLT-B 12M 支柱 ノズル部品_No.21、MSA415R4C-120(10) ソウコウブクミタテ部品_No.61、MSA615R4C-RV(13) 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.47、MS655MC-50HZ フレーム部品_No.14など
1セット(5個)
519 税込571
7日以内出荷

欧州車等に市販カーAVを取り付ける場合、アクセサリー電源や車からの様々な信号をメーター裏やエンジンルームからとる必要があります。カナテクス【CAN-Busインターフェイス】を使用すると、オーディオ裏コネクターで接続を行うことができます。このため大幅な取付時間短縮が実現し、さらに誤配線などトラブルからも解消されます。VW、BMW、ベンツなど様々なメーカー、車種にこの1台で対応できます。さらに、汎用接続コードを同梱しカナテクス取付キット以外との組合わせでも使用することが可能です。「GE-XA01」では1A出力だったACC電源容量が3Aまでアップしました。カーナビゲーションを含む車内機器の同時接続にも対応します。シフトポジション「リバース」を解除しても5秒間バックカメラ映像を保持させることができ、駐車時の切り替えしによる煩わしい画像切り替えをなくします。「GE-XA01」では ON 固定でしたが、今回 ON/OFF 設定できるようになりました。ステアリングリモコン用オプションキット「GE-X008」を使用すれば純正ステアリングスイッチで市販カーAVをコントロールできます。
適合車種【BMW】1シリーズ[H16/10~H25/8](E82/E87/E88)、[H23/9~H28/11](F20)、3シリーズ[H17/4~H26/2](〔iDrive付車〕E90/E91/E92/E93)、[H17/4~H20/11](〔iDrive無車〕E90/E91/E92/E93)、5シリーズ[H15/8~H22/9](E60/E61)、[H21/11~現在](E60/E61)、6シリーズ[H15/10~H23/6](E63/E64)、7シリーズ[H21/3~H27/10](F01/F02/F04)、X1[H22/4~H24/9](〔iDrive付車〕 E84・〔iDrive無車〕E84)、X5[H19/6~H26/4](E70)、X6[H20/6~H26/8](E71)、Z4[H21/5~H29/6](E89)、ミニ[H30/5~現在](全車種)、【BMWミニ】ミニ[H26/4~H30/5](F55/F56)、[H19/2~H26/9](R55~R59)、ミニ ジョンクーパーワークス[H19/2~H26/9](R55~R59)、ミニ クロスオーバー[H23/1~H29/3](R60)、ミニ ジョンクーパーワークスクロスオーバー[H25/2~H29/3](R60)、ミニ ペースマン[H25/3~H29/1](R61)、【アウディ】A3[H15/9~H18/7](異形オーディオ付車)、[H18/7~H22/7]、[H15/9~H18/7](純正MMS付車)、A4[H18/7~H19/10](1DINオーディオ付車)、【アルファロメオ】MiTo[H21/5~H27/1]、【ジープ】ラングラー[H24/1~H30/11](プレミアムスピーカーシステム無車)、[H24/1~H30/11](プレミアムスピーカーシステム付車)、【シトロエン】シトロエン C2[H19/1~H20/3]、シトロエン C3[H18/3~H20/3]、[H22/5~H26/2]、シトロエン C4[H17/6~H23/7]、[H23/7~H27/9]、シトロエン C4ピカソ[H20/1~H25/3]、シトロエン C5[H18/10~H20/10]、シトロエン DS4[H23/9~H28/3]、【フィアット】500/500C[H20/3~H28/1]、【フォルクスワーゲン】イオス[H18/10~H22/6]、ゴルフV[H16/6~H21/8]、ゴルフヴァリアント[H19/9~H26/1]、ゴルフトゥーラン[H16/4~H28/1]、ゴルフプラス[H17/11~H20/7]、ジェッタ[H18/2~H23/2]、シャラン[H23/2~H27/9]、シロッコ[H21/5~H26/3]、ティグアン[H20/9~H27/7]、パサート[H18/4~H27/7]、パサートCC[H20/11~H23/1]、パサートヴァリアント[H18/4~H27/7]、ポロ[H21/10~H26/8]、ゴルフVI[H21/4~H25/6]、ザ・ビートル[H24/6~H29/7]、トゥアレグ[H19/5~H23/2]、UP![H24/10~H27/6]、ポロ[H17/9~H21/10]、ゴルフVII[H25/6~H27/7]、ポロ[H26/8~H30/3]、【プジョー】208[H24/11~現在]、307[H17/11~H20/11]、1007[H19/7~H20/12]、【メルセデスベンツ】Aクラス[H17/2~H25/1](W169)、[H25/1~H27/11](W176)、Bクラス[H18/1~H24/4](W245)、[H24/4~R1/7](W246)、Cクラス[H16/6~H20/4](W203後期)、[H12/9~H16/6](W203前期)、CLSクラス[H17/2~H20/5](W219)、Eクラス[H14/6~H20/8](W211 前期)、[H20/8~H22/2](W211 前期)、Vクラス[H23/1~H27/10](W639)、ビアノ[H15/10~H18/11](W639)、【ランドローバー】イヴォーク[H24/3~H25/10] 構成部品エレクトロタップ、汎用接続コード、カバー、CAN-Busインターフェイス本体、CAN-Busインターフェイス専用コネクター 適合メーカーBMW/BMWミニ/アウディ/アルファロメオ/ジープ/シトロエン/フィアット/フォルクスワーゲン/プジョー/メルセデスベンツ/ランドローバー
1個
24,980 税込27,478
9日以内出荷

ドリル・ストレートカウンターシンク一体型です。
用途穴あけ加工用。炭素鋼S45CSUM21、合金鋼SCM420SNCM420、工具鋼SKD11SKD61、鋳鉄FC、FCD、ステンレス鋼(快削)SUS303SUS420F、ステンレス鋼(オーステナイト系)SUS304SUS316
1本
6,698 税込7,368
29日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ドリル・ストレートカウンターシンク一体型です。
用途穴あけ加工用。炭素鋼S45CSUM21、合金鋼SCM420SNCM420、工具鋼SKD11SKD61、鋳鉄FC、FCD、ステンレス鋼(快削)SUS303SUS420F、ステンレス鋼(オーステナイト系)SUS304SUS316
1本
6,498 税込7,148
29日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ダブルマージン設計により、精度および表面仕上げを改善すると同時にドリル加工の強度を向上します。特殊な自動センタリング機能によりスポットドリルが必要なく、スラストとたわみを低減します。刃先保護設計により、刃先強度を向上するとともに刃先疲労を低減し、送りを上げることができます。56HRC(577 HB)以下の被削材に推奨します。
用途穴あけ加工用。炭素鋼S45CSUM21、合金鋼SCM420SNCM420、工具鋼SKD11SKD61、鋳鉄FC、FCD、ステンレス鋼(快削)SUS303SUS420F、ステンレス鋼(オーステナイト系)SUS304SUS316、超耐熱合金(ニッケル、コバルト基)インコネル625、チタン合金Ti-6Al-4V、アルミ合金A7075、銅合金
1本
5,598 税込6,158
29日以内出荷
バリエーション一覧へ (123種類の商品があります)