カテゴリ

  • メカニカル部品(128)
  • トラック純正部品(14)
  • バイク純正部品(6)
  • 制御機器(6)
  • 農業機械(5)
  • FA担当者のオススメ新商品(3)
  • 空圧工具(3)
  • 自動車補修部品(2)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
  • バイク部品(1)
  • 物流用品(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「6201Z」の検索結果

170件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
単列深溝玉軸受 6201Z NSK(日本精工)単列深溝玉軸受 6201ZNSK(日本精工)
319税込351
1個
当日出荷
・単列深溝玉軸受は、転がり軸受の中でも最も代表的な形式です。・ラジアル荷重のほかに、両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。・摩擦トルクが小さく、高速回転する箇所や低騒音、低振動が要求される用途に最も適しています。
仕様止め輪なし外径D(Φmm)32幅B(mm)10番号【NSK】6201ZCM寸法r(mm)最小0.6内径d(Φmm)12呼び番号6201シール・シールド片側シールド形軌道輪形状深溝玉軸受
[6201Z]深溝玉軸受 エスコ[6201Z]深溝玉軸受エスコ
430税込473
1個
翌日出荷
用途自動車:後輪、トランスミッション、電装品、電気:標準電動機、家庭電気器具、その他:計器類、内燃機関、建設機械、鉄道車両、荷役運搬機械、農業機械、各種産業機械など材質高炭素クロム軸受鋼寸法(mm)d:12 D:32 B:10アズワン品番64-7969-35軌道輪形状深溝玉軸受
ベアリング 6201Z BIGM(丸山製作所)ベアリング 6201ZBIGM(丸山製作所)
909税込1,000
1個
7日以内出荷
規格#6201Z部品名称ベアリング 6201Z関連資料展開図1(0.95MB) 展開図2(0.98MB) 展開図3(1MB) 展開図4(1MB) 展開図5(1.15MB) 展開図6(1.13MB) 展開図7(0.97MB) 展開図8(0.9MB) 展開図9(0.9MB) 展開図10(1.13MB) 展開図11(0.98MB) 展開図12(0.98MB) 展開図13(0.93MB) 展開図14(0.93MB) 展開図15(0.94MB) 展開図16(0.94MB) 展開図17(0.95MB) 展開図18(0.95MB) 展開図19(0.99MB) 展開図20(0.99MB) 展開図21(1.09MB) 展開図22(0.99MB) 展開図23(0.99MB) 展開図24(1.09MB) 展開図25(0.95MB) 展開図26(0.98MB) 展開図27(0.92MB) 展開図28(0.96MB) 展開図29(0.96MB) 展開図30(0.96MB) 展開図31(0.96MB) 展開図32(0.98MB) 展開図33(0.95MB) 展開図34(0.92MB) 展開図35(0.95MB) 展開図36(0.98MB) 展開図37(0.95MB) 展開図38(0.96MB) 展開図39(0.92MB) 展開図40(0.95MB) 展開図41(0.98MB) 展開図42(0.98MB) 展開図43(0.97MB) 展開図44(0.97MB) 展開図45(0.98MB) 展開図46(0.98MB) 展開図47(0.97MB) 展開図48(0.97MB) 展開図49(0.98MB) 展開図50(0.98MB)図解NoCGA-6 自動整列巻取装置部品_No.17、MS513DNR-Y 整列巻組立部品_No.16、MS410RC-K3 チェーンケース部品_No.16、MS410RC-M3 チャーンケース部品_No.16、MS550DNR-2Y 自動整列巻取装置1部品_No.16、MS510RC-5K 自動整列巻取装置(1)部品_No.16、MS410ENR-S 自動整列巻取装置1部品_No.16、MS450ADR4 セイレツマキ部品_No.17、MS510ENR-2M-1 自動整列巻取装置1部品_No.16、MS510ENR-2K 1990ネン 自動整列巻取装置1部品_No.16、MS511RC-K チェーンケース部品_No.16、MS413DNR-Y 整列巻組立部品_No.16、MS753DNR-Y 整列巻組立部品_No.16、MS511RC-M チェーンケース部品_No.16、MS550DR4 セイレツマキ部品_No.17、MS551DR4 セイレツマキ部品_No.17、CBM-520A 整列巻取機部品_No.16、MS510DNR-2K 自動整列巻取装置1部品_No.16など
深溝玉軸受 6200番台 ZZ NTN(エヌティーエヌ)深溝玉軸受 6200番台 ZZNTN(エヌティーエヌ)(193件のレビュー)
289税込318
1個
当日出荷から4日以内出荷
ベアリングの中で最も多方面に活用されている深みぞ玉軸受。深溝玉軸受は、内輪・外輪とも軌道は円弧状の深い溝になっておりラジアル荷重、両方向のアキシアル荷重、又はそれらの組合せである合成荷重を受けることができ、高速回転にも適しています。シールド形は、金属のシールド板を外輪に固定し、内輪シール面のV溝とのラビリンスすきまを形成しています。
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状両側シールド形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
深溝玉軸受 6200番台 ZZ モノタロウ深溝玉軸受 6200番台 ZZモノタロウ(244件のレビュー)
139税込153
1個
当日出荷
最も代表的な転がり軸受です。
シールド形状両側鋼板シールド形軌道輪形状深溝玉軸受外輪タイプフラット軌道輪列数単列材質(本体)高炭素クロム軸受鋼荷重方向ラジアル
単列深溝玉軸受 6200番台 ZZ NSK(日本精工)単列深溝玉軸受 6200番台 ZZNSK(日本精工)(83件のレビュー)
319税込351
1個
当日出荷から6日以内出荷
単列深溝玉軸受は、転がり軸受の中で最も代表的な形式であり、その用途は広い。内輪・外輪に設けられた軌道の溝は、転動する玉の半径より、わずかに大きい半径の円弧の横断面をなしている。ラジアル荷重のほかに、両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。摩擦トルクが小さく、高速回転する箇所や低騒音、低振動が要求される用途にも適しています。
深溝玉軸受 6200番台 Z NTN(エヌティーエヌ)深溝玉軸受 6200番台 ZNTN(エヌティーエヌ)(41件のレビュー)
309税込340
1個
当日出荷から6日以内出荷
ベアリングの中で最も多方面に活用されている深みぞ玉軸受。深溝玉軸受は、内輪・外輪とも軌道は円弧状の深い溝になっておりラジアル荷重、両方向のアキシアル荷重、又はそれらの組合せである合成荷重を受けることができ、高速回転にも適しています。シールド形は、金属のシールド板を外輪に固定し、内輪シール面のV溝とのラビリンスすきまを形成しています。
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状片側シールド形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼ベアリング番台6200
ボールベアリング12mm32mm6201-Z SKF(日本エスケイエフ)ボールベアリング12mm32mm6201-ZSKF(日本エスケイエフ)
2,398税込2,638
1個
7日以内出荷
SKF 深溝ボールベアリングは、特に汎用性が高い製品です。高速及び超高速に適しており、両方向のラジアル荷重とアキシャル荷重に対応し、メンテナンスはほとんど必要ありません。深溝ボールベアリングは、最も広く使用されているベアリングタイプなので、SFKではさまざまなデザイン、タイプ、及びサイズを用意しています。内径 12 mm、外径 32 mm となっています。ベアリングはスチール製です 円筒穴タイプ
仕様●内径:12mm●外径:32mm●レース幅:10mm●コード番号:207-7084アズワン品番65-7930-49
深溝玉軸受 6200番台 ZZ C3隙間 NTN(エヌティーエヌ)深溝玉軸受 6200番台 ZZ C3隙間NTN(エヌティーエヌ)(20件のレビュー)
309税込340
1個
当日出荷
ラジアル内部すきまC3
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼内部すきま予圧記号C3グリース記号-JIS等級0シールド形状両側シールド形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼ベアリング番台6200
ステンレスボールベアリング 6200番台 ZZ モノタロウステンレスボールベアリング 6200番台 ZZモノタロウ(26件のレビュー)
469税込516
1個
当日出荷
耐水性、耐食性に優れており、水に触れる可能性がある場所や、高湿度で錆が発生しやすい場所での使用に適しています。耐熱性にも優れており、150℃まで使用できます。
材質(本体)(外輪・内輪)マルテンサイト系ステンレス鋼SUS440C相当、(保持器・シールド)オーステナイト系ステンレス鋼SUS304又はSUS316(L)相当シールド形状両側シールド形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質マルテンサイト系ステンレス鋼SUS440C相当
深溝玉軸受 6200番台 ZZ CM/5K NTN(エヌティーエヌ)深溝玉軸受 6200番台 ZZ CM/5KNTN(エヌティーエヌ)(16件のレビュー)
309税込340
1個
当日出荷から6日以内出荷
ベアリングの中で最も多方面に活用されている深みぞ玉軸受。深溝玉軸受は、内輪・外輪とも軌道は円弧状の深い溝になっておりラジアル荷重、両方向のアキシアル荷重、又はそれらの組合せである合成荷重を受けることができ、高速回転にも適しています。シールド形は、金属のシールド板を外輪に固定し、内輪シール面のV溝とのラビリンスすきまを形成しています。
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼内部すきま予圧記号CMグリース記号5K(マルテンプSRL、共同油脂)外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受ベアリング番台6200
単列深溝玉軸受 6200番台  Z NSK(日本精工)単列深溝玉軸受 6200番台 ZNSK(日本精工)(15件のレビュー)
319税込351
1個
当日出荷から9日以内出荷
単列深溝玉軸受は、転がり軸受の中で最も代表的な形式であり、その用途は広い。内輪・外輪に設けられた軌道の溝は、転動する玉の半径より、わずかに大きい半径の円弧の横断面をなしている。ラジアル荷重のほかに、両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。摩擦トルクが小さく、高速回転する箇所や低騒音、低振動が要求される用途にも適しています。
シールド形状片側シールド形軌道輪形状深溝玉軸受外輪タイプフラット軌道輪列数単列材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0荷重方向ラジアル転動体材質高炭素クロム軸受鋼ベアリング番台6200
単列深溝玉軸受 片シール形 Z NACHI(不二越)単列深溝玉軸受 片シール形 ZNACHI(不二越)(9件のレビュー)
289税込318
1個
当日出荷から10日以内出荷
転がり軸受の中で最も多く使用される軸受です。軌道溝は、転動する玉の半径より、わずかに大きい半径の円弧になっており、玉と軌道は点で接触します。深溝玉軸受はラジアル荷重、アキシアル荷重およびこれらの合成荷重を受けることができます。構造が簡単なため、容易に精度の高いものが得られ、高速回転にも適しています。
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状片側シールド形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
深溝玉軸受 6200番台 止め輪付(ZZNR) NTN(エヌティーエヌ)深溝玉軸受 6200番台 止め輪付(ZZNR)NTN(エヌティーエヌ)(8件のレビュー)
369税込406
1個
当日出荷
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状両側シールド形荷重方向ラジアル外輪タイプ止め輪付き軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼ベアリング番台6200
単列深溝玉軸受 6200番台 ZZ NACHI(不二越)単列深溝玉軸受 6200番台 ZZNACHI(不二越)(16件のレビュー)
269税込296
1個
当日出荷から10日以内出荷
転がり軸受の中で最も多く使用される軸受です。軌道溝は、転動する玉の半径より、わずかに大きい半径の円弧になっており、玉と軌道は点で接触します。深溝玉軸受はラジアル荷重、アキシアル荷重およびこれらの合成荷重を受けることができます。構造が簡単なため、容易に精度の高いものが得られ、高速回転にも適しています。
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状両シールド形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
深溝玉軸受 6200番台 ZZ C3隙間 NSK(日本精工)深溝玉軸受 6200番台 ZZ C3隙間NSK(日本精工)(7件のレビュー)
319税込351
1個
当日出荷から9日以内出荷
単列深溝玉軸受は、転がり軸受の中で最も代表的な形式であり、その用途は広い。内輪・外輪に設けられた軌道の溝は、転動する玉の半径より、わずかに大きい半径の円弧の横断面をなしている。ラジアル荷重のほかに、両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。摩擦トルクが小さく、高速回転する箇所や低騒音、低振動が要求される用途にも適しています。
シールド形状両側シールド形軌道輪形状深溝玉軸受外輪タイプフラット軌道輪列数単列材質(本体)高炭素クロム軸受鋼内部すきま予圧記号C3グリース記号-JIS等級0荷重方向ラジアル転動体材質高炭素クロム軸受鋼
深溝玉軸受 6200番台 ZZ CM/NS7 NSK(日本精工)深溝玉軸受 6200番台 ZZ CM/NS7NSK(日本精工)
319税込351
1個
当日出荷から翌々日出荷
軌道輪形状深溝玉軸受ベアリング番台6200
深溝玉軸受 6200番台 ZZ JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)深溝玉軸受 6200番台 ZZJTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)(2件のレビュー)
249税込274
1個
当日出荷から10日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応ベアリング番台6200
深溝玉軸受 6200番台 Z CM NTN(エヌティーエヌ)深溝玉軸受 6200番台 Z CMNTN(エヌティーエヌ)(2件のレビュー)
309税込340
1個
当日出荷から3日以内出荷
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼内部すきま予圧記号CMJIS等級0シールド形状片側シールド形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼ベアリング番台6200
単列深溝玉軸受 6201ZZ NSK(日本精工)単列深溝玉軸受 6201ZZNSK(日本精工)(2件のレビュー)
319税込351
1個
当日出荷
・単列深溝玉軸受は、転がり軸受の中でも最も代表的な形式です。・ラジアル荷重のほかに、両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。・摩擦トルクが小さく、高速回転する箇所や低騒音、低振動が要求される用途に最も適しています。
仕様止め輪なし外径D(Φmm)32幅B(mm)10番号【NSK】6201ZZCM寸法r(mm)最小0.6内径d(Φmm)12呼び番号6201シール・シールド両側シールド形軌道輪形状深溝玉軸受
ステンレスボールベアリング 6200番台 ZZ SMT(南海精工所)ステンレスボールベアリング 6200番台 ZZSMT(南海精工所)(3件のレビュー)
699税込769
1個
当日出荷から6日以内出荷
材質(本体)SUS440CRoHS指令(10物質対応)対応JIS等級0潤滑剤耐熱性グリースシールド形状両シールド荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質SUS440C
深溝玉軸受 6200番台 Z JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)深溝玉軸受 6200番台 ZJTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)(1件のレビュー)
199税込219特価
1個
当日出荷から3日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応ベアリング番台6200
深溝玉軸受 6200番台 ZZ KMT深溝玉軸受 6200番台 ZZKMT
139税込153
1個
当日出荷から翌日出荷
軌道輪形状深溝玉軸受材質内外輪:SUJ2(相当)、ボール:SUJ2(相当)、保持器:SPCC/SUS302(相当)ベアリング番台6200
深溝玉軸受 6200番台 ZZ C3/5K NTN(エヌティーエヌ)深溝玉軸受 6200番台 ZZ C3/5KNTN(エヌティーエヌ)(7件のレビュー)
309税込340
1個
当日出荷から6日以内出荷
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼内部すきま予圧記号C3グリース記号5K(マルテンプSRL)JIS等級0シールド形状両側鋼板シールド形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼ベアリング番台6200
標準ベアリングベストバリュー(両側シールドタイプ) CCTYベアリングジャパン標準ベアリングベストバリュー(両側シールドタイプ)CCTYベアリングジャパン
209税込230
1個
当日出荷
鋼板シールド付きです。金属のシールド板を外輪に固定し、内輪シール面のV溝とのすきまを形成しています。防塵性が要求される高速回転用途に適しています。
用途建機、重機、産業機全般、民生機全般。シール両側シールドタイプ使用温度範囲(℃)-25~120RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレスボールベアリング 6200番台 片シールド Z SMT(南海精工所)ステンレスボールベアリング 6200番台 片シールド ZSMT(南海精工所)
779税込857
1個
当日出荷から6日以内出荷
軸受鋼より錆・腐食に強い。 薬品に対して耐食性に優れている。 高温まで安心して用いられる。
RoHS指令(10物質対応)対応
ベアリングホルダ コンパクトフランジタイプ 大阪魂ベアリングホルダ コンパクトフランジタイプ大阪魂(7件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷から6日以内出荷
フランジ幅が小さく、取り付けスペースを小さくできます。 止め輪をなくし、ベアリング端面を機械・装置に直接取り付けるタイプです。 取り付け用ねじ穴部に座グリ加工をしているため、ねじ穴側、座グリ側、いずれの方向からでも取り付けが可能です。
材質(本体)SS400材質(ベアリング)スティール表面処理(本体)無電解ニッケルメッキ
深溝玉軸受 6200番台 ZZ 止め輪付 NSK(日本精工)深溝玉軸受 6200番台 ZZ 止め輪付NSK(日本精工)(2件のレビュー)
349税込384
1個
当日出荷から6日以内出荷
シールド形状両側シールド形軌道輪形状深溝玉軸受外輪タイプ止め輪付き軌道輪列数単列材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0荷重方向ラジアル転動体材質高炭素クロム軸受鋼ベアリング番台6200
ベアリングホルダ 丸フランジタイプ 大阪魂ベアリングホルダ 丸フランジタイプ大阪魂(10件のレビュー)
1,698税込1,868特価
1個
当日出荷から6日以内出荷
止め輪をなくし、ベアリング端面を機械・装置に直接取り付けるタイプ。薄型でコンパクトです。 取り付け用ねじ穴部に座グリ加工をしているため、ねじ穴側、座グリ側、いずれの方向からでも取り付けが可能です。
材質(本体)SS400材質(ベアリング)スティール表面処理(本体)無電解ニッケルメッキ
深溝玉軸受 6200番台 (ZZ)精度P5 NTN(エヌティーエヌ)深溝玉軸受 6200番台 (ZZ)精度P5NTN(エヌティーエヌ)(1件のレビュー)
1,098税込1,208特価
1個
当日出荷から6日以内出荷
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級5シールド形状両側シールド形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼ベアリング番台6200
部品 ストレートグラインダー SI-SG3-CR-1/4 SHINANO(信濃機販)部品 ストレートグラインダー SI-SG3-CR-1/4SHINANO(信濃機販)
769税込846
1個
翌日出荷から3日以内出荷
関連資料部品図(0.69MB)
深溝玉軸受 6200番台 Z NR NTN(エヌティーエヌ)深溝玉軸受 6200番台 Z NRNTN(エヌティーエヌ)
379税込417
1個
当日出荷から9日以内出荷
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状片側シールド形荷重方向ラジアル外輪タイプ止め輪付き軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼ベアリング番台6200
単列深溝玉軸受 6200形 NACHI(不二越)単列深溝玉軸受 6200形NACHI(不二越)
319税込351
1個
翌日出荷から3日以内出荷
軌道輪形状深溝玉軸受ベアリング番台6200
部品 エアードリル SI-5305A SHINANO(信濃機販)部品 エアードリル SI-5305ASHINANO(信濃機販)
719税込791
1個
翌々日出荷
関連資料部品図(0.53MB)
SMT 深溝玉軸受(ステンレス両側シールドタイプ) SMT(南海精工所)SMT 深溝玉軸受(ステンレス両側シールドタイプ)SMT(南海精工所)
869税込956
1個
当日出荷から翌々日出荷
軸受鋼よりサビ・腐食に強いです。 薬品に対して耐食性に優れます。 高温まで安心して使用できます。 高速性は良好です。
用途食品機械・洗浄装置・水環境搬送装置・その他高温多湿環境で使用される装置。材質ステンレス(SUS440C)使用温度範囲(℃)-40~150精度等級JIS B 1514 0級RoHS指令(10物質対応)対応
深溝玉軸受 6200番台 ZZ/2AS NTN(エヌティーエヌ)深溝玉軸受 6200番台 ZZ/2ASNTN(エヌティーエヌ)
319税込351
1個
当日出荷から6日以内出荷
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼グリース記号2AS(マルテンプ S2)JIS等級0シールド形状両側シールド形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
ステンレス深溝玉軸受 6200番台 ZZ KMTステンレス深溝玉軸受 6200番台 ZZKMT
509税込560
1個
当日出荷から翌日出荷
軌道輪形状深溝玉軸受材質内外輪:SUS440C(相当)、ボール:SUS440C(相当)、保持器:SUS304(相当)
深溝玉軸受 6200形 NTN(エヌティーエヌ)深溝玉軸受 6200形NTN(エヌティーエヌ)
299税込329
1個
当日出荷から6日以内出荷
軌道輪形状深溝玉軸受
単列深溝玉軸受 6201ZZNR NSK(日本精工)単列深溝玉軸受 6201ZZNRNSK(日本精工)
369税込406
1個
当日出荷
・単列深溝玉軸受は、転がり軸受の中でも最も代表的な形式です。・ラジアル荷重のほかに、両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。・摩擦トルクが小さく、高速回転する箇所や低騒音、低振動が要求される用途に最も適しています。
仕様止め輪付き外径D(Φmm)32幅B(mm)10番号【NSK】6201ZZNR寸法a(mm)最大2.06寸法r(mm)最小0.6寸法D1(mm)最大30.15内径d(Φmm)12寸法b(mm)最小1.35呼び番号6201寸法r0(mm)最大0.4シール・シールド両側シールド形軌道輪形状深溝玉軸受