691件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ボールベアリング 6200番台 2RS (両側接触ゴムシール形) モノタロウ 動画あり
ベアリングの中で最も多方面に活用されている深みぞ玉軸受。深溝玉軸受は、内輪・外輪とも軌道は円弧状の深い溝になっておりラジアル荷重、両方向のアキシアル荷重、又はそれらの組合せである合成荷重を受けることができ、高速回転にも適しています。
シールド形状両側接触ゴムシール形 軌道輪形状深溝玉軸受 外輪タイプフラット 軌道輪列数単列 材質(本体)高炭素クロム軸受鋼 荷重方向ラジアル
1個
199 税込219
当日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)



深溝玉軸受 6200番台 LLU (両側接触ゴムシール形) NTN(エヌティーエヌ) CADデータあり
ベアリングの中で最も多方面に活用されている深みぞ玉軸受。深溝玉軸受は、内輪・外輪とも軌道は円弧状の深い溝になっておりラジアル荷重、両方向のアキシアル荷重、又はそれらの組合せである合成荷重を受けることができ、高速回転にも適しています。シールド形は、鋼板に合成ゴムを固着したシール板を外輪に固定しシール先端部は内輪シール面のV溝側面に接触している。
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼 JIS等級0 シールド形状両側接触ゴムシール形 荷重方向ラジアル 外輪タイプフラット 軌道輪形状深溝玉軸受 軌道輪列数単列 転動体材質高炭素クロム軸受鋼
1個ほか
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

深溝玉軸受 6200番台 ZZ NTN(エヌティーエヌ) CADデータあり
ベアリングの中で最も多方面に活用されている深みぞ玉軸受。深溝玉軸受は、内輪・外輪とも軌道は円弧状の深い溝になっておりラジアル荷重、両方向のアキシアル荷重、又はそれらの組合せである合成荷重を受けることができ、高速回転にも適しています。シールド形は、金属のシールド板を外輪に固定し、内輪シール面のV溝とのラビリンスすきまを形成しています。
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼 JIS等級0 シールド形状両側シールド形 荷重方向ラジアル 外輪タイプフラット 軌道輪形状深溝玉軸受 軌道輪列数単列 転動体材質高炭素クロム軸受鋼
1個ほか
259 税込285
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

ステンレスボールベアリング 6200番台 2RS(両側接触ゴムシール形) モノタロウ 動画あり
材質(本体)(外輪・内輪)マルテンサイト系ステンレス鋼SUS440C相当、(保持器・シールド)オーステナイト系ステンレス鋼SUS304又はSUS316(L)相当 許容回転数(min-1[r.p.m]) 油潤滑- JIS等級P0 シールド形状両側接触ゴムシール形 荷重方向ラジアル 外輪タイプフラット 軌道輪形状深溝玉軸受 軌道輪列数単列 転動体材質マルテンサイト系ステンレス鋼SUS440C相当
1個
619 税込681
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

深溝玉軸受 6200番台 開放形 NTN(エヌティーエヌ) CADデータあり
ベアリングの中で最も多方面に活用されている深みぞ玉軸受。深溝玉軸受は、内輪・外輪とも軌道は円弧状の深い溝になっておりラジアル荷重、両方向のアキシアル荷重、又はそれらの組合せである合成荷重を受けることができ、高速回転にも適しています。シールド形は、金属のシールド板を外輪に固定し、内輪シール面のV溝とのラビリンスすきまを形成しています。
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼 JIS等級0 シールド形状開放形 荷重方向ラジアル 外輪タイプフラット 軌道輪形状深溝玉軸受 軌道輪列数単列 転動体材質高炭素クロム軸受鋼
1個
229 税込252
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

材質高炭素クロム軸受鋼 寸法d(mm)17 寸法D(mm)40 寸法B(mm)12 アズワン品番64-7972-78 軌道輪形状深溝玉軸受
1個
610 税込671
当日出荷

材質高炭素クロム軸受鋼 寸法d(mm)17 寸法D(mm)40 寸法B(mm)12 アズワン品番64-7972-17 軌道輪形状深溝玉軸受
1個
610 税込671
翌日出荷

ステンレスボールベアリング 6200番台 両シール SMT(南海精工所) CADデータあり
軸受鋼より錆・腐食に強い。 薬品に対して耐食性に優れている。 高温まで安心して用いられる。
用途食品機械・洗浄装置・水環境搬送装置・その他高温多湿環境で使用される装置 材質(本体)SUS440C 材質(シール)ニトリルゴム RoHS指令(10物質対応)対応 JIS等級0 潤滑剤耐熱性グリース シールド形状両シール 荷重方向ラジアル 外輪タイプフラット 軌道輪形状深溝玉軸受 軌道輪列数単列 転動体材質SUS440C
1個
999 税込1,099
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

BIGM(丸山製作所)ベアリング#6203-2RK
規格NO.6203LU 図解NoMP170 本体部品 ベアリング#6203-2RK_No.16、MP171 本体,付属品,希望付属品部品 ベアリング#6203-2RK_No.14
1個
1,498 税込1,648
7日以内出荷

SKF(日本エスケイエフ)ボールベアリング17mm40mmW 6203-2Z
SKF 深溝ボールベアリングは、特に汎用性が高くなっています。ボア径は 17 mm、外径は 40 mm です。 高速及び超高速に適しており、両方向のラジアル荷重とアキシャル荷重に対応し、メンテナンスはほとんど必要ありません。深溝ボールベアリングは、最も広く使用されているベアリングタイプなので、SFKではさまざまなデザイン、タイプ、及びサイズを用意しています。1 列設計 円筒穴タイプ スチール製ベアリング
仕様●内径:17mm●外径:40mm●レース幅:12mm●エンドタイプ:シールド●コード番号:208-0476 アズワン品番65-7937-08
1個
10,980 税込12,078
7日以内出荷

SKF(日本エスケイエフ)ボールベアリング17mm40mm6203-2RSL
SKF 深溝ボールベアリングは、特に汎用性が高い製品です。高速及び超高速に適しており、両方向のラジアル荷重とアキシャル荷重に対応し、メンテナンスはほとんど必要ありません。深溝ボールベアリングは、最も広く使用されているベアリングタイプなので、SFKではさまざまなデザイン、タイプ、及びサイズを用意しています。内径 17 mm、外径 40 mm です。ベアリングはスチール製です 円筒穴タイプ
仕様●内径:17mm●外径:40mm●レース幅:12mm●コード番号:207-7113 アズワン品番65-7921-36
1個
2,698 税込2,968
7日以内出荷

SKF 深溝ボールベアリングは、特に汎用性が高い製品です。高速及び超高速に適しており、両方向のラジアル荷重とアキシャル荷重に対応し、メンテナンスはほとんど必要ありません。深溝ボールベアリングは、最も広く使用されているベアリングタイプなので、SFKではさまざまなデ
仕様●内径:17mm●外径:44.6mm●レース幅:12mm●コード番号:207-7114 アズワン品番65-7921-37
1個
3,598 税込3,958
7日以内出荷

SKF 深溝ボールベアリングは、特に汎用性が高い製品です。高速及び超高速に適しており、両方向のラジアル荷重とアキシャル荷重に対応し、メンテナンスはほとんど必要ありません。深溝ボールベアリングは、最も広く使用されているベアリングタイプなので、SFKではさまざまなデザイン、タイプ、及びサイズを用意しています。内径 17 mm、外径 40 mm です。ベアリングはスチール製です 円筒穴タイプ
仕様●内径:17mm●外径:40mm●レース幅:12mm●コード番号:207-7112 アズワン品番65-7934-62
1個
2,798 税込3,078
7日以内出荷

SKF 深溝ボールベアリングは、特に汎用性が高い製品です。高速及び超高速に適しており、両方向のラジアル荷重とアキシャル荷重に対応し、メンテナンスはほとんど必要ありません。深溝ボールベアリングは、最も広く使用されているベアリングタイプなので、SFKではさまざまなデザイン、タイプ、及びサイズを用意しています。内径 17 mm、外径 40 mm です。ベアリングはスチール製です 円筒穴タイプ
仕様●内径:17mm●外径:40mm●レース幅:12mm●コード番号:207-7098 アズワン品番65-7936-46
1個
3,998 税込4,398
7日以内出荷


仕様●内径:17mm●外径:40mm●ボールベアリングタイプ:深溝●レース幅:12mm●エンドタイプ:シール●レース種類:プレーン●コード番号:233-0649 アズワン品番65-7857-98
1個
21,980 税込24,178
7日以内出荷

BIGM(丸山製作所)ベアリング#6203-2RS
規格NO.6203-2RU 図解NoMP171 本体,付属品,希望付属品部品 ベアリング#6203-2RS_No.16、GKP173部品ベアリング#6203-2RS_No.15、MP170 本体部品 ベアリング#6203-2RS_No.18
1個
2,398 税込2,638
12日以内出荷

ステンレスボールベアリング 6200番台 片シール RS SMT(南海精工所) CADデータあり
軸受鋼より錆・腐食に強い。 薬品に対して耐食性に優れている。 高温まで安心して用いられる。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
699 税込769
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

深溝玉軸受 6200番台 LLB (両側非接触ゴムシール形) NTN(エヌティーエヌ) CADデータあり
ベアリングの中で最も多方面に活用されている深みぞ玉軸受。深溝玉軸受は、内輪・外輪とも軌道は円弧状の深い溝になっておりラジアル荷重、両方向のアキシアル荷重、又はそれらの組合せである合成荷重を受けることができ、高速回転にも適しています。シールド形は、鋼板に合成ゴムを固着したシール板を外輪に固定しシール先端部は内輪シール面のV溝に沿ってラビリンスすきまを形成。
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼 JIS等級0 シールド形状両側非接触シール形 荷重方向ラジアル 外輪タイプフラット 軌道輪形状深溝玉軸受 軌道輪列数単列 転動体材質高炭素クロム軸受鋼
1個ほか
特価
299 税込329
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)


1個
869 税込956
3日以内出荷

BIGM(丸山製作所)ベアリング 6203
規格#6203 部品名称ベアリング 6203 関連資料(0.71MB) 図解NoMW2DX05ELS 部品_No.9
1個
2,198 税込2,418
7日以内出荷

BIGM(丸山製作所)ベアリング 6203
規格#6203 関連資料展開図1(0.72MB) 展開図2(0.72MB) 展開図3(0.72MB) 展開図4(0.78MB) 展開図5(0.77MB) 展開図6(0.72MB) 展開図7(0.72MB) 展開図8(1.08MB) 展開図9(0.79MB) 展開図10(0.64MB) 展開図11(0.71MB) 展開図12(1.1MB) 展開図13(0.72MB) 展開図14(0.85MB) 展開図15(0.93MB) 展開図16(0.69MB) 展開図17(1.04MB) 展開図18(0.93MB) 展開図19(1.2MB) 展開図20(1.19MB) 展開図21(1.2MB) 展開図22(1.29MB) 展開図23(1.19MB) 展開図24(1.2MB) 展開図25(0.65MB) 展開図26(0.65MB) 展開図27(1.18MB) 展開図28(1.13MB) 展開図29(0.85MB) 展開図30(1.06MB) 展開図31(1.24MB) 展開図32(1.13MB) 展開図33(1.13MB) 展開図34(1.01MB) 展開図35(1.01MB) 展開図36(1.01MB) 展開図37(1.01MB) 展開図38(0.8MB) 展開図39(0.8MB) 展開図40(0.8MB) 展開図41(0.8MB) 展開図42(0.8MB) 展開図43(0.8MB) 展開図44(0.8MB) 展開図45(0.8MB) 展開図46(0.8MB) 展開図47(0.8MB) 展開図48(0.8MB) 展開図49(0.8MB) 展開図50(0.8MB) 図解NoBSM-1065SLT-20BA オプション3 (回転計 シリンダ)部品_No.9、BSA-420JEW トランスミッション3部品_No.5、BSM-1510L 撹拌部品_No.6、SSA-F610I 1991ネン 薬剤タンク部品_No.27、SSA-C610 給水ストレーナ部品_No.5、BSM-1020SLT-C2 薬剤タンク部品_No.14、BSM-1240SLT-C2S 薬剤タンク 攪拌部品_No.39、BSM-1265SLT 撹拌部品_No.10、SSA-F611 メインミッション(2)部品_No.27、SSA-F616 メインミッション分解(1)部品_No.50、CGA-6 トランスミッション部品_No.47、SSA-E500DX トランスアクスル分解(3)部品_No.18、BSM-1350L-18DU 撹拌部品_No.7、BSA-661C,1061Cシリーズ 撹拌部品_No.6、SSA-α1004MA 攪拌,テンション部品_No.5、SSA-E602DX 攪拌部品_No.5、SSA-F505 メインミッション(3)部品_No.23など
1個
989 税込1,088
7日以内出荷

BIGM(丸山製作所)ベアリング(6203)
部品名称ベアリング(6203) 関連資料展開図1(0.94MB) 展開図2(0.96MB) 展開図3(0.85MB) 図解NoMI-A401 ミッション(2)部品_No.26、MI-A402-1 ミッション(2)部品_No.27、MI-A400 減速ミッション(軸,ギヤー)関係部品_No.26
1個
973 税込1,070
7日以内出荷

BIGM(丸山製作所)ベアリング 6203
部品名称ベアリング 6203 関連資料展開図1(0.81MB) 展開図2(0.81MB) 展開図3(0.81MB) 展開図4(0.83MB) 展開図5(0.81MB) 展開図6(0.81MB) 展開図7(0.81MB) 展開図8(0.84MB) 展開図9(0.81MB) 展開図10(0.74MB) 展開図11(0.95MB) 展開図12(0.95MB) 展開図13(0.81MB) 展開図14(0.95MB) 展開図15(0.95MB) 展開図16(0.78MB) 展開図17(0.78MB) 展開図18(0.94MB) 展開図19(0.95MB) 展開図20(0.78MB) 展開図21(0.95MB) 展開図22(0.78MB) 展開図23(0.8MB) 展開図24(0.83MB) 展開図25(0.81MB) 展開図26(0.81MB) 展開図27(0.81MB) 展開図28(0.75MB) 図解NoMS551DR4 エンジン クランクシャフト部品_No.11、MS550RCY-3 エンジン クランクシャフト部品_No.11、MS653DA-Y エンジン カムシャフト、クランクシャフト、フライホイール部品_No.70、MS753DNR-Y エンジン カムシャフト、クランクシャフト、フライホイール部品_No.70、MS753DR6S-Y エンジン カムシャフト、クランクシャフト、フライホイール部品_No.14、L90AS カムシャフト、クランクシャフト部品_No.70、MS753DR4T2-Y エンジン カムシャフト、クランクシャフト部品_No.70、MS651DR4-Y エンジン クランクシャフト部品_No.11、MS653DFR-Y エンジン カムシャフト、クランクシャフト部品_No.70、MS550DR4 エンジン クランクシャフト部品_No.11、MS753DR4T-Y エンジン カムシャフト、クランクシャフト、フライホイール部品_No.70、MS650DNR-3Y エンジン クランクシャフト部品_No.11、MS650RCY-3 エンジン クランクシャフト部品_No.11など
1個
1,198 税込1,318
7日以内出荷

BIGM(丸山製作所)ベアリング 6203ZZ
規格#6203ZZ 関連資料展開図1(1.04MB) 展開図2(1.18MB) 展開図3(1.18MB) 展開図4(1.19MB) 展開図5(1.19MB) 展開図6(1.05MB) 展開図7(1.05MB) 展開図8(0.88MB) 展開図9(0.86MB) 展開図10(1.05MB) 展開図11(0.83MB) 展開図12(0.83MB) 展開図13(1.09MB) 展開図14(1.08MB) 展開図15(1.04MB) 展開図16(1.09MB) 展開図17(1.03MB) 展開図18(1.09MB) 展開図19(1.09MB) 展開図20(1.03MB) 展開図21(1.11MB) 展開図22(1.09MB) 展開図23(1.1MB) 展開図24(1.03MB) 展開図25(1.12MB) 展開図26(1.04MB) 展開図27(1.04MB) 展開図28(1.04MB) 展開図29(1.04MB) 展開図30(0.89MB) 展開図31(0.89MB) 展開図32(1.02MB) 展開図33(1.01MB) 展開図34(1.02MB) 展開図35(1.01MB) 展開図36(1.05MB) 展開図37(1.05MB) 展開図38(0.89MB) 展開図39(0.89MB) 図解NoMSV613-K-A(13×130M) マキトリソウチ部品_No.4、GSL205-H マキトリソウチ部品 ベアリング 6203ZZ_No.4、MSV413B-K マキトリソウチ部品_No.4、GSL305-H マキトリソウチ部品 ベアリング 6203ZZ_No.4、MSV313B-M-2 -A マキトリソウチ部品_No.4、GKSL3304 マキトリソウチ部品_No.4、MSV413B-M-2-A マキトリソウチ部品_No.4、MSL330-K -A 巻取装置部品_No.4、GKSL3302 マキトリソウチ部品_No.4、MSV415L(8.5) マキトリソウチ部品_No.4、MSV613L(13) マキトリソウチ部品_No.7、MSV613L(11.5) マキトリソウチ部品_No.7、MSV313B-M マキトリソウチ部品_No.4、MSV413B-M-A(8.5) マキトリソウチ部品_No.4、GSL204-M マキトリソウチ部品 ベアリング 6203ZZ_No.7、MLSL3315 巻取装置部品_No.4、MSV313B-K-2-A マキトリソウチ部品_No.4など
1個
1,198 税込1,318
7日以内出荷

BIGM(丸山製作所)ベアリング(6203DDU)
部品名称ベアリング(6203DDU) 関連資料展開図1(1.09MB) 展開図2(1.13MB) 展開図3(1.05MB) 展開図4(1.05MB) 展開図5(0.62MB) 展開図6(1.04MB) 展開図7(0.62MB) 展開図8(1.04MB) 展開図9(1.05MB) 展開図10(0.62MB) 展開図11(1.04MB) 展開図12(0.62MB) 展開図13(0.67MB) 展開図14(0.67MB) 図解NoSSA-Z600T 薬剤タンク 撹拌部品_No.47、SSA-Z601MAT 撹拌部品_No.6、SSA-V1010C 走行第1ミッション分解部品_No.71、SSA-Z600MA 薬剤タンク・撹拌部品_No.47、SSA-Z600 薬剤タンク・撹拌部品_No.47、SSA-Z600V-1 撹拌部品_No.6、SSA-Z600VT 薬剤タンク、攪拌部品_No.47、SSA-Z600VT-1 攪拌部品_No.6、SSA-Z601VT 攪拌部品_No.6、SSA-V1010 走行第1ミッション分解部品_No.62、SSA-Z600MAT 薬剤タンク・撹拌部品_No.47、SSA-Z600V 薬剤タンク 撹拌部品_No.47、SSA-Z600MA-1 撹拌部品_No.6、SSA-Z600MAT-1 撹拌部品_No.6
1個
1,798 税込1,978
7日以内出荷

BIGM(丸山製作所)ベアリング6203LLB
部品名称ベアリング6203LLB 関連資料展開図1(1.23MB) 展開図2(1.47MB) 展開図3(1.22MB) 展開図4(1.41MB) 図解NoCDA-4 薬剤タンク部品_No.196、CDM-2 タンク スターフィーダ 調量装置部品_No.123、CDM-2 スターフィーダASSY 減速ギヤーASSY部品_No.221、CDA-4 スターフィーダ部品_No.267
1個
1,424 税込1,566
7日以内出荷

BIGM(丸山製作所)ベアリング6203DDU
部品名称ベアリング6203DDU 関連資料展開図1(1MB) 展開図2(0.87MB) 展開図3(0.89MB) 展開図4(0.89MB) 展開図5(0.91MB) 展開図6(0.91MB) 展開図7(1MB) 展開図8(1MB) 展開図9(1MB) 展開図10(1MB) 展開図11(0.89MB) 展開図12(0.89MB) 展開図13(1MB) 展開図14(1MB) 展開図15(1MB) 展開図16(1MB) 展開図17(0.91MB) 展開図18(0.97MB) 展開図19(0.97MB) 展開図20(0.99MB) 展開図21(0.99MB) 展開図22(1.2MB) 展開図23(1.2MB) 展開図24(1MB) 展開図25(1.4MB) 展開図26(1MB) 展開図27(1.4MB) 展開図28(1.02MB) 展開図29(1.02MB) 展開図30(1.01MB) 展開図31(1.01MB) 展開図32(1.01MB) 展開図33(1.01MB) 展開図34(1.01MB) 展開図35(1.01MB) 展開図36(1MB) 展開図37(1.4MB) 展開図38(1MB) 展開図39(1.4MB) 展開図40(1.02MB) 展開図41(1.02MB) 展開図42(1.02MB) 展開図43(1.01MB) 展開図44(1.01MB) 展開図45(1.01MB) 展開図46(0.99MB) 展開図47(1MB) 展開図48(1.4MB) 展開図49(1.4MB) 展開図50(1MB) 図解NoMSA613R3-K-A PTOミッション部品_No.11、MSA413R3-K-A(8.5) PTOミッション部品_No.11、MSA613R2TS-K-1 PTOミッション部品_No.11、MSA613R2T-M-1 PTOミッション部品_No.11、MSA613R2T-K-1 PTOミッション部品_No.11、MSA413R2T-M ポンプ台組立、PTOミッション部品_No.74、MSA655DR4S-K(11.5) PTOミッション部品_No.11、MS653DR4T2-K PTOミッション部品_No.11、MSA513R2TS-M-1 PTOミッション部品_No.11、MS653DR6S-Y PTOミッション部品_No.11、MS653DR6T2-K PTOミッション部品_No.11、MSA513R2T-K-1 PTOミッション部品_No.11、MSA513R2TS-K-1 PTOミッション部品_No.11、MS753DR6T2-Y PTOミッション部品_No.11、MS653DR6S-K -A PTOミッション部品_No.11など
1個
1,098 税込1,208
7日以内出荷

BIGM(丸山製作所)ベアリング #6203DD
規格#6203DD 部品名称ベアリング #6203DD 関連資料展開図1(1.07MB) 展開図2(1.05MB) 展開図3(1.07MB) 展開図4(1.03MB) 展開図5(1.03MB) 展開図6(1.03MB) 展開図7(1.03MB) 展開図8(0.94MB) 展開図9(0.94MB) 展開図10(0.94MB) 展開図11(0.94MB) 展開図12(0.94MB) 展開図13(0.94MB) 展開図14(0.94MB) 展開図15(0.94MB) 展開図16(0.94MB) 展開図17(0.94MB) 展開図18(0.94MB) 展開図19(0.94MB) 展開図20(0.94MB) 展開図21(0.94MB) 展開図22(0.94MB) 展開図23(0.94MB) 展開図24(0.94MB) 展開図25(0.94MB) 展開図26(0.94MB) 展開図27(0.94MB) 展開図28(0.94MB) 展開図29(1.06MB) 展開図30(0.94MB) 展開図31(0.94MB) 展開図32(0.94MB) 展開図33(0.94MB) 展開図34(0.94MB) 展開図35(0.94MB) 展開図36(1.07MB) 展開図37(0.94MB) 展開図38(1.19MB) 展開図39(1.59MB) 展開図40(1.51MB) 展開図41(1.57MB) 展開図42(1.57MB) 展開図43(0.92MB) 展開図44(0.92MB) 図解NoBSA-420JESG G-4S カウンターシャフト クラッチ部品_No.35、BSA-420JES カウンターシャフト、クラッチ部品_No.35、BSA-420JDESG G-4S カウンターシャフト、クラッチ部品_No.35、BSA-411S 2ミッション デフ部品_No.35、BSA-410S ミッション デフ (1)部品_No.35、BSA-420JDES カウンターシャフト、クラッチ部品_No.35、SSA-S551 主クラッチ部品_No.19、BSA-420JDAS カウンターシャフト クラッチ部品_No.35、BSA-420JS 2001ネン カウンターシャフト、クラッチ部品_No.35、BSA-420JDESG G-3 カウンターシャフト、クラッチ部品_No.35、BSA-420JEW カウンターシャフト、クラッチ部品_No.35、BSA-420JESG G-4 カウンターシャフト、クラッチ部品_No.35、BSA-420JESG G-3 カウンターシャフト、クラッチ部品_No.35、BSA-420JW カウンターシャフト、クラッチ部品_No.35など
1個
999 税込1,099
7日以内出荷

単列深溝玉軸受は、転がり軸受の中で最も代表的な形式であり、その用途は広い。内輪・外輪に設けられた軌道の溝は、転動する玉の半径より、わずかに大きい半径の円弧の横断面をなしている。ラジアル荷重のほかに、両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。摩擦トルクが小さく、高速回転する箇所や低騒音、低振動が要求される用途にも適しています。
シールド形状両側接触ゴムシール形 材質(本体)高炭素クロム軸受鋼
1個
309 税込340
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

BIGM(丸山製作所)ベアリング 6203Z
規格#6203Z 関連資料展開図1(0.72MB) 展開図2(0.72MB) 展開図3(0.72MB) 展開図4(0.78MB) 展開図5(0.77MB) 展開図6(0.72MB) 展開図7(0.72MB) 展開図8(0.79MB) 展開図9(0.64MB) 展開図10(0.71MB) 展開図11(0.72MB) 展開図12(0.85MB) 展開図13(0.93MB) 展開図14(0.69MB) 展開図15(0.84MB) 展開図16(0.93MB) 展開図17(1.14MB) 展開図18(0.72MB) 展開図19(0.74MB) 展開図20(0.74MB) 展開図21(0.78MB) 展開図22(0.78MB) 展開図23(0.65MB) 展開図24(0.65MB) 展開図25(0.85MB) 展開図26(1.06MB) 展開図27(0.94MB) 展開図28(0.98MB) 展開図29(0.66MB) 展開図30(1.01MB) 展開図31(1.01MB) 展開図32(0.96MB) 展開図33(1.22MB) 展開図34(0.96MB) 展開図35(1.22MB) 展開図36(1.16MB) 展開図37(0.98MB) 展開図38(0.94MB) 展開図39(0.94MB) 展開図40(0.94MB) 展開図41(0.94MB) 展開図42(0.94MB) 展開図43(0.94MB) 展開図44(0.94MB) 展開図45(0.96MB) 展開図46(0.96MB) 展開図47(0.94MB) 展開図48(0.94MB) 展開図49(0.95MB) 展開図50(0.95MB) 図解NoSSA-F1010 薬剤タンク部品_No.24、BSM-1040SLT-C2S 薬剤タンク 撹拌部品_No.40、MS410RCA-K ブレーキ、カウンタ部品_No.22、BSM-1670SLT 撹拌部品_No.11、BSM-830SLT-C2 薬剤タンク部品_No.41、SSA-α510DX 薬剤タンク部品_No.32、MS510ENR-2M ホース巻取機部品_No.24、MS510ESR-2K ホース巻取機部品_No.24、MS510ENR-2M-1 ホース巻取機部品_No.22、MS310ESL-2K ドラムストッパ部品_No.12、SSA-N550DX 攪拌部品_No.6、SSA-α1001ST 攪拌,テンション部品_No.6、MS310ESL-3K ドラムストッパ部品_No.12、SSA-C610 テンションプーリ部品_No.20、MS410ENA-3K テンション部品_No.32、エクセル500 撹拌 テンション部品_No.6、SSA-α1003 攪拌,テンション部品_No.6、SSA-N500 撹拌部品_No.6、MS313ESL-M ドラムストッパ部品_No.12など
1個
1,198 税込1,318
7日以内出荷

ボールベアリング 6200番台 2RZ (両側非接触ゴムシール形) モノタロウ 動画あり
ベアリングの中で最も多方面に活用されている深みぞ玉軸受。深溝玉軸受は、内輪・外輪とも軌道は円弧状の深い溝になっておりラジアル荷重、両方向のアキシアル荷重、又はそれらの組合せである合成荷重を受けることができ、高速回転にも適しています。シールド形は、金属のシールド板を外輪に固定し、内輪シール面のV溝とのラビリンスすきまを形成しています。
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼 シールド形状両側非接触ゴムシール形 荷重方向ラジアル 外輪タイプフラット 軌道輪形状深溝玉軸受 軌道輪列数単列
1個
239 税込263
当日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

部品名称ボールベアリング 6203C3 関連資料展開図1(1.12MB) 展開図2(1.13MB) 図解NoMDJ81G-30 -A クランクケース,シリンダ,スタータ部品_No.7、MDJ82G-30 クランクケース,シリンダ,スタータ部品_No.7
1個
819 税込901
7日以内出荷


転がり軸受の中で最も多く使用される軸受です。軌道溝は、転動する玉の半径より、わずかに大きい半径の円弧になっており、玉と軌道は点で接触します。深溝玉軸受はラジアル荷重、アキシアル荷重およびこれらの合成荷重を受けることができます。構造が簡単なため、容易に精度の高いものが得られ、高速回転にも適しています。
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼 JIS等級0 シールド形状両側接触ゴムシール形 荷重方向ラジアル 外輪タイプフラット 軌道輪形状深溝玉軸受 軌道輪列数単列 転動体材質高炭素クロム軸受鋼 ベアリング番台6200
1個
379 税込417
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

単列深溝玉軸受は、転がり軸受の中で最も代表的な形式であり、その用途は広い。内輪・外輪に設けられた軌道の溝は、転動する玉の半径より、わずかに大きい半径の円弧の横断面をなしている。ラジアル荷重のほかに、両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。摩擦トルクが小さく、高速回転する箇所や低騒音、低振動が要求される用途にも適しています。
1個
259 税込285
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (39種類の商品があります)