カテゴリ

  • メカニカル部品(64)
    • ボールベアリング(深溝玉軸受)(37)
  • バイク純正部品(7)
    • KAWASAKI(カワサキ)-品番先頭文字-60(1)
  • バイク部品(4)
  • はんだ関連・静電気対策用品(4)
  • 農業機械(4)
  • パソコン/周辺機器(3)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • 制御機器(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 作業工具(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
内径(Φmm)
外径(Φmm)
幅(mm)
番台
6200
外輪タイプ
フラット・止め輪付き
JIS等級
等級0・等級5
軌道輪形状
深溝玉軸受
軌道輪列数
単列
質量(g)
32・37・45・66・106・128・199・288・366・398・454・601・783・990・1070・1180・1400・1790・2150・3140・質量(g)をもっと見る
面取寸法r(mm)
0.6・1・1.1・1.5・2・2.1・3・4
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「6205 c3」の検索結果

関連キーワード
92件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ボール ベアリング #6205C3 601B6205 Kawasakiボール ベアリング #6205C3 601B6205Kawasaki
959税込1,055
1個
当日出荷
代表車種ZR400G8F主な適合純正品番601B6205G主な適合車種ZEPHYR X-2004、ELIMINATOR 250V-1999
単列深溝玉軸受 6205C3 NSK(日本精工)単列深溝玉軸受 6205C3NSK(日本精工)
479税込527
1個
当日出荷
・単列深溝玉軸受は、転がり軸受の中でも最も代表的な形式です。・ラジアル荷重のほかに、両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。・摩擦トルクが小さく、高速回転する箇所や低騒音、低振動が要求される用途に最も適しています。
仕様止め輪なし外径D(Φmm)52幅B(mm)15番号【NSK】6205C3E寸法r(mm)最小1内径d(Φmm)25呼び番号6205シールド形状開放形軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列
深溝玉軸受 6200番台 開放形 C3隙間 NTN(エヌティーエヌ)深溝玉軸受 6200番台 開放形 C3隙間NTN(エヌティーエヌ)(88件のレビュー)
469税込516
1個
当日出荷から翌々日出荷
ラジアル内部すきまC3
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼内部すきま予圧記号C3JIS等級0シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
深溝玉軸受 6200番台 接触シール形(LLU) C3隙間 NTN(エヌティーエヌ)深溝玉軸受 6200番台 接触シール形(LLU) C3隙間NTN(エヌティーエヌ)(97件のレビュー)
599税込659
1個
当日出荷
重荷重、衝撃荷重を負荷し、しめしろが大きい
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼内部すきま予圧記号C3グリース記号-シールド形状両側接触シール形軌道輪形状深溝玉軸受ベアリング番台6200
深溝玉軸受 6200番台 開放形 C3隙間 NSK(日本精工)深溝玉軸受 6200番台 開放形 C3隙間NSK(日本精工)(14件のレビュー)
479税込527
1個
当日出荷から5日以内出荷
シールド形状開放形軌道輪形状深溝玉軸受外輪タイプフラット軌道輪列数単列材質(本体)高炭素クロム軸受鋼内部すきま予圧記号C3荷重方向ラジアル転動体材質高炭素クロム軸受鋼
深溝玉軸受 6200番台 開放形 C3P5 NTN(エヌティーエヌ)深溝玉軸受 6200番台 開放形 C3P5NTN(エヌティーエヌ)(2件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷から4日以内出荷
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼内部すきま予圧記号C3JIS等級5シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼ベアリング番台6200
ベアリング(ボール) R-6205C3 92045-1061 Kawasakiベアリング(ボール) R-6205C3 92045-1061Kawasaki
2,198税込2,418
1個
4日以内出荷
代表車種KMX80-B5
深溝玉軸受 6200番台 非接触シール形(LLB) C3隙間 NTN(エヌティーエヌ)深溝玉軸受 6200番台 非接触シール形(LLB) C3隙間NTN(エヌティーエヌ)(22件のレビュー)
619税込681
1個
当日出荷から12日以内出荷
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼内部すきま予圧記号C3使用条件重荷重、衝撃荷重を負荷し、しめしろが大きいグリース記号-使用例鉄道車両用車軸、振動スクリーンJIS等級0シールド形状両側非接触シール形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼ベアリング番台6200
深溝玉軸受 6200番台 接触シール形(LLU) C3/5K NTN(エヌティーエヌ)深溝玉軸受 6200番台 接触シール形(LLU) C3/5KNTN(エヌティーエヌ)(26件のレビュー)
599税込659
1個
当日出荷から4日以内出荷
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼内部すきま予圧記号C3グリース記号5K(マルテンプSRL、共同油脂)シールド形状両側接触シール形軌道輪形状深溝玉軸受ベアリング番台6200
深溝玉軸受 6200番台 開放形 NTN(エヌティーエヌ)深溝玉軸受 6200番台 開放形NTN(エヌティーエヌ)(143件のレビュー)
239税込263
1個
当日出荷から6日以内出荷
ベアリングの中で最も多方面に活用されている深みぞ玉軸受。深溝玉軸受は、内輪・外輪とも軌道は円弧状の深い溝になっておりラジアル荷重、両方向のアキシアル荷重、又はそれらの組合せである合成荷重を受けることができ、高速回転にも適しています。シールド形は、金属のシールド板を外輪に固定し、内輪シール面のV溝とのラビリンスすきまを形成しています。
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
深溝玉軸受 6200番台 ZZ C3隙間 NTN(エヌティーエヌ)深溝玉軸受 6200番台 ZZ C3隙間NTN(エヌティーエヌ)(20件のレビュー)
539税込593
1個
当日出荷
ラジアル内部すきまC3
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼内部すきま予圧記号C3グリース記号-JIS等級0シールド形状両側シールド形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼ベアリング番台6200
深溝玉軸受 6200番台 開放型 JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)深溝玉軸受 6200番台 開放型JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)(1件のレビュー)
359税込395
1個
当日出荷から9日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
深溝玉軸受 6200番台 LLU (両側接触ゴムシール形) NTN(エヌティーエヌ)深溝玉軸受 6200番台 LLU (両側接触ゴムシール形)NTN(エヌティーエヌ)(330件のレビュー)
299税込329
1個ほか
当日出荷
ベアリングの中で最も多方面に活用されている深みぞ玉軸受。深溝玉軸受は、内輪・外輪とも軌道は円弧状の深い溝になっておりラジアル荷重、両方向のアキシアル荷重、又はそれらの組合せである合成荷重を受けることができ、高速回転にも適しています。シールド形は、鋼板に合成ゴムを固着したシール板を外輪に固定しシール先端部は内輪シール面のV溝側面に接触している。
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状両側接触ゴムシール形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
ベアリング(ボール) HR6205C3 92045-0009 Kawasakiベアリング(ボール) HR6205C3 92045-0009Kawasaki
2,198税込2,418
1個
5日以内出荷
代表車種ZX600-K1H
単列深溝玉軸受 開放型 C3すきま(すきま大) SKF(日本エスケイエフ)単列深溝玉軸受 開放型 C3すきま(すきま大)SKF(日本エスケイエフ)
419税込461
1個
当日出荷から120日以内出荷
深溝玉軸受は汎用性の高い軸受で、特に高速および超高速に適しています。Explorer仕様の型番では精度や内部形状の最適化、特殊熱処理の採用により下記性能が向上しています。動荷重負荷容量を向上します。騒音・振動レベルを低減します。摩擦熱を低減し、軸受実用寿命の大幅な延長を実現します。
ボールベアリング25mm52mm6205-2Z/C3HT SKF(日本エスケイエフ)ボールベアリング25mm52mm6205-2Z/C3HTSKF(日本エスケイエフ)
5,698税込6,268
1個
7日以内出荷
SKF 深溝ボールベアリングは、特に汎用性が高い製品です。高速及び超高速に適しており、両方向のラジアル荷重とアキシャル荷重に対応し、メンテナンスはほとんど必要ありません。深溝ボールベアリングは、SKF で最も広く使用されているベアリングタイプであるため内径 25 mm、外径 52 mm となっています。ベアリングはスチール製です 円筒穴タイプ
仕様●内径:25mm●外径:52mm●レース幅:15mm●コード番号:207-6650アズワン品番65-7925-58
ボールベアリング25mm57.9mm6205 NR/C3 SKF(日本エスケイエフ)ボールベアリング25mm57.9mm6205 NR/C3SKF(日本エスケイエフ)
5,898税込6,488
1個
7日以内出荷
SKF 深溝ボールベアリングは、特に汎用性が高い製品です。高速及び超高速に適しており、両方向のラジアル荷重とアキシャル荷重に対応し、メンテナンスはほとんど必要ありません。深溝ボールベアリングは、SKF で最も広く使用されているベアリングタイプであるため内径 25 mm、外径 57.9 mm です。ベアリングはスチール製です 円筒穴タイプ
仕様●内径:25mm●外径:57.9mm●レース幅:15mm●エンドタイプ:オープン●コード番号:207-6647アズワン品番65-7932-16
[6205ZZC3]深溝玉軸受 エスコ[6205ZZC3]深溝玉軸受エスコ
720税込792
1個
当日出荷
用途自動車:後輪、トランスミッション、電装品、電気:標準電動機、家庭電気器具、その他:計器類、内燃機関、建設機械、鉄道車両、荷役運搬機械、農業機械、各種産業機械など材質高炭素クロム軸受鋼寸法d(mm)25寸法D(mm)52寸法B(mm)15アズワン品番64-7971-76軌道輪形状深溝玉軸受
単列深溝玉軸受 6205DDC3 NSK(日本精工)単列深溝玉軸受 6205DDC3NSK(日本精工)
629税込692
1個
当日出荷
・単列深溝玉軸受は、転がり軸受の中でも最も代表的な形式です。・ラジアル荷重のほかに、両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。・摩擦トルクが小さく、高速回転する箇所や低騒音、低振動が要求される用途に最も適しています。
仕様止め輪なし外径D(Φmm)52幅B(mm)15番号【NSK】6205DDUC3E寸法r(mm)最小1内径d(Φmm)25呼び番号6205シール・シールド両側接触シール形軌道輪形状深溝玉軸受
単列深溝玉軸受 6205ZZC3 NSK(日本精工)単列深溝玉軸受 6205ZZC3NSK(日本精工)
549税込604
1個
当日出荷
・単列深溝玉軸受は、転がり軸受の中でも最も代表的な形式です。・ラジアル荷重のほかに、両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。・摩擦トルクが小さく、高速回転する箇所や低騒音、低振動が要求される用途に最も適しています。
仕様止め輪なし外径D(Φmm)52幅B(mm)15番号【NSK】6205ZZC3E寸法r(mm)最小1内径d(Φmm)25呼び番号6205シール・シールド両側シールド形軌道輪形状深溝玉軸受
単列深溝玉軸受 6205VVC3 NSK(日本精工)単列深溝玉軸受 6205VVC3NSK(日本精工)
629税込692
1個
当日出荷
・単列深溝玉軸受は、転がり軸受の中でも最も代表的な形式です。・ラジアル荷重のほかに、両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。・摩擦トルクが小さく、高速回転する箇所や低騒音、低振動が要求される用途に最も適しています。
仕様止め輪なし外径D(Φmm)52幅B(mm)15番号【NSK】6205VVC3E寸法r(mm)最小1内径d(Φmm)25呼び番号6205シール・シールド両側非接触シール形軌道輪形状深溝玉軸受
深溝玉軸受 6200番台 ZZ NTN(エヌティーエヌ)深溝玉軸受 6200番台 ZZNTN(エヌティーエヌ)(193件のレビュー)
279税込307
1個ほか
当日出荷から4日以内出荷
ベアリングの中で最も多方面に活用されている深みぞ玉軸受。深溝玉軸受は、内輪・外輪とも軌道は円弧状の深い溝になっておりラジアル荷重、両方向のアキシアル荷重、又はそれらの組合せである合成荷重を受けることができ、高速回転にも適しています。シールド形は、金属のシールド板を外輪に固定し、内輪シール面のV溝とのラビリンスすきまを形成しています。
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状両側シールド形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
ボールベアリング25mm52mm6205-2RSH/C3WT SKF(日本エスケイエフ)ボールベアリング25mm52mm6205-2RSH/C3WTSKF(日本エスケイエフ)
6,998税込7,698
1個
欠品中
SKF 深溝ボールベアリングは、特に汎用性が高い製品です。高速及び超高速に適しており、両方向のラジアル荷重とアキシャル荷重に対応し、メンテナンスはほとんど必要ありません。深溝ボールベアリングは、SKF で最も広く使用されているベアリングタイプであるため内径 25 mm、外径 52 mm となっています。ベアリングはスチール製です 円筒穴タイプ
仕様●内径:25mm●外径:52mm●レース幅:15mm●コード番号:207-6483アズワン品番65-7932-11
単列深溝玉軸受 6205ZZC3-D4M NSK(日本精工)単列深溝玉軸受 6205ZZC3-D4MNSK(日本精工)
549税込604
1個
翌々日出荷
・単列深溝玉軸受は、転がり軸受の中でも最も代表的な形式です。・ラジアル荷重のほかに、両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。・摩擦トルクが小さく、高速回転する箇所や低騒音、低振動が要求される用途に最も適しています。
仕様止め輪なし外径D(Φmm)52幅B(mm)15番号【NSK】6205ZZC3E寸法r(mm)最小1内径d(Φmm)25呼び番号6205シール・シールド両側シールド形軌道輪形状深溝玉軸受
深溝玉軸受 6200番台 Z C3 NTN(エヌティーエヌ)深溝玉軸受 6200番台 Z C3NTN(エヌティーエヌ)(7件のレビュー)
519税込571
1個
当日出荷から4日以内出荷
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼内部すきま予圧記号C3JIS等級0シールド形状片側シールド形軌道輪形状深溝玉軸受転動体材質高炭素クロム軸受鋼
DGBB 6205 TNH C3 7700115 KTMDGBB 6205 TNH C3 7700115KTM
4,998税込5,498
1個
31日以内出荷
深溝玉軸受 6200番台 VV C3隙間 NSK(日本精工)深溝玉軸受 6200番台 VV C3隙間NSK(日本精工)(5件のレビュー)
629税込692
1個
当日出荷から5日以内出荷
シールド形状両側非接触シール形軌道輪形状深溝玉軸受外輪タイプフラット軌道輪列数単列材質(本体)高炭素クロム軸受鋼内部すきま予圧記号C3グリース記号-JIS等級0荷重方向ラジアル転動体材質高炭素クロム軸受鋼
深溝玉軸受 6200番台 ZZ C3/5K NTN(エヌティーエヌ)深溝玉軸受 6200番台 ZZ C3/5KNTN(エヌティーエヌ)(7件のレビュー)
539税込593
1個
当日出荷から6日以内出荷
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼内部すきま予圧記号C3グリース記号5K(マルテンプSRL)JIS等級0シールド形状両側鋼板シールド形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼ベアリング番台6200
単列深溝玉軸受 NSK(日本精工)単列深溝玉軸受NSK(日本精工)(2件のレビュー)
629税込692
1個
当日出荷から4日以内出荷
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼内部すきま予圧記号C3JIS等級0シールド形状両側接触シール形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
深溝玉軸受 6200番台 LLB (両側非接触ゴムシール形) NTN(エヌティーエヌ)深溝玉軸受 6200番台 LLB (両側非接触ゴムシール形)NTN(エヌティーエヌ)(93件のレビュー)
299税込329特価
1個ほか
当日出荷から翌々日出荷
ベアリングの中で最も多方面に活用されている深みぞ玉軸受。深溝玉軸受は、内輪・外輪とも軌道は円弧状の深い溝になっておりラジアル荷重、両方向のアキシアル荷重、又はそれらの組合せである合成荷重を受けることができ、高速回転にも適しています。シールド形は、鋼板に合成ゴムを固着したシール板を外輪に固定しシール先端部は内輪シール面のV溝に沿ってラビリンスすきまを形成。
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状両側非接触シール形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
深溝玉軸受 6200番台 ZZNR C3/5K NTN(エヌティーエヌ)深溝玉軸受 6200番台 ZZNR C3/5KNTN(エヌティーエヌ)
599税込659
1個
当日出荷
軌道輪形状深溝玉軸受ベアリング番台6200
深溝玉軸受 6200番台 ZZ C3 グリス指定品 NTN(エヌティーエヌ)深溝玉軸受 6200番台 ZZ C3 グリス指定品NTN(エヌティーエヌ)
519税込571
1個
当日出荷から5日以内出荷
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼内部すきま予圧記号C3JIS等級0シールド形状両側シールド形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
深溝玉軸受 6200番台 Z C3 NSK(日本精工)深溝玉軸受 6200番台 Z C3NSK(日本精工)
549税込604
1個
4日以内出荷
ベアリング番台6200
CUSC D25x52x15 6205 2RS1 C3 AP8110093 piaggio(ピアッジオグループ)CUSC D25x52x15 6205 2RS1 C3 AP8110093piaggio(ピアッジオグループ)
19,980税込21,978
1個
31日以内出荷
深溝玉軸受 6200番台 ZZ C3/NS7 NSK(日本精工)深溝玉軸受 6200番台 ZZ C3/NS7NSK(日本精工)
549税込604
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
軌道輪形状深溝玉軸受ベアリング番台6200
深溝玉軸受 L1C3P6 NTN(エヌティーエヌ)深溝玉軸受 L1C3P6NTN(エヌティーエヌ)
979税込1,077
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
軌道輪形状深溝玉軸受
CUSC D25x52x15 6205 2RS1 C3 AP8106806 piaggio(ピアッジオグループ)CUSC D25x52x15 6205 2RS1 C3 AP8106806piaggio(ピアッジオグループ)
13,980税込15,378
1個
31日以内出荷
深溝玉軸受 6200番台 ZZ C3すきま JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)深溝玉軸受 6200番台 ZZ C3すきまJTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)
429税込472
1個
3日以内出荷から10日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応軌道輪形状深溝玉軸受ベアリング番台6200
深溝玉軸受 6200番台 接触シール型(DDU)C3隙間 NSK(日本精工)深溝玉軸受 6200番台 接触シール型(DDU)C3隙間NSK(日本精工)
629税込692
1個
3日以内出荷から5日以内出荷
ベアリング番台6200
深溝玉軸受 6200番台 接触シール型(DDU)C3/NS7 NSK(日本精工)深溝玉軸受 6200番台 接触シール型(DDU)C3/NS7NSK(日本精工)
629税込692
1個
4日以内出荷
軌道輪形状深溝玉軸受ベアリング番台6200