代表車種ZR1100-A10
1個
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
代表車種ZX750-G3
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
こんなお得な商品も!

深溝玉軸受 6200番台 開放形
モノタロウ
¥139~
税込¥153~
ベアリングの中で最も多方面に活用されている深みぞ玉軸受。深溝玉軸受は、内輪・外輪とも軌道は円弧状の深い溝になっておりラジアル荷重、両方向のアキシアル荷重、又はそれらの組合せである合成荷重を受けることができ、高速回転にも適しています。シールド形は、金属のシールド板を外輪に固定し、内輪シール面のV溝とのラビリンスすきまを形成しています。
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼
JIS等級0
シールド形状開放形
荷重方向ラジアル
外輪タイプフラット
軌道輪形状深溝玉軸受
軌道輪列数単列
転動体材質高炭素クロム軸受鋼
ベアリングの中で最も多方面に活用されている深みぞ玉軸受。深溝玉軸受は、内輪・外輪とも軌道は円弧状の深い溝になっておりラジアル荷重、両方向のアキシアル荷重、又はそれらの組合せである合成荷重を受けることができ、高速回転にも適しています。シールド形は、鋼板に合成ゴムを固着したシール板を外輪に固定しシール先端部は内輪シール面のV溝側面に接触している。
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼
JIS等級0
シールド形状両側接触ゴムシール形
荷重方向ラジアル
外輪タイプフラット
軌道輪形状深溝玉軸受
軌道輪列数単列
転動体材質高炭素クロム軸受鋼
こんなお得な商品も!

深溝玉軸受 6200番台 ZZ
モノタロウ
¥129~
税込¥142~
ベアリングの中で最も多方面に活用されている深みぞ玉軸受。深溝玉軸受は、内輪・外輪とも軌道は円弧状の深い溝になっておりラジアル荷重、両方向のアキシアル荷重、又はそれらの組合せである合成荷重を受けることができ、高速回転にも適しています。シールド形は、金属のシールド板を外輪に固定し、内輪シール面のV溝とのラビリンスすきまを形成しています。
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼
JIS等級0
シールド形状両側シールド形
荷重方向ラジアル
外輪タイプフラット
軌道輪形状深溝玉軸受
軌道輪列数単列
転動体材質高炭素クロム軸受鋼
ベアリングの中で最も多方面に活用されている深みぞ玉軸受。深溝玉軸受は、内輪・外輪とも軌道は円弧状の深い溝になっておりラジアル荷重、両方向のアキシアル荷重、又はそれらの組合せである合成荷重を受けることができ、高速回転にも適しています。シールド形は、鋼板に合成ゴムを固着したシール板を外輪に固定しシール先端部は内輪シール面のV溝に沿ってラビリンスすきまを形成。
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼
JIS等級0
シールド形状両側非接触シール形
荷重方向ラジアル
外輪タイプフラット
軌道輪形状深溝玉軸受
軌道輪列数単列
転動体材質高炭素クロム軸受鋼
こんなお得な商品も!

深溝玉軸受 6200番台 開放形
モノタロウ
¥139~
税込¥153~
単列深溝玉軸受は、転がり軸受の中で最も代表的な形式であり、その用途は広い。内輪・外輪に設けられた軌道の溝は、転動する玉の半径より、わずかに大きい半径の円弧の横断面をなしている。ラジアル荷重のほかに、両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。摩擦トルクが小さく、高速回転する箇所や低騒音、低振動が要求される用途にも適しています。
軌道輪列数単列
ベアリングの中で最も多方面に活用されている深みぞ玉軸受。深溝玉軸受は、内輪・外輪とも軌道は円弧状の深い溝になっておりラジアル荷重、両方向のアキシアル荷重、又はそれらの組合せである合成荷重を受けることができ、高速回転にも適しています。シールド形は、金属のシールド板を外輪に固定し、内輪シール面のV溝とのラビリンスすきまを形成しています。
グリース記号5K(マルテンプSRL、共同油脂)
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼
内部すきま予圧記号CM
JIS等級0
シールド形状両側接触シール形
荷重方向ラジアル
外輪タイプフラット
軌道輪形状深溝玉軸受
軌道輪列数単列
転動体材質高炭素クロム軸受鋼
ベアリング番台6200
ベアリングの中で最も多方面に活用されている深みぞ玉軸受。深溝玉軸受は、内輪・外輪とも軌道は円弧状の深い溝になっておりラジアル荷重、両方向のアキシアル荷重、又はそれらの組合せである合成荷重を受けることができ、高速回転にも適しています。
シールド形状両側接触ゴムシール形
軌道輪形状深溝玉軸受
外輪タイプフラット
軌道輪列数単列
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼
荷重方向ラジアル
ベアリングの中で最も多方面に活用されている深みぞ玉軸受。深溝玉軸受は、内輪・外輪とも軌道は円弧状の深い溝になっておりラジアル荷重、両方向のアキシアル荷重、又はそれらの組合せである合成荷重を受けることができ、高速回転にも適しています。
シールド形状開放形
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼
JIS等級0
荷重方向ラジアル
外輪タイプフラット
軌道輪形状深溝玉軸受
軌道輪列数単列
転動体材質高炭素クロム軸受鋼
こんなお得な商品も!

深溝玉軸受 6200番台 ZZ
モノタロウ
¥129~
税込¥142~
単列深溝玉軸受は、転がり軸受の中で最も代表的な形式であり、その用途は広い。内輪・外輪に設けられた軌道の溝は、転動する玉の半径より、わずかに大きい半径の円弧の横断面をなしている。ラジアル荷重のほかに、両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。摩擦トルクが小さく、高速回転する箇所や低騒音、低振動が要求される用途にも適しています。
用途自動車:後輪、トランスミッション、電装品、電気:標準電動機、家庭電気器具、その他:計器類、内燃機関、建設機械、鉄道車両、荷役運搬機械、農業機械、各種産業機械など
材質高炭素クロム軸受鋼
寸法d(mm)30
寸法D(mm)62
寸法B(mm)16
アズワン品番64-7971-14
軌道輪形状深溝玉軸受
1個
¥1,000
税込¥1,100
当日出荷
ベアリングの中で最も多方面に活用されている深みぞ玉軸受。深溝玉軸受は、内輪・外輪とも軌道は円弧状の深い溝になっておりラジアル荷重、両方向のアキシアル荷重、又はそれらの組合せである合成荷重を受けることができ、高速回転にも適しています。シールド形は、金属のシールド板を外輪に固定し、内輪シール面のV溝とのラビリンスすきまを形成しています。
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼
シールド形状両側非接触ゴムシール形
荷重方向ラジアル
外輪タイプフラット
軌道輪形状深溝玉軸受
軌道輪列数単列
重荷重、衝撃荷重を負荷し、しめしろが大きい
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼
内部すきま予圧記号C3
グリース記号-
シールド形状両側接触シール形
軌道輪形状深溝玉軸受
ベアリング番台6200
・単列深溝玉軸受は、転がり軸受の中でも最も代表的な形式です。・ラジアル荷重のほかに、両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。・摩擦トルクが小さく、高速回転する箇所や低騒音、低振動が要求される用途に最も適しています。
仕様止め輪なし
外径D(Φmm)62
幅B(mm)16
番号【NSK】6206ZZCM
寸法r(mm)最小1
内径d(Φmm)30
呼び番号6206
シールド形状両側シールド形
軌道輪形状深溝玉軸受
軌道輪列数単列
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
用途工作機械主軸、高周波モータ、ガスタービン、遠心分離機、小型自動車前輪、デフピニオン軸
材質高炭素クロム軸受鋼
寸法(mm)d:30、D:62、B:16
アズワン品番64-7969-93
軌道輪形状深溝玉軸受
1個
¥870
税込¥957
翌日出荷
回転や往復運動をする幅広い機械製品の可動部に使用されています(自動車・バイク・機関車・航空機など)。深溝玉軸受タイプで、転がり軸受のなかで使用量がいちばん多く使われています。ラジアル荷重とアキシアル荷重を同時に受けることが出来ます。ご使用上の注意をご使用前に必ずお読みください。
用途自動車:後輪、トランスミッション、電装品、電気:標準電動機、家庭電気器具、その他:計器類、内燃機関、建設機械、鉄道車両、荷役運搬機械、農業機械、各種産業機械など
材質高炭素クロム軸受鋼
寸法(mm)d:30、D:62、B:16
アズワン品番64-7969-40
軌道輪形状深溝玉軸受
1個
¥1,000
税込¥1,100
当日出荷
アズワン品番64-7971-77
軌道輪形状深溝玉軸受
1個
¥1,000
税込¥1,100
当日出荷
・単列深溝玉軸受は、転がり軸受の中でも最も代表的な形式です。・ラジアル荷重のほかに、両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。・摩擦トルクが小さく、高速回転する箇所や低騒音、低振動が要求される用途に最も適しています。
仕様止め輪なし
外径D(Φmm)62
幅B(mm)16
番号【NSK】6206CM
寸法r(mm)最小1
内径d(Φmm)30
呼び番号6206
シール・シールド開放形
軌道輪形状深溝玉軸受
1個
¥1,298
税込¥1,428
翌々日出荷
材質高炭素クロム軸受鋼
寸法d(mm)30
寸法D(mm)62
寸法B(mm)16
アズワン品番64-7972-81
軌道輪形状深溝玉軸受
1個
¥1,130
税込¥1,243
翌日出荷
材質高炭素クロム軸受鋼
寸法d(mm)30
寸法D(mm)62
寸法B(mm)16
アズワン品番64-7972-20
軌道輪形状深溝玉軸受
1個
¥1,130
税込¥1,243
翌日出荷
・単列深溝玉軸受は、転がり軸受の中でも最も代表的な形式です。・ラジアル荷重のほかに、両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。・摩擦トルクが小さく、高速回転する箇所や低騒音、低振動が要求される用途に最も適しています。
仕様止め輪なし
外径D(Φmm)62
幅B(mm)16
番号【NSK】6206VVCM
寸法r(mm)最小1
内径d(Φmm)30
呼び番号6206
シール・シールド両側非接触シール形
軌道輪形状深溝玉軸受
1個
¥1,598
税込¥1,758
翌々日出荷
・単列深溝玉軸受は、転がり軸受の中でも最も代表的な形式です。・ラジアル荷重のほかに、両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。・摩擦トルクが小さく、高速回転する箇所や低騒音、低振動が要求される用途に最も適しています。
仕様止め輪なし
外径D(Φmm)62
幅B(mm)16
番号【NSK】6206ZCM
寸法r(mm)最小1
内径d(Φmm)30
呼び番号6206
シールド形状片側シールド形
軌道輪形状深溝玉軸受
軌道輪列数単列
1個
¥1,498
税込¥1,648
翌々日出荷
・単列深溝玉軸受は、転がり軸受の中でも最も代表的な形式です。・ラジアル荷重のほかに、両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。・摩擦トルクが小さく、高速回転する箇所や低騒音、低振動が要求される用途に最も適しています。
仕様止め輪付き
外径D(Φmm)62
幅B(mm)16
番号【NSK】6206VVNR
寸法a(mm)最大3.28
寸法r(mm)最小1
寸法D1(mm)最大59.61
内径d(Φmm)30
寸法b(mm)最小1.9
呼び番号6206
寸法r0(mm)最大0.6
シール・シールド両側非接触シール形
軌道輪形状深溝玉軸受
1個
¥1,898
税込¥2,088
翌々日出荷
・単列深溝玉軸受は、転がり軸受の中でも最も代表的な形式です。・ラジアル荷重のほかに、両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。・摩擦トルクが小さく、高速回転する箇所や低騒音、低振動が要求される用途に最も適しています。
仕様止め輪なし
外径D(Φmm)62
幅B(mm)16
番号【NSK】6206ZZC3E
寸法r(mm)最小1
内径d(Φmm)30
呼び番号6206
シールド形状両側シールド形
軌道輪形状深溝玉軸受
軌道輪列数単列
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
・単列深溝玉軸受は、転がり軸受の中でも最も代表的な形式です。・ラジアル荷重のほかに、両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。・摩擦トルクが小さく、高速回転する箇所や低騒音、低振動が要求される用途に最も適しています。
仕様止め輪付き
外径D(Φmm)62
幅B(mm)16
番号【NSK】6206DDUNR
寸法a(mm)最大3.28
寸法r(mm)最小1
寸法D1(mm)最大59.61
内径d(Φmm)30
寸法b(mm)最小1.9
呼び番号6206
寸法r0(mm)最大0.6
シール・シールド両側接触シール形
軌道輪形状深溝玉軸受
1個
¥1,898
税込¥2,088
翌々日出荷
SKF 深溝ボールベアリングは、特に汎用性が高い製品です。高速及び超高速に適しており、両方向のラジアル荷重とアキシャル荷重に対応し、メンテナンスはほとんど必要ありません。深溝ボールベアリングは、SKF で最も広く使用されているベアリングタイプであるため内径 30 mm、外径 67.7 mm です。ベアリングはスチール製です 円筒穴タイプ
仕様●内径:30mm●外径:67.7mm●レース幅:16mm●エンドタイプ:オープン●コード番号:207-6651
アズワン品番65-7927-57
1個
¥7,598
税込¥8,358
7日以内出荷
・単列深溝玉軸受は、転がり軸受の中でも最も代表的な形式です。・ラジアル荷重のほかに、両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。・摩擦トルクが小さく、高速回転する箇所や低騒音、低振動が要求される用途に最も適しています。
仕様止め輪付き
外径D(Φmm)62
幅B(mm)16
番号【NSK】6206ZZNR
寸法a(mm)最大3.28
寸法r(mm)最小1
寸法D1(mm)最大59.61
内径d(Φmm)30
寸法b(mm)最小1.9
呼び番号6206
寸法r0(mm)最大0.6
シール・シールド両側シールド形
軌道輪形状深溝玉軸受
1個
¥1,698
税込¥1,868
翌々日出荷
・単列深溝玉軸受は、転がり軸受の中でも最も代表的な形式です。・ラジアル荷重のほかに、両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。・摩擦トルクが小さく、高速回転する箇所や低騒音、低振動が要求される用途に最も適しています。
仕様止め輪付き
外径D(Φmm)62
幅B(mm)16
番号【NSK】6206NR
寸法a(mm)最大3.28
寸法r(mm)最小1
寸法D1(mm)最大59.61
内径d(Φmm)30
寸法b(mm)最小1.9
呼び番号6206
寸法r0(mm)最大0.6
シールド形状開放形
軌道輪形状深溝玉軸受
軌道輪列数単列
1個
¥1,498
税込¥1,648
8日以内出荷
・単列深溝玉軸受は、転がり軸受の中でも最も代表的な形式です。・ラジアル荷重のほかに、両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。・摩擦トルクが小さく、高速回転する箇所や低騒音、低振動が要求される用途に最も適しています。
仕様止め輪なし
外径D(Φmm)62
幅B(mm)16
番号【NSK】6206DDUCM
寸法r(mm)最小1
内径d(Φmm)30
呼び番号6206
シール・シールド両側接触シール形
軌道輪形状深溝玉軸受
1個
¥1,598
税込¥1,758
翌々日出荷
SKF 深溝ボールベアリングは、特に汎用性が高い製品です。高速及び超高速に適しており、両方向のラジアル荷重とアキシャル荷重に対応し、メンテナンスはほとんど必要ありません。深溝ボールベアリングは、SKF で最も広く使用されているベアリングタイプであるため内径 30 mm、外径 62 mm です。ベアリングはスチール製です 円筒穴タイプ
仕様●内径:30mm●外径:62mm●レース幅:16mm●コード番号:207-6660
アズワン品番65-7926-13
1個
¥5,898
税込¥6,488
欠品中
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼
グリース記号2AS(アルバニア S2)
JIS等級5
シールド形状両側接触シール形
荷重方向ラジアル
外輪タイプフラット
軌道輪形状深溝玉軸受
軌道輪列数単列
転動体材質高炭素クロム軸受鋼
ベアリング番台6200
・単列深溝玉軸受は、転がり軸受の中でも最も代表的な形式です。・ラジアル荷重のほかに、両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。・摩擦トルクが小さく、高速回転する箇所や低騒音、低振動が要求される用途に最も適しています。
仕様止め輪なし
外径D(Φmm)62
幅B(mm)16
番号【NSK】6206C3E
寸法r(mm)最小1
内径d(Φmm)30
呼び番号6206
シール・シールド開放形
軌道輪形状深溝玉軸受
1個
¥1,298
税込¥1,428
翌々日出荷
・単列深溝玉軸受は、転がり軸受の中でも最も代表的な形式です。・ラジアル荷重のほかに、両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。・摩擦トルクが小さく、高速回転する箇所や低騒音、低振動が要求される用途に最も適しています。
仕様止め輪なし
外径D(Φmm)62
幅B(mm)16
番号【NSK】6206DDUC3E
寸法r(mm)最小1
内径d(Φmm)30
呼び番号6206
シール・シールド両側接触シール形
軌道輪形状深溝玉軸受
1個
¥1,598
税込¥1,758
8日以内出荷
・転がり軸受の中でも最も多く使用される軸受です。・軌道溝は、転動する玉の半径より、わずかに大きい半径の円弧になっており、玉と軌道は点で接触します。・深溝玉軸受は、ラジアル荷重、アキシアル荷重およびこれらの合成荷重を受けることができます。・構造が簡単なため、容易に精度の高いものが得られ、高速回転にも適しています。
幅B(mm)16
内径d(Φmm)30
止め輪止め輪なし
呼び番号6206
基本動定格荷重Cr(N)19500
基本静定格荷重Cor(N)11300
JIS等級JIS4級
シールド形状開放形
軌道輪形状深溝玉軸受
軌道輪列数単列
許容回転速度(min-1) グリース潤滑11000
許容回転速度(min-1) 油潤滑13000
1個
¥6,298
税込¥6,928
4日以内出荷
SKF 深溝ボールベアリングは、特に汎用性が高い製品です。高速及び超高速に適しており、両方向のラジアル荷重とアキシャル荷重に対応し、メンテナンスはほとんど必要ありません。深溝ボールベアリングは、SKF で最も広く使用されているベアリングタイプであるため内径 30 mm、外径 62 mm です。ベアリングはスチール製です 円筒穴タイプ
仕様●内径:30mm●外径:62mm●レース幅:16mm●コード番号:207-6506
アズワン品番65-7930-75
1個
¥6,798
税込¥7,478
7日以内出荷
SKF 深溝ボールベアリングは、特に汎用性が高い製品です。高速及び超高速に適しており、両方向のラジアル荷重とアキシャル荷重に対応し、メンテナンスはほとんど必要ありません。深溝ボールベアリングは、SKF で最も広く使用されているベアリングタイプであるため内径 30 mm、外径 62 mm です。ベアリングはスチール製です 円筒穴タイプ
仕様●内径:30mm●外径:62mm●レース幅:16mm●コード番号:207-6497
アズワン品番65-7934-73
1個
¥5,398
税込¥5,938
欠品中
SKF 深溝ボールベアリングは、特に汎用性が高い製品です。高速及び超高速に適しており、両方向のラジアル荷重とアキシャル荷重に対応し、メンテナンスはほとんど必要ありません。深溝ボールベアリングは、SKF で最も広く使用されているベアリングタイプであるため内径 30 mm、外径 67.7 mm です。ベアリングはスチール製です 円筒穴タイプ
仕様●内径:30mm●外径:67.7mm●レース幅:16mm●コード番号:207-6659
アズワン品番65-7926-12
1個
¥9,998
税込¥10,998
7日以内出荷
SKF 深溝ボールベアリングは、特に汎用性が高い製品です。高速及び超高速に適しており、両方向のラジアル荷重とアキシャル荷重に対応し、メンテナンスはほとんど必要ありません。深溝ボールベアリングは、SKF で最も広く使用されているベアリングタイプであるため内径 30 mm
仕様●内径:30mm●外径:62mm●レース幅:16mm●エンドタイプ:オープン●コード番号:207-6654
アズワン品番65-7926-08
1個
¥5,698
税込¥6,268
7日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ