・ステンレス軸受はNSK特殊環境用軸受スペーシアシリーズの基本製品で、主に高湿度環境用として最適です。・大気専用、グリース潤滑。・従来の軸受鋼より優れた耐食性。・開放形、シールド形、接触シール形で標準在庫。
備考プラスチック保持器
外径D(Φmm)80
幅B(mm)18
番号【NSK名番】6208-H-20T1XADDU M01
寸法r(mm)最小1.1
内径d(Φmm)40
基本動定格荷重(N)24800
許容荷重(N)1240
呼び番号SS6208
シールド形状両側接触シール形
1個
¥8,598
税込¥9,458
翌々日出荷
・単列深溝玉軸受は、転がり軸受の中でも最も代表的な形式です。・ラジアル荷重のほかに、両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。・摩擦トルクが小さく、高速回転する箇所や低騒音、低振動が要求される用途に最も適しています。
仕様止め輪なし
外径D(Φmm)80
幅B(mm)18
番号【NSK】6208DDUCM
寸法r(mm)最小1.1
内径d(Φmm)40
呼び番号6208
シール・シールド両側接触シール形
軌道輪形状深溝玉軸受
1個
¥2,798
税込¥3,078
翌々日出荷
単列深溝玉軸受は、転がり軸受の中で最も代表的な形式であり、その用途は広い。内輪・外輪に設けられた軌道の溝は、転動する玉の半径より、わずかに大きい半径の円弧の横断面をなしている。ラジアル荷重のほかに、両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。摩擦トルクが小さく、高速回転する箇所や低騒音、低振動が要求される用途にも適しています。
シールド形状両側接触ゴムシール形
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼
シールド形状両側接触シール形
軌道輪形状深溝玉軸受
外輪タイプ止め輪付き
軌道輪列数単列
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼
JIS等級0
荷重方向ラジアル
転動体材質高炭素クロム軸受鋼
シールド形状両側接触シール形
軌道輪形状深溝玉軸受
外輪タイプフラット
軌道輪列数単列
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼
内部すきま予圧記号C3
JIS等級0
荷重方向ラジアル
転動体材質高炭素クロム軸受鋼
・単列深溝玉軸受は、転がり軸受の中でも最も代表的な形式です。・ラジアル荷重のほかに、両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。・摩擦トルクが小さく、高速回転する箇所や低騒音、低振動が要求される用途に最も適しています。
仕様止め輪付き
外径D(Φmm)80
幅B(mm)18
番号【NSK】6208DDUNR
寸法a(mm)最大3.28
寸法r(mm)最小1.1
寸法D1(mm)最大76.81
内径d(Φmm)40
寸法b(mm)最小1.9
呼び番号6208
寸法r0(mm)最大0.6
シール・シールド両側接触シール形
軌道輪形状深溝玉軸受
1個
¥3,298
税込¥3,628
翌々日出荷
・単列深溝玉軸受は、転がり軸受の中でも最も代表的な形式です。・ラジアル荷重のほかに、両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。・摩擦トルクが小さく、高速回転する箇所や低騒音、低振動が要求される用途に最も適しています。
仕様止め輪なし
外径D(Φmm)80
幅B(mm)18
番号【NSK】6208DDUC3E
寸法r(mm)最小1.1
内径d(Φmm)40
呼び番号6208
シール・シールド両側接触シール形
軌道輪形状深溝玉軸受
1個
¥2,798
税込¥3,078
翌々日出荷
ベアリング番台6200
シールド形状両側接触シール形
軌道輪形状深溝玉軸受
外輪タイプフラット
軌道輪列数単列
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼
質量(g)366
内部すきま予圧記号C3
呼び番号6208
許容回転数(min-1[r.p.m]) グリース潤滑5600
JIS等級0
基本定格荷重Cor(N)17900
基本定格荷重Cr(N)29100
荷重方向ラジアル
転動体材質高炭素クロム軸受鋼
ベアリング番台6200
1個
¥1,198
税込¥1,318
5日以内出荷
軌道輪形状深溝玉軸受
ベアリング番台6200
関連キーワード