カテゴリ

  • 農業機械(77)
  • メカニカル部品(56)
  • 物流用品(52)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(30)
  • 制御機器(25)
  • 切削工具(22)
  • バイク部品(17)
  • 作業工具(16)
  • パソコン/周辺機器(15)
  • 機構部品(10)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(8)
  • 卓上消耗品(7)
  • 配管・水廻り設備部材(7)
  • 自動車補修部品(6)
  • 測定用品(5)
  • 作業服(5)
  • 科学研究・開発用品(4)
  • 安全靴・作業靴(4)
  • 事務用品(4)
  • 電動工具(4)
  • ねじ・ボルト・釘(3)
  • 厨房用品(3)
  • 電気材料(3)
  • 日用品(3)
  • オフィス家具(3)
  • 船舶用品・漁業資材(3)
  • 介護用品(3)
  • 医療(3)
  • 油圧機器・油圧ホース(3)
  • 清掃用品(2)
  • 安全標識(2)
  • 塗装・養生・内装用品(2)
  • 研磨材(2)
  • 家電(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 空調・照明・電設資材(1)
  • 理美容(1)
  • 洗剤・除去剤(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 鈑金・塗装(1)
  • 自転車部品(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
  • 食品・飲料(1)
  • 農具(1)
  • トラック用品・パーツ(1)
  • 縫製用品(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「63/28」の検索結果

425件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 深溝玉軸受 6300番台 ZZ NTN(エヌティーエヌ)

    深溝玉軸受 6300番台 ZZ

    NTN(エヌティーエヌ)(71件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    ベアリングの中で最も多方面に活用されている深みぞ玉軸受。深溝玉軸受は、内輪・外輪とも軌道は円弧状の深い溝になっておりラジアル荷重、両方向のアキシアル荷重、又はそれらの組合せである合成荷重を受けることができ、高速回転にも適しています。シールド形は、金属のシールド板を外輪に固定し、内輪シール面のV溝とのラビリンスすきまを形成しています。
    材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状両側シールド形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
  • 深溝玉軸受 6300番台 開放形 NTN(エヌティーエヌ)

    深溝玉軸受 6300番台 開放形

    NTN(エヌティーエヌ)(84件のレビュー)
    77,980税込85,778
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    ベアリングの中で最も多方面に活用されている深みぞ玉軸受。深溝玉軸受は、内輪・外輪とも軌道は円弧状の深い溝になっておりラジアル荷重、両方向のアキシアル荷重、又はそれらの組合せである合成荷重を受けることができ、高速回転にも適しています。シールド形は、金属のシールド板を外輪に固定し、内輪シール面のV溝とのラビリンスすきまを形成しています。
    材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
  • スペーサー(鉄/三価ホワイト)(パック品) 大陽ステンレススプリング

    スペーサー(鉄/三価ホワイト)(パック品)

    大陽ステンレススプリング(52件のレビュー)
    529税込582
    1パック(20個)
    当日出荷から9日以内出荷
    材質表面処理3価ホワイト
  • 単列深溝玉軸受 6300番台 DDU (両側接触ゴムシール形) NSK(日本精工)

    単列深溝玉軸受 6300番台 DDU (両側接触ゴムシール形)

    NSK(日本精工)(51件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    単列深溝玉軸受は、転がり軸受の中で最も代表的な形式であり、その用途は広い。内輪・外輪に設けられた軌道の溝は、転動する玉の半径より、わずかに大きい半径の円弧の横断面をなしている。ラジアル荷重のほかに、両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。摩擦トルクが小さく、高速回転する箇所や低騒音、低振動が要求される用途にも適しています。
    材質(本体)高炭素クロム軸受鋼
  • 深溝玉軸受 6300番台 開放形 C3隙間 NTN(エヌティーエヌ)

    深溝玉軸受 6300番台 開放形 C3隙間

    NTN(エヌティーエヌ)(41件のレビュー)
    76,980税込84,678
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    ラジアル内部すきまC3 重荷重、衝撃荷重を負荷し、しめしろが大きい
    材質(本体)高炭素クロム軸受鋼内部すきま予圧記号C3JIS等級0シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
  • ジェットブローチ(ワンタッチタイプ) 日東工器

    ジェットブローチ(ワンタッチタイプ)

    日東工器(22件のレビュー)
    6,998税込7,698
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    下穴不要で穴あけスピードがツイストドリルの約3倍。 アタッチメントによりボール盤/フライス盤/旋盤/NC 旋盤/マシニングセンターなどに簡単に装着、使用可能。
  • 単列深溝玉軸受 6300番台 ZZ NSK(日本精工)

    単列深溝玉軸受 6300番台 ZZ

    NSK(日本精工)(16件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    単列深溝玉軸受は、転がり軸受の中で最も代表的な形式であり、その用途は広い。内輪・外輪に設けられた軌道の溝は、転動する玉の半径より、わずかに大きい半径の円弧の横断面をなしている。ラジアル荷重のほかに、両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。摩擦トルクが小さく、高速回転する箇所や低騒音、低振動が要求される用途にも適しています。
  • 深溝玉軸受 6300番台 Z NTN(エヌティーエヌ)

    深溝玉軸受 6300番台 Z

    NTN(エヌティーエヌ)(29件のレビュー)
    88,980税込97,878
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    ベアリングの中で最も多方面に活用されている深みぞ玉軸受。深溝玉軸受は、内輪・外輪とも軌道は円弧状の深い溝になっておりラジアル荷重、両方向のアキシアル荷重、又はそれらの組合せである合成荷重を受けることができ、高速回転にも適しています。シールド形は、金属のシールド板を外輪に固定し、内輪シール面のV溝とのラビリンスすきまを形成しています。
    材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状片側シールド形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
  • オイルシール AD型 武蔵オイルシール工業

    オイルシール AD型

    武蔵オイルシール工業(60件のレビュー)
    269税込296
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    各種オイルシール内で、回転用として最も多く使用されております。シールの対象を一方向側に置く場合、単独で用いられるのが一般的であります。使用周速度は軸径により異なります。
    材質NBR型式AD使用圧力(MPa)0.03以下接点部シングルリップ(主リップ)
  • 単列深溝玉軸受 6300番台 開放形 NSK(日本精工)

    単列深溝玉軸受 6300番台 開放形

    NSK(日本精工)(9件のレビュー)
    82,980税込91,278
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    単列深溝玉軸受は、転がり軸受の中で最も代表的な形式であり、その用途は広い。内輪・外輪に設けられた軌道の溝は、転動する玉の半径より、わずかに大きい半径の円弧の横断面をなしている。ラジアル荷重のほかに、両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。摩擦トルクが小さく、高速回転する箇所や低騒音、低振動が要求される用途にも適しています。
    材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
  • オイルシール NOK

    オイルシール

    NOK(32件のレビュー)
    379税込417
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    回転軸動作対応の油用 シール対象物が一方にあり、ダストがない場合のオイルシール
    仕様ニトリルゴム接点数1ヶ所接点部シングルリップ(主リップ)
  • 丸釘 ダイドーハント(旧:大同製鋲所)

    丸釘

    ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(3件のレビュー)
    429税込472
    1袋(400g)
    当日出荷から3日以内出荷
    材質スチール表面処理なし頭部形状布目頭胴部形状ストレート
  • 深溝玉軸受 6300番台 CM NTN(エヌティーエヌ)

    深溝玉軸受 6300番台 CM

    NTN(エヌティーエヌ)(3件のレビュー)
    76,980税込84,678
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    ベアリングの中で最も多方面に活用されている深みぞ玉軸受。深溝玉軸受は、内輪・外輪とも軌道は円弧状の深い溝になっておりラジアル荷重、両方向のアキシアル荷重、又はそれらの組合せである合成荷重を受けることができ、高速回転にも適しています。シールド形は、金属のシールド板を外輪に固定し、内輪シール面のV溝とのラビリンスすきまを形成しています。
    材質(本体)高炭素クロム軸受鋼内部すきま予圧記号CMシールド形状開放形軌道輪形状深溝玉軸受ベアリング番台6300
  • 深溝玉軸受 6300番台 2RS(両側接触ゴムシール形) JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)

    深溝玉軸受 6300番台 2RS(両側接触ゴムシール形)

    JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)(7件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    軌道輪形状深溝玉軸受
  • 圧縮コイルばね(スチール) TRUSCO

    圧縮コイルばね(スチール)

    TRUSCO(2件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1セット(3個)
    当日出荷
    材質スチール(ピアノ線)ばねの種類圧縮コイルばね
  • 単列深溝玉軸受 6300番台 NACHI(不二越)

    単列深溝玉軸受 6300番台

    NACHI(不二越)(4件のレビュー)
    73,980税込81,378
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    転がり軸受の中で最も多く使用される軸受です。軌道溝は、転動する玉の半径より、わずかに大きい半径の円弧になっており、玉と軌道は点で接触します。深溝玉軸受はラジアル荷重、アキシアル荷重およびこれらの合成荷重を受けることができます。構造が簡単なため、容易に精度の高いものが得られ、高速回転にも適しています。
    材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
  • 深溝玉軸受 C3 NTN(エヌティーエヌ)

    深溝玉軸受 C3

    NTN(エヌティーエヌ)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    材質(本体)高炭素クロム軸受鋼軌道輪形状深溝玉軸受
  • 深溝玉軸受 6300番台 開放形 C3隙間 NSK(日本精工)

    深溝玉軸受 6300番台 開放形 C3隙間

    NSK(日本精工)(10件のレビュー)
    82,980税込91,278
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    材質(本体)高炭素クロム軸受鋼内部すきま予圧記号C3JIS等級0シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
  • オイルシール AC型 ニトリルゴム(NBR) 武蔵オイルシール工業

    オイルシール AC型 ニトリルゴム(NBR)

    武蔵オイルシール工業(13件のレビュー)
    279税込307
    1個
    当日出荷から35日以内出荷
    各種オイルシール内で、回転用として最も多く使用されております。シールの対象を一方向側に置く場合、単独で用いられるのが一般的であります。
    材質ニトリルゴム(NBR)型式AC
  • 深溝玉軸受 6300番台 ZZ C3/5K NTN(エヌティーエヌ)

    深溝玉軸受 6300番台 ZZ C3/5K

    NTN(エヌティーエヌ)(4件のレビュー)
    91,980税込101,178
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    材質(本体)高炭素クロム軸受鋼内部すきま予圧記号C3グリース記号5K(マルテンプSRL,共同油脂)JIS等級0シールド形状両側シールド形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼ベアリング番台6300
  • 商売繁盛 まがるカラーストローポリ完封 大和物産

    商売繁盛 まがるカラーストローポリ完封

    大和物産
    919税込1,011
    1セット(500本)
    当日出荷
  • 商売繁盛 まがるカラーストロー 21cm 紙袋入約500本入 大和物産

    商売繁盛 まがるカラーストロー 21cm 紙袋入約500本入

    大和物産
    1,298税込1,428
    1袋(500本)
    当日出荷
    個包装で衛生的。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 6.35sqオフセットエクステンションバー Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)

    6.35sqオフセットエクステンションバー

    Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(5件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    ソケットを軽く差し込み、コチッと音がすれば上下左右15度までのフレキシブルに首を振り、さらにグッと押し込めば従来のエクステンションバーと同じ直線的な動きをする二段活用タイプです。
    差込角(mm)1/4"(6.35mm)SQ.寸法D(mm)12.3RoHS指令(10物質対応)対応
  • 単列深溝玉軸受 6300番台 DD NSK(日本精工)

    単列深溝玉軸受 6300番台 DD

    NSK(日本精工)
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状両側接触シール形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
  • ペンギン 本焼仕上鏝 五百蔵製作所

    ペンギン 本焼仕上鏝

    五百蔵製作所
    3,298税込3,628
    1丁
    当日出荷から12日以内出荷
    摩耗による変形、使用によるヒズミを抑え、軽くて使いやすいプロの鏝。 作業性に優れたしなやかなしなりがあります。
  • 同軸 変換アダプタ RS Pro ストレート SMA プラグ - SMA - プラグ 金 RS PRO

    同軸 変換アダプタ RS Pro ストレート SMA プラグ - SMA - プラグ 金

    RS PRO
    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷
    仕様アダプタタイプ = SMAプラグ to SMAプラグアダプタタイプA = SMAアダプタタイプB = SMAジェンダーA = プラグジェンダーB = プラグボディ向き = ストレート動作周波数 = 18GHzボディめっき = 金SMAコネクタ基板実装レセプタクル/アダプタRoHS指令(10物質対応)対応
  • 単列深溝玉軸受 開放型 C3すきま(すきま大) SKF(日本エスケイエフ)

    単列深溝玉軸受 開放型 C3すきま(すきま大)

    SKF(日本エスケイエフ)
    119,800税込131,780
    1個
    当日出荷から100日以内出荷
    深溝玉軸受は汎用性の高い軸受で、特に高速および超高速に適しています。Explorer仕様の型番では精度や内部形状の最適化、特殊熱処理の採用により下記性能が向上しています。動荷重負荷容量を向上します。騒音・振動レベルを低減します。摩擦熱を低減し、軸受実用寿命の大幅な延長を実現します。
  • レノアハピネスミストホワイトムスクの香り レノア

    レノアハピネスミストホワイトムスクの香り

    レノア
    639税込703
    1個(370mL)ほか
    当日出荷
    ファブリーズと同等の消臭・除菌ができる唯一の香りミストでとっておきのジブン時間♪
    タイプつめかえ特大サイズ危険物の類別非危険物
  • ボールポイントヘキサゴンビットソケット 1/2 GEDORE

    ボールポイントヘキサゴンビットソケット 1/2

    GEDORE(2件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷
    ローレット加工を施すことで、手回しでも手から滑り落ちにくいです。15~20°のアングルでも締め付けられます。
    差込角(mm)12.7
  • 左用ブレーキスイッチ DAYTONA(デイトナ)

    左用ブレーキスイッチ

    DAYTONA(デイトナ)(5件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    デイトナ49010、49015、49013用補修パーツ。
    メーカーニッサン主な適合車種49010、49015、49013用補修部品
  • Anderson Power Products ヘビーデューティパワーコネクタキット コネクタキット オス ANDERSON POWER PRODUCTS

    Anderson Power Products ヘビーデューティパワーコネクタキット コネクタキット オス

    ANDERSON POWER PRODUCTS
    3,398税込3,738
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO LED表示灯 RS PRO

    RS PRO LED表示灯

    RS PRO
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
  • 片サドルバンド SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    片サドルバンド

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    75税込83
    1個
    当日出荷
    配管等固定用の片サドルバンド
    材質穴径(Φmm)10内径(Φmm)34
  • ブラシ(黒2個 黄2個) ケルヒャー

    ブラシ(黒2個 黄2個)

    ケルヒャー(2件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1セット(4個)
    当日出荷
    スチームクリーナー用ブラシです。こびりついた汚れや細かな部分の掃除ができます。ブラシの色で使用場所を使い分けてご使用ください。
    黄、黒本体質量(kg)0.05本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)40×26×26
  • 簡易補修剤”メタルマジックスチール EA3463” ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]

    簡易補修剤”メタルマジックスチール EA3463”

    ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]
    79,980税込87,978
    1箱(24本)
    当日出荷
    多目的に使用できる鉄配合のエポキシ補修剤。低温環境でも混ぜやすい新処方タイプ。パテのように使用し、硬化後は高圧縮荷重とほとんどの表面に対し、優れた接着性を有します。
    用途配管、パイプやタンク、ボルトの取付穴周り、滑らかな溶接表面部の漏れ止めや、タンクの鋳物穴、破損個所の欠損の補修が可能トラスコ品番628-8933材質エポキシ接着剤(補修剤)灰色容量(g)113.4耐熱温度(℃)121可使時間(分/25℃)2.5~5硬化時間(分)10(25℃)危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.05L危険物の性状非水溶性
  • レノアハピネスミストホワイトティーの香り レノア

    レノアハピネスミストホワイトティーの香り

    レノア
    579税込637
    1個(370mL)ほか
    当日出荷
    ファブリーズと同等の消臭・除菌ができる唯一の香りミストでとっておきのジブン時間♪
    タイプつめかえ特大サイズ危険物の類別非危険物
  • 鉄長蝶番ユニクロ(穴ナシ) TRUSCO

    鉄長蝶番ユニクロ(穴ナシ)

    TRUSCO
    1,298税込1,428
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    必要な長さに切断できます。
    用途制御盤・配分電盤。工作機械・車両等の蝶番仕様穴ナシ材質/仕上冷間圧延鋼板(SPCC)亜鉛メッキ・ユニクロ処理(芯棒)ステンレス(SUS304)
  • RS PRO 熱電対センサ, Tタイプ ミニチュアプラグ RS PRO

    RS PRO 熱電対センサ, Tタイプ ミニチュアプラグ

    RS PRO
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • インパクト用ソケット(6角) 1・1/2 K37 GEDORE

    インパクト用ソケット(6角) 1・1/2 K37

    GEDORE
    12,980税込14,278
    1個
    当日出荷
    ユニットドライブで接触面積を大きくすることで、ボルトが欠けにくいです。大きいトルクをかけても頑丈で丈夫です。
    材質特殊工具鋼、ガンメタル仕上げ2018年トラスコ掲載ページ4 0324
  • [AQUOS wish3専用]iFace First Class Cafeケース iFace

    [AQUOS wish3専用]iFace First Class Cafeケース

    iFace
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    AQUOS対応のiFace First Classケース iFace First ClassからAQUOS sense8対応ケースが登場です。 筐体のサラサラとした質感&カラーリングに近い、人気のくすみ・カフェデザインをラインナップ。 別売りのスマホリングなどと合わせてお揃いのカラーコーディネートもお楽しみください。 ・「くびれ」と「適度な厚み」で持ちやすい ・ポリカーボネートとTPU、2つの素材で傷や衝撃から保護 ・背面はマットな質感で指紋が目立ちにくい ・ストラップホール付き
    適合機種AQUOS wish3専用材質ポリカーボネート、TPUカフェラテ質量(g)約56タイプケース型寸法(縦×横×厚さ)(mm)約163×81×14特性耐衝撃・ストラップホール付
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
"63/28" 【通販モノタロウ】 最短即日出荷