カテゴリ

  • メカニカル部品(22)
  • 切削工具(5)
  • フォークリフト・産機・建機用品(4)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
  • バイク部品(1)

「6303 c4」の検索結果

関連キーワード
34件中 1~34件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 深溝玉軸受 6300番台 開放形 C4隙間 NTN(エヌティーエヌ)

    深溝玉軸受 6300番台 開放形 C4隙間

    NTN(エヌティーエヌ)(10件のレビュー)
    ¥439税込¥483
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    材質(本体)高炭素クロム軸受鋼内部すきま予圧記号C4JIS等級0シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
  • 深溝玉軸受 6300番台 LLU (両側接触ゴムシール形) NTN(エヌティーエヌ)

    深溝玉軸受 6300番台 LLU (両側接触ゴムシール形)

    NTN(エヌティーエヌ)(158件のレビュー)
    ¥419~税込¥461~
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    ベアリングの中で最も多方面に活用されている深みぞ玉軸受。深溝玉軸受は、内輪・外輪とも軌道は円弧状の深い溝になっておりラジアル荷重、両方向のアキシアル荷重、又はそれらの組合せである合成荷重を受けることができ、高速回転にも適しています。シールド形は、鋼板に合成ゴムを固着したシール板を外輪に固定しシール先端部は内輪シール面のV溝側面に接触している。
    材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状両側接触シール形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
  • 深溝玉軸受 6200番台 開放形 C4隙間 NTN(エヌティーエヌ)

    深溝玉軸受 6200番台 開放形 C4隙間

    NTN(エヌティーエヌ)(8件のレビュー)
    ¥339~税込¥373~
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    材質(本体)高炭素クロム軸受鋼内部すきま予圧記号C4シールド形状開放形軌道輪形状深溝玉軸受
  • 深溝玉軸受 6300番台 開放形 C4隙間 NSK(日本精工)

    深溝玉軸受 6300番台 開放形 C4隙間

    NSK(日本精工)
    ¥889~税込¥978~
    1個
    4日以内出荷
    材質(本体)高炭素クロム軸受鋼内部すきま予圧記号C4JIS等級0シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
  • 深溝玉軸受 6300番台 開放形 C3隙間 NTN(エヌティーエヌ)

    深溝玉軸受 6300番台 開放形 C3隙間

    NTN(エヌティーエヌ)(41件のレビュー)
    ¥359~税込¥395~
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    ラジアル内部すきまC3 重荷重、衝撃荷重を負荷し、しめしろが大きい
    材質(本体)高炭素クロム軸受鋼内部すきま予圧記号C3JIS等級0シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
  • 深溝玉軸受 6300番台 接触シール形(LLU) C3隙間 NTN(エヌティーエヌ)

    深溝玉軸受 6300番台 接触シール形(LLU) C3隙間

    NTN(エヌティーエヌ)(58件のレビュー)
    ¥569~税込¥626~
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    材質(本体)高炭素クロム軸受鋼内部すきま予圧記号C3グリース記号-
  • 深溝玉軸受 C4 NTN(エヌティーエヌ)

    深溝玉軸受 C4

    NTN(エヌティーエヌ)(1件のレビュー)
    ¥339~税込¥373~
    1個
    4日以内出荷から7日以内出荷
    軌道輪形状深溝玉軸受
  • 深溝玉軸受 6300番台 開放形 NTN(エヌティーエヌ)

    深溝玉軸受 6300番台 開放形

    NTN(エヌティーエヌ)(84件のレビュー)
    ¥339~税込¥373~
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    ベアリングの中で最も多方面に活用されている深みぞ玉軸受。深溝玉軸受は、内輪・外輪とも軌道は円弧状の深い溝になっておりラジアル荷重、両方向のアキシアル荷重、又はそれらの組合せである合成荷重を受けることができ、高速回転にも適しています。シールド形は、金属のシールド板を外輪に固定し、内輪シール面のV溝とのラビリンスすきまを形成しています。
    材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
  • 深溝玉軸受 6300番台 LLU C3/5K NTN(エヌティーエヌ)

    深溝玉軸受 6300番台 LLU C3/5K

    NTN(エヌティーエヌ)(28件のレビュー)
    ¥449~税込¥494~
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    材質(本体)高炭素クロム軸受鋼内部すきま予圧記号C3グリース記号5K(マルテンプSRL、共同油脂)軌道輪形状深溝玉軸受ベアリング番台6300
  • 深溝玉軸受 6200番台 開放形 NTN(エヌティーエヌ)

    深溝玉軸受 6200番台 開放形

    NTN(エヌティーエヌ)(144件のレビュー)
    ¥239~税込¥263~
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    ベアリングの中で最も多方面に活用されている深みぞ玉軸受。深溝玉軸受は、内輪・外輪とも軌道は円弧状の深い溝になっておりラジアル荷重、両方向のアキシアル荷重、又はそれらの組合せである合成荷重を受けることができ、高速回転にも適しています。シールド形は、金属のシールド板を外輪に固定し、内輪シール面のV溝とのラビリンスすきまを形成しています。
    材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
  • 深溝玉軸受 6200番台 開放形 C3隙間 NTN(エヌティーエヌ)

    深溝玉軸受 6200番台 開放形 C3隙間

    NTN(エヌティーエヌ)(89件のレビュー)
    ¥269~税込¥296~
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    ラジアル内部すきまC3
    材質(本体)高炭素クロム軸受鋼内部すきま予圧記号C3JIS等級0シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
  • 深溝玉軸受 6300番台 LLU CM/5K NTN(エヌティーエヌ)

    深溝玉軸受 6300番台 LLU CM/5K

    NTN(エヌティーエヌ)(7件のレビュー)
    ¥479~税込¥527~
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    ベアリングの中で最も多方面に活用されている深みぞ玉軸受。深溝玉軸受は、内輪・外輪とも軌道は円弧状の深い溝になっておりラジアル荷重、両方向のアキシアル荷重、又はそれらの組合せである合成荷重を受けることができ、高速回転にも適しています。シールド形は、金属のシールド板を外輪に固定し、内輪シール面のV溝とのラビリンスすきまを形成しています。
    材質(本体)高炭素クロム軸受鋼内部すきま予圧記号CMJIS等級0シールド形状両側接触シール形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
  • グリースレスSUSベアリング SMT(南海精工所)

    グリースレスSUSベアリング

    SMT(南海精工所)
    ¥16,980税込¥18,678
    1個
    当日出荷から17日以内出荷
    グリースが使用出来ない高温や真空環境に適しています。 低トルクによる円滑な回転を得ることができます。(シールタイプを除く) グリース不使用のベアリングです。保持器に特殊コーティングを施すことにより、グリースを使用できない環境でも使用が可能です。
    材質(内外輪 )SUS440C/(保持器 )SUS304 + 特殊コーティング/(ボール) SUS440C/(シールド) SUS304/(シール) ニトリルゴム
  • 深溝玉軸受 6300番台 ZZ NTN(エヌティーエヌ)

    深溝玉軸受 6300番台 ZZ

    NTN(エヌティーエヌ)(71件のレビュー)
    ¥379~税込¥417~
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    ベアリングの中で最も多方面に活用されている深みぞ玉軸受。深溝玉軸受は、内輪・外輪とも軌道は円弧状の深い溝になっておりラジアル荷重、両方向のアキシアル荷重、又はそれらの組合せである合成荷重を受けることができ、高速回転にも適しています。シールド形は、金属のシールド板を外輪に固定し、内輪シール面のV溝とのラビリンスすきまを形成しています。
    材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状両側シールド形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
  • 深溝玉軸受 6300番台 開放型 プレス(鉄)保持器 JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)

    深溝玉軸受 6300番台 開放型 プレス(鉄)保持器

    JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)
    ¥399~税込¥439~
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
  • チップ COAT イスカル

    チップ COAT

    イスカル
    ¥35,980税込¥39,578
    1セット(10個)
    当日出荷から30日以内出荷
  • 深溝玉軸受 6300番台 ZZ C4/5K NTN(エヌティーエヌ)

    深溝玉軸受 6300番台 ZZ C4/5K

    NTN(エヌティーエヌ)
    ¥499税込¥549
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    材質(本体)高炭素クロム軸受鋼内部すきま予圧記号C4JIS等級0シールド形状両側シールド形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼ベアリング番台6300
  • チップ 超硬 イスカル

    チップ 超硬

    イスカル
    ¥32,980税込¥36,278
    1セット(10個)
    当日出荷から9日以内出荷
  • ドゥーグリップ 突っ切り加工用チップ DGR/LーC-D イスカル

    ドゥーグリップ 突っ切り加工用チップ DGR/LーC-D

    イスカル
    ¥34,980税込¥38,478
    1箱(10個)
    翌々日出荷
    2コーナー使いで、コーナーあたりのコストを削減します。独創的なねじれ刃構造が、チップの長さ以上の加工を実現します。4mm幅以上のチップは前切り刃と後ろ切り刃がねじれているため、ホルダーにチップをセットした時、後ろ切れ刃は見かけ上狭くなり被削面に接触しません。
    用途突っ切り加工用。トラスコ品番112-4809勝手左切削幅(mm)6.35コーティングTiCN適合被削材種PMSコーナー半径Re(mm)0.35
  • 深溝玉軸受 16000番台 NTN(エヌティーエヌ)

    深溝玉軸受 16000番台

    NTN(エヌティーエヌ)(15件のレビュー)
    ¥399~税込¥439~
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    内輪・外輪とも軌道は円弧状の深い溝となっており、ラジアル荷重・両方向のアキシアル荷重または合成荷重を受けることができます。 高速回転にも対応します。 最も一般的な開放形深溝玉軸受ベアリングです。
    用途自動車・産業機全般。材質(本体)高炭素クロム軸受鋼使用温度範囲-25~120℃JIS等級0シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
  • チップ DGL イスカル

    チップ DGL

    イスカル
    ¥29,980~税込¥32,978~
    1箱(10個)
    3日以内出荷
  • チップ DGR イスカル

    チップ DGR

    イスカル
    ¥29,980~税込¥32,978~
    1箱(10個)
    3日以内出荷
  • ステンレス深溝玉軸受 6300番台 2RS KMT

    ステンレス深溝玉軸受 6300番台 2RS

    KMT
    ¥669~税込¥736~
    1個
    翌々日出荷
    材質内外輪:SUS440C(相当)、ボール:SUS440C(相当)、保持器:SUS304(相当)軌道輪形状深溝玉軸受
  • 深溝玉軸受 6300番台 ZZ C3隙間 NTN(エヌティーエヌ)

    深溝玉軸受 6300番台 ZZ C3隙間

    NTN(エヌティーエヌ)(22件のレビュー)
    ¥399~税込¥439~
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    ラジアル内部すきまC3
    材質(本体)高炭素クロム軸受鋼内部すきま予圧記号C3使用条件重荷重、衝撃荷重を負荷し、しめしろが大きいグリース記号-使用例鉄道車両用車軸、振動スクリーンJIS等級0シールド形状両側シールド形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
  • 深溝玉軸受 6300番台 開放形 C3隙間 NSK(日本精工)

    深溝玉軸受 6300番台 開放形 C3隙間

    NSK(日本精工)(10件のレビュー)
    ¥359~税込¥395~
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    材質(本体)高炭素クロム軸受鋼内部すきま予圧記号C3JIS等級0シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
  • 単列深溝玉軸受 6300番台 開放形 NSK(日本精工)

    単列深溝玉軸受 6300番台 開放形

    NSK(日本精工)(9件のレビュー)
    ¥389~税込¥428~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    単列深溝玉軸受は、転がり軸受の中で最も代表的な形式であり、その用途は広い。内輪・外輪に設けられた軌道の溝は、転動する玉の半径より、わずかに大きい半径の円弧の横断面をなしている。ラジアル荷重のほかに、両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。摩擦トルクが小さく、高速回転する箇所や低騒音、低振動が要求される用途にも適しています。
    材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
  • 単列深溝玉軸受 6300番台 DD C3隙間 NSK(日本精工)

    単列深溝玉軸受 6300番台 DD C3隙間

    NSK(日本精工)(2件のレビュー)
    ¥459~税込¥505~
    1個
    4日以内出荷から6日以内出荷
    材質(本体)高炭素クロム軸受鋼内部すきま予圧記号C3JIS等級0シールド形状両側接触シール形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
  • スロットルバルブ PPタイプ エルボ PISCO(ピスコ)

    スロットルバルブ PPタイプ エルボ

    PISCO(ピスコ)
    ¥5,298税込¥5,828
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    樹脂本体材質は、クリーン環境に適したPP樹脂を採用しています。金属材質はSUS304を採用しています。シール材質にはEPDMを採用しています。禁油仕様です。樹脂本体色はクリア(半透明)で流体(液体)の確認が可能です。
    形状エルボ色樹脂本体/クリア使用温度範囲(℃)0~80使用圧力範囲(MPa)0~0.9最高使用圧力(MPa)1使用流体空気/水/その他使用真空圧力(kPa)-100
  • エアーエレメント(IN)(産業機械用) シバタ(フォークリフト)

    エアーエレメント(IN)(産業機械用)

    シバタ(フォークリフト)
    ¥7,498税込¥8,248
    1個
    6日以内出荷
    主な適合車輛型式(産業機械):(メーカー)タダノ(型式)GR-160N-3/T009(CREVO 160 G3 α)(エンジン)QSB6.7-4A、(メーカー)タダノ(型式)GR-250N-4/T012(CREVO 250 G4)(エンジン)QSB6.7-4C、(メーカー)加藤(型式)KRM-20H/KRC014(MR-200Ri)(エンジン)QSB6.7-4A、(メーカー)加藤(型式)KRM-20H-F/KRC019(MR-200Rf)(エンジン)QSB6.7-4C、(メーカー)加藤(型式)KRM-25H-4/KRC021(MR-250Rf)(エンジン)QSB6.7-4C、(メーカー)日立住友クレーン(型式)SCX700-3C5(エンジン)QSB6.7-4C、(メーカー)加藤(型式)IC75-2(エンジン)QSB6.7-4C、(メーカー)加藤(型式)IC120(エンジン)QSL9-4A、(メーカー)加藤(型式)IC120-2(シリアル~069)(エンジン)QSL9-4B、(メーカー)諸岡(型式)MST1500VDR(エンジン)QSB6.7-4A(C)、(メーカー)諸岡(型式)MST2200VD(エンジン)QSB6.7-4A(C)、(メーカー)日立住友クレーン(型式)SCX700-3C5(エンジン)QSB6.7-4C、
    用途主な適合純正品番(タダノ)363-614-61220(加藤)119-73402A00(諸岡)A-03012-7050(日立住友クレーン)YA00018805-KP相当品高さ(mm)38縦(mm)394横(mm)137
  • オイルエレメント(産業機械用) シバタ(フォークリフト)

    オイルエレメント(産業機械用)

    シバタ(フォークリフト)
    ¥4,998税込¥5,498
    1個
    6日以内出荷
    主な適合車輛型式(産業機械):(メーカー)タダノ(型式)GR-130N-1/T010(CREVO mini G3)(エンジン)QSB4.5-4A、(メーカー)タダノ(型式)GR-160N-3/T009(CREVO 160 G3 α)(エンジン)QSB6.7-4A、(メーカー)タダノ(型式)GR-250N-4/T012(CREVO 250 G4)(エンジン)QSB6.7-4C、(メーカー)加藤(型式)KRM-20H/KRC014(MR-200Ri)(エンジン)QSB6.7-4A、(メーカー)加藤(型式)KRM-20H-F/KRC019(MR-200Rf)(エンジン)QSB6.7-4C、(メーカー)加藤(型式)KRM-25H-4/KRC021(MR-250Rf)(エンジン)QSB6.7-4C、(メーカー)加藤(型式)IC75-2(エンジン)QSB6.7-4C、(メーカー)諸岡(型式)MST1500VDR(エンジン)QSB6.7-4A(C)、(メーカー)諸岡(型式)MST2200VD(エンジン)QSB6.7-4A(C)、(メーカー)日立住友クレーン(型式)SCX700-3C5(エンジン)QSB6.7-4C、
    用途主な適合純正品番(タダノ)363-612-66040(加藤)119-11024000(諸岡)A-03011-7040(日立住友クレーン)YL00008003-KP相当品高さ(mm)174ねじ径UNF 1-1/8-16外径(mm)93
  • フューエルエレメント(メイン)(産業機械用) シバタ(フォークリフト)

    フューエルエレメント(メイン)(産業機械用)

    シバタ(フォークリフト)
    ¥10,980税込¥12,078
    1個
    6日以内出荷
    主な適合車輛型式(産業機械):(メーカー)タダノ(型式)GR-700N-2/T013(CREVO 700 G4)(エンジン)QSL9-4B、(メーカー)加藤(型式)IC120-2(エンジン)QSL9-4B、(メーカー)諸岡(型式)MST1500VDR(エンジン)QSB6.7-4A(C)、(メーカー)諸岡(型式)MST2200VD(エンジン)QSB6.7-4A(C)、(メーカー)日立住友クレーン(型式)SCX700-3C5(エンジン)QSB6.7-4C、(メーカー)日立住友クレーン(型式)SCX2000-3C5(エンジン)QSL9-4B、(メーカー)日立住友クレーン(型式)SCX3500-3C5(エンジン)QSL9-4B、
    用途主な適合純正品番(タダノ)363-615-75010(諸岡)A-03015-7080(日立住友クレーン)YL00008001-KP相当品高さ(mm)197外径(mm)102
  • エアーエレメント(OUT)(産業機械用) シバタ(フォークリフト)

    エアーエレメント(OUT)(産業機械用)

    シバタ(フォークリフト)
    ¥34,980税込¥38,478
    1個
    6日以内出荷
    主な適合車輛型式(産業機械):(メーカー)タダノ(型式)GR-700N-1/T008(CREVO 700 G3 α)(エンジン)QSL9-4A、(メーカー)タダノ(型式)GR-700N-2/T013(CREVO 700 G4)(エンジン)QSL9-4B、(メーカー)加藤(型式)CCH1200-6(エンジン)QSL9-4A、(メーカー)加藤(型式)IC120-2(シリアル070~)(エンジン)QSL9-4B、(メーカー)日立住友クレーン(型式)SCX2000-3C5(エンジン)QSL9-4B、(メーカー)日立住友クレーン(型式)SCX3500-3C5(エンジン)QSL9-4B、
    用途主な適合純正品番(タダノ)363-615-51030(日立住友クレーン)YL00009254-KP相当品高さ(mm)332縦(mm)267横(mm)267
  • スピードコントローラPP エルボ クリーンルーム包装 PISCO(ピスコ)

    スピードコントローラPP エルボ クリーンルーム包装

    PISCO(ピスコ)
    ¥4,998税込¥5,498
    1個
    4日以内出荷から16日以内出荷
    仕様標準仕様形状エルボタイプ使用温度範囲(℃)0~80使用圧力範囲(MPa)0.1~0.9使用流体空気包装形態クリーンルームロックナットシルバー材質(金属フード)/処理PP製逆止弁作動圧力(MPa)0.05
  • フォークオイルシール Φ33 アリート(ariete)

    フォークオイルシール Φ33

    アリート(ariete)
    ¥2,398税込¥2,638
    1個
    4日以内出荷
    メーカー名:アリート。メーカー品番:ARI.135。通常フォークオイルシールにはNBRという素材が使われていますが、NBRよりさらに適した素材があります。それが『XNBR』です。高いシール性も持つこの素材は、対磨耗性でNBRの約3倍、対破断性では約1.5倍の性能を持ち合わせています。販売備考:PAIOLI製33mmフォーク 純正品番:[MALAGUTI:12039800, 12046300/YAMAHA:5DS-F3145-00]。適合情報:。ヤマハ[YAMAHA] YZF-R125 08-10(PIOLI)。タイプ:TC4。色[カラー]:ブラック。サイズ:Φ33 [33x45x10]。材質[素材]:XNBR(Carboxylated Nitrile Rubber)。内容量[数量]:2個(1台分)。付属品:フォークシールグリス。外径:45。内径:33。フォーク径:Φ33mm。高さ:10。備考:PAIOLI製33~フォーク対応 純正品番:[MALAGUTI:12039800, 12046300/YAMAHA:5DS-F3145-00]。使用上の注意:※海外仕向車輌を基に適合情報を記載しております。仕向地によりFRフォークが事なる場合がありますので、必ず現車確認を行い必要な寸法をお求めください。
    付属品フォークシールグリス適合代表的な車輌等:YZF-R125 08-10 PIOLI製33mmフォーク材質XNBR(Carboxylated Nitrile Rubber)色ブラックサイズΦ33 [33×45×10]高さ(mm)10備考PAIOLI製33~フォーク対応 純正品番:[MALAGUTI:12039800, 12046300/YAMAHA:5DS-F3145-00]タイプTC4径(Φmm)フォーク:33外径(mm)45内径(mm)33