カテゴリ

  • ねじ・ボルト・釘(4)
  • 電動工具(3)
  • バイク純正部品(1)
  • 空調・照明・電設資材(1)

「6305aw」の検索結果

関連キーワード
9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 部品 電気ボーラー  6305AW マキタ

    部品 電気ボーラー 6305AW

    マキタ
    1,098税込1,208
    1個
    3日以内出荷
  • 電気ボーラー マキタ

    電気ボーラー

    マキタ
    37,980税込41,778
    1台
    当日出荷
    テコの応用で楽々穴あけ! 握りやすいグリップと二重絶縁構造!
    付属品(+)ドライバ、スタンドベース、その他取付け部品一式、Vベース、ストッパ、サブシュー、チャックキーS13(763432-9)、スチールケース仕様二重絶縁、ブレーキ付長さ(mm)最大:541、最小:346質量(kg)4.9電流(A)9電源(V)単相100消費電力(W)850回転数(min-1[r.p.m])1300フトコロ(mm)80コード長さ(m)5チャック能力(mm)2~13穴あけ能力(mm) 鉄工13カーボンブラシ呼び番号322
  • 調整座金(スティール製・四三酸化鉄皮膜) NBK(鍋屋バイテック会社)

    調整座金(スティール製・四三酸化鉄皮膜)

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    1,369税込1,506
    1袋(10個)
    3日以内出荷から4日以内出荷
    ・通常の平座金より外径・厚さのバリエーションが豊富です。・長穴箇所の座面確保やアルミ・樹脂など限界座面圧の低い材料の締結に。・組み立て時の累積誤差の調整用のカラー、スペーサとして。
    用途<用途>。・高さ調整・座面の陥没防止材質(本体)S45C相当種類平座金表面処理四三酸化鉄皮膜(黒)入数10
  • 調整座金(ステンレス製) NBK(鍋屋バイテック会社)

    調整座金(ステンレス製)

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    2,059税込2,265
    1袋(10個)
    3日以内出荷から4日以内出荷
    材質(本体)SUS304種類平座金
  • グレアレスダウンライト (ランプタイプ) DAIKO(大光電機)

    グレアレスダウンライト (ランプタイプ)

    DAIKO(大光電機)
    9,998税込10,998
    1台
    4日以内出荷
    寸法(mm)径Φ90 埋込穴Φ75 埋込深105質量(kg)0.4取付サーマルプロテクタ付電圧(V)AC100ランプ容量(VA)5RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合調光の可否調光(逆位相調光)カットオフアングル35°従来光源12Vダイクロハロゲン35W相当演色性(Ra)93
  • NBK E-ネジコム NBK(鍋屋バイテック会社)

    NBK E-ネジコム

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    1,509税込1,660
    1袋(10個)
    6日以内出荷
    ・通常の平座金より外径・厚さのバリエーションが豊富です。・長穴箇所の座面確保やアルミ・樹脂など限界座面圧の低い材料の締結に。・組み立て時の累積誤差の調整用のカラー、スペーサとして。
    用途<用途>。・高さ調整・座面の陥没防止材質(本体)S45C相当表面処理四三酸化鉄皮膜入数10
  • 調整座金(スティール製・無電解ニッケルメッキ) NBK(鍋屋バイテック会社)

    調整座金(スティール製・無電解ニッケルメッキ)

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    1,879税込2,067
    1袋(10個)
    4日以内出荷
    材質(本体)S45C相当種類平座金表面処理無電解ニッケルメッキ
  • 【修理】電気ボーラー (マキタ) 修理

    【修理】電気ボーラー (マキタ)

    修理
    13,980税込15,378
    1台
    10日以内出荷
    サービス分類修理
  • HANDLE,STEERING    53100086305AW ホンダ

    HANDLE,STEERING 53100086305AW

    ホンダ
    22,980税込25,278
    1個
    5日以内出荷