「6307 2rs」の検索結果

関連キーワード
22件中 1~22件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ボールベアリング 6300番台 2RS (両側接触ゴムシール形) モノタロウ

    ボールベアリング 6300番台 2RS (両側接触ゴムシール形)

    モノタロウ(98件のレビュー)
    ¥739税込¥813
    1個
    当日出荷
    ベアリングの中で最も多方面に活用されている深みぞ玉軸受。深溝玉軸受は、内輪・外輪とも軌道は円弧状の深い溝になっておりラジアル荷重、両方向のアキシアル荷重、又はそれらの組合せである合成荷重を受けることができ、高速回転にも適しています。
    材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状両側接触ゴムシール形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼ベアリング番台6300
  • 深溝玉軸受 6300番台 2RS(両側接触ゴムシール形) JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)

    深溝玉軸受 6300番台 2RS(両側接触ゴムシール形)

    JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)(7件のレビュー)
    ¥1,598税込¥1,758
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    軌道輪形状深溝玉軸受
  • 深溝玉軸受 6300番台 2RS(両側接触ゴムシール形) JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)

    深溝玉軸受 6300番台 2RS(両側接触ゴムシール形)

    JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)(2件のレビュー)
    ¥1,398税込¥1,538
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
  • ステンレスボールベアリング 6300番台 両シール SMT(南海精工所)

    ステンレスボールベアリング 6300番台 両シール

    SMT(南海精工所)(1件のレビュー)
    ¥23,980税込¥26,378
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    軸受鋼より錆・腐食に強い。 薬品に対して耐食性に優れている。 高温まで安心して用いられる。
    用途食品機械・洗浄装置・水環境搬送装置・その他高温多湿環境で使用される装置
  • 深溝玉軸受 6300番台 LLU (両側接触ゴムシール形) NTN(エヌティーエヌ)

    深溝玉軸受 6300番台 LLU (両側接触ゴムシール形)

    NTN(エヌティーエヌ)(158件のレビュー)
    ¥419~税込¥461~
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    ベアリングの中で最も多方面に活用されている深みぞ玉軸受。深溝玉軸受は、内輪・外輪とも軌道は円弧状の深い溝になっておりラジアル荷重、両方向のアキシアル荷重、又はそれらの組合せである合成荷重を受けることができ、高速回転にも適しています。シールド形は、鋼板に合成ゴムを固着したシール板を外輪に固定しシール先端部は内輪シール面のV溝側面に接触している。
    材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状両側接触シール形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
  • 単列深溝玉軸受 6300番台(両側接触ゴムシール形) SKF(日本エスケイエフ)

    単列深溝玉軸受 6300番台(両側接触ゴムシール形)

    SKF(日本エスケイエフ)(1件のレビュー)
    ¥2,598税込¥2,858
    1個
    当日出荷から77日以内出荷
    材質(本体)炭素クロム鋼JIS等級0シールド形状両側鋼板補強NBR製の接触シール荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質炭素クロム鋼
  • 深溝玉軸受 6300番台 開放形 NTN(エヌティーエヌ)

    深溝玉軸受 6300番台 開放形

    NTN(エヌティーエヌ)(84件のレビュー)
    ¥339~税込¥373~
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    ベアリングの中で最も多方面に活用されている深みぞ玉軸受。深溝玉軸受は、内輪・外輪とも軌道は円弧状の深い溝になっておりラジアル荷重、両方向のアキシアル荷重、又はそれらの組合せである合成荷重を受けることができ、高速回転にも適しています。シールド形は、金属のシールド板を外輪に固定し、内輪シール面のV溝とのラビリンスすきまを形成しています。
    材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
  • テンショナーベアリング Koyo(光洋シーリングテクノ)

    テンショナーベアリング

    Koyo(光洋シーリングテクノ)(104件のレビュー)
    ¥1,590~税込¥1,749~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    タイミングベルト用のテンショナーベアリングです。
  • 深溝玉軸受 6300番台 ZZ NTN(エヌティーエヌ)

    深溝玉軸受 6300番台 ZZ

    NTN(エヌティーエヌ)(71件のレビュー)
    ¥379~税込¥417~
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    ベアリングの中で最も多方面に活用されている深みぞ玉軸受。深溝玉軸受は、内輪・外輪とも軌道は円弧状の深い溝になっておりラジアル荷重、両方向のアキシアル荷重、又はそれらの組合せである合成荷重を受けることができ、高速回転にも適しています。シールド形は、金属のシールド板を外輪に固定し、内輪シール面のV溝とのラビリンスすきまを形成しています。
    材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状両側シールド形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
  • 深溝玉軸受 6300番台 2RS KMT

    深溝玉軸受 6300番台 2RS

    KMT
    ¥809税込¥890
    1個
    3日以内出荷から7日以内出荷
    材質内外輪:SUJ2(相当)、ボール:SUJ2(相当)、保持器:SPCC/SUS302(相当)軌道輪形状深溝玉軸受ベアリング番台6300
  • ホイールベアリング JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)

    ホイールベアリング

    JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)(281件のレビュー)
    ¥819~税込¥901~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • 単列深溝玉軸受 軸受両端接触シール SKF(日本エスケイエフ)

    単列深溝玉軸受 軸受両端接触シール

    SKF(日本エスケイエフ)(1件のレビュー)
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    深溝玉軸受は汎用性の高い軸受で、特に高速および超高速に適しています。 Explorer仕様の型番では精度や内部形状の最適化、特殊熱処理の採用により下記性能が向上しています。 動荷重負荷容量を向上します。 騒音・振動レベルを低減します。 摩擦熱を低減し、軸受実用寿命の大幅な延長を実現します。 接触シールにより防塵性を大幅に向上しています。
  • 単列深溝玉軸受 6300番台 DDU (両側接触ゴムシール形) NSK(日本精工)

    単列深溝玉軸受 6300番台 DDU (両側接触ゴムシール形)

    NSK(日本精工)(51件のレビュー)
    ¥459~税込¥505~
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    単列深溝玉軸受は、転がり軸受の中で最も代表的な形式であり、その用途は広い。内輪・外輪に設けられた軌道の溝は、転動する玉の半径より、わずかに大きい半径の円弧の横断面をなしている。ラジアル荷重のほかに、両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。摩擦トルクが小さく、高速回転する箇所や低騒音、低振動が要求される用途にも適しています。
    材質(本体)高炭素クロム軸受鋼
  • 深溝玉軸受 6200番台 ZZ NTN(エヌティーエヌ)

    深溝玉軸受 6200番台 ZZ

    NTN(エヌティーエヌ)(194件のレビュー)
    ¥279~税込¥307~
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    ベアリングの中で最も多方面に活用されている深みぞ玉軸受。深溝玉軸受は、内輪・外輪とも軌道は円弧状の深い溝になっておりラジアル荷重、両方向のアキシアル荷重、又はそれらの組合せである合成荷重を受けることができ、高速回転にも適しています。シールド形は、金属のシールド板を外輪に固定し、内輪シール面のV溝とのラビリンスすきまを形成しています。
    材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状両側シールド形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
  • グリースレスSUSベアリング SMT(南海精工所)

    グリースレスSUSベアリング

    SMT(南海精工所)
    ¥59,980税込¥65,978
    1個
    当日出荷から17日以内出荷
    グリースが使用出来ない高温や真空環境に適しています。 低トルクによる円滑な回転を得ることができます。(シールタイプを除く) グリース不使用のベアリングです。保持器に特殊コーティングを施すことにより、グリースを使用できない環境でも使用が可能です。
    材質(内外輪 )SUS440C/(保持器 )SUS304 + 特殊コーティング/(ボール) SUS440C/(シールド) SUS304/(シール) ニトリルゴム
  • 深溝玉軸受 6300番台 LLB CM/5K NTN(エヌティーエヌ)

    深溝玉軸受 6300番台 LLB CM/5K

    NTN(エヌティーエヌ)(9件のレビュー)
    ¥469~税込¥516~
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    ベアリングの中で最も多方面に活用されている深みぞ玉軸受。深溝玉軸受は、内輪・外輪とも軌道は円弧状の深い溝になっておりラジアル荷重、両方向のアキシアル荷重、又はそれらの組合せである合成荷重を受けることができ、高速回転にも適しています。シールド形は、金属のシールド板を外輪に固定し、内輪シール面のV溝とのラビリンスすきまを形成しています。
    材質(本体)高炭素クロム軸受鋼内部すきま予圧記号CMグリース記号5K(マルテンプSRL、共同油脂)軌道輪形状深溝玉軸受ベアリング番台6300
  • 深溝玉軸受 6300番台 LLB (両側非接触ゴムシール形) NTN(エヌティーエヌ)

    深溝玉軸受 6300番台 LLB (両側非接触ゴムシール形)

    NTN(エヌティーエヌ)(35件のレビュー)
    ¥439~税込¥483~
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    ベアリングの中で最も多方面に活用されている深みぞ玉軸受。深溝玉軸受は、内輪・外輪とも軌道は円弧状の深い溝になっておりラジアル荷重、両方向のアキシアル荷重、又はそれらの組合せである合成荷重を受けることができ、高速回転にも適しています。シールド形は、鋼板に合成ゴムを固着したシール板を外輪に固定しシール先端部は内輪シール面のV溝に沿ってラビリンスすきまを形成。
    材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状両側非接触シール形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼ベアリング番台6300
  • 深溝玉軸受 6300番台 2RU(両側非接触ゴムシール形) JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)

    深溝玉軸受 6300番台 2RU(両側非接触ゴムシール形)

    JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)(3件のレビュー)
    ¥389~税込¥428~
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    材質(本体)高炭素クロム軸受鋼
  • SSシリーズ SUS440Cステンレスベアリング SMT(南海精工所)

    SSシリーズ SUS440Cステンレスベアリング

    SMT(南海精工所)(1件のレビュー)
    ¥599~税込¥659~
    1個
    当日出荷から14日以内出荷
    仕様片シール材質(本体)SUS440C材質(シール)ニトリルゴム止め輪止め輪無しRoHS指令(10物質対応)対応JIS等級0潤滑剤耐熱性グリース荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質SUS440C
  • 深溝玉軸受 6300番台 接触シール形(LLU) C3隙間 NTN(エヌティーエヌ)

    深溝玉軸受 6300番台 接触シール形(LLU) C3隙間

    NTN(エヌティーエヌ)(58件のレビュー)
    ¥569~税込¥626~
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    材質(本体)高炭素クロム軸受鋼内部すきま予圧記号C3グリース記号-
  • ステンレスボールベアリング 6300番台 ZZ SMT(南海精工所)

    ステンレスボールベアリング 6300番台 ZZ

    SMT(南海精工所)(1件のレビュー)
    ¥1,698~税込¥1,868~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    軸受鋼より錆・腐食に強い。 薬品に対して耐食性に優れている。 高温まで安心して用いられる。
    用途食品機械・洗浄装置・水環境搬送装置・その他高温多湿環境で使用される装置RoHS指令(10物質対応)対応
  • ミッションカバーガスケット  163-307 PMC

    ミッションカバーガスケット 163-307

    PMC
    ¥1,198税込¥1,318
    1個
    8日以内出荷
    メーカー名:ピーエムシー。メーカー品番:163-307。適合情報:。カワサキ[KAWASAKI] 900Super4 [スーパー4 Z1(A/B)] 。カワサキ[KAWASAKI] Z900(A4) 。カワサキ[KAWASAKI] 750RS [Z2] 。カワサキ[KAWASAKI] Z750FOUR [A4/A5] 。カワサキ[KAWASAKI] Z750FOUR [D1]