48件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
材質(本体)SUS440C RoHS指令(10物質対応)対応 JIS等級0 シールド形状両側鋼板シールド形 荷重方向ラジアル 外輪タイプフラット 軌道輪形状深溝玉軸受 軌道輪列数単列 転動体材質SUS440C
1個
特価
199 税込219
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

材質(本体)高炭素クロム軸受鋼 RoHS指令(10物質対応)対応 JIS等級0 シールド形状両側鋼板シールド形 荷重方向ラジアル 外輪タイプフラット 軌道輪形状深溝玉軸受 軌道輪列数単列 転動体材質高炭素クロム軸受鋼
1個
199 税込219
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (41種類の商品があります)

材質(本体)高炭素クロム軸受鋼 JIS等級0 シールド形状両側鋼板シールド形 荷重方向ラジアル 外輪タイプフランジ付き 軌道輪形状深溝玉軸受 軌道輪列数単列 転動体材質高炭素クロム軸受鋼
1個
289 税込318
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

材質(本体)ステンレス JIS等級0 シールド形状両側シールド形 荷重方向ラジアル 外輪タイプフランジ付き 軌道輪形状深溝玉軸受 軌道輪列数単列 転動体材質ステンレス
1個
289 税込318
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

材質(本体)高炭素クロム軸受鋼 JIS等級0 荷重方向ラジアル 外輪タイプフランジ付き 軌道輪形状深溝玉軸受 軌道輪列数単列 転動体材質高炭素クロム軸受鋼
1個
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

材質(本体)ステンレス JIS等級0 シールド形状両側シールド形 荷重方向ラジアル 外輪タイプフラット 軌道輪形状深溝玉軸受 軌道輪列数単列 転動体材質ステンレス
1個
259 税込285
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

材質(本体)高炭素クロム軸受鋼 RoHS指令(10物質対応)対応 JIS等級0 シールド形状両側鋼板シールド形 荷重方向ラジアル 外輪タイプフランジ付き 軌道輪形状深溝玉軸受 軌道輪列数単列 転動体材質高炭素クロム軸受鋼
1個
299 税込329
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)

1個
特価
169 税込186
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)


電動工具・計測器・事務機など幅広い用途でご使用いただいております。
寸法d(mm)3 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
109 税込120
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)



材質(本体)ステンレス JIS等級0 シールド形状両シールド形 荷重方向ラジアル 外輪タイプフラット 軌道輪形状深溝玉軸受 軌道輪列数単列 転動体材質ステンレス
1個
259 税込285
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


1個
119,800 税込131,780
翌々日出荷

シンプルラインライト1本に対して1セット(2コ入り)拾い出してください。 樹ら楽ステージ幕板A、デッキDS幕板Aにのみ取り付け可能です。
1箱(2個)
1,998 税込2,198
6日以内出荷

MB-Z/MDB-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・片ロッド(MDBG100) SMC CADデータあり
1個
37,980 税込41,778
3日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (395種類の商品があります)

・単列深溝玉軸受は、転がり軸受の中でも最も代表的な形式です。・ラジアル荷重のほかに、両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。・摩擦トルクが小さく、高速回転する箇所や低騒音、低振動が要求される用途に最も適しています。
仕様止め輪なし 外径D(Φmm)56 幅B(mm)16 番号【NSK】63/22ZZ 寸法r(mm)最小1.1 内径d(Φmm)22 呼び番号63/22 シール・シールド両側シールド形 軌道輪形状深溝玉軸受
1個
2,998 税込3,298
翌々日出荷

・単列深溝玉軸受は、転がり軸受の中でも最も代表的な形式です。・ラジアル荷重のほかに、両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。・摩擦トルクが小さく、高速回転する箇所や低騒音、低振動が要求される用途に最も適しています。
仕様止め輪なし 外径D(Φmm)75 幅B(mm)20 番号【NSK】63/32ZZ 寸法r(mm)最小1.1 内径d(Φmm)32 呼び番号63/32 シール・シールド両側シールド形 軌道輪形状深溝玉軸受
1個
4,198 税込4,618
翌々日出荷

・単列深溝玉軸受は、転がり軸受の中でも最も代表的な形式です。・ラジアル荷重のほかに、両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。・摩擦トルクが小さく、高速回転する箇所や低騒音、低振動が要求される用途に最も適しています。
仕様止め輪なし 外径D(Φmm)68 幅B(mm)18 番号【NSK】63/28ZZ 寸法r(mm)最小1.1 内径d(Φmm)28 呼び番号63/28 シール・シールド両側シールド形 軌道輪形状深溝玉軸受
1個
3,998 税込4,398
翌々日出荷

深溝玉軸受 6300番台 ZZ NTN(エヌティーエヌ) CADデータあり
ベアリングの中で最も多方面に活用されている深みぞ玉軸受。深溝玉軸受は、内輪・外輪とも軌道は円弧状の深い溝になっておりラジアル荷重、両方向のアキシアル荷重、又はそれらの組合せである合成荷重を受けることができ、高速回転にも適しています。シールド形は、金属のシールド板を外輪に固定し、内輪シール面のV溝とのラビリンスすきまを形成しています。
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼 JIS等級0 シールド形状両側シールド形 荷重方向ラジアル 外輪タイプフラット 軌道輪形状深溝玉軸受 軌道輪列数単列 転動体材質高炭素クロム軸受鋼
1個
829 税込912
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

単列深溝玉軸受は、転がり軸受の中で最も代表的な形式であり、その用途は広い。内輪・外輪に設けられた軌道の溝は、転動する玉の半径より、わずかに大きい半径の円弧の横断面をなしている。ラジアル荷重のほかに、両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。摩擦トルクが小さく、高速回転する箇所や低騒音、低振動が要求される用途にも適しています。
1個
1,398 税込1,538
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (39種類の商品があります)

シャフト端に取り付けることで、ベアリングの内輪やギアの固定、抜け止めにお使いいただけます。 モーターじくけk
適合規格RoHS2 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
259 税込285
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

・単列深溝玉軸受は、転がり軸受の中でも最も代表的な形式です。・ラジアル荷重のほかに、両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。・摩擦トルクが小さく、高速回転する箇所や低騒音、低振動が要求される用途に最も適しています。
仕様止め輪なし 外径D(Φmm)47 幅B(mm)14 番号【NSK】6303ZZCM 寸法r(mm)最小1 内径d(Φmm)17 呼び番号6303 シール・シールド両側シールド形 軌道輪形状深溝玉軸受
1個
1,098 税込1,208
当日出荷


・単列深溝玉軸受は、転がり軸受の中でも最も代表的な形式です。・ラジアル荷重のほかに、両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。・摩擦トルクが小さく、高速回転する箇所や低騒音、低振動が要求される用途に最も適しています。
仕様止め輪なし 外径D(Φmm)140 幅B(mm)33 番号【NSK】6313ZZC3E 寸法r(mm)最小2.1 内径d(Φmm)65 呼び番号6313 シールド形状両側シールド形 軌道輪形状深溝玉軸受 軌道輪列数単列
1個
10,980 税込12,078
当日出荷

1個
1,498 税込1,648
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

用途自動車:後輪、トランスミッション、電装品、電気:標準電動機、家庭電気器具、その他:計器類、内燃機関、建設機械、鉄道車両、荷役運搬機械、農業機械、各種産業機械など 材質高炭素クロム軸受鋼 寸法d(mm)65 寸法D(mm)140 寸法B(mm)33 アズワン品番64-7971-93 軌道輪形状深溝玉軸受
1個
7,180 税込7,898
翌日出荷

1パック(10個)
785 税込864
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

・単列深溝玉軸受は、転がり軸受の中でも最も代表的な形式です。・ラジアル荷重のほかに、両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。・摩擦トルクが小さく、高速回転する箇所や低騒音、低振動が要求される用途に最も適しています。
仕様止め輪なし 外径D(Φmm)47 幅B(mm)14 番号【NSK】6303ZZC3E 寸法r(mm)最小1 内径d(Φmm)17 呼び番号6303 シール・シールド両側シールド形 軌道輪形状深溝玉軸受
1個
1,098 税込1,208
翌日出荷

用途自動車:後輪、トランスミッション、電装品、電気:標準電動機、家庭電気器具、その他:計器類、内燃機関、建設機械、鉄道車両、荷役運搬機械、農業機械、各種産業機械など 材質高炭素クロム軸受鋼 寸法d(mm)17 寸法D(mm)47 寸法B(mm)14 アズワン品番64-7971-32 軌道輪形状深溝玉軸受
1個
720 税込792
翌日出荷

用途自動車:後輪、トランスミッション、電装品、電気:標準電動機、家庭電気器具、その他:計器類、内燃機関、建設機械、鉄道車両、荷役運搬機械、農業機械、各種産業機械など 材質高炭素クロム軸受鋼 寸法d(mm)65 寸法D(mm)140 寸法B(mm)33 アズワン品番64-7971-42 軌道輪形状深溝玉軸受
1個
7,180 税込7,898
翌日出荷

仕様鋼鈑製シールド形 エスコ品番EA966A-63 材質高炭素クロム軸受鋼 寸法d(mm)65 寸法D(mm)140 寸法B(mm)33 呼び番号6313ZZE
1個
4,840 税込5,324
翌日出荷

用途自動車:後輪、トランスミッション、電装品、電気:標準電動機、家庭電気器具、その他:計器類、内燃機関、建設機械、鉄道車両、荷役運搬機械、農業機械、各種産業機械など 材質高炭素クロム軸受鋼 寸法d(mm)17 寸法D(mm)47 寸法B(mm)14 アズワン品番64-7971-83 軌道輪形状深溝玉軸受
1個
720 税込792
翌日出荷

1個
339 税込373
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

1個
829 税込912
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (146種類の商品があります)

・単列深溝玉軸受は、転がり軸受の中でも最も代表的な形式です。・ラジアル荷重のほかに、両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。・摩擦トルクが小さく、高速回転する箇所や低騒音、低振動が要求される用途に最も適しています。
仕様止め輪なし 外径D(Φmm)140 幅B(mm)33 番号【NSK】6313ZZCM 寸法r(mm)最小2.1 内径d(Φmm)65 呼び番号6313 シールド形状両側シールド形 軌道輪形状深溝玉軸受 軌道輪列数単列
1個
10,980 税込12,078
翌々日出荷

1個
36,980 税込40,678
翌々日出荷



関連キーワード