「6806 c3」の検索結果

関連キーワード
24件中 124
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 深溝玉軸受 6800番台 ZZ C3隙間 NSK(日本精工)

    深溝玉軸受 6800番台 ZZ C3隙間

    NSK(日本精工)(1件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    材質(本体)高炭素クロム軸受鋼寸法a(mm)-寸法D1(Φmm)-寸法D2(Φmm)-寸法b(mm)-寸法f(mm)-内部すきま予圧記号C3寸法r0(mm)-寸法rN(mm)-JIS等級0取付関係寸法(最小Dx)(Φmm)-取付関係寸法(最大Cx)(mm)-シールド形状両側シールド形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
  • 深溝玉軸受 6800番台 開放形 C3隙間 NSK(日本精工)

    深溝玉軸受 6800番台 開放形 C3隙間

    NSK(日本精工)
    1,498税込1,648
    1個
    4日以内出荷から6日以内出荷
    軌道輪形状深溝玉軸受
  • 深溝玉軸受 C3 NTN(エヌティーエヌ)

    深溝玉軸受 C3

    NTN(エヌティーエヌ)
    429税込472
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    材質(本体)高炭素クロム軸受鋼軌道輪形状深溝玉軸受
  • 深溝玉軸受 6800番台 DD C3隙間 NSK(日本精工)

    深溝玉軸受 6800番台 DD C3隙間

    NSK(日本精工)
    689税込758
    1個
    4日以内出荷から6日以内出荷
    材質(本体)高炭素クロム軸受鋼内部すきま予圧記号C3JIS等級0シールド形状両側接触シール形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼ベアリング番台6800
  • 深溝玉軸受 6800番台 LLB (両側非接触ゴムシール形) NTN(エヌティーエヌ)

    深溝玉軸受 6800番台 LLB (両側非接触ゴムシール形)

    NTN(エヌティーエヌ)(25件のレビュー)
    689税込758
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    ベアリングの中で最も多方面に活用されている深みぞ玉軸受。深溝玉軸受は、内輪・外輪とも軌道は円弧状の深い溝になっておりラジアル荷重、両方向のアキシアル荷重、又はそれらの組合せである合成荷重を受けることができ、高速回転にも適しています。シールド形は、鋼板に合成ゴムを固着したシール板を外輪に固定しシール先端部は内輪シール面のV溝に沿ってラビリンスすきまを形成。
    材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状両側非接触シール形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
  • 単列深溝玉軸受 6800番台 VV (両側非接触ゴムシール形) NSK(日本精工)

    単列深溝玉軸受 6800番台 VV (両側非接触ゴムシール形)

    NSK(日本精工)(4件のレビュー)
    689税込758
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    単列深溝玉軸受は、転がり軸受の中で最も代表的な形式であり、その用途は広い。内輪・外輪に設けられた軌道の溝は、転動する玉の半径より、わずかに大きい半径の円弧の横断面をなしている。ラジアル荷重のほかに、両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。摩擦トルクが小さく、高速回転する箇所や低騒音、低振動が要求される用途にも適しています。
    材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状両側非接触シール形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
  • 深溝玉軸受 6800番台 VV C3隙間 NSK(日本精工)

    深溝玉軸受 6800番台 VV C3隙間

    NSK(日本精工)
    1,498税込1,648
    1個
    5日以内出荷
    材質(本体)高炭素クロム軸受鋼内部すきま予圧記号C3JIS等級0シールド形状両側非接触シール形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
  • 深溝玉軸受 6800番台 LLU (両側接触ゴムシール形) NTN(エヌティーエヌ)

    深溝玉軸受 6800番台 LLU (両側接触ゴムシール形)

    NTN(エヌティーエヌ)(21件のレビュー)
    669税込736
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    ベアリングの中で最も多方面に活用されている深みぞ玉軸受。深溝玉軸受は、内輪・外輪とも軌道は円弧状の深い溝になっておりラジアル荷重、両方向のアキシアル荷重、又はそれらの組合せである合成荷重を受けることができ、高速回転にも適しています。シールド形は、鋼板に合成ゴムを固着したシール板を外輪に固定しシール先端部は内輪シール面のV溝側面に接触している。
    材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状両側接触シール形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
  • 深溝玉軸受 6200番台 VV C3隙間 NSK(日本精工)

    深溝玉軸受 6200番台 VV C3隙間

    NSK(日本精工)(5件のレビュー)
    339税込373
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    材質(本体)高炭素クロム軸受鋼内部すきま予圧記号C3グリース記号-JIS等級0シールド形状両側非接触シール形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
  • 深溝玉軸受 6800番台 開放形 NTN(エヌティーエヌ)

    深溝玉軸受 6800番台 開放形

    NTN(エヌティーエヌ)(12件のレビュー)
    519税込571
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    ベアリングの中で最も多方面に活用されている深みぞ玉軸受。深溝玉軸受は、内輪・外輪とも軌道は円弧状の深い溝になっておりラジアル荷重、両方向のアキシアル荷重、又はそれらの組合せである合成荷重を受けることができ、高速回転にも適しています。シールド形は、金属のシールド板を外輪に固定し、内輪シール面のV溝とのラビリンスすきまを形成しています。
    材質(本体)高炭素クロム軸受鋼シールド形状開放形荷重方向ラジアル軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
  • 深溝玉軸受 6800番台 ZZ NTN(エヌティーエヌ)

    深溝玉軸受 6800番台 ZZ

    NTN(エヌティーエヌ)(12件のレビュー)
    979税込1,077
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    ベアリングの中で最も多方面に活用されている深みぞ玉軸受。深溝玉軸受は、内輪・外輪とも軌道は円弧状の深い溝になっておりラジアル荷重、両方向のアキシアル荷重、又はそれらの組合せである合成荷重を受けることができ、高速回転にも適しています。シールド形は、金属のシールド板を外輪に固定し、内輪シール面のV溝とのラビリンスすきまを形成しています。
    材質(本体)高炭素クロム軸受鋼シールド形状両側シールド形荷重方向ラジアル軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
  • 深溝玉軸受 6300番台 開放形 C3隙間 NSK(日本精工)

    深溝玉軸受 6300番台 開放形 C3隙間

    NSK(日本精工)(10件のレビュー)
    359税込395
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    材質(本体)高炭素クロム軸受鋼内部すきま予圧記号C3JIS等級0シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
  • 深溝玉軸受 6800番台 ZZ モノタロウ

    深溝玉軸受 6800番台 ZZ

    モノタロウ(21件のレビュー)
    199税込219
    1個
    当日出荷
    ベアリングの中で最も多方面に活用されている深みぞ玉軸受。深溝玉軸受は、内輪・外輪とも軌道は円弧状の深い溝になっておりラジアル荷重、両方向のアキシアル荷重、又はそれらの組合せである合成荷重を受けることができ、高速回転にも適しています。シールド形は、金属のシールド板を外輪に固定し、内輪シール面のV溝とのラビリンスすきまを形成しています。
    材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状両側鋼板シールド形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
  • 深溝玉軸受 6800番台 ZZ C3すきま JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)

    深溝玉軸受 6800番台 ZZ C3すきま

    JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)
    879税込967
    1個
    5日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 深溝玉軸受 6000番台 Z C3 NTN(エヌティーエヌ)

    深溝玉軸受 6000番台 Z C3

    NTN(エヌティーエヌ)(2件のレビュー)
    429税込472
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    材質(本体)高炭素クロム軸受鋼内部すきま予圧記号C3JIS等級0シールド形状片側シールド形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
  • 単列深溝玉軸受 6800番台 ZZ NSK(日本精工)

    単列深溝玉軸受 6800番台 ZZ

    NSK(日本精工)(9件のレビュー)
    599税込659
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    単列深溝玉軸受は、転がり軸受の中で最も代表的な形式であり、その用途は広い。内輪・外輪に設けられた軌道の溝は、転動する玉の半径より、わずかに大きい半径の円弧の横断面をなしている。ラジアル荷重のほかに、両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。摩擦トルクが小さく、高速回転する箇所や低騒音、低振動が要求される用途にも適しています。
    ベアリング番台6800
  • 深溝玉軸受 6900番台 開放形 C3隙間 NSK(日本精工)

    深溝玉軸受 6900番台 開放形 C3隙間

    NSK(日本精工)(1件のレビュー)
    479税込527
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    材質(本体)高炭素クロム軸受鋼内部すきま予圧記号C3JIS等級0シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
  • 深溝玉軸受 6900番台 LLU (両側接触ゴムシール形) NTN(エヌティーエヌ)

    深溝玉軸受 6900番台 LLU (両側接触ゴムシール形)

    NTN(エヌティーエヌ)(59件のレビュー)
    579税込637
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    ベアリングの中で最も多方面に活用されている深みぞ玉軸受。深溝玉軸受は、内輪・外輪とも軌道は円弧状の深い溝になっておりラジアル荷重、両方向のアキシアル荷重、又はそれらの組合せである合成荷重を受けることができ、高速回転にも適しています。シールド形は、鋼板に合成ゴムを固着したシール板を外輪に固定しシール先端部は内輪シール面のV溝側面に接触している。
    材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状両側接触シール形荷重方向ラジアル軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
  • シール形タクタイルスイッチ B3W Aratas(旧:omron)

    シール形タクタイルスイッチ B3W

    Aratas(旧:omron)(9件のレビュー)
    69税込76
    1個
    当日出荷から101日以内出荷
    形B3Fシリーズと取りつけ互換、シール構造により高信頼性を実現。シール構造IP67(IEC-60529)相当により、塵埃の多い場所や水回りの使用でも高い接触信頼性を確保。(端子部を除く。)。小形、薄形で6mm角、12mm角の2種類を用意。 静電対策に便利なアース端子付もシリーズ化。キートップ(形B32シリーズ)が取りつけ可能な、凸形プランジャを用意。
  • 空調服(R) 防蜂用長袖ブルゾン KU90680 パンツのみ シルバー色 空調服

    空調服(R) 防蜂用長袖ブルゾン KU90680 パンツのみ シルバー色

    空調服
    8,500税込9,350
    1着
    当日出荷から5日以内出荷
    蜂による被害を未然に防ぐため、電力会社様と共同開発のもと防蜂用パンツは誕生しました。 山間部での送電線の保守作業を行う際に最適です。
    用途自動車、住宅、建設、金属、物流など幅広い業界での現場作業に。セット内容服のみシルバー混率(%)エアコンテック(R) (ポリエステル100)、◎面ファスナー股下(cm)74機能透湿/撥水/紫外線カット生地<エアコンテック(R)>空気漏れが少なく優れた撥水性と透湿性に優れたソフトな風合いの素材です。
  • 【互換品】 USB Type C ケーブル 1m USB 3.2 Gen 2 ( USB 3.1 ) ASUS G16 GU603 他 対応 スマホ タブレット PC デジカメ 充電 通信 転送 ケーブル メディアカバーマーケット

    【互換品】 USB Type C ケーブル 1m USB 3.2 Gen 2 ( USB 3.1 ) ASUS G16 GU603 他 対応 スマホ タブレット PC デジカメ 充電 通信 転送 ケーブル

    メディアカバーマーケット
    1,198税込1,318
    1本
    4日以内出荷
    。USB 3.2 Gen 2 (USB 3.1) USB(A)-Type-Cケーブルの特徴。。ACアダプターやパソコンからスマートフォン、カメラ、イヤホンなどの充電やデータ通信に使用でき、モバイルバッテリーからも充電が可能です。さらに、コネクタはリバーシブルデザインになっており、どちらの向きでも差し込める便利な仕様です。【商品詳細】。規格:USB Type-C 3.2 Gen2 (USB 3.1)。ケーブル長さ:1m。転送速度:最大10Gbps(3m以内)、5Gbps(5m以上)。充電能力:最大5V 3.0A。【Quick Charge 3.0対応】。Qualcomm社のQuick Charge 3.0規格に対応しており、対応するAndroid端末と急速充電器を組み合わせることで、短時間での充電が可能です。Quick Charge 2.0にも対応しており、充電がより効率的に行えます。【56KΩレジスタ実装で安全性を確保】。USB Type-C端子は、従来のUSB Type-A端子に比べて大きな電力を供給できます。しかし、片方がUSB Type-Aの場合は、性能に制限がかかることがあります。そのため、このケーブルには56KΩレジスタが実装されており、安全に適切な電流が流れるようになっています。これにより、デバイスの破損を防ぐことができます。ご安心してお使いください。※ただし、ご使用のデバイスの性能によって供給される電流値は異なります。※USB Power Delivery(USB PD)には対応していません。【対応機種】。ASUS。・パソコン/タブレット/ディスプレイ/モニター。ASUS Chromebook/ASUS TUF。ASUS Vivobook/ExpertBook。ROG Strix/ROG Zephyrus/Vivobook。ZenScreen/ExpertBook。G15 Advantage Edition。G15。G16 (2024) G614。G16 G614。G16 GU603。G16 GU605。G17 G713。G17。G18 (2024) G814。G18 G814。G512LI-I5G1650T。G512LI-I5G1650TF。G512LV-I78R2060A。G512LV-I7R2060。G513QR-R7R3070G300。G513QR-R9XR3070ECG。G513QY-R9RX6800。G513RM-R76R3060。G513RW-R96R3070T。G533QS-R7R3080PQ。G533QS-R9XR3080EC。G614JIR-I94R4070。G614JVR-I94R4060。G614JZR-I94R4080。G634JYR-I94R4090。G634JYR-I94R409032G。G712LU-I7G1660T。G712LV-I7R2060。G712LV-I7R2060A。G712LW-I7R2070。G713QR-R9XR3070ECG。G713RM-R76R3060。G713RW-R96R3070T。すべての対応機種は記載できておりません。
    ブラック長さ(m)1コネクタ形状USB(A)(オス)-USBType-C(オス)インターフェースUSB 3.2 Gen 2 (USB 3.1)転送速度(Gbps)最大10変換タイプオス-オス
  • 【互換品】 USB 2.0 ケーブル A-Bタイプ 1.8m EPSON エプソン EB-1440UT 対応 通信ケーブル プリンターケーブル メディアカバーマーケット

    【互換品】 USB 2.0 ケーブル A-Bタイプ 1.8m EPSON エプソン EB-1440UT 対応 通信ケーブル プリンターケーブル

    メディアカバーマーケット
    799税込879
    1本
    4日以内出荷
    。 USB2.0対応のUSBケーブル(A to Bタイプ)特徴。。【幅広い互換性】。USB(Aタイプ)端子を持つパソコンとUSB2.0(Bタイプ)端子を持つプリンター、スキャナ、複合機、外付けハードディスクドライブ、デジカメなどの周辺機器の接続に使用できます。USB 1.1(12 Mbps)およびUSB 1.0(1.5 Mbps)と下位互換性があります。すべてのUSB Bデバイスと互換性があり、標準のType-Aオスコネクタをコンピュータに接続し、Type-Bコネクタを他のデバイスに接続するだけで、初心者でも簡単に使いこなせるようになっています。【高速データ転送】。USB2.0規格に対応し、最大480Mbpsのスピードでデータ転送が可能です。サビや信号劣化の心配がない金メッキピンを使用しています。プリンター等の無線接続(Wi-Fi)が繋がらない時や不安定な場合は、有線(USBケーブル)を接続することで安定した通信が可能です。【対応機種】。【EPSON エプソン】。★ラベルプリンター。GP-C831。TM10UB611。TM10UB612。TM10UE621。TM10UE622。TM302-613W。TM302-614B。TM302H611W。TM302H612B。TM302H613W。TM302H614B。TM302-S1B。TM302-S1W。TM302-S2B。TM302-S2W。TM302-SL2B。TM302-SL2W。TM302-SLB。TM302-SLW。TM303H621W。TM303H622B。TM30UBE611。TM30UBE612。TM55-611W。TM55-612B。TM702UD241。TM702UD242。TM702UD541。TM702UD542。TM702UE231。TM702UE232。TM702UE531。TM702UE532。TM702US201。TM702US202。TM702US501。TM702US502。TM887P921W。TM887P922B。TM887S911W。TM887S912B。TM902UD101。TM902UD141。TM902UE311。TM902UE321。TM902US001。TM-C100AS。TM-C100ASK。TM-C100RL。TM-C100RLK。TMC3400LT1。TM-C3400U。TM-C3500。TM-C7500。TM-C7500G。TM-H5000。TM-H5000II。TM-H60005W。TM-H6000。TM-H6000IV。TM-J2000U。TM-J2100UB。TM-J2100UG。TM-J2100UR。TM-L100B。TM-L100W。TM-L90。TM-L90LSU。TML90UD451。TML90UE421。TML90UE431。TML90UH311。TML90US401。TML90UW441。TM-m10。TM-m30。TM-m30。TM-m30-H。TM-m30-S。TM-m30-SL。TM-m30-H。TM-m55。TM-T20。TM-T20III。TM-T70II。TM-T88VI。TM-T90II。★Colorio(カラリオプリンター)。エコタンク。dreamio(ドリーミオ)。★ディスプレイ。LT16W81L。LT22W81L。LT22W81LJ。★スキャナー。DS-531FB。DS-870FB。DS-970FB。★プロジェクター。EB-1440UT。EB-1460UT。EB-1485FT。EB-1700シリーズ。EB-1780W。EB-1785W。EB-1795F。EB-2000シリーズ。EB-2065。EB-2155W。EB-2265U。EB-536WT。EB-680。EB-685W。EB-685WT。EB-695WT。EB-700U。EB-700シリーズ。EB-725W。EB-725Wi。EB-735Fi。EB-750F。EB-755F。EB-760W。EB-760Wi。EB-770F。EB-770Fi。EB-800F。EB-800シリーズ。EB-805F。EB-810E。EB-815E。EB-982W。EB-992F。EB-E01。EB-FH52。EB-L200SW。EB-L200W。EB-L210W。EB-L250F。EB-L255F。EB-L260F。EB-PU1007B。EB-PU1007W。EB-PU1008B。EB-PU1008W。EB-PU10シリーズ。EB-PU2010B。EB-PU2010W。EB-PU20シリーズ。EB-W06。EB-W50。EB-X06。EH-TW410。EH-TW510。EH-TW530。EH-TW530S。EH-TW650。EH-TW650S。EH-TW750。EH-TW750S。ELPDC07。ELPDC21。L200シリーズ。など。すべてのメーカーと対応機種を記載できておりません。
    ブラックケーブル長(m)1.8コネクタ形状USB(A)オス - USB(B)オスプラグ金メッキ転送速度(Mbps)最大480USBタイプUSB2.0対応 USBケーブル(A-Bタイプ)変換タイプオス-オス
  • ASUSTOR フルM.2 SSD NAS「Flashstor 6 Gen2」 ASUSTOR

    ASUSTOR フルM.2 SSD NAS「Flashstor 6 Gen2」

    ASUSTOR
    219,800税込241,780
    1台
    32日以内出荷
    ・M.2 SSD NAS「Flashstor 6 Gen2」。・M.2 NVMe スロット × 6基搭載(PCIe Gen4対応)。・AMD Ryzen Embedded V3C14 Quad-Coreプロセッサー搭載。・8GB DDR5-4800 SO-DIMMメモリ採用(最大64GB)。・ECCメモリ対応。・10Gb LAN搭載。・USB4 (Type-C) × 2搭載。・USB 3.2 Gen2 (Type-A) × 3搭載。・WORM (Write Once Read Many)対応。・豊富なデータ保護、ファイル管理機能。・寸法:48.3×308.26×193mm。・重量:1.4kg
    寸法(mm)48.3×308.26×193質量(kg)1.4消費電力(W)(稼働中/スリープモード)17.9/1.2インターフェースUSB4(Type-C)×2、USB 3.2 Gen2(Type-A)×3メモリー8GB DDR5-4800 SO-DIMM (Expandable. max. 64GB, ECC RAM supported)使用CPUAMD Ryzen V3C14 Quad-Core, 2.3 GHz up to 3.8 GHzフォーマット形式ボリュームフォーマット:Single, JBOD, RAID 0/1/5/6/10, RAID 1/5/6/10 + Spare Driveスロット6x M.2 PCIe (NVMe) Support M.2 2280 SSDs/1 PCIe Gen4×4, 3 PCIe Gen4×2, 2 PCIe Gen4×1RoHS指令(10物質対応)対応通信ポート10Gb LAN × 1電源ユニット90W
  • ASUSTOR パワーユーザー・ビジネス向けのNAS「LOCKERSTOR 6 Gen3」 ASUSTOR

    ASUSTOR パワーユーザー・ビジネス向けのNAS「LOCKERSTOR 6 Gen3」

    ASUSTOR
    369,800税込406,780
    1台
    32日以内出荷
    ・パワーユーザー・ビジネス向けのNAS「LOCKERSTOR 6 Gen3」。・AMD Ryzen Embedded V3C14 Quad-Coreプロセッサー搭載。・16GB ECC DDR5-4800 SO-DIMMメモリ採用(最大64GB)。・M.2 NVMe スロット × 4基搭載。・2.5/3.5 SATA HDD/SSD × 6基搭載。・10Gb LAN × 2 + 5Gb LAN × 2搭載。・USB4 (Type-C) × 2搭載。・USB 3.2 Gen2 (Type-A) × 3搭載。・WORM (Write Once Read Many)対応。・Wake on LAN、Wake on WAN対応。・豊富なデータ保護、ファイル管理機能。・寸法:185.5×233×230mm。・重量:4.6 kg
    寸法(mm)185.5×233×230質量(kg)4.6消費電力(W)(稼働中/ハイバネーション/スリープ)45/20/2.3インターフェースUSB4(Type-C)×2、USB 3.2 Gen2(Type-A)×3メモリー16GB ECC DDR5-4800 SO-DIMM(最大64GB)使用CPUAMD Ryzen V3C14 Quad Core 2.3GHz up to 3.8GHzフォーマット形式ボリュームフォーマット:Single, JBOD, RAID 0/1/5/6/10, RAID 1/5/6/10 + Spare DriveスロットM.2 NVMe × 4基搭載RoHS指令(10物質対応)対応通信ポート10Gb LAN × 2、5Gb LAN × 2ベイ数2.5/3.5 SATA HDD/SSD × 6電源ユニット250W