カテゴリ

  • メカニカル部品(8)
  • 作業服(2)
  • 安全靴・作業靴(1)
絞り込み

「6901ll」の検索結果

関連キーワード
11件中 111
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 深溝玉軸受 6900番台 LLU (両側接触ゴムシール形) NTN(エヌティーエヌ)

    深溝玉軸受 6900番台 LLU (両側接触ゴムシール形)

    NTN(エヌティーエヌ)(59件のレビュー)
    599税込659
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    ベアリングの中で最も多方面に活用されている深みぞ玉軸受。深溝玉軸受は、内輪・外輪とも軌道は円弧状の深い溝になっておりラジアル荷重、両方向のアキシアル荷重、又はそれらの組合せである合成荷重を受けることができ、高速回転にも適しています。シールド形は、鋼板に合成ゴムを固着したシール板を外輪に固定しシール先端部は内輪シール面のV溝側面に接触している。
    材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状両側接触シール形荷重方向ラジアル軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
  • 深溝玉軸受 6900番台 LLB (両側非接触ゴムシール形) NTN(エヌティーエヌ)

    深溝玉軸受 6900番台 LLB (両側非接触ゴムシール形)

    NTN(エヌティーエヌ)(47件のレビュー)
    599税込659
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    ベアリングの中で最も多方面に活用されている深みぞ玉軸受。深溝玉軸受は、内輪・外輪とも軌道は円弧状の深い溝になっておりラジアル荷重、両方向のアキシアル荷重、又はそれらの組合せである合成荷重を受けることができ、高速回転にも適しています。シールド形は、鋼板に合成ゴムを固着したシール板を外輪に固定しシール先端部は内輪シール面のV溝に沿ってラビリンスすきまを形成。
    材質(本体)高炭素クロム軸受鋼シールド形状両側非接触シール形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
  • 深溝玉軸受 6900形 NTN(エヌティーエヌ)

    深溝玉軸受 6900形

    NTN(エヌティーエヌ)
    599税込659
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    軌道輪形状深溝玉軸受ベアリング番台6900
  • 深溝玉軸受 LLU/LP03 NTN(エヌティーエヌ)

    深溝玉軸受 LLU/LP03

    NTN(エヌティーエヌ)(1件のレビュー)
    759税込835
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    軌道輪形状深溝玉軸受
  • 深溝玉軸受 LLBCM/5K NTN(エヌティーエヌ)

    深溝玉軸受 LLBCM/5K

    NTN(エヌティーエヌ)
    579税込637
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    軌道輪形状深溝玉軸受
  • 深溝玉軸受 LLUNR/2AS NTN(エヌティーエヌ)

    深溝玉軸受 LLUNR/2AS

    NTN(エヌティーエヌ)
    669税込736
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    軌道輪形状深溝玉軸受
  • ボールベアリング 合成ゴム両側シールドタイプ 日機

    ボールベアリング 合成ゴム両側シールドタイプ

    日機
    8,498税込9,348
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    両側をゴムシールでシールドしているタイプで、金属シールドタイプに比べて内部のグリースの密閉性が高く、防塵、低騒音性に優れているタイプです。
    用途産業機械などに。材質高炭素クロム軸受鋼シール合成ゴム両側シールドタイプ使用温度範囲(℃)-25~120精度等級JIS B 1514 0級RoHS指令(10物質対応)対応
  • 深溝玉軸受 LLB/LP03 NTN(エヌティーエヌ)

    深溝玉軸受 LLB/LP03

    NTN(エヌティーエヌ)
    759税込835
    1個
    4日以内出荷から14日以内出荷
    軌道輪形状深溝玉軸受
  • 腰割半袖つなぎ服 6901シリーズ AUTO-BI(山田辰)

    腰割半袖つなぎ服 6901シリーズ

    AUTO-BI(山田辰)
    9,998税込10,998
    1着
    翌々日出荷から4日以内出荷
    トイレがし易い腰割れ式つなぎ服です。 帯電防止素材使用です。
    用途自動車などの整備。 作業全般に。仕様帯電防止織物使用、腰割れ式混率(%)ポリエステル65・綿35
  • Auto-Bi 高機能つなぎ服 6901番 AUTO-BI(山田辰)

    Auto-Bi 高機能つなぎ服 6901番

    AUTO-BI(山田辰)
    7,898税込8,688
    1着
    4日以内出荷
    お手洗いが楽な腰割れ式つなぎ服です。帯電防止素材使用です。
    用途作業全般素材ポリエステル65%・綿35%
  • メンズフィールドシューズ リゲッタ

    メンズフィールドシューズ

    リゲッタ
    9,073税込9,980
    1足
    4日以内出荷から7日以内出荷
    リゲッタカヌーから楽に歩けるフラットシューズタイプが新登場!シンプルだけどどこかオシャレ。大人なカジュアルを楽しめる。インソールが足にかかる衝撃を吸収してくれるので長時間歩いても疲れにくいです。大きめのロゴがワンポイントアクセントに。季節を問わず一年中履けるから便利です。
    材質合成皮革・ポリエステル/【底】合成底、ポリウレタンヒール(cm)3.5ストーム(cm)2