8件中 1~8件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
・ステンレス軸受はNSK特殊環境用軸受スペーシアシリーズの基本製品で、主に高湿度環境用として最適です。・大気専用、グリース潤滑。・従来の軸受鋼より優れた耐食性。・開放形、シールド形、接触シール形で標準在庫。
備考プラスチック保持器 外径D(Φmm)37 幅B(mm)9 番号【NSK名番】6904-H-20T1XDDU MA 寸法r(mm)最小0.3 内径d(Φmm)20 基本動定格荷重(N)5400 許容荷重(N)270 呼び番号SS6904 シールド形状両側接触シール形
1個
2,498 税込2,748
翌々日出荷

・単列深溝玉軸受は、転がり軸受の中でも最も代表的な形式です。・ラジアル荷重のほかに、両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。・摩擦トルクが小さく、高速回転する箇所や低騒音、低振動が要求される用途に最も適しています。
仕様止め輪なし 外径D(Φmm)37 幅B(mm)9 番号【NSK】6904DDUCM 寸法r(mm)最小0.3 内径d(Φmm)20 呼び番号6904 シール・シールド両側接触シール形 軌道輪形状深溝玉軸受
1個
1,398 税込1,538
翌々日出荷

材質(本体)高炭素クロム軸受鋼 JIS等級0 シールド形状両側接触シール形 荷重方向ラジアル 外輪タイプフラット 軌道輪形状深溝玉軸受 軌道輪列数単列 転動体材質高炭素クロム軸受鋼
1個
特価
639 税込703
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

シールド形状両側接触シール形 軌道輪形状深溝玉軸受 外輪タイプフラット 軌道輪列数単列 材質(本体)高炭素クロム軸受鋼 JIS等級0 荷重方向ラジアル 転動体材質高炭素クロム軸受鋼
1個
699 税込769
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

シールド形状両側接触シール形 軌道輪形状深溝玉軸受 外輪タイプフラット 軌道輪列数単列 材質(本体)高炭素クロム軸受鋼 内部すきま予圧記号C3 JIS等級0 荷重方向ラジアル 転動体材質高炭素クロム軸受鋼
1個
659 税込725
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)


・単列深溝玉軸受は、転がり軸受の中でも最も代表的な形式です。・ラジアル荷重のほかに、両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。・摩擦トルクが小さく、高速回転する箇所や低騒音、低振動が要求される用途に最も適しています。
仕様止め輪なし 外径D(Φmm)37 幅B(mm)9 番号【NSK】6904DDUC3 寸法r(mm)最小0.3 内径d(Φmm)20 呼び番号6904 シール・シールド両側接触シール形 軌道輪形状深溝玉軸受
1個
1,398 税込1,538
翌々日出荷

BIGM(丸山製作所)ベアリング6904DDU
部品名称ベアリング6904DDU 関連資料(1.14MB) 図解NoMTA-1 本体部品_No.45
1個
3,098 税込3,408
7日以内出荷

関連キーワード