差込角(mm[inch])19.0 [3/4]
寸法L(mm)75
寸法D(mm)40
差替式のためビットを交換して使用できます。
用途六角穴付きボルト・ねじの締付け、緩め作業用。
全長(mm)75
差込角(mm)19.0
ラッチロックフックに持ち手が付いているため安全に作業ができます。2ヶ所にクイックチェックが付いています。クイックチェックはセンターより45度の場所に印が付いていて、吊角度が90度以内であることが一目でわかる印です。
用途ワイヤ、チェーンスリング用吊金具。
材質合金鋼
容リ材を廃プラで挟み込むサンドイッチ成形により、強度を持たせています。
100%再生材を使用した環境にやさしいコンテナです。
積み重ね10段可能。入数は1個入りです。
エスコ品番EA506AH-22
材質再生PP
有効内寸(mm)310.5×209.5×145
外寸(mm)366×265×160
フタなし
上部内寸(mm)318×217×155
コンテナ種類ベタ目
スタッキング可
1個
¥2,170
税込¥2,387
翌日出荷
ラッチロックフックに持ち手が付いているため安全に作業ができます。2ヶ所にクイックチェックが付いています。クイックチェックはセンターより45度の場所に印が付いていて、吊角度が90度以内であることが一目でわかる印です。
用途ワイヤ、チェーンスリング用吊金具。
材質合金鋼
2004-2010年発売PASモデル対応※ニッケル水素バッテリー搭載車両は除く
色ブラック
バッテリーリチウムイオン
バッテリー容量(Ah)6.0
適合車種'04~'10モデル
1個
¥35,980
税込¥39,578
4日以内出荷
EA506AH-21、-22用ふた。
エスコ品番EA506AH-26
材質再生PP
外寸(mm)362.5×261.5×23
1個
¥1,660
税込¥1,826
翌日出荷
取付穴径(Φmm)16
種類セレクタ
端子形状はんだ兼タブ(#110)用
フレーム長角フレーム
耐電圧充電部対アース間:AC2000V 1分間・対異極充電部間:AC1500V 1分間
定格絶縁電圧(V)AC/DC250
保存温度(℃)-40~70
絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガーにて)
定格使用電流(A)AC-13(誘導負荷):110V/1、220V/0.7・AC-12(抵抗負荷):110V/1.5、220V/1・DC-13(誘導負荷):24V/0.7(1)、110V/0.15(1)・DC-12(抵抗負荷):24V/1、110V/0.2
機械的耐久性25万回以上
電気的耐久性10万回以上(AC220V 0.7Aにて)
短絡保護装置Fuse 1A
汚染度(使用環境)3
耐振動共振試験:複振幅0.1mm 周波数10~55Hz・定振動耐久試験:複振幅3.0mm 周波数16.7Hz
定格通電電流(A)5
操作部形状ツマミ形
開閉頻度(回/時)1200(使用率40%)
色(ツマミ)黒
条件付短絡電流(A)1000
相対湿度(%RH)盤内:45~85(-5~40℃にて)(ただし、氷結、結露なきこと)
耐衝撃(誤動作)(m/s2)100
耐衝撃(耐久)(m/s2)500
超軽量、耐衝撃性、吸音性に優れたEPP素材(発泡ポリプロピレン)を使用した世界初のバッテリー式コードレスタイプの背負式掃除機です。業界最高水準の吸引性能と長時間バッテリー。キャニスター式では掃除しづらいところでも難なく作業できます。
世界初、超軽量素材EPPを採用した背負式クリーナー
コンテナ容量比で業界最軽量級※メーカー調べ
驚くほどの吸引力 ケルヒャーの業務用技術で実現
机や椅子、袖机などがある一般的なオフィスで、コードレス背負式クリーナーとコード式キャニスター掃除機で清掃時間を比較したところ、コードの差し替えや、清掃中にコードや本体の誘導が必要ないコードレス背負式クリーナーの方が、圧倒的に早く清掃を終えることができました。
擬似ゴミ(砂、クリップ、紙ゴミの混合物)280gを使用した吸引実験を実施。メーカー製品3回の平均タイムは他社2製品の平均タイムの半分以下と、圧倒的な吸引力が実証されました。
発泡ポリプロピレン(EPP)は96%が空気と非常に軽量です。耐久性、耐衝撃性に優れ、万が一の落下や衝突を緩和し、対象物を傷つけません。吸音性で静かです。
登山家の「重い荷物は上に」という荷造りの基本を参考にバッテリーを上部に配置。バッテリーの重心と肩までの距離を短くすると、重心が安定して軽く感じられます。
超軽量EPP素材使用 人間工学に基づいた作業を可能にします。 持ち運びしやすいです。
耐衝撃性、耐久性に優れます。 超軽量 環境に優しい100%リサイクル可能素材です(廃棄については自治体の指示に従ってください)。
長時間使用でも疲れない背負部構造 腰元のリモコンで簡単に操作できます。 サクションホースは右利き、左利きどちらにも接続可能です。
ブラシレスモーター:高い耐久性、長期間の使用を可能にし生産性向上に寄与します。
エコモード使用時は電力消費量と騒音が減り、バッテリ稼働時間は長くなります。
ケルヒャーバッテリーユニバース(36V)対応品:バッテリーは他の製品と共通でご使用頂けます。生産性向上と作業の安全性に寄与します。※バッテリー、充電器は別売りです。
用途飛行機、バス、電車内の清掃に最適です。
ホテル、レストラン、小売店、映画館、劇場の清掃に最適です。
オフィス、階段、玄関、廊下などビル清掃に便利です。
仕様パイプ径:ID35、必要なバッテリーの数:1個、1回の充電あたりの使用時間:150m2(6.0 Ah)/200m2(7.5 Ah)、使用時間(一回の充電):eco!efficiencyモード/最大50分(6.0 Ah)、パワーモード/最大22分(6.0Ah)、eco!efficiencyモード/最大64分(7.5Ah)、パワーモード/最大30分(7.5Ah)、充電時間(急速充電アダプター):44分/68分、充電時電流:6A、充電器用電源:100-240V/50-60Hz
付属品バリアント:バッテリーと充電器は含まれていません、サクションホース:1 m(ベンディングパイプ含む)、樹脂製、サクションパイプ:2個、0.43m、樹脂製、フィルターバッグ:1個、合成繊維、フロアノズル、スモールノズル、すきまノズル、セイフティークラス:II
質量(kg)2.8
電源(V)36
シリーズケルヒャー
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)220×320×510
定格消費電力(W)500
集塵容量(L)5
ホース長さ(m)1
騒音値(dB)65
バッテリー36V バッテリープラットフォーム
真空度(kPa)22.3
関連資料製品カタログ:ケルヒャー業務用 コードレス背負式クリーナー BVL 5/1 Bp(1.4MB) 業務用ドライクリーナー用アクセサリー一覧表(0.71MB)
吸引風量(L/s)40
1台
¥99,980
税込¥109,978
4日以内出荷
刃先にコバルトハイスを使用、耐衝撃&耐摩耗性が抜群です。刃の山数が小~大~小ピッチを繰り返して切り込みスピードと耐久性を両立した革新刃です。
用途金属設備の解体。
材質バイメタル
厚さ(mm)1.25
山数10-14
刃型バリオピッチ刃
コードがなくても、コード付きと同レベルの強力な吸引力の、業務用掃除機です。10リットルのゴミをためられ、バッテリーも長持ちするため、長時間の作業が可能。ノズルやバッテリーは本体上部に収納可能。オプションで、ウィルスレベルの小さなホコリをキャッチできるHEPAフィルターを選べます。製品本体には、45%の再生プラスチックを使用し、環境に配慮しています。
用途ホテル、事務所、店舗などさまざまな清掃で活躍。フローリングやカーペットフロアの清掃におすすめ。
性能500W
容量(L)【コンテナ】10
電源(V)【充電器用】100-240(50/60Hz)
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)440×250×355
本体質量(kg)6.8
使用時間(分)【eco!efficiency】最大66 (7.5 Ah)【パワーモード】最大31 (7.5 Ah)【eco!efficiency 】最大50 (6.0 Ah)【パワーモード】最大22 (6.0 Ah)
コンテナ再生プラスチック
バッテリー36V
騒音レベル(dB(A))57
真空度(kPa)22(223mbar)
関連資料業務用ドライクリーナー T 10/1 BP(0.73MB) 業務用ドライクリーナー用アクセサリー一覧表(0.71MB)
使用面積(m2)150 (7.5 Ah)
吸引風量(L/s)40
1個
¥64,980
税込¥71,478
欠品中
コードがなくても、コード付きと同レベルの強力な吸引力の、業務用掃除機です。10リットルのゴミをためられ、バッテリーも長持ちするため、長時間の作業が可能。ノズルやバッテリーは本体上部に収納可能。オプションで、ウィルスレベルの小さなホコリをキャッチできるHEPAフィルターを選べます。製品本体には、45%の再生プラスチックを使用し、環境に配慮しています。当モデルはプロ向けの高性能バッテリーと、急速充電器がセットになったお買い得のモデルです。
用途ホテル、事務所、店舗などさまざまな清掃で活躍。フローリングやカーペットフロアの清掃におすすめ。
性能500W
容量(L)【コンテナ】10
電源(V)【充電器用】100-240(50-60Hz)
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)440×250×355
本体質量(kg)6.8
使用時間(分)【eco!efficiency】最大66 (7.5 Ah)【パワーモード】最大31 (7.5 Ah)【eco!efficiency 】最大50 (6.0 Ah)【パワーモード】最大22 (6.0 Ah)
コンテナ再生プラスチック
バッテリー36V
騒音レベル(dB(A))57
真空度(kPa)22(223mbar)
関連資料業務用ドライクリーナー T 10/1 BP(0.73MB) 業務用ドライクリーナー用アクセサリー一覧表(0.71MB)
使用面積(m2)150 (7.5 Ah)
吸引風量(L/s)40
1個
¥149,800
税込¥164,780
5日以内出荷
コードがなくても、コード付きと同レベルの強力な吸引力の、業務用掃除機です。10リットルのゴミをためられ、バッテリーも長持ちするため、長時間の作業が可能。ノズルやバッテリーは本体上部に収納可能。オプションで、ウィルスレベルの小さなホコリをキャッチできるHEPAフィルターを選べます。製品本体には、45%の再生プラスチックを使用し、環境に配慮しています。当モデルはバッテリーと充電器がセットになったお買い得なモデルとなります。
用途ホテル、事務所、店舗などさまざまな清掃で活躍。フローリングやカーペットフロアの清掃におすすめ。
性能500W
容量(L)【コンテナ】10
電源(V)【充電器用】100-240(50-60Hz)
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)440×250×355
本体質量(kg)6.8
使用時間(分)【eco!efficiency】最大66 (7.5 Ah)【パワーモード】最大31 (7.5 Ah)【eco!efficiency 】最大50 (6.0 Ah)【パワーモード】最大22 (6.0 Ah)
コンテナ再生プラスチック
バッテリー36V
使用時間エコモードで66分使用可能
騒音レベル(dB(A))57
真空度(kPa)22(223mbar)
関連資料業務用ドライクリーナー T 10/1 BP(0.73MB) 業務用ドライクリーナー用アクセサリー一覧表(0.71MB)
吸引風量(L/s)40
1個
¥98,980
税込¥108,878
5日以内出荷
・小形コマンドスイッチに待望の薄形が登場。パネルのフラットデザイン化に貢献いたします。・奥行き寸法が表示灯32 mm,表示灯以外は51 mmに統一。・金貼り接点とスライド構造により5V,1mAでの使用が可能。・接点の追加・交換が容易。・標準品でUL/CSA規格およびTUV(EN規格)を認証取得。・CEマークを表示
端子構造ハンダ兼タブ
パネル取付方式【締付リング】後締め
先進的な機能を付加したソリッドエンドミルシリーズ「SolidMeister」を発売する。
「SolidMeister」は、主に以下の特長的なシリーズより構成され、様々な加工用途に対応可能である。
ShredMeister(シュレッド・マイスター)
ラフィングエンドミル。被削材により刃形の最適化を図ることで、荒加工において驚異的な生産性を発揮する。
FinishMeister(フィニッシュ・マイスター)
ラフィングの要素を持つ仕上げ加工用。ラフィング切れ刃と直線切れ刃とのコンビネーションにより2 工程を集約
することのできる画期的なシリーズ。
VariableMeister(ヴァリアブル・マイスター)
耐ビビリ性を向上させ、振動による工具破損や加工不良を改善。シュレッド・マイスターと組み合わせることで
より生産性を向上させることが可能
FeedMeister(フィード・マイスター)
高送り加工に最適な切れ刃形状を持ち、高送り加工技術を小径エンドミルに適用した高生産性エンドミル。
ECOMeister(エコ・マイスター)
従来のエンドミル規格に当てはまらない斬新な形状を採用、経済性を追求したシリーズ。
材種は、汎用性の高い「AH725」、高硬度材向け「AH750」、高靱性タイプの「GH730」および非鉄
材料用の「KS15F」を設定し、あらゆる被削材に対応可能。
刃数6
表面処理PVDコーティング
RoHS指令(10物質対応)対応
材質AH750
刃数6
表面処理PVDコーティング
RoHS指令(10物質対応)対応
サイズ220(W)×320(L)×510(H)
消費電力(W)500
電源DC36V
本体質量(kg)2.8
騒音値(dB)65
連続使用時間(分)エコモード:最大50 パワーモード:最大22 (6.0 Ahバッテリー使用時)
充電時間(分)68 (6.0 Ahバッテリー使用時)
真空度(kPa)22.3
パイプ内径(Φmm)35
集じん量(L)5
吸引風量(L/s)40
1充電当たりの作業量150m2 (6.0 Ahバッテリー使用時)
1台
¥110,000
税込¥121,000
翌日出荷
材質AH725
刃数6
接続ねじS15
寸法LF(mm)37
RoHS指令(10物質対応)対応
推奨締付トルク(N・m)40
寸法DC(mm)25
寸法APMX(mm)22
寸法DCSFMS(mm)23.9
寸法FHA(°)45
寸法CHW(mm)0.5
寸法RMPX(°)3
刃当り送りfz(mm/t)0.1~0.17
1本
¥24,980
税込¥27,478
5日以内出荷
関連キーワード