こんなお得な商品も!

ホース 透明 ビニール製
モノタロウ
¥1,490~
税込¥1,639~
流体をしっかり確認できるクリアタイプ。豊富なサイズで幅広い条件に対応。
食品衛生法(厚生省公示178号)適合。
用途工場設備配管、家庭用給水用具、家庭用散水用具、農業用散水用具として
色クリアー
材質PVC
使用温度範囲(℃)0~60
構造単層管チューブ
使用流体水
脆化温度(℃)-38
環境温度範囲(℃)-10~60
RoHS指令(10物質対応)対応
特性耐寒/耐圧/食衛適合/透明性
こんなお得な商品も!

ソケット 12角 19sq
モノタロウ
¥569~
税込¥626~
用途手工具用
穴角12角
こんなお得な商品も!

ブレードホース
モノタロウ
¥69~
税込¥76~
食品衛生法適合。機器の配管・噴霧器・ポンプなど幅広い用途に使える特殊配合の産 業用、工業用ホース。耐圧性、耐寒性に優れています。
用途各種機器の配管・補修・延長に。
噴霧器・ポンプなどにも。
色透明
材質PVC
使用温度範囲(℃)0~60
適合規格食品衛生法(厚生省告示20号)適合
構造糸入り二重管ホース
使用流体水
脆化温度(℃)-40
RoHS指令(10物質対応)対応
特性耐寒/耐圧/食衛適合/透明性/弾性
材質(補強材)ポリエステル糸
シェードが小さく、高さが低くなることで。圧迫感がなくなり、天井面や部屋全体を。すっきりとした印象に
寸法(mm)393×85
電圧(V)AC100
演色指数(Ra)85
調光の可否○
用途手工具用
穴角12角
こんなお得な商品も!

ブレードホース
モノタロウ
¥69~
税込¥76~
液体が確認できる透明ホース。補強系により、耐圧性が優れている。弾性に優れ、復元力や屈曲強度がある。
用途工作機械・成型機・工場設備などの工業用エアー・水配管。
色透明
材質軟質塩化ビニール樹脂(PVC)(ポリエステル糸入り)
使用温度範囲(℃)0~60
最高使用圧力(MPa)1
使用流体空気/水
特性耐圧/柔軟性/透明性/弾性
1個
¥6,098
税込¥6,708
5日以内出荷
こんなお得な商品も!

ブレードホース
モノタロウ
¥69~
税込¥76~
耐圧性、弾性、復元力、屈曲強度に優れています。
用途工作機械・成型機・工場設備などの工業用エア・水配管。
色クリア
使用温度範囲(℃)0~60
使用流体工業用エア・水
特性耐圧性、弾性、復元力、屈曲強度
低圧仕様に対応。コンパクト、軽量。豊富な口径ラインアップ。工場にてクラッキング圧力をセットし出荷。
材質(本体)SUS316
タイプ低圧インライン型
ポート数2
ねじの種類(入口)R×(出口)Rc
耐圧(MPa)1.62
使用流体気体/液体
低圧仕様に対応。コンパクト、軽量。豊富な口径ラインアップ。工場にてクラッキング圧力をセットし出荷。
材質(本体)ブラス
タイプ低圧インライン型
ポート数2
ねじの種類(入口)R×(出口)Rc
耐圧(MPa)1.62
使用流体気体/液体
スタンダードタイプで、対辺12角形状です。重工業整備まで必要なツールを取りそろえています。12角は6角よりも、ボルト頭やナットに対して2倍差し込みやすく作業効率がアップします。
材質構造用鋼
全長(mm)70
差込角(mm)19
対辺(mm)50
コード105-9730
アズワン品番64-4816-21
1個
¥3,298
税込¥3,628
欠品中
測定する気体は、湿気や、埃、油、霧といった大きな粒子を含まないこと。マニホールド、Oリングは別売りです。MEMS質量流量センサ‐高流量。MEMS技術搭載により、精密な質量流量検出ができるインテリジェントな小型センサです。一方向流による質量流量の精密検出フルスケール、むらのない安定した出力小型サイズ:78(D)x30(W)x30(H)mm低消費電力NBROリングで水平取り付け別売りケーブルの品番:;619-1922619-1922主な用途:ピックアンドプレイスシステム、産業プロセス、酸素濃縮/保存器、漏れ検出、分光学、質量流量コントローラ、科学/テスト機器、燃料電池制御など
仕様●アクセサリタイプ:Cable●併用可能製品:D6F10、D6F20、D6F50●ケーブル長:200mm
アズワン品番65-7265-79
1個
¥2,098
税込¥2,308
7日以内出荷
軸穴種別軸穴加工タイプ
歯幅(mm)11.7
種類スプロケット
列数1
ローラリンク内幅(W)(mm)12.7
チェーンピッチ(P)(mm)19.05
チェーンNo.60
スプロケット形状B形
バンド(ナイロン66、後部留め具はアセタール)で固定したボトルの。アタッチメント(台はPP、ロッド取付側の可動部はPBT)です。500mlの蓋つきステンレスボトル(高品質ステンレス316製)が付属します。工具無しで簡単にロッドから着脱できます。スペアボトルは別途販売しています(500ml:A836-500)
用途品証・製造・調剤他
1本
¥107,980
税込¥118,778
18日以内出荷
スプロケット形状B形
軸穴種別軸穴加工タイプ
歯幅(mm)14.6
種類スプロケット
列数1
チェーンNo.80
1個
¥1,198
税込¥1,318
5日以内出荷
スプロケット形状SD形
歯数26
軸穴種別軸穴加工タイプ
歯幅(mm)14.6
種類スプロケット
列数2
チェーンNo.80
FBNスプロケットはKANA標準NKスプロケットを軸穴、キー溝と、さらにセットスクリュウ加工を施した完成品のスプロケットです。
優れた設備と徹底した品質管理による集中生産方式により、高精度で品質が安定しています。
統計1900種類以上のバリエーションが、ユーザーのニーズにマッチし、トータルコストを低減します。
FBN(新JIS加工)は新JIS規格(JIS B 1301-1976)平行キーにもとづき加工しております。
キー幅の許容差はH7です。
材質機械構造用炭素鋼
質量(kg)1.3
タイプFBN60B
寸法a(mm)8
ボス径BD(mm)73
ボス長BL(mm)32
ローラリンク内幅(W)(mm)12.7
ローラ外径(Dr)(mm)11.91
チェーンピッチ(P)(mm)19.05
ピッチ径(Dp)(Φmm)97.65
外径(Do)(Φmm)107
歯部処理歯先高周波焼入
シンプルなデザインで、どんな部屋にも最適なLEDシーリングライトです。ボタン数が少ないシンプルなリモコンで簡単に操作ができます。調光10段階+常夜灯2段階の切り替えができ、前回点灯時の明るさを記憶させ、記憶した明るさで再現点灯することができます。ランプ寿命が約40000時間と長寿命です。節電モード搭載で、設定後、一定の明るさまで30分かけて徐々に暗くなり気づかない内に節電できます(約40%暗くなります)。おやすみタイマー(30分)は設定後、徐々に暗くなり、設定時間で消灯する機能で、おやすみ時の消し忘れ防止に役立ちます。シーリングライトを複数使用する際は、隣接する器具を同じチャンネルにする事で、1つのリモコンで複数のライトを操作することができます。色がより自然に見える演色性を実現しました。工事が不要で、今お使いのシーリングライトから取り付けアダプターなしで付け替えが簡単にできます
材質PP、GPPS、鋼板
質量(g)1060
消費電力(W)28
寸法(直径Φ×高さH)(mm)441×85
定格電圧(V)AC100(50/60Hz)
エネルギー消費効率(Lm/W)117.8
明るさ(Lm)3300(最大点灯時)
光色昼光色相当
待機電力(W)0.5
演色指数(Ra)85
調光の可否可
適用畳数~6畳用
1個
¥5,998
税込¥6,598
4日以内出荷
FBNスプロケットはKANA標準NKスプロケットを軸穴、キー溝と、さらにセットスクリュウ加工を施した完成品のスプロケットです。
優れた設備と徹底した品質管理による集中生産方式により、高精度で品質が安定しています。
統計1900種類以上のバリエーションが、ユーザーのニーズにマッチし、トータルコストを低減します。
FBN(新JIS加工)は新JIS規格(JIS B 1301-1976)平行キーにもとづき加工しております。
キー幅の許容差はH7です。
種類スプロケット
スプロケット形状B形
歯数16
歯幅(mm)14.6
軸穴種別軸穴加工タイプ
列数1
チェーンNo.80
材質機械構造用炭素鋼
質量(kg)2.5
タイプFBN80B
歯部処理歯先高周波焼入
短納期軸穴加工付スプロケット。サンコーの標準スプロケットSANKO Mシリーズに軸穴加工を施し納品いたします。軸穴、キー溝、セットスクリュ―加工などお客様のニーズに合わせて加工します。材料は、標準品と同じ機械構造用炭素鋼で鋳造後、機械加工を施しています。軸穴加工は、モータ・変速減速機等でよく使用される軸径を中心にして穴加工を設定し、H7公差で加工しています。歯先高周波焼入加工を施していますので、焼きむらがなく均一な強度があります。キー溝加工・キー合わせ済。新JIS規格の平行キー並級にもとづき加工しています。キー幅の許容差はH7です。又、全て歯先に揃えて加工しています。
形状新B
種類スプロケット
列数1列
歯幅(T)(mm)11.7
チェーンNo.60
スプロケット形状B型
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ