1,481件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
一般的に使用頻度の高い汎用型材です。
用途建材など幅広い用途に使用されています。 材質6063アルミ タイプ角棒 表面処理アルマイト仕上げ RoHS指令(10物質対応)対応
1本
489 税込538
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1本
1,298 税込1,428
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (480種類の商品があります)

補修やDIYなどに適した金属素材です 各種補修・ホビー・DIY用素材 軽量・加工性に優れたアルミ角棒です
仕様アルミ材質規格種類番号A6063 材質アルミ 表面処理B2アルマイト
1本ほか
489 税込538
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1本
1,298 税込1,428
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (420種類の商品があります)

1本
1,998 税込2,198
当日出荷

一般的に使用頻度の高い汎用型材です。
用途建材など幅広い用途に使用されています。 材質硬質PVC 長さ(mm)1000 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
439 税込483
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ホビー工作や家具の補修など、幅広い用途に使用できるスチールパイプです 各種補修・ホビー・DIY用素材 ユニクロ仕上げの角パイプです
材質スチール 仕上ユニクロ
1個
959 税込1,055
当日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)


18クローム-8ニッケルともいわれる代表的なステンレス鋼で、ステンレス鋼の中でも一番生産量の多い代表的なオーステナイト系になります。HOTとは銀白色で光沢がない表面仕上げの状態のこと。
用途建築関係・装飾用建材関係・厨房器具関係・プラント関係・食品設備関係・医療器具・衛生設備・各種機械部品 材質ステンレス(SUS304) タイプ四角棒 切断方法バンドソー切断 寸法公差(対辺)±0.4 サービス分類オーダー・加工
1本
3,598 税込3,958
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

アーテック[学校教材・教育玩具]桧棒 角型
ひのき材は淡黄色で光沢があり、緻密で芳香があります。耐水力が強く、建築、家具、工作に重用されます。
内容素材 科目図工
1セット(50本)
2,700 税込2,970
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

用途一般的に使用頻度の高い汎用型材です。建材など幅広い用途に使用されています。 材質6063アルミ 表面処理アルマイト仕上げ
1本
119 税込131
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

1個
169 税込186
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

A6063は6000系のAl(アルミ)-Mg(マグネシウム)-Si(けい素)合金の呼称で代表的な押出用合金です。A6061より強度は低いが、押出性に優れ、複雑な断面形状の型材が得られ、耐食性・表面処理にも優れた性質を持っています。
用途アルミサッシ・熱交換器部品・家具・日用品・配管・形状の複雑な量産部品にもよく使用されます。 材質A6063-T5 タイプ四角棒 比重2.71 切断方法鋸切断 参考準拠JIS規格JIS H4040・H4100 サービス分類オーダー・加工
1本
2,798 税込3,078
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (66種類の商品があります)

1本
11,980 税込13,178
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

泰豊トレーディングアルミ四角棒
金属素材シリーズ。加工に優れたアルミ素材。工作やDIYなど
材質アルミ 長さ(mm)1000 表面処理生地
1個
399 税込439
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

泰豊トレーディングステンレス四角棒
金属素材シリーズ。加工性、汎用性に優れた鉄素材。工作やDIYなどに
材質ステンレス 長さ(mm)1000
1個
969 税込1,066
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

軽量・耐腐食・加工性に優れています。
用途建材など幅広い用途に使用されています。 材質アルミ 表面処理B2アルマイト
1セット(5個)ほか
7,598 税込8,358
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

アルニコ磁石は鉄・アルミ・ニッケル・コバルトの合金で、割れや欠けにも強く安心して使用できます。
1個
2,798 税込3,078
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

A6063は6000系のAl(アルミ)-Mg(マグネシウム)-Si(けい素)合金の呼称で、代表的な押出用合金です。 A6061より強度は低いが、押出性に優れ、複雑な断面形状の型材が得られ、耐食性・表面処理にも優れた性質を持っています。
用途アルミサッシ・熱交換器部品・家具・日用品・配管・形状の複雑な量産部品に。 タイプフラットバー 比重2.71 板厚公差(mm)±0.27 切断方法鋸切断 サービス分類オーダー・加工
1本
2,798 税込3,078
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

BSL060  (6.0MM) ロングボールドライバー6mm BONDHUS 動画あり
先端形状ボールポイント付 サイズ規格ミリ 対辺寸法(mm)6 形状ドライバー型 適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)M8 適合ねじサイズ(止ねじ)M12・M14 適合ねじサイズ(ボタンボルト)M10 適合ねじサイズ(皿ボルト)M10 トラスコ品番810-7790 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
1,598 税込1,758
4日以内出荷

1個
749 税込824
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (37種類の商品があります)

泰豊トレーディング真鍮平角棒
金属素材シリーズ。加工に優れた真鍮素材。工作やDIYなど
材質真鍮 長さ(mm)1000
1個
959 税込1,055
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

首下を短くしてありますのでボルト上部のスペースが少ない場所でもレンチを容易に差し込み及び抜き取りできます。レンチを両口にしてなお左右で対辺曲げと対角曲げにしてありますので間口の狭い場所での使用に最適です。(30°使用可能)
用途機械、設備等に奥まった個所やエンジン内部の狭く、入り組んだ個所の六角穴付ボルトの締め付け緩め作業に最適です。 形状L型 材質/仕上クロームバナジウム鋼 硬度HRC53~57 先端形状六角 サイズ規格ミリ
1本
579 税込637
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1本
6,598 税込7,258
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ポケットナイフのように必要サイズだけ引き出して使います。ホルダーがグリップがわりになります。
形状ナイフ型 材質/仕上クロームバナジウム鋼 硬度HRC42~45 組本数6 先端形状六角 サイズ規格ミリ
1セット(6本)
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1本
15,980 税込17,578
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1本
14,980 税込16,478
翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

六角棒の先端の平面かどは各辺均等に面取りを行っています。六角穴への差し込みが一層容易となり、しかも面取角度は六角穴底の「かどすみ」に密着するよう設計してあります。
先端形状ボールポイント付 サイズ規格ミリ 形状L型 トラスコ品番279-4799 セット内容二面幅mm(長辺×短辺)mm:1.5(74×15)、2(80×16)、2.5(87×18)、3(96×20)、4(107×24)、5(120×28)、6(136×32)、,8(154×36)、10(172×40) 材質/仕上クロームバナジウム鋼硬質クロムメッキ 質量(g)362 硬度HRC52~56 組本数9
1セット(9本組)
4,398 税込4,838
当日出荷

リング式なので、携帯に便利です。 キーホルダー感覚であらゆる所にかけられます。
全長(mm)折り畳み時/145 形状L型 材質/仕上クロームバナジウム鋼 硬度HRC42~45 先端形状六角 サイズ規格ミリ
1セット(8本)ほか
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ポケットナイフのように必要サイズだけ引き出して使います。ホルダーがグリップがわりになります。
質量(g)145 材質/仕上クロームバナジウム鋼 硬度HRC42~45 トラスコ品番125-2127 セット内容1.5、2、2.5、3、4、5、6mm 形状ナイフ型 組本数7 先端形状六角 サイズ規格ミリ
1セット
1,698 税込1,868
当日出荷

六角穴にがっちりとかみ合い、しっかりとねじを締め付けることができます。 硬度はHRC52~56です。 マットクロムメッキです。
組本数9 質量(g)367 トラスコ品番279-4802 セット内容1.5、2、2.5、3、4、5、6、8、10mm 形状L型 材質/仕上クロームバナジウム鋼硬質クロムメッキ 硬度HRC52~56 先端形状六角 サイズ規格ミリ
1セット
3,398 税込3,738
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様RoHS指令の規制適合品、絶縁キャップ付 透明 種類裸圧着端子 使用温度範囲(℃)60(MAX) 定格電圧(V)600 端子形状棒形 材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)
1箱(50個)
特価
4,998 税込5,498
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
820 税込902
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


ハンドルステム固定によく使用する6mmタイプ ボールポイント付
用途自転車用工具 寸法(mm)6
1本
299 税込329
当日出荷

先端形状ボールポイント付 サイズ規格ミリ 対辺寸法(mm)6 形状L型 適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)M8 適合ねじサイズ(止ねじ)M12・M14 適合ねじサイズ(ボタンボルト)M10 適合ねじサイズ(皿ボルト)M10 エスコ品番EA573KD-6
1個
495 税込545
当日出荷

先端形状六角 サイズ規格ミリ 対辺寸法(mm)6 形状L型 適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)M8 適合ねじサイズ(止ねじ)M12・M14 適合ねじサイズ(ボタンボルト)M10 適合ねじサイズ(皿ボルト)M10
1個
199 税込219
当日出荷

ホルダー付き。6mmまでの便利なセット。
セット内容0.7・0.9・1.27・1.5・2・2.5・3・3.5・4・4.5・5・5.5・6mm 先端形状六角 サイズ規格ミリ
1セット
579 税込637
当日出荷

接地面を増加し、特定の表面にかかる圧力を最小に減少させることによりネジの寿命を延ばします。
先端形状Hex-Plus サイズ規格ミリ サイズ(mm)7 形状L型 エスコ品番EA573WK-6 軸長(mm)90 寸法L2(mm)32
1個
370 税込407
翌日出荷

先端形状ボールポイント付 サイズ規格ミリ 形状ナイフ型 エスコ品番EA573BH-6
1個
2,000 税込2,200
翌日出荷