5,622件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
エスコ品番EA949SJ-66 材質ステンレス 頭部形状ナベ 穴の形状十字穴
1個
455 税込501
翌日出荷

1個
385 税込424
当日出荷

1パック(73個)ほか
689 税込758
当日出荷
バリエーション一覧へ (68種類の商品があります)


1パック(50個)ほか
449 税込494
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (81種類の商品があります)

1個
2,498 税込2,748
翌々日出荷

1個
475 税込523
当日出荷

エスコ品番EA948EC-6 材質(ジョイントナット)SUM2LL、(取付部)S45C、(ナット)SS400 全長(mm)(最小)89 ねじ径(mm)M6×12 先端形状ネジ付
1個
1,830 税込2,013
当日出荷

材質ステンレス エスコ品番EA949AL-252 長さ(mm)60 ねじ径M6 頭部形状皿頭
1個
1,000 税込1,100
翌日出荷

ねじの呼びM6 ねじピッチ(mm)1 材質ステンレス 種類PD=3(SW+W16×1.0組込) 頭部形状六角アプセット組込 穴の形状十字穴
1パック(6個)ほか
539 税込593
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ねじ径M8 長さ(mm)6 表面処理クロメート エスコ品番EA949MP-806 頭部形状六角穴付き
1個
300 税込330
欠品中

1個ほか
特価
409 税込450
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (75種類の商品があります)

十字穴付きのトラス頭小ねじです。頭部が出ても差し支えない所に使われます。座面が大きいので、座面陥没を防止する効果があります。耐食性向上のため、ユニクロめっきがしてあります。
用途ボルトに比べ小さな部材の一般的な締結に使用します。なべ頭に比べ頭部が大きいので、締付け部材の取付け穴を隠すのに便利です。生地に比べ耐食性があります。
1パック(8本)ほか
160 税込176
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (39種類の商品があります)

ねじ径M4 長さ(mm)6 頭部形状鍋頭 材質チタン エスコ品番EA949NY-406A
1個
430 税込473
翌日出荷

2つの異なる幅のスリット(溝)を設けた蝶ねじ用ソケット スリットなどマイナスの凸形状にも使用可能です。
差込角(inch)3/8” 寸法(mm)5.5×6 全長(mm)32 外径(mm)21
1個
2,840 税込3,124
当日出荷

千吉金鋏シリーズ用ネジ&ナットセットです。
質量(g)10
1個
599 税込659
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
455 税込501
翌日出荷

色[カラー]:ブラック。サイズ:1インチボール。重量[グラム]:23g。材質[素材]:高強度複合材(High strength composite)、ステンレス(Stainless steel)、 thread。仕様:M6-1x6mmネジ付。内容量[数量]:1個。備考:ネジが底付きする場合があります。締め込み過ぎににご注意下さい。特記事項:この商品はBサイズ(1インチボール)規格となります。他のボールサイズとの互換性はありません。
仕様ボルトオンタイプ 材質高強度複合材(High strength composite)、ステンレス(Stainless steel)、 thread ブラック サイズ1インチボール タイプベース
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

1個
3,298 税込3,628
当日出荷

ねじ径M6 長さ(mm)30 材質スチール エスコ品番EA949LF-630
1袋(4個)
270 税込297
当日出荷


エスコ品番EA638J-13 材質ステンレス(SUS304) 質量(g)19 種類リングキャッチ 寸法H(mm)24.5 線径(Φmm)6 使用荷重(kg)70 表面処理鏡面研磨仕上 内高(mm)31 内幅(mm)9
1個
1,650 税込1,815
翌日出荷

材質ポリカーボネート 寸法(mm)C:2.5、D:5.25 透明 ピッチ(mm)0.5 寸法A(mm)M3×0.5 アズワン品番64-7956-79 入数20個 有効ねじ長さB(mm)6
1袋(20袋)
200 税込220
当日出荷

ねじ径M6 長さ(mm)15 材質スチール エスコ品番EA949LF-615
1袋(4個)
250 税込275
当日出荷

通常の工具では取り外しができない、TRFの黒色バージョンです。ステンレスのシルバー色では目立ってしまう場所に最適です。
RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(10本)ほか
999 税込1,099
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (49種類の商品があります)

ねじ径M6 長さ(mm)10 材質スチール エスコ品番EA949LF-610
1袋(4個)
250 税込275
当日出荷

小ねじカッターのハンディタイプ。工具箱にも収納できて作業場所を選びません。切断後も面取り不要でナットがスムーズに入ります。プライヤータイプなので工具箱に収納でき、持ち運びも簡単です。切断可能な最短首下長は約5mmです。ボルトや焼入れされたねじなどの熱処理品は切断できません。
仕様●メーカー:ESCOオリジナル●切断能力:M3・M4・M5・M6 並目(鉄・ステンレス)※熱処理されたねじは除く●全長(mm):225●重量(g):約370●本体材質:SK85(カッター部)●使用方法:印字のある面からねじをねじ込んで長さを調節しカットします。 アズワン品番65-9263-88
1丁
8,940 税込9,834
当日出荷

ねじ径M6 長さ(mm)20 材質スチール エスコ品番EA949LF-620
1袋(4個)
250 税込275
当日出荷

ねじ径M6 長さ(mm)20 材質ステンレス エスコ品番EA949HF-620
1個
320 税込352
当日出荷

ねじ径M6 長さ(mm)15 材質ステンレス エスコ品番EA949HF-615
1個
295 税込325
当日出荷

1個
910 税込1,001
当日出荷

1袋(4個)
270 税込297
当日出荷

ねじ径M6 長さ(mm)10 材質ステンレス エスコ品番EA949HF-610
1個
295 税込325
当日出荷

ねじ径M6 長さ(mm)30 材質ステンレス エスコ品番EA949HF-630
1個
340 税込374
当日出荷

1個
1,040 税込1,144
翌日出荷

1個
1,360 税込1,496
翌日出荷

仕様●センサ技術:誘導●ねじの呼び:M12●出力タイプ:PNP●検出範囲:6 mm●接続方式:M12コネクタ●コード番号:236-8744 アズワン品番65-7270-35
1個
12,980 税込14,278
7日以内出荷


ねじ径M6 長さ(mm)50 材質ステンレス エスコ品番EA949HF-650
1個
385 税込424
翌日出荷

1個
230 税込253
当日出荷

関連キーワード