994件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
貼っておくだけで表面温度を記録。水、ガス、薬品などの影響を受けません。 不可逆のため確実の永久記録。常時監視することなく温度把握 。 接近しにくい箇所の測定が可能。精度±1%(100℃以下±1℃) 反応速度1秒(水中、緩やかな熱勾配)
用途電気電子 回路部品、ヒューズボックス、電線、電子バルブ、変圧器、 半導体製造工程、コンピュータ、皿洗機、乾燥機、ハンダ付け、 通電点検などオーバーヒート防止、メンテナンス、発熱部点検などに使われています。 機械装置 航空宇宙関係、空調機械、船舶エンジン、モータ、計装機器、ラジエータ、 ベアリング、ボイラ、ブレーキ炉、恒温槽、バイブ、ヒータ、ホットプレート、石油装置 など。 生産工程、加工工程 塗装工程、コンベヤベルト、食品製造、金型、フィルムプロセス、 コーティング、殺菌、消毒、熱処理ボンディング、ジョイント、製薬、製布工程、製パン など。 保管中の温度の証明 警報 フィルム貯蔵、食品コンテナ、食品保存 など。 寸法(mm)W32×12 寸法(幅W×高さH)(mm)32×12 表示6点表示 精度(%)±1 変色白→黒 RoHS指令(10物質対応)対応
1ケース(10枚)
2,698 税込2,968
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
3,298 税込3,628
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)


硬質(ハード)アルマイト+二硫化モリブデン(浸透処理)+テフロン(表面)。硬質あるまいとの皮膜だけでは接触面の圧力が高い場合や細かい振動、また摩擦が起きる場所に使用すると焼付きを発生する事があります。この硬質アルマイトに自主潤滑機能を持たせ、スプロケットにおける耐摩耗性能を向上する事に成功しました。潤滑性・耐摩摩耗性。電解解出によりアルマイトの微細孔全体に浸み渡った二硫化モリブデンが、硬質皮膜の摩擦抵抗を大幅に軽減します。無給油で摺動部に使用する潤滑性があります。耐久性。耐摩耗試験において。標準的な硬質アルマイトを数倍上回る耐久性能を記録。高硬度。標準アルマイトと比較して約130%-150%の向上。
サイズ525 主な適合車種748/848/916/996/1100WITH OUT PCD1/2
1個
11,980 税込13,178
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

STAHLWILLE(スタビレー)スペアヘッド (ナイロン)
プラスチックハンマー10956-40用のスペアヘッド。
質量(g)28 ヘッド径(Φmm)40
1個
1,998 税込2,198
90日以内出荷



1台
999 税込1,099
12日以内出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (177種類の商品があります)

1台
999 税込1,099
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

1台
999 税込1,099
12日以内出荷から19日以内出荷
バリエーション一覧へ (82種類の商品があります)

最高使用圧力(MPa)25 ねじの種類Rc 接続方式サブプレート取付形 バルブ種類圧力制御弁
1個
39,980 税込43,978
76日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1台
999 税込1,099
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (44種類の商品があります)

1個
179 税込197
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


・鋼球が2条列に配置され軸に設けられた軌道溝と接触する構造のため、剛性が高く負荷容量も大きくなっています。・軌道溝付き軸には、中実軸と中空軸の2タイプがあり、中空軸は配管・配線・エア抜きなどの用途に利用できます。・リニアブッシングLMと寸法互換になっているので、容易に置き換えることができます。
仕様主要寸法d寸法差:0/-0.018 軸径(Φmm)16 寸法L(mm)400 寸法d(mm)16 中実軸 寸法d2(mm)14
1個
5,396 税込5,936
69日以内出荷

対象車種:クロスビー。イグニッションONで常時点灯します。ブルーLED。左右セット
適合車種XBEE
1個
9,298 税込10,228
5日以内出荷

・鋼球が2条列に配置され軸に設けられた軌道溝と接触する構造のため、剛性が高く負荷容量も大きくなっています。・軌道溝付き軸には、中実軸と中空軸の2タイプがあり、中空軸は配管・配線・エア抜きなどの用途に利用できます。・リニアブッシングLMと寸法互換になっているので、容易に置き換えることができます。
仕様主要寸法d寸法差:0/-0.018 軸径(Φmm)16 寸法L(mm)400 寸法d(mm)16 中空軸 寸法d2(mm)14 寸法K(mm)8
1個
11,343 税込12,477
69日以内出荷

1台
999 税込1,099
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

対象車種:クロスビー(HY-MX)。パーソナルテーブル無/フロントシートSRSサイドエアバッグ無車用。1台分(フロント、リヤ)セット。※HYBIRD MZのブラウンアクセントパッケージ(メーカーオプション)には取付できません。※ECSTRAエアコーデは施工できません
材質PVC 適合車種XBEE(HY-MX)
1個
57,980 税込63,778
5日以内出荷

工作機械テーブルへのゆりかご治具搭載に便利です。
材質S50C RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
369,800 税込406,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (84種類の商品があります)


1個
2,198 税込2,418
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (619種類の商品があります)

1台
989 税込1,088
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (115種類の商品があります)

対象車種:エスクード。※標準装備品を取り外して装着します。※リヤマッドフラップセットを同時装着する場合は、本品を先に装着してください
シルバー 適合車種ESCUDO
1個
47,980 税込52,778
5日以内出荷


1個
15,980 税込17,578
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
149 税込164
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

対象車種:クロスビー。特徴的なクロスビー オリジナルガーニッシュ
材質ハイボスカル 適合車種XBEE
1個
6,998 税込7,698
5日以内出荷

背の高いワークに適しています。 受注生産。
材質ブラケット:S50C、プレート:S50C RoHS指令(10物質対応)対応
1個
459,800 税込505,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (84種類の商品があります)


多面にワークを取り付け、多数個取に適しています。 多工程ワークにも向いています。
材質ブラケット:S45C、プレート:S50C RoHS指令(10物質対応)対応
1個
399,800 税込439,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (84種類の商品があります)

両面にワークを取付けたり、両面から加工するのに適しています。 子治具交換が、容易にできます。(Qロックエレメントは、高精度な位置決めユニットです。) 受注生産。
材質ブラケット:S45C、プレート:S50C RoHS指令(10物質対応)対応
1個
839,800 税込923,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (84種類の商品があります)

背の高いワークに適しています。 子治具交換が、容易にできます。(Qロックエレメントは、高精度な位置決めユニットです。) 受注生産。
材質ブラケット:S50C、プレート:S50C RoHS指令(10物質対応)対応
1個
839,800 税込923,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (78種類の商品があります)



両面にワークを取付けたり、両面から加工するのに適しています。 ワーク固定に、タップを利用できます。 受注生産。
材質ブラケット:S45C、プレート:S50C RoHS指令(10物質対応)対応
1個
399,800 税込439,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (84種類の商品があります)

両面にワークを取付けたり、両面から加工するのに適しています。 受注生産。
材質ブラケット:S45C、プレート:S50C RoHS指令(10物質対応)対応
1個
399,000 税込438,900
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (84種類の商品があります)

背の高いワークに適しています。 ワーク固定に、タップを利用できます。 受注生産。
材質ブラケット:S50C、プレート:S50C RoHS指令(10物質対応)対応
1個
479,800 税込527,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (90種類の商品があります)

1個
5,098 税込5,608
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

Starna Scientific Ltd. (英国スターナ、スタルナ)サブマイクロセル
容量は10ul~160ul。ブラック側板二枚+半透明側板二枚+内径断面は正方形。オープントップ、PTFEカバー付き
1個
56,980 税込62,678
翌日出荷から70日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)