カテゴリ
- バイク純正部品(14)
- 作業工具(3)
- バイク部品(2)
- 自動車純正部品(2)
- 切削工具(2)
- 農業機械(2)
- メカニカル部品(1)
- 事務用品(1)
- 農業・園芸資材(1)
絞り込み
ブランド
- YAMAHA(ヤマハ)(14)
- STS(2)
- スターエム(1)
- ゼブラ(1)
- TDT(田野井)(1)
- ナカトミ(1)
- 三ツ星ベルト(1)
- 浅香工業(1)
- NTB(1)
- DAYTONA(デイトナ)(1)
- 小林工具製作所(1)
- トヨタ(1)
- ミツビシ(1)
- シングウ(新宮商行)(1)
エコロジープロダクト
「7 46241」の検索結果

V-ベルト 3WF-17641-00
YAMAHA(ヤマハ)(8件のレビュー)¥3,398税込¥3,7381個当日出荷◎YAMAHA純正Vベルト■純正Vベルトは、ベルト荷重に合わせ張力を変化させ、十分な寿命を確保できるようテストを繰り返し、ベルトの材質、長さ、幅を専用設計しており高い耐久性・長寿命を実現しました。底部に歯車の付いたローエッジベルトは、小さなプーリでの屈曲性が良く、耐熱性も優れています。■強度に保障の無い非純正Vベルトの場合、走行中にベルトが切れるなど思わぬ事故の原因となります。純正Vベルトは、各部の特性に合わせ専用設計されており、強度や耐久性ともに信頼の高いものです。わずか数度の違いでもベルトの仕様を主な適合純正品番4JP-17641-00主な適合車輌型式(ヤマハ)CV50R(5KN1)_CV50(5KN2)_CV50A(5KN3)_CV50R(5KN4)他社参考品番(VESRAH)AN-2002他社参考品番(NTB)YV16.5-795A
V-ベルト 3KJ-17641-00
YAMAHA(ヤマハ)(4件のレビュー)¥2,398税込¥2,6381個当日出荷◎YAMAHA純正Vベルト■純正Vベルトは、ベルト荷重に合わせ張力を変化させ、十分な寿命を確保できるようテストを繰り返し、ベルトの材質、長さ、幅を専用設計しており高い耐久性・長寿命を実現しました。底部に歯車の付いたローエッジベルトは、小さなプーリでの屈曲性が良く、耐熱性も優れています。■強度に保障の無い非純正Vベルトの場合、走行中にベルトが切れるなど思わぬ事故の原因となります。純正Vベルトは、各部の特性に合わせ専用設計されており、強度や耐久性ともに信頼の高いものです。わずか数度の違いでもベルトの仕様を他社参考品番(VESRAH)AN-2003他社参考品番(NTB)YV17-790A
強化Vベルト
DAYTONA(デイトナ)(54件のレビュー)¥3,698~税込¥4,068~1本ほか当日出荷から7日以内出荷スポーツスクーターのハイパワー化、ハイチューン化に対応するため開発された強化Vベルト。心線は※100%アラミド繊維使用。ベルト長はプーリーにセットした状態でノーマル同等の減速比となるよう設定&品質管理。
VベルトA形(スタンダード)
三ツ星ベルト(237件のレビュー)¥769~税込¥846~1本ほか当日出荷から7日以内出荷長いベルト寿命が期待できます。 また、標準型Vベルトとして取り扱い、入手が容易です。タイプスタンダード
アースドリル園芸用
スターエム(30件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1本当日出荷杭の下穴あけに適しています。肥料や水を与える際の穴あけに適しています。鋼材1本からの削り出しによる製作で高剛性。両溝設計で粘土質でも土詰まりが軽減されます。用途土への穴あけに。材質普通鋼全長(mm)330シャンク径(Φmm)三本溝10有効長(mm)240適合電動機電気ドリル/ドリルドライバ18V以上ハンドル付適正回転数(回転/分)1500以下
穴掘機 アースドライバー
STS(1件のレビュー)¥43,980税込¥48,3781個当日出荷付属品混合タンク、ろうと、工具セット(ケース付)トラスコ品番102-5737材質アルミ合金、プラスチック質量(kg)9.2シャフト径(Φmm)Φ20全長×全幅W×全高(mm)520×295×350
Wらせん穴掘り
浅香工業(15件のレビュー)¥4,998~税込¥5,498~1本当日出荷「押え板」土を圧縮してしっかり保持します。引き上げ時の土の崩落を減らします。 「2重らせん羽根」2枚のらせん羽根で土への掘り進み、仕事能率があがります。 「2枚のたて切り刃」穴の壁面を削り取り、特に粘土質土壌での引き上げが軽くできます。 金象印 土工農具シリーズ用途ポール、杭の下穴掘り作業。 樹木の支柱立て、施肥や植樹作業。 フェンス、柵、ネットの設置作業など。 小径深穴堀り作業用。使用方法1.穴を開けたい場所に先端を押しあて、ハンドルを時計回りに回転させます。2.押え板まで回転させます。らせん羽根の上にのった土が押え板で圧縮されます。3.ゆっくりとハンドルを引き上げます。材質スチール全長(mm)900質量(kg)約1.3ハンドル長さ(mm)350仕上メラミン樹脂焼付け塗装熱処理(らせん羽根・たて切り刃)焼入れ・焼戻し
エンジンオーガー ドリル1本セット 排気量32.6ml 出力0.9kW
ナカトミ(7件のレビュー)¥38,980税込¥42,8781個当日出荷から5日以内出荷ビニールハウスの柱、杭打ちの埋設用、穴掘りや作物等の穴肥に最適な掘削機。お得なドリル1本付属セット。用途農業、土木用の杭・支柱の埋設、植樹・植林・施肥などの下穴掘りに。質量(kg)8.5排気量(mL)32.6寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)560×350×240使用燃料潤滑油混合ガソリン25:1騒音値(dB)97燃料タンク容量(L)0.8エンジンタイプ空冷2サイクルガソリンエンジン回転速度(min-1[r.p.m])【ドリル】200、【エンジン】6000始動方式ダンパー付リコイルスターターエンジン定格出力(kW[PS]/min-1)0.9(1.2)/7500点火プラグTORCH:L7RTC (NGK BPMR7A互換)オイル量(mL)100(ギアオイル:SAE80W-90)取付軸径(Φmm)【ドリル】200
ゼロチップタップ ZC-HT
TDT(田野井)¥19,980税込¥21,9781本当日出荷から翌々日出荷長寿命と高速化を両立!コストダウンに貢献!サイドスルーとは高効率のクーラント循環を可能にした新しい給油方式のサイドスルー!タップの冷却性能、切粉排出性能を飛躍的にアップ致します。ADC/FC/FCDなどの脆い材質専用の切削タップとなります。材質HSSV溝数4ねじの種類ZC-HT表面処理TiCN