カテゴリ

  • 作業工具(3)
  • バイク部品(2)
  • 切削工具(2)
  • 農業機械(2)
  • バイク純正部品(1)
  • メカニカル部品(1)
  • 事務用品(1)
  • 農業・園芸資材(1)

「7 46241」の検索結果

13件中 113
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ベルト 2 YAMAHA(ヤマハ)

    ベルト 2

    YAMAHA(ヤマハ)
    5,898税込6,488
    1個
    3日以内出荷
  • ベルト NTB

    ベルト

    NTB(150件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
  • ジェルボールペン用替芯 ゼブラ

    ジェルボールペン用替芯

    ゼブラ(124件のレビュー)
    66税込73
    1本ほか
    当日出荷
    サラサクリップの替芯です。顔料インクのため耐水性、耐光性に優れています。公式文書に使用できます。
  • 強化Vベルト DAYTONA(デイトナ)

    強化Vベルト

    DAYTONA(デイトナ)(54件のレビュー)
    3,698税込4,068
    1本ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    スポーツスクーターのハイパワー化、ハイチューン化に対応するため開発された強化Vベルト。心線は※100%アラミド繊維使用。ベルト長はプーリーにセットした状態でノーマル同等の減速比となるよう設定&品質管理。
  • RX3000H キャブレター タンク部 シングウ(新宮商行)

    RX3000H キャブレター タンク部

    シングウ(新宮商行)
    159税込175
    1個
    5日以内出荷から7日以内出荷
  • かんたん穴掘り器 小林工具製作所

    かんたん穴掘り器

    小林工具製作所(25件のレビュー)
    8,498税込9,348
    1本
    当日出荷
    綺麗なまるい穴が簡単に掘れる!
    全長(mm)830
  • VベルトA形(スタンダード) 三ツ星ベルト

    VベルトA形(スタンダード)

    三ツ星ベルト(237件のレビュー)
    769税込846
    1本
    当日出荷から7日以内出荷
    長いベルト寿命が期待できます。 また、標準型Vベルトとして取り扱い、入手が容易です。
    タイプスタンダード
  • アースドリル園芸用 スターエム

    アースドリル園芸用

    スターエム(30件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1本
    当日出荷
    杭の下穴あけに適しています。肥料や水を与える際の穴あけに適しています。鋼材1本からの削り出しによる製作で高剛性。両溝設計で粘土質でも土詰まりが軽減されます。
    用途土への穴あけに。材質普通鋼全長(mm)330シャンク径(Φmm)三本溝10有効長(mm)240適合電動機電気ドリル/ドリルドライバ18V以上ハンドル付適正回転数(回転/分)1500以下
  • 穴掘機 アースドライバー専用オーガ STS

    穴掘機 アースドライバー専用オーガ

    STS
    9,598税込10,558
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    適合機種SED630S全長(mm)800タイプ2枚刃
  • 穴掘機 アースドライバー STS

    穴掘機 アースドライバー

    STS(1件のレビュー)
    43,980税込48,378
    1個
    当日出荷
    付属品混合タンク、ろうと、工具セット(ケース付)トラスコ品番102-5737材質アルミ合金、プラスチック質量(kg)9.2シャフト径(Φmm)Φ20全長×全幅W×全高(mm)520×295×350
  • Wらせん穴掘り 浅香工業

    Wらせん穴掘り

    浅香工業(15件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1本
    当日出荷
    「押え板」土を圧縮してしっかり保持します。引き上げ時の土の崩落を減らします。 「2重らせん羽根」2枚のらせん羽根で土への掘り進み、仕事能率があがります。 「2枚のたて切り刃」穴の壁面を削り取り、特に粘土質土壌での引き上げが軽くできます。 金象印 土工農具シリーズ
    用途ポール、杭の下穴掘り作業。 樹木の支柱立て、施肥や植樹作業。 フェンス、柵、ネットの設置作業など。 小径深穴堀り作業用。使用方法1.穴を開けたい場所に先端を押しあて、ハンドルを時計回りに回転させます。2.押え板まで回転させます。らせん羽根の上にのった土が押え板で圧縮されます。3.ゆっくりとハンドルを引き上げます。材質スチール全長(mm)900質量(kg)約1.3ハンドル長さ(mm)350仕上メラミン樹脂焼付け塗装熱処理(らせん羽根・たて切り刃)焼入れ・焼戻し
  • エンジンオーガー ドリル1本セット 排気量32.6ml 出力0.9kW ナカトミ

    エンジンオーガー ドリル1本セット 排気量32.6ml 出力0.9kW

    ナカトミ(7件のレビュー)
    38,980税込42,878
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    ビニールハウスの柱、杭打ちの埋設用、穴掘りや作物等の穴肥に最適な掘削機。お得なドリル1本付属セット。
    用途農業、土木用の杭・支柱の埋設、植樹・植林・施肥などの下穴掘りに。質量(kg)8.5排気量(mL)32.6寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)560×350×240使用燃料潤滑油混合ガソリン25:1騒音値(dB)97燃料タンク容量(L)0.8エンジンタイプ空冷2サイクルガソリンエンジン回転速度(min-1[r.p.m])【ドリル】200、【エンジン】6000始動方式ダンパー付リコイルスターターエンジン定格出力(kW[PS]/min-1)0.9(1.2)/7500点火プラグTORCH:L7RTC (NGK BPMR7A互換)オイル量(mL)100(ギアオイル:SAE80W-90)取付軸径(Φmm)【ドリル】200
  • ゼロチップタップ ZC-HT TDT(田野井)

    ゼロチップタップ ZC-HT

    TDT(田野井)
    19,980税込21,978
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    長寿命と高速化を両立!コストダウンに貢献!サイドスルーとは高効率のクーラント循環を可能にした新しい給油方式のサイドスルー!タップの冷却性能、切粉排出性能を飛躍的にアップ致します。ADC/FC/FCDなどの脆い材質専用の切削タップとなります。
    材質HSSV溝数4ねじの種類ZC-HT表面処理TiCN