228件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
7ピンタイプのトレーラ側配線カプラーです。 磨耗や錆など、経年劣化での交換の際などにご使用ください。
ピン数(ピン)7
1個
3,298 税込3,628
当日出荷

BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)配線キット
7ピンタイプの配線ソケットと配線(1.5m)のセットです。 ソケットの本体裏にはゴム製の配線カバーブーツが付属し、配線時に必要となる圧力端子6個も付属しています。
付属品圧着端子×6 コード長さ(m)1.5 ピン数(ピン)7
1個
5,498 税込6,048
当日出荷

用途トラック・トレーラー・産業車両用 適合トラック、トレーラー、産業車両用
1個
2,798 税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

7ピンタイプの配線ソケットです。 ソケット本体裏にはゴム製の配線カバーブーツが付属しています。
ピン数(ピン)7
1個
2,698 税込2,968
当日出荷

電機用品安全法(0.75mm2 以上に適用)、UL・cULAWM規格ケーブル、耐油・耐熱性(105℃)・耐震性。細線化導体を使用しておりシースは耐熱性ビニル混合物の艶消しタイプです。
用途電気機器内外への配線、工作機械等の移動部分での配線。 種類産業機械用ケーブル 艶消し黒 絶縁抵抗20℃(MΩ-km)5以上
1巻
特価
2,498 税込2,748
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (220種類の商品があります)

結合時に防水機能を有するように設計されたコネクタ。ケーブル引き出し部分は、ゴムパッキン、ケーブルクランプとで二重にケーブルを保持する構造
形状ストレート 種類丸型 使用温度範囲(℃)-40~+85 コネクタ形状プラグ 材質(絶縁体)合成樹脂 結合方式ねじ 材質(パッキン)合成ゴム 結線方法はんだ
1個
2,698 税込2,968
当日出荷から46日以内出荷
バリエーション一覧へ (170種類の商品があります)

乗用草刈機にトレーラーを連結すると、収穫物の運搬はもちろん肥料や剪定後の枝の運搬等1台2役です。
長さ(mm)1250~1430 幅(mm)870~1250 質量(kg)23.5 最大積載量(kg)150
1台
119,800 税込131,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

PRCシリーズは迅速かつ確実な着脱操作が可能で、振動、衝撃に対し緩みを生ずることはありません。着脱時の回転の操作を行わないので狭い場所での操作及び高密度配列が可能です。PRC03シリーズは日本非破壊検査協会の規格品(NDIS 4102-69)として制定されております。
コネクタ形状プラグ 形状ストレート タイププッシュプル丸形コネクタ 種類丸型 使用温度範囲(℃)-25~+85 材質(コンタクト)/処理銅合金/金(ニッケル下地) 材質(絶縁体)合成樹脂 絶縁抵抗(MΩ)2000以上(DC500V) 接触抵抗(mΩ)5以下 結合方式ワンタッチ 材質(シェル)/処理亜鉛合金/梨地ニッケル 結線方法はんだ
1個
879 税込967
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)ヒッチボール
スチール(クロームメッキ)製ボール径2インチのヒッチボールです。
ボール径(inch)2
1個
2,898 税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

汎用のビニルキャブタイヤケーブルで、柔軟性を有します。
用途600V以下の移動用電機器の電源回路その他可とう性が要求される場合に使用されます。 種類産業機械用ケーブル
1巻
特価
1,798 税込1,978
当日出荷から24日以内出荷
バリエーション一覧へ (272種類の商品があります)

1個
8,470 税込9,317
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

外観が美しく、柔軟性・加工性に優れています。配線作業時の線心識別が容易なように、全線心をカラーコード化してあります。
用途屋内で使用する300V以下の小型電気器具の電源コード、延長コード。電動工具など電線が酷使される器具に適しています。工場内での信号伝送・遠隔操作・監視装置、電気機器の機内配線および機器制御用。0.3mm2、0.5mm2は100V未満の通信・信号回路に使用してください。(PSEマーク表示なし)
1巻(10m)ほか
特価
899 税込989
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (499種類の商品があります)

総額表示に対応! 10枚入でこの価格! 安価な紙製で直接価格を書き込むタイプ。 蛍光カラーで大変目立ちます。
用途展示車両の価格表示用に 材質蛍光紙 寸法(縦×横)(mm)380×540
1セット(10枚)
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

エスコ品番EA993MT-3 材質(車輪)ポリウレタン 耐荷重(kg)454 取付寸法(mm)(最大)76×127 リフト高さ(mm)580
1個
32,500 税込35,750
翌日出荷


1式
25,980 税込28,578
31日以内出荷


約15mあるロングケーブルのリアカメラ付属で、大型のトラックやトレーラーでも2カメラで使えるドライブレコーダーです。煽り運転や事故にあった時、ドライブレコーダーの映像は証拠として役立ちます。今は前方のみ撮影のドライブレコーダーよりも、多方向撮影できるドライブレコーダーが人気ですが、大きなトラックでは 普通のドライブレコーダーだとケーブルが短すぎて後ろまでカメラが届きません。本製品の特徴はケーブルの長さが約15mあるリアカメラが付属していることです。これだけ長さがあれば、大型トラックやトレーラーでもリアカメラを設置する事ができます。また7インチの大型モニターなので、広い画面で全体をしっかりと確認する事ができます。
用途ロングケーブル付属でトラックやトレーラーで使用可能。バックカメラが付いたドライブレコーダー 液晶サイズ7インチカラーLED 画素数300万画素 仕様赤外線LED:あり(後方カメラのみ) 付属品本体、シガーケーブル(325cm)、吸盤アタッチメント、ダッシュボード取り付け具、粘着テープ、日本語説明書 質量(g)240 電源12/24V対応 シガーソケットより給電 バッテリー内蔵 仕様1【バックカメラ】幅50×高さ55×奥行40(mm)/105g、電源:ドライブレコーダーより給電、付属品:バックカメラ、固定ネジ2本、ケーブル(15m)、解像度:736×480 25fps、画角:120度、防水性能:IP67 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)190×105×35 センサーGショック:内蔵 機能パーキングモード:衝撃検知後30秒間録画動作したあと自動電源OFF 保証期間1年 記録ファイル形式【動画】MOV形式、1920×1080、25pfs マイク/スピーカー内蔵 記録時間128GBのmicroSDカード使用 約10時間 ※状況により異なります 画角カメラ:140度 動作周波数(Hz)50/60、※東日本で使用する場合は50、西日本で使用する場合は60に合わせてご使用下さい。 対応コーデックMPEG-4 AVC
1個
特価
14,980 税込16,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

耐候性、耐油性、耐燃性に優れています。
用途工業、工事現場、農場などで使われる交流600V、または直流750V以下の移動用電気機器の電源、配線などに。
1巻(10m)ほか
1,198 税込1,318
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (114種類の商品があります)

柔軟性、耐油性、UL・cUL規格ケーブル
用途工作機械の制御回路への配線 種類通信ケーブル シース色 定格温度(℃)80
1巻
特価
10,980 税込12,078
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (57種類の商品があります)

一誠(イッセイ)海太郎 ハンハントレーラー
エコ商品
あの銘作ワームがソルトウォーターエディションで復刻!「ハンハンジグ」とともに、バスフィールドを席巻したトレーラーワームが舞台をSWに変えて復刻!チヌやカサゴの好物である甲殻類をイミテートしたデザインと、アクションをくわえるとかけた力をしっかり反映させた動きを実現するバランス設計。これにより「コイコイアクション」(*)をだれでも簡単に実現できます。また、ボディに設けられた水噛み抜群の「異型3次曲面リブ」と縦長・広角度の「二股ピンテール」が水をかき混ぜて存在感をアピールします。ジグヘッドはもちろんテキサスリグ、フリーリグなどさまざまなセッティングにマッチし、チヌ、ロックフィッシュ狙いに最適です。(*)ヘッドとテールが交互に上下運動を繰り返し、テールがまるで「来い来い」と手招きしているように見えるアクション <異型3次曲面リブ>水流を受けたりシェイクしたりしたときに複雑な波動を生み出す。コイコイアクションをより複雑に発生させる新発想の縦長・広角度の「二股ピンテール」。アクションを最大限生かす為に付け根を細く設定した「チョン掛けセット用ダブルヘッド」
サイズ(inch)2.6 入数(個)7 グリーンマーク認定
1パック(7個)
749 税込824
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ワイヤーベイト(スピナーベイトやバズベイト)にトレーラーフックをセットし、タフなバスのショートバイトに備えることは、既にトーナメントの常識。特にキッカーフィッシュとなり得ることが多いワイヤーベイトにおいて、バイトした魚は確実に手中におさめねばなりません。トレーラーフック「チェーサー」は、横倒角が小さく、トレーラーフックの方向性を安定させ、ウィードレス効果をUPさせる、独自のオーバルアイを採用。その上、ストレートポイントがショートバイトを捕らえ、平打ちラウンドベントで、ビッグバスを確実にランディングへ持ち込みます。トレーラーフックとしての性能を存分に引き出すオーバルアイ採用。あらゆるワイヤーベイトに装着できる専用ストッパー付き。ストレートポイント&平打ちラウンドベントがショートバイトを捕らえ、確実にビッグバスをホールド。※当製品に付属のゴムストッパーは単体販売しておりません。代替品として「バーサタイルキーパー L-7」のご使用をオススメします。
用途釣り、針
1枚(7本)
319 税込351
8日以内出荷

ワイヤーベイト(スピナーベイトやバズベイト)にトレーラーフックをセットし、タフなバスのショートバイトに備えることは、既にトーナメントの常識。特にキッカーフィッシュとなり得ることが多いワイヤーベイトにおいて、バイトした魚は確実に手中におさめねばなりません。トレーラーフック「チェーサー」は、横倒角が小さく、トレーラーフックの方向性を安定させ、ウィードレス効果をUPさせる、独自のオーバルアイを採用。その上、ストレートポイントがショートバイトを捕らえ、平打ちラウンドベントで、ビッグバスを確実にランディングへ持ち込みます。トレーラーフックとしての性能を存分に引き出すオーバルアイ採用。あらゆるワイヤーベイトに装着できる専用ストッパー付き。ストレートポイント&平打ちラウンドベントがショートバイトを捕らえ、確実にビッグバスをホールド。※当製品に付属のゴムストッパーは単体販売しておりません。代替品として「バーサタイルキーパー L-7」のご使用をオススメします。
用途釣り、針
1枚(7本)
319 税込351
8日以内出荷

ワイヤーベイト(スピナーベイトやバズベイト)にトレーラーフックをセットし、タフなバスのショートバイトに備えることは、既にトーナメントの常識。特にキッカーフィッシュとなり得ることが多いワイヤーベイトにおいて、バイトした魚は確実に手中におさめねばなりません。トレーラーフック「チェーサー」は、横倒角が小さく、トレーラーフックの方向性を安定させ、ウィードレス効果をUPさせる、独自のオーバルアイを採用。その上、ストレートポイントがショートバイトを捕らえ、平打ちラウンドベントで、ビッグバスを確実にランディングへ持ち込みます。トレーラーフックとしての性能を存分に引き出すオーバルアイ採用。あらゆるワイヤーベイトに装着できる専用ストッパー付き。ストレートポイント&平打ちラウンドベントがショートバイトを捕らえ、確実にビッグバスをホールド。※当製品に付属のゴムストッパーは単体販売しておりません。代替品として「バーサタイルキーパー L-7」のご使用をオススメします。
用途釣り、針
1枚(7本)
319 税込351
8日以内出荷

ワイヤーベイト(スピナーベイトやバズベイト)にトレーラーフックをセットし、タフなバスのショートバイトに備えることは、既にトーナメントの常識。特にキッカーフィッシュとなり得ることが多いワイヤーベイトにおいて、バイトした魚は確実に手中におさめねばなりません。トレーラーフック「チェーサー」は、横倒角が小さく、トレーラーフックの方向性を安定させ、ウィードレス効果をUPさせる、独自のオーバルアイを採用。その上、ストレートポイントがショートバイトを捕らえ、平打ちラウンドベントで、ビッグバスを確実にランディングへ持ち込みます。トレーラーフックとしての性能を存分に引き出すオーバルアイ採用。あらゆるワイヤーベイトに装着できる専用ストッパー付き。ストレートポイント&平打ちラウンドベントがショートバイトを捕らえ、確実にビッグバスをホールド。※当製品に付属のゴムストッパーは単体販売しておりません。代替品として「バーサタイルキーパー L-7」のご使用をオススメします。
用途釣り、針
1枚(7本)
319 税込351
8日以内出荷

スピナーベイト等トレーラーフックを固定するキーパーや、フックとラインのノット部を守り、ラインブレイクを防ぐシンカークッションとして等、アングラーのアイデア次第で様々な使い方が可能なバーサタイルラバーパーツです。
用途釣り、針
1枚(20本)
319 税込351
8日以内出荷

メタルコネクタの基本形でさまざまな回路に使用。堅牢で単純な構造のため機械的・電気的に安定。シェルは強度に優れた亜鉛合金を採用。はんだ付け結線で専用工具は不要。
コンタクト形状メス 形状ストレート 種類丸型 使用温度範囲(℃)-40~+120 規格電気用品安全法 材質(絶縁体)合成樹脂 結合方式ねじ 材質(パッキン)合成ゴム 結線方法はんだ
1個
689 税込758
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

PROX(プロックス)マルチクール7
マルチに使える7Lサイズのクーラー。マルチに使える7Lサイズの投入口付クーラー。ブクポンプ用ホース穴を標準装備。エサ箱、メッシュトレー、蓋付小分けトレーショルダーベルト付属。持ち運びに便利なキャリーハンドル付。・カラー : ホワイト
材質ポリプロピレン・ABS サイズ(cm)32.5×22×21.5 容量(L)7 断熱材発泡スチロール
1個
5,798 税込6,378
9日以内出荷

様々な応用ができ、融通のきく便利パーツ。
用途スピナーベイト等トレーラーフックを固定するキーパーや、フックとラインのノット部を守り、ラインブレイクを防ぐシンカークッションとして等、アングラーのアイデア次第で様々な使い方が可能なバーサタイルラバーパーツです。 Black 入数(個)20
1袋(20個)
299 税込329
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ハイドアップ(HIDEUP)HUスライドスコーンジグ 7g
*スタッガーシリーズに最適。 *グラム数・Fマーク表示のタングステンヘッド。 *ノガレス特注錆びない&フッ素コーティング4/0ストロングフック。 *四角断面ラバー。
用途<スタッガーに最適>スライドフォールジグと比較するとフックサイズが4/0にアップ、ウィードカードも強めに設定。スタッガーワイドをトレーラーにしたフォールやスタッガーオリジナルをトレーラーにしたスコーンでの使用が最適。太軸フックの採用によりウィードエリアやカバー狙いのパワーフィッシングなどにも広範囲に対応。 質量(g)7 入数(個)1 フックサイズ4/0
1個
919 税込1,011
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

柔軟性
用途各種小型電気機器への配線 工作機械への配線 種類産業機械用ケーブル 導体外径(Φmm)1.8 材質(シース)柔軟性ビニル混合物 耐電圧(V/min)2000 絶縁抵抗20℃(MΩ-km)5以上 定格温度(℃)60 定格電圧(V)300 適合規格<PS>E
1巻
特価
9,198 税込10,118
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (87種類の商品があります)

*スタッガーワイド専用設計 *グラム数・Fマーク表示のタングステンヘッド *ノガレス特注ストロングフック。サイズ1~1/0番。 *四角断面ラバー
用途<スタッガーワイド専用ジグ>ワイドがもつ「スライドフォールアクション」を活かす専用設計ヘッド。丈夫なノガレス特注フックでビッグバスにも安心。ラバーの断面は「四角形」四方から面で水の抵抗を受け艶めかしいアクションを生み出しポーズ時はキレイにフレア。ラバーは通常より長めの状態でパッケージされています。ラバーの長さでアクションが変わります。自由にカットし、お好みのアクションを見つけてください。 推奨トレーラーはスタッガーワイド2.7インチ、3.3インチ、スタッガーワイドツインテール2.2インチ、2.7インチ、3.3インチ。FINAトレーラーロックS、Mサイズ スタッガーワイド以外には通常のスモラバとして使用はもちろんOKです。スタッガーオリジナル3インチをセットしてミニスコーンとしても使用できます。 質量(g)7 入数(個)1 フックサイズ#1/0
1個
859 税込945
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

一誠(イッセイ)bibibiマルチ 7g #3/0
エコ商品
#3/0フックを採用したスイミング対応マルチパーパスラバージグ!#3/0フック搭載で、より大きなトレーラーワームが装着可能となり、スイミングジグとしての特性が向上しました。特殊扁平形状のドレッドスカートとレギュラースクエアスカートは、スイミングやアクション時に水流を受け互いに干渉し合い、艶かしく揺らめきます。ヘッド形状は、すり抜け性とボトムでの安定性、適度な接地感を併せ持つよう設計。フックには吸い込みやすさを重視した形状を採用。トレーラーワームのセッティングをよりイージーにし、真っ直ぐ、確実にホールドします。フィールド、エリア、シチュエーション問わず使用できる、まさにマルチパーパスラバージグです。 *bibibiaマルチ#3/0+キャラメルシャッド5in(使用例)
仕様フック(#):2000/03/01 #09 グリパン/チャート サイズ7g グリーンマーク認定
1個
789 税込868
6日以内出荷

一誠(イッセイ)AKラバージグJr. 7g
エコ商品
AKチャンクとベストマッチ。同時開発のラバージグ!「AKラバージグ」をコンパクト化。MHパワー程度のロッドからベイトフィネス等柔らかめのロッドでもアクションしやすいハイレスポンス設計。ハードボトムでのボトムアクションだけでなく、アクションを加えながらのスイミングでも実力を発揮します。フックはトレーラーワームのホールド性に優れたオーナーばり製「カッティングポイントディープスロート」を採用。
仕様フック(#):1 #11 モスキート サイズ7g グリーンマーク認定
1個
759 税込835
6日以内出荷

BSプーラー・ミニ「ストレート型」…パネルに直接スタッドできる連続引き出しプーラー(※スタッド機接続) スライド式爪フック「プラー用」…爪がスライドするので深い損傷も正しく引き出せる。 波型ワイヤーや各種ワッシャに6角レンチ等の丸棒を通して引っ掛けて使用します。 スライド式爪フック「ハンド用」…ハンドフックを使用しての仕上げ、パネルが薄い場合はハンドフックのみでも充分作業出来ます。 波型ワイヤー「太線型」…長い損傷の復元に便利。溶植が簡単です。 波型ワイヤー「溶植チップ」…波型ワイヤーをパネルに溶植する為のチップです。 新・ねじりワッシャ(銅メッキ)…複雑に損傷したプレスラインの引き出しに最適。 新・平ワッシャ(銅メッキ)…プレスライン部以外のすべての損傷の引き出しに最適。 電気が通りやすい設計をしているので、高張力鋼板パネルにもよく付き、従来型スタッド溶接機で使用しても裏ヤケしにくい。 サビ防止の為に通電性の良い銅メッキを施しています。以上の計7点セットに大型スチール箱が付いています。
用途パネル復元用工具のお買い得セットです。 セット内容BSプーラー・ミニ(ストレート型)、スライド式爪フック(プラー用)、スライド式爪フック(ハンド用)、波型ワイヤー(太線型)、波型ワイヤー(溶植チップ)、新・ねじりワッシャ(銅メッキ)、新・平ワッシャ(銅メッキ)、大型スチール箱付き 危険物の類別非危険物
1セット
42,980 税込47,278
5日以内出荷

TMBC-2000S 超広角ワイヤレスカメラ&マグネットバッテリー&7インチAHDモニターセット(マグネットベース付) TCI 動画あり
トレーラーの事故対策!ワンタッチで見える化!。強力磁石でワンタッチ取付が可能(取付工事不要)。充電式バッテリー接続で電源取得が不要(電装工事不要)。12V車・24V車、両方対応。カメラ防塵防水規格IP69K取得。赤外線モード自動切替。技術基準適合認証取得。7インチモニター。フルトレーラーサイズでも安定した通信
用途トレーラーの事故対策に。 セット内容超広角ワイヤレスカメラ・マグネットバッテリー・7インチAHDモニター・マグネットベース 有効画素数カメラ:1280×720 解像度モニター:800×480 防塵防水性能非防水、カメラ:IP69K 視野角(左右:上下)上下:130、左右:170 モード自動赤外線: 関連資料※製品資料(0.37MB) 動作温度範囲(℃)カメラ:‐20~60 モニターサイズ7インチ 動作電圧(V)DC12~24、モニター:DC10~32
1セット
209,800 税込230,780
翌々日出荷

ラウンドオイルクーラーキットのリペアです。サイド取り廻しサーモスタットなど選択の幅も広く、様々なカスタムプランに対応することができます。品質維持のために各パーツは全て耐圧検査などの工程を経て、専門のスタッフによってキットに組み込まれます。
1個
5,998 税込6,598
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

1個ほか
499 税込549
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1個
7,498 税込8,248
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
14,980 税込16,478
3日以内出荷