・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」「強力ばねα」は、従来の丸線と異なり、異形断面材料を使用し、東発が日本で初めて規格化しました。この異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。・「強力ばね」TLは、ばね用シリコンクロム鋼を使用し、高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」は、塗装により、それぞれ色分けしてありますので、多種類のばねも容易に判別できます。
色青色
種類軽荷重
ばね定数(N/mm)101.67
自由長(mm)150
外径(mm)70
内径(mm)38.5
ばねの種類強力ばね
1個
¥6,398
税込¥7,038
4日以内出荷
・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」「強力ばねα」は、従来の丸線と異なり、異形断面材料を使用し、東発が日本で初めて規格化しました。この異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。・「強力ばね」THは、ばね用シリコンクロム鋼を使用し、高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」は、塗装により、それぞれ色分けしてありますので、多種類のばねも容易に判別できます。
荷重種別重荷重
色緑色
ばね定数(N/mm)361.11
自由長(mm)150
外径(mm)70
内径(mm)38.5
ばねの種類強力ばね
1個
¥7,598
税込¥8,358
4日以内出荷
・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」「強力ばねα」は、従来の丸線と異なり、異形断面材料を使用し、東発が日本で初めて規格化しました。この異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。・「強力ばね」TMは、ばね用シリコンクロム鋼を使用し、高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」は、塗装により、それぞれ色分けしてありますので、多種類のばねも容易に判別できます。
荷重種別中荷重
色赤色
ばね定数(N/mm)177.08
自由長(mm)150
外径(mm)70
内径(mm)38.5
ばねの種類強力ばね
1個
¥7,398
税込¥8,138
4日以内出荷
・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」「強力ばねα」は、従来の丸線と異なり、異形断面材料を使用し、東発が日本で初めて規格化しました。この異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。・「強力ばね」TBは、ばね用シリコンクロム鋼を使用し、高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」は、塗装により、それぞれ色分けしてありますので、多種類のばねも容易に判別できます。
荷重種別極重荷重
色茶色
ばね定数(N/mm)600
自由長(mm)150
外径(mm)70
内径(mm)38.5
ばねの種類強力ばね
1個
¥8,398
税込¥9,238
4日以内出荷
適合電線コネクター呼び:70、150
適合機種HPN-250A・HPN-250RLB用 標準アタッチメント圧着セット
適合圧着ダイスオスダイス:70~150
1個
¥6,798
税込¥7,478
3日以内出荷
・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」「強力ばねα」は、従来の丸線と異なり、異形断面材料を使用し、東発が日本で初めて規格化しました。この異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。・「強力ばね」TFは、ばね用シリコンクロム鋼を使用し、高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」は、塗装により、それぞれ色分けしてありますので、多種類のばねも容易に判別できます。
荷重種別軽小荷重
色黄色
ばね定数(N/mm)53.33
自由長(mm)150
外径(mm)70
内径(mm)38.5
ばねの種類強力ばね
1個
¥4,998
税込¥5,498
4日以内出荷
チューブ内径(Φmm)32
作動方式複動片ロッド
クッション(-) ラバークッション
磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類(-) Rc
ロッド先端ねじ(-) おねじ
ストロークA(mm)70
ストロークB(mm)150
1個
¥15,980
税込¥17,578
28日以内出荷
チューブ内径(Φmm)20
作動方式複動片ロッド
クッション(-) ラバークッション
磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類(-) Rc
ロッド先端ねじ(-) おねじ
ストロークA(mm)70
ストロークB(mm)150
1個
¥14,980
税込¥16,478
28日以内出荷
チューブ内径(Φmm)32
作動方式複動片ロッド
ストロークA(mm)70
ストロークB(mm)150
SKF 深溝ボールベアリングは、特に汎用性が高い製品です。高速及び超高速に適しており、両方向のラジアル荷重とアキシャル荷重に対応し、メンテナンスはほとんど必要ありません。深溝ボールベアリングは、最も広く使用されているベアリングタイプなので、SFKではさまざまなデザイン、タイプ、及びサイズを用意しています。内径 70 mm、外径 150 mm です。ベアリングはスチール製です 円筒穴タイプ
仕様●内径:70mm●外径:150mm●レース幅:35mm●エンドタイプ:オープン●コード番号:207-8372
アズワン品番65-7929-08
1個
¥51,980
税込¥57,178
7日以内出荷
大切な方へのプレゼントに適したシンプルない草マットです。、寝っころがってテレビを見たり、折りたたんで腰かけたり、リビングでのお昼寝用に、などいろいろな使い方ができるフリーマットです。、中材には固わた40mmを使用していますのでフローリングでも快適にご使用頂けます。、快眠い草の効能、▼1.綿の約2.5倍の吸湿力、▼2.蒸れにくい。汗による湿気を吸うことにより温度を下げ快適な就寝を促します。、▼3.汗のにおいを軽減。汗のにおいの元となる化学物質を90%以上抑えます。、暑苦しい日本の夏でも汗のジメジメを軽減してくれます。、青森県のヒバの木から抽出した「ヒバエッセンス」をメーカー独自の技術で生地表面に加工しました。、ヒバエッセンスにはヒノキチオールという天然物質が含まれており、抗菌防臭効果があります。、なつかしい「い草」の香りに包まれた、落ち着きの場所をどうぞ。
仕様●素材:側地/い草 ※普通織、中材/固わた40mm、ヘリ/ポリエステル100%(返し二方)
SKF アングルコンタクトボールベアリングは、70 mm の内径と 150 mm の外輪軌道を備え、ベアリング軸の方向に相対的に相対的に配置されています。このベアリングは、複合荷重(ラジアル荷重とアキシャル荷重を同時に処理)に対応するように設計されています。 アングルコンタクトボールベアリングの軸方向の積載荷重は、コンタクト角度が大きくなると増加します。接触角度は、ボールの接触点とラジアル平面の軌道を結合する線との間の角度で定義されます。この角度に沿って、結合荷重がある軌道から別の軌道に伝達され、ベアリング軸に垂直な線が伝達されます。1列 円筒形タイプの穴 スチール製ベアリング 公称接触角: 40 °
仕様●内径:70mm●外径:150mm●レース幅:35mm●エンドタイプ:オープン●コード番号:207-5538
アズワン品番65-7893-84
1個
¥89,980
税込¥98,978
7日以内出荷
仕様●内径:70mm●外径:150mm●レース幅:63.5mm●エンドタイプ:オープン●コード番号:207-9953
アズワン品番65-7935-82
1個
¥119,800
税込¥131,780
欠品中
SKF アングルコンタクトボールベアリングは、70 mm の内側と 150 mm の外側のリング軌道を備え、ベアリング軸の方向に相対的に配置されています。つまり、このベアリングは、荷重の組み合わせ(ラジアルとアキシャルの負荷を同時に処理)に対応するように設計されています。 アングルコンタクトボールベアリングの軸方向の積載荷重は、コンタクト角度が大きくなると増加します。接触角度は、ボールの接触点とラジアル平面の軌道を結合する線との間の角度で定義されます。この角度に沿って、結合荷重がある軌道から別の軌道に伝達
仕様●内径:70mm●外径:150mm●レース幅:35mm●エンドタイプ:オープン●コード番号:208-0416
アズワン品番65-7932-75
1個
¥119,800
税込¥131,780
7日以内出荷
SKF アングルコンタクトボールベアリングは、70 mm の内径と 150 mm の外輪軌道を備え、ベアリング軸の方向に相対的に相対的に配置されています。このベアリングは、複合荷重(ラジアル荷重とアキシャル荷重を同時に処理)に対応するように設計されています。 アングルコンタクトボールベアリングの軸方向の積載荷重は、コンタクト角度が大きくなると増加します。接触角度は、ボールの接触点とラジアル平面の軌道を結合する線との間の角度で定義されます。この角度に沿って、結合荷重がある軌道から別の軌道に伝達され、ベアリン
仕様●内径:70mm●外径:150mm●レース幅:35mm●エンドタイプ:オープン●コード番号:207-5543
アズワン品番65-7893-13
1個
¥99,980
税込¥109,978
7日以内出荷
SKF アングルコンタクトボールベアリングは、70 mm の内径と 150 mm の外輪軌道を備え、ベアリング軸の方向に相対的に相対的に配置されています。このベアリングは、複合荷重(ラジアル荷重とアキシャル荷重を同時に処理)に対応するように設計されています。 アングルコンタクトボールベアリングの軸方向の積載荷重は、コンタクト角度が大きくなると増加します。接触角度は、ボールの接触点とラジアル平面の軌道を結合する線との間の角度で定義されます。この角度に沿って、結合荷重がある軌道から別の軌道に伝達され、ベアリング軸に垂直な線が伝達されます。1列 円筒形タイプの穴 スチール製ベアリング 公称接触角: 40 °
仕様●内径:70mm●外径:150mm●レース幅:35mm●エンドタイプ:オープン●コード番号:207-5540
アズワン品番65-7893-30
1個
¥89,980
税込¥98,978
7日以内出荷
SKF アングルコンタクトボールベアリングは、70 mm の内径と 150 mm の外輪軌道を備え、ベアリング軸の方向に相対的に相対的に配置されています。このベアリングは、複合荷重(ラジアル荷重とアキシャル荷重を同時に処理)に対応するように設計されています。 アングルコンタクトボールベアリングの軸方向の積載荷重は、コンタクト角度が大きくなると増加します。接触角度は、ボールの接触点とラジアル平面の軌道を結合する線との間の角度で定義されます。この角度に沿って、結合荷重がある軌道から別の軌道に伝達され、ベアリング軸に垂直な線が伝達されます。1列 円筒形タイプの穴 スチール製ベアリング 公称接触角: 40 °
仕様●内径:70mm●外径:150mm●レース幅:35mm●エンドタイプ:オープン●コード番号:207-5544
アズワン品番65-7893-62
1個
¥69,980
税込¥76,978
7日以内出荷
。SKF アングルコンタクトボールベアリングは、70 mm の内径と 150 mm の外輪軌道を備え、ベアリング軸の方向に相対的に相対的に配置されています。このベアリングは、複合荷重(ラジアル荷重とアキシャル荷重を同時に処理)に対応するように設計されています。 アングルコンタクトボールベアリングの軸方向の積載荷重は、コンタクト角度が大きくなると増加します。接触角度は、ボールの接触点とラジアル平面の軌道を結合する線との間の角度で定義されます。この角度に沿って、結合荷重がある軌道から別の軌道に伝達され、ベアリング軸に垂直な線が伝達されます。1列 円筒形タイプの穴 スチール製ベアリング 公称接触角: 40 °
仕様●内径:70mm●外径:150mm●レース幅:35mm●エンドタイプ:オープン●コード番号:207-5542
アズワン品番65-7954-55
1個
¥94,980
税込¥104,478
7日以内出荷
仕様●内径:70mm●外径:150mm●レース幅:51mm●エンドタイプ:オープン●コード番号:207-9829
アズワン品番65-7930-43
1個
¥109,800
税込¥120,780
7日以内出荷
ウェルパック適合目安:B-20
脱酸素剤対応
乾燥剤対応
アルコール揮散剤対応
ヒートシール対応
冷凍対応
材質バリアOP#20//LL#40
寸法(mm)70×150 横マチ30
1枚(100枚)
¥1,998
税込¥2,198
4日以内出荷
SKF 深溝ボールベアリングは、特に汎用性が高い製品です。高速及び超高速に適しており、両方向のラジアル荷重とアキシャル荷重に対応し、メンテナンスはほとんど必要ありません。深溝ボールベアリングは、最も広く使用されているベアリングタイプなので、SFKではさまざまなデザイン、タイプ、及びサイズを用意しています。内径 70 mm、外径 150 mm です。ベアリングはスチール製です 円筒穴タイプ
仕様●内径:70mm●外径:150mm●レース幅:35mm●エンドタイプ:シールド●コード番号:207-8310
アズワン品番65-7924-74
1個
¥60,980
税込¥67,078
7日以内出荷
SKF セルフアライメント式ボールベアリングは、ボア径 70 mm、外径 150 mm の 2 列のボールを備えています。外側のリングには一般的なスフィンレースウェイがあり、内側のリングには 2 つの深い連続した軌道溝がある。ベアリングは、シャフトのたわみによって発生する可能性があるハウジングに対するシャフトの角度ずれに対して影響を受けません。円筒形タイプの穴 スチール製ベアリング
仕様●内径:70mm●外径:150mm●ボールベアリングタイプ:自動調心●レース幅:35mm●エンドタイプ:オープン●コード番号:209-1819
アズワン品番65-7955-38
1個
¥69,980
税込¥76,978
7日以内出荷
ウェルパック適合目安:B-20
脱酸素剤対応
ヒートシール対応
冷凍対応
材質バリアNY#15/PE#20/L-LDPE#40
寸法(mm)70×150 横マチ30
色リーフ 白
1セット(100枚)
¥1,798
税込¥1,978
4日以内出荷
ウェルパック適合目安:B-20
脱酸素剤対応
乾燥剤対応
アルコール揮散剤対応
ヒートシール対応
冷凍対応
材質KOP#20/LLD#40
寸法(mm)70×150 横マチ30
1セット(100枚)
¥1,598
税込¥1,758
4日以内出荷
ウェルパック適合目安:B-20
脱酸素剤対応
乾燥剤対応
アルコール揮散剤対応
ヒートシール対応
冷凍対応
材質KOP#20/LLD#40
寸法(mm)70×150 横マチ30
厚さ(μm)0.06
1セット(100枚)
¥1,598
税込¥1,758
4日以内出荷
ニッコリとほほ笑みかけているキュートなイラストと共に自慢のスイーツをお届けしませんか。
あまいあまいスイーツで世界中に笑顔の輪を広げたい!
そんな思いを込めた「スマイル」シリーズです。
ウェルパック適合目安:B-20
脱酸素剤対応
乾燥剤対応
アルコール揮散剤対応
ヒートシール対応
冷凍対応
材質バリアマットOP#20/DL/LLDPE#40
寸法(mm)70×150 横マチ30
1枚(100枚)
¥1,298
税込¥1,428
4日以内出荷
ウェルパック適合目安:B-20
脱酸素剤対応
乾燥剤対応
アルコール揮散剤対応
ヒートシール対応
冷凍対応
材質マットKOP#20/LLD#40
寸法(mm)70×150 横マチ30
1セット(100枚)
¥1,598
税込¥1,758
4日以内出荷
ウェルパック適合目安:B-20
脱酸素剤対応
乾燥剤対応
アルコール揮散剤対応
ヒートシール対応
冷凍対応
材質KOP#20/LLD#40
寸法(mm)70×150 横マチ30
1セット(100枚)
¥1,598
税込¥1,758
4日以内出荷
ウェルパック適合目安:B-20
脱酸素剤対応
乾燥剤対応
アルコール揮散剤対応
ヒートシール対応
冷凍対応
材質KOP#20/LLD#40
寸法(mm)70×150 横マチ30
1セット(100枚)
¥1,598
税込¥1,758
4日以内出荷
種別P形固定用・運動用
型式旧型式:OR4DP150N
部品番号NOK:CO00081-S0
JIS呼び旧JIS:P150
太さW(mm)5.7±0.13
材料記号JIS:4種D、NOK:F201
内径do(Φmm)149.6
内径許容差(mm)±1.42
バリ寸法(mm)0.18以下
1個
¥3,698
税込¥4,068
6日以内出荷
ウェルパック適合目安:B-20
脱酸素剤対応
乾燥剤対応
アルコール揮散剤対応
ヒートシール対応
冷凍対応
材質マットバリア#20/DL/L-LDPE#40
寸法(mm)70×150 横マチ30
色マット透明
1セット(100枚)
¥999
税込¥1,099
4日以内出荷
「ラブスイーツ」大好きなお菓子をプレゼントする・・・という意味合いを込めた焼菓子用の袋シリーズ。
ウェルパック適合目安:B-20
脱酸素剤対応
乾燥剤対応
アルコール揮散剤対応
ヒートシール対応
冷凍対応
材質マットKOP#20//LL#30
寸法(mm)70×150 横マチ30
1枚(100枚)
¥1,698
税込¥1,868
4日以内出荷
ウェルパック適合目安:B-20
脱酸素剤対応
乾燥剤対応
アルコール揮散剤対応
ヒートシール対応
冷凍対応
材質マットOPP(バリアタイプ)#20/PE#20/L-LDPE#30
寸法(mm)70×150 横マチ30
色ナチュラル 茶
1セット(100枚)
¥1,998
税込¥2,198
4日以内出荷
ウェルパック適合目安:B-20
脱酸素剤対応
乾燥剤対応
アルコール揮散剤対応
ヒートシール対応
冷凍対応
材質マットOPP(バリアタイプ)#20/PE#20/L-LDPE#30
寸法(mm)70×150 横マチ30
色ナチュラル オレンジ 帯
1セット(100枚)
¥1,398
税込¥1,538
4日以内出荷
ウェルパック適合目安:B-20
脱酸素剤対応
乾燥剤対応
アルコール揮散剤対応
ヒートシール対応
冷凍対応
材質マットOPP(バリアタイプ)#20/PE#20/L-LDPE#30
寸法(mm)70×150 横マチ30
色茶
1セット(100枚)
¥1,698
税込¥1,868
4日以内出荷
ウェルパック適合目安:B-20
脱酸素剤対応
乾燥剤対応
アルコール揮散剤対応
ヒートシール対応
冷凍対応
材質マットOPP(バリアタイプ)#20/PE#20/L-LDPE#30
寸法(mm)70×150 横マチ30
色白
1セット(100枚)
¥1,698
税込¥1,868
4日以内出荷
ウェルパック適合目安:B-20
脱酸素剤対応
乾燥剤対応
アルコール揮散剤対応
ヒートシール対応
冷凍対応
材質マットOPP(バリアタイプ)#20/PE#20/L-LDPE#30
寸法(mm)70×150 横マチ30
色ナチュラル 黄 帯
1セット(100枚)
¥1,398
税込¥1,538
4日以内出荷
ウェルパック適合目安:B-20
脱酸素剤対応
乾燥剤対応
アルコール揮散剤対応
ヒートシール対応
冷凍対応
材質マットOPP(バリアタイプ)#20/PE#20/L-LDPE#30
寸法(mm)70×150 横マチ30
色ナチュラル ピンク 帯
1セット(100枚)
¥1,398
税込¥1,538
4日以内出荷
種別P形固定用・運動用
型式旧型式:OR4DP150AN
部品番号NOK:CO00080-U3
JIS呼び旧JIS:P150A
太さW(mm)8.4±0.15
材料記号JIS:4種D、NOK:F201
内径do(Φmm)149.5
内径許容差(mm)±1.42
バリ寸法(mm)0.18以下
1個
¥5,298
税込¥5,828
6日以内出荷
仕様取付脚高さ:50~140mm
材質金具:スチール(焼付塗装)、緩衝材:ウレタンゴム、粘着剤:アクリル系
寸法(mm)70×150×184(最大)
内形寸法(mm)65(ホワイトボードの足を固定する箇所)
ねじ穴(Φmm)6
1セット
¥8,000
税込¥8,800
翌日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ