199件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
岡部工具センタードリルJIS 1形70°
エコ商品
材質SKH51:HSS 先端角(°)70 表面処理- RoHS指令(10物質対応)対応
1本
1,298 税込1,428
4日以内出荷から102日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

刃先とチップポケットのバランスを考えた設計でALCと鉄筋を安全に楽々切断。
用途ALC材への穴あけ作業に。
1本
特価
5,998 税込6,598
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (52種類の商品があります)

6角軸(6.35mm)仕上げでインパクトドライバーにワンタッチで装着でき、鉄工用ドリルとして手軽にご使用いただけます。一体型加工のため刃先の芯ぶれが無く、正確な穴あけが可能です。6.5mmチャックで大きな穴あけができます。X型シンニング加工により食い付き性が良く、先端の切りくずの排出も良いためにドリルの寿命もぐっと伸びます。又センターポンチも不用です。
用途鉄工・木工・アルミニウム・アクリル板の穴あけ用 適合機種電気ドリル、インパクトドライバー(12V以上)、ドリルドライバー(12V以上) ドリルのシンニング形状X型シンニング加工 シャンク径d(Φmm)6.35(6角軸) チャック径(mm)6.35(6角軸) RoHS指令(10物質対応)対応
1本
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

薄刃タイプ(M42)刃先の使用により切れ味抜群、長寿命です。 14~35mmまでは、六角軸シャンク仕様により充電ドリルドライバーにて使用可能です。 センタードリルにカス抜き用スプリングを装着しているため、切りカスの除去作業が軽減されます。
用途被削材:鉄板(3.3mm以下)、木工、塩ビ、プラスチック。 有効長(mm)25 刃厚(mm)0.9 材質刃部:コバルトバイメタル鋼(M42)
1個
1,698 税込1,868
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

止め穴・斜め穴・重ね穴あけに最適です。竹などへの穴あけもキレイに仕上がります。 丁番取付け時の穴あけ加工もできます。大径サイズの穴あけも安全に使用できます。切削抵抗も少なく、切れ味抜群です。
用途木材の止め穴・斜め穴・重ね穴あけ作業。 対応機種電気ドリル・充電ドリルドライバー 適正回転数(min-1以下)1000
1個ほか
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ホールソーでは難しい止まり穴加工も簡単です。
用途木材の止まり穴加工に。(FB-26、FB-35、FB-40はスライド丁番の取り付けに。) 材質炭素工具鋼(SK)焼入処理
1個
1,398 税込1,538
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

1パック(95個)ほか
440 税込484
当日出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

高級ハイス(M42)の刃先と強靭なバネ鋼を電子ビームで溶接し、従来のソリッドホールソーでは実現できなかった高い切削性能を実現しました。 コンビネーションピッチの採用で、穴あけ時の振動が抑えられ、精度の高い加工ができます。
用途軟鋼、鋳鉄、ステンレス板、アルミ板、プラスチック・木材ほか 刃数不等(4/6) ドリル径(Φmm)6 有効切断能力(mm)3.2 使用工具電気ドリル、ボール盤
1個
1,798 税込1,978
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (65種類の商品があります)

刃先とチップポケットのバランスを考えた設計でALCと鉄筋を安全に楽々切断。
用途ALC材への穴あけ作業に。 有効長(mm)130 カッター長(mm)160
1本
特価
10,980 税込12,078
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (39種類の商品があります)

バイメタル材を使用しているため、切れ味・耐久性共に良好な汎用性の高いホールソーです。
用途配管工事や電気工事など様々な場面での穴あけ作業に。 材質M42(ハイス鋼SKH59相当) 適合電動機電気ドリル、ボール盤 適合被削材種軟鋼、鋳鉄、ステンレス板、アルミ板、プラスチック 付属品- ドリル径(Φmm)6.35 有効切断能力(mm)3.2
1個
869 税込956
当日出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

ALCの特性に対応。難削材のALC板における大口径の孔削作業を実現。抜群の回転力でピアノ線、2分筋をALC板とともに簡単に切断。刃先の超硬チップには鋭い孔削力を発揮する、耐摩耗性に富み靭性の高い材質を採用。
1本
6,998 税込7,698
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

新開発マルチ刃型によりサイディング(窯業系、金属系)、ALC(鉄筋入)、デックプレート、薄鉄板(1.2mm以下)、ブロック、モルタル、木材等の幅広い素材への穴あけが可能です。 PAT.ワイドチップ採用により切削屑の除去が簡単です。 「くず取りポン!センタードリル」はノンビスロック機構で切削屑の除去をコアドリル本体を分解せずに簡単に行えます。 新開発ラジワンシャンクシステムにより、他サイズコアボディへの交換が簡単です。 コア底部にアルミダイカストを採用。 Z軸スピンドル(SDSタイプ)を標準装備。ストレートタイプ/SDSタイプどちらの電動ドリルにも対応しています。
用途回転・振動兼用 サイディング(窯業系・金属系)、ALC(鉄筋入)、ブロック、モルタル、木材(釘入)、2×4材等への穴あけ作業に。 有効長(mm)130 全長(mm)310 セット内容センタードリル、ボディ、ラジワンシャンク、Z軸スピンドル 使用電動機電気ドリル・振動ドリルSDS軽量ハンマードリル(回転モード)
1セット
9,698 税込10,668
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

岡部工具センタードリル 1形70°
エコ商品
材質SKH51:HSS RoHS指令(10物質対応)対応
1本
999 税込1,099
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)

ALCの特性に対応。難削材のALC板における大口径の孔削作業を実現。抜群の回転力でピアノ線、2分筋をALC板とともに簡単に切断。刃先の超硬チップには鋭い孔削力を発揮する、耐摩耗性に富み靭性の高い材質を採用。
被削材ALC板、石膏ボード 適合電動機電気ドリル、振動ドリル(回転モード)
1本
6,198 税込6,818
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

有効長(mm)150 シャンク径(mm)Φ10 仕様センタードリル/CD-10.0×200使用 適合機種軽量ハンマードリル セット内容センタードリルCD-10.0×200、SDS軸シャンク 材質刃部:超鋼チップ、ボディ:合金鋼、センターピン:合金鋼(先端部:超硬チップ) 被削材モルタル・ブロック・レンガ・窯業系サイディング シャンクSDSplus 刃厚(mm)2 シャンクNo.RV-LS-SDS
1本
6,498 税込7,148
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ALCの補強鉄筋もスムーズに切断する安全設計。刃先とチップポケットのバランスを考えた設計でALCと鉄筋を安全に楽々切断.
用途ALC材への穴あけ作業に
1本
12,980 税込14,278
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (37種類の商品があります)

革新的な新技術で作業効率アップ、集塵機能付きでスムーズなコンクリートの穿孔を実現しました。乾式ダイヤモンドコアドリルで、コンクリートの穿孔が出来ます。集塵シャンク+集塵ホースが穿孔時の粉塵を大幅カット、面倒な養生の簡素化を可能にします。独自の新しい乾式穿孔技術により、作業中の粉詰まり無しを実現でき、粉塵の飛散を防止し、スピーディな作業を可能にします。集塵シャンクの空冷効果で、ダイヤの刃を冷やし鉄筋もスムーズに切断が出来、コアドリルの高寿命をお約束いたします。
用途電気工事・空調工事・ガス工事などの作業。 セット内容ガイドプレート 有効長(mm)200(ガイドプレート付き) 取付ねじ【集塵シャンク】Cロットネジ 外径70mmを穿孔
1個
33,980 税込37,378
翌々日出荷

JDH-70C 乾式ハンドコアドリル70mm コバルテック 動画あり
革新的な新技術で、作業効率アップ、集塵機能付きでスムーズなコンクリートの穿孔を実現します。集塵シャンク+集塵ホースが穿孔時の粉塵を大幅カット、面倒な養生の簡素化を可能にします。メーカー独自の新しい乾式穿孔技術により、作業中の粉詰まり無しを実現でき、粉塵の飛散を防止し、スピーディな作業を可能にします。集塵シャンクの空冷効果で、ダイヤの刃を冷やし鉄筋もスムーズに切断が出来、コアドリルの高寿命をお約束いたします。乾式ダイヤモンドコアドリルで、コンクリートの穿孔が出来ます。
用途コンクリートの穿孔。 寸法(mm)70
1個
33,980 税込37,378
翌々日出荷

水を使わずに乾式で鉄筋コンクリート(3分筋まで切断)に穴あけ可能。センターピン方式、回転力のみの切断で、振動騒音も大幅に低下。
用途被削材:鉄筋コンクリート(3分筋まで切断)、硬質サイディングボード、樹脂系人造大理石、モルタル等。
1本
17,980 税込19,778
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

表面処理WXスーパーコート ねじれ角(°)12 関連資料技術情報はこちら(75MB)
1本
7,698 税込8,468
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (101種類の商品があります)

最も広い範囲で使用される汎用鉄工用ドリルです。
用途簡単な穴あけ作業に。 材質ハイス鋼(SKH51) 先端角(°)118 表面処理ホモ処理 ドリルのシンニング形状- 適合被削材種炭素鋼、鉄、アルミ合金 シャンク形状ストレートシャンク 化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
1本
78 税込86
当日出荷
バリエーション一覧へ (51種類の商品があります)





乾式で鉄筋コンクリート・ヒューム管の穴あけが可能に。 超硬付センターピンにより位置決めが確実。 カッターは外周ネジで切り粉の排出が良好。
用途エアコン・水道・ガス・電気などの配管工事に。 鉄筋(D13:4分筋)コンクリート・PCコンクリート等への乾式穴あけ作業に。 ヒューム管・陶管・塩ビ管の穿孔に。 有効長(mm)150 カッター長(mm)180 適合電気ドリル ※回転専用でお使い下さい。 適合材鉄筋コンクリート、無筋コンクリート、モルタル、ヒューム管、陶管、塩ビ管
1本
17,980 税込19,778
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

材質SKH51:HSS 表面処理- RoHS指令(10物質対応)対応
1本
2,298 税込2,528
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

1/8インチ(3.17mm)径シャンクのハイグレードなソリッドカーバイドPCBドリルで、エポキシガラスPCBラミネートの穴あけの際、標準的なスチール製ドリルよりはるかに長く鋭利さが維持されます。優れた品質の穴を開け、破損を防ぐために、高速度が推奨されます。
材質カーバイド 直径(Φmm)1 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
770 税込847
5日以内出荷

材質SKH51:HSS 表面処理- RoHS指令(10物質対応)対応
1本
2,298 税込2,528
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1本
109 税込120
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

タカショー竹垣専用ドリルネジ。メーカーでは錆びやすいステンレスは一切使っておりません。
材質ステンレス 寸法(mm)5×70 イエロー
1本ほか
239 税込263
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質普通鋼 寸法(mm)4(先端) 全長(mm)110 質量(g)14 アズワン品番64-7937-78 適正回転数(min-1以下)3000以下 六角シャンク径(Φmm)6.35(1/4”)
1本
1,100 税込1,210
翌日出荷

シリーズ = A002。材質 = HSS-TiN。ドリルビットの種類 = ツイストドリルビット。直径 = 3.5mm。全体長さ = 70 mm。個数 = 5。Dormer A002 シリーズ HSS 産業用ドリルビット. Dormer の A002 シリーズの高品質産業用 HSS-TiN ジョバードリルビットをご紹介します。業務用ドリルビットはプレミアム品質の HSS スチール製で、耐摩耗性を高めるチタン窒化物コーティング先端、ドリルのサービス寿命、硬い材料を穴開けるときの切断性能が向上しています。ドリルビットは先端角が 118 ° で、正確な塗布が可能です。各ドリルビットの側面には、読み取りやすいサイズのマークが刻印されています。ドリルのらせんは剛性を高めるために再設計されました。Dormer A002 業務用汎用ドリルは、手と機械のどちらにも適しており、スチール、鋳鋼、グレー鋳鉄、可鍛鋳鉄、ニッケル黄銅、アルミ合金、グラファイト、プラスチックなどへの穴開けに最適です(石材用途には適していません)。. 特長と利点:. セルフセンタリングスプリットポイントを備え、優れた位置精度と穴品質を実現 TiN 先端コーティングにより、工具の寿命を延ばし、性能 を向上 (2.0 mm 以上 ) 優れた強度と剛性を実現する最適化された Web デザイン 鋼、ステンレス、鋳鉄、プラスチックなど、多くの材料に簡単に最大 4 分の 1 のドリルを使用できます 手作業及び機械での使用のどちらにも最適 118 ° スプリットポイント設計で、より正確なセンタリング性能が向上しています 3 mm → 13 mm の各種直径を用意 注:直径が 3 → 6.9 mm のドリルビットは、 5 ピース / 10 ピースパックで販売されるか、 7 mm サイズから個別に販売されます。. 認証と認定:. DIN338RN ISO235 BS328. 注:直径 2.0 mm 未満のドリルビットは TiN コーティングされません。RS 品番 ; 7947417 7947417 及び ; 7947410 7947410 は TiN コーティングされていません。. 代表的用途:. これらのビットは、スチール、プラスチック、木材、金属など、さまざまな素材にあるプラグ、アンカー Anchor (クリアランス)穴を高速に穴開けする場合に最適です。大工作業 / 建設 / エンジニアリング業界で作業する場合は、時間と費用を節約し、頑固な素材を使用する場合に効率的に作業できるようにするために不可欠です。.
1箱(5個)
2,010 税込2,211
5日以内出荷

1個
14,800 税込16,280
翌日出荷


RS Pro HSSジョバードリルビット. 高速度鋼チタン窒化物コーティングジョバードリルビットは、さまざまな作業及び材料に適しています。また、他の標準ドリルビットと比べてシャフトが長く、ハンドドリルにも電動ドリルにも使用できます。金属、木材、プラスチックその他の材料の穴開けに適しています。先端の切削角度は118 °で右回転用です。. 特長 利点. 窒化チタン(TiN) 長めのシャフト長 直角の先端角 切削角度: 118 サイズ: 0.25 20 mm 金属、木材、プラスチックに適合. ドリルビットとは. ドリルビットは、片手持ちのドリルや産業用大型ドリルなどの電動工具のアタッチメントです。さまざまな形状やサイズのビットがあり、建設、電気、組積造の用途に必要な手作業が大幅に削減されます。. ジョバーの意味は. ジョバーという言葉は、ドリルビットの長さを表します。これは一般的に、ドリルビット自体の全長が直径に対して非常に長いことを意味します。たとえば、機械式ドリルビットは溝の長さが非常に短いため、全長も大幅に短くなります。. HSSとは. HSS (ハイスピードスチールの略語)は、高速動作時の耐熱性に優れるため、ドリルビットに定番のスチールになっています。標準的なドリルは最大500~700 rpm 程度の回転が可能なため、摩擦によって相当な熱が蓄積します。これは木材やプラスチックの作業では望ましくありません。. RS PRO. RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされています。これらの製品の品質に自信がある場合は、 RS Pro 承認ラベルのみが付与されます。これにより、自信を持って作業できるようになります。
仕様材質 = HSSドリルビットの種類 = ツイストドリルビット直径 = 3.6mm全体長さ = 70 mm個数 = 10
1箱(10個)
2,898 税込3,188
5日以内出荷

RS Pro HSSジョバードリルビット. 高速度鋼チタン窒化物コーティングジョバードリルビットは、さまざまな作業及び材料に適しています。また、他の標準ドリルビットと比べてシャフトが長く、ハンドドリルにも電動ドリルにも使用できます。金属、木材、プラスチックその他の材料の穴開けに適しています。先端の切削角度は118 °で右回転用です。. 特長 利点. 窒化チタン(TiN) 長めのシャフト長 直角の先端角 切削角度: 118 サイズ: 0.25 20 mm 金属、木材、プラスチックに適合. ドリルビットとは. ドリルビットは、片手持ちのドリルや産業用大型ドリルなどの電動工具のアタッチメントです。さまざまな形状やサイズのビットがあり、建設、電気、組積造の用途に必要な手作業が大幅に削減されます。. ジョバーの意味は. ジョバーという言葉は、ドリルビットの長さを表します。これは一般的に、ドリルビット自体の全長が直径に対して非常に長いことを意味します。たとえば、機械式ドリルビットは溝の長さが非常に短いため、全長も大幅に短くなります。. HSSとは. HSS (ハイスピードスチールの略語)は、高速動作時の耐熱性に優れるため、ドリルビットに定番のスチールになっています。標準的なドリルは最大500~700 rpm 程度の回転が可能なため、摩擦によって相当な熱が蓄積します。これは木材やプラスチックの作業では望ましくありません。. RS PRO. RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされています。これらの製品の品質に自信がある場合は、 RS Pro 承認ラベルのみが付与されます。これにより、自信を持って作業できるようになります。
仕様材質 = HSSドリルビットの種類 = ツイストドリルビット直径 = 3.5mm全体長さ = 70 mm個数 = 10
1箱(10個)
1,998 税込2,198
5日以内出荷

メトリックジョバードリルクイックスパイラルアルミ. ジョバー長さのドリル BS328 、 DIN330 、 ISO235 規格に準拠しています
仕様材質 = HSSドリルビットの種類 = ツイストドリルビット直径 = 3.5mm全体長さ = 70 mm個数 = 10
1箱(10個)
4,698 税込5,168
5日以内出荷

RS Pro HSSジョバードリルビット. 高速度鋼チタン窒化物コーティングジョバードリルビットは、さまざまな作業及び材料に適しています。また、他の標準ドリルビットと比べてシャフトが長く、ハンドドリルにも電動ドリルにも使用できます。金属、木材、プラスチックその他の材料の穴開けに適しています。先端の切削角度は118 °で右回転用です。. 特長 利点. 窒化チタン(TiN) 長めのシャフト長 直角の先端角 切削角度: 118 サイズ: 0.25 20 mm 金属、木材、プラスチックに適合. ドリルビットとは. ドリルビットは、片手持ちのドリルや産業用大型ドリルなどの電動工具のアタッチメントです。さまざまな形状やサイズのビットがあり、建設、電気、組積造の用途に必要な手作業が大幅に削減されます。. ジョバーの意味は. ジョバーという言葉は、ドリルビットの長さを表します。これは一般的に、ドリルビット自体の全長が直径に対して非常に長いことを意味します。たとえば、機械式ドリルビットは溝の長さが非常に短いため、全長も大幅に短くなります。. HSSとは. HSS (ハイスピードスチールの略語)は、高速動作時の耐熱性に優れるため、ドリルビットに定番のスチールになっています。標準的なドリルは最大500~700 rpm 程度の回転が可能なため、摩擦によって相当な熱が蓄積します。これは木材やプラスチックの作業では望ましくありません。. RS PRO. RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされています。これらの製品の品質に自信がある場合は、 RS Pro 承認ラベルのみが付与されます。これにより、自信を持って作業できるようになります。
仕様材質 = HSSドリルビットの種類 = ツイストドリルビット直径 = 3.4mm全体長さ = 70 mm個数 = 10
1箱(10個)
2,398 税込2,638
5日以内出荷

RS Pro HSSジョバードリルビット. 高速度鋼チタン窒化物コーティングジョバードリルビットは、さまざまな作業及び材料に適しています。また、他の標準ドリルビットと比べてシャフトが長く、ハンドドリルにも電動ドリルにも使用できます。金属、木材、プラスチックその他の材料の穴開けに適しています。先端の切削角度は118 °で右回転用です。. 特長 利点. 窒化チタン(TiN) 長めのシャフト長 直角の先端角 切削角度: 118 サイズ: 0.25 20 mm 金属、木材、プラスチックに適合. ドリルビットとは. ドリルビットは、片手持ちのドリルや産業用大型ドリルなどの電動工具のアタッチメントです。さまざまな形状やサイズのビットがあり、建設、電気、組積造の用途に必要な手作業が大幅に削減されます。. ジョバーの意味は. ジョバーという言葉は、ドリルビットの長さを表します。これは一般的に、ドリルビット自体の全長が直径に対して非常に長いことを意味します。たとえば、機械式ドリルビットは溝の長さが非常に短いため、全長も大幅に短くなります。. HSSとは. HSS (ハイスピードスチールの略語)は、高速動作時の耐熱性に優れるため、ドリルビットに定番のスチールになっています。標準的なドリルは最大500~700 rpm 程度の回転が可能なため、摩擦によって相当な熱が蓄積します。これは木材やプラスチックの作業では望ましくありません。. RS PRO. RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされています。これらの製品の品質に自信がある場合は、 RS Pro 承認ラベルのみが付与されます。これにより、自信を持って作業できるようになります。
仕様材質 = HSSドリルビットの種類 = ツイストドリルビット直径 = 3.7mm全体長さ = 70 mm個数 = 10
1箱(10個)
2,898 税込3,188
5日以内出荷