カテゴリ

  • 自動車純正部品(43)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(21)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(19)
  • 制御機器(16)
  • 空調・照明・電設資材(8)
  • メカニカル部品(6)
  • 測定用品(5)
  • トラック純正部品(4)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(3)
  • 建材・エクステリア(3)
  • 自動車補修部品(3)
  • 切削工具(3)
  • 自転車部品(3)
  • パソコン/周辺機器(3)
  • 機構部品(2)
  • 安全標識(2)
  • クリーンルーム用品(2)
  • フォークリフト・産機・建機用品(2)
  • 作業工具(2)
  • バイク部品(1)
  • 物流用品(1)
  • 電気材料(1)
  • オフィス家具(1)
  • 測定関連サービス(1)
  • 建築金物(1)
  • 医療(1)
  • マスク(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 事務用品(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み

「709a」の検索結果

160件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • クリーンスティック アズワン

    クリーンスティック

    アズワン
    ¥8,490税込¥9,339
    1箱(100本)
    当日出荷から翌々日出荷
    耐摩耗性があり、頭部の大小のものを取り揃えてありますので、用途にあわせて使えます。
    用途100%PU(ポリウレタン)フォーム製で、各種組立作業から一般工業分野に至るまで幅広く利用できます。タイプ片綿
  • ヘリア腕章 保護具着用管理責任者 つくし工房

    ヘリア腕章 保護具着用管理責任者

    つくし工房
    ¥669税込¥736
    1本
    当日出荷
    仕様安全ピン付、ヒモ付き材質ヘリア製合成皮革厚さ(mm)1寸法(mm)90×390取付方式安全ピン入数(枚)1表示内容保護具着用管理責任者
  • ビニール腕章 ユニット

    ビニール腕章

    ユニット
    ¥819税込¥901
    1枚
    当日出荷から5日以内出荷
    ビニール製なので雨天時の着用も出来ます。着脱が簡単なマジックテープ式です。RoHS2.0準拠のノンフタル酸軟質ビニールを使用しています。
    用途工事現場、工場、事業所などでの職務表示、役割表示に。材質/仕上軟質ビニール質量(g)31取付方式マジックテープ縦(mm)85横(mm)400RoHS指令(10物質対応)対応
  • 発泡スチレンボード A1サイズ アクリサンデー
    ホワイト
    ブルー
    イエロー
    グリーン
    ピンク
    ブラック
    レッド

    発泡スチレンボード A1サイズ

    アクリサンデー
    ¥9,998税込¥10,998
    1袋(5枚)
    当日出荷から5日以内出荷
    スクリーン印刷はもちろんポスターカラー・水性絵具で美しく描け、工作・教材にも最適です。 【ネンチャク】アルミサンド特殊紙を使用しているためソリ・フクレの発生が少ない高級タックボードです。出力紙、合成紙、写真などの相性が抜群。表面ポリで吸湿を抑え、剛性を確保したパネルです。サイズ指定・穴あけ・コーナー加工も、その場で即時見積もり・そのまま注文可能。形から選べる早見表はこちら(PDF)
    材質ポリスチレンサイズA1板厚(mm)5
  • 電線対基板用コネクタ 2.5mmピッチ Mini-Spox ウエハー ストレートタイプ 5267 日本モレックス(molex)

    電線対基板用コネクタ 2.5mmピッチ Mini-Spox ウエハー ストレートタイプ 5267

    日本モレックス(molex)(2件のレビュー)
    ¥639税込¥703
    1袋(10個)
    当日出荷から11日以内出荷
    仕様ELVおよびRoHS対応済み適合ハウジング:5264種別基板用ヘッダー材質ウエハー:ナイロン66(ガラス入り)、UL94V-0ピン:黄銅、銅下地錫メッキ長さ(mm)PCテール:3.50(.138″)幅(mm)4.90(.193″)高さ(mm)5.90(.232″)ピッチ(mm)2.5使用温度範囲(℃)-40~105(通電による温度上昇分も含む)規格ULファイルNo.:E29179CSAファイルNo.:LR19980定格電圧(V)(最大)250耐電圧AC1000V/1分間列数1定格電流(A)(最大)3表面処理PCテール部:Tin(Sn)下地:Copper(Cu)材質(コンタクト)/処理黄銅(CuZn)/Tin(Sn)材質(ハウジング)ナイロン66(ガラス入り)形態ストレート絶縁抵抗(MΩ)1000以上接触抵抗(mΩ)20以下難燃性UL94V-0適合パネル厚さ(mm)1.6(.062″)挿抜耐久30 cycles(回数)min.縦列スタック(エンド・ツー・エンド)不可コンタクト保持力9.8N(2.20lb)(最小、1極あたり)回路番号1センターから近接ハウジング端までの距離(mm)2.45(.096″)ピンサイズ0.70mm(.027″)、Round
  • クリーンスティック(ガンマ線滅菌済) アズワン

    クリーンスティック(ガンマ線滅菌済)

    アズワン
    ¥9,190税込¥10,109
    1ケース(100本)
    当日出荷
    耐磨耗性があり、頭部の大小のものを取り揃えてありますので、用途にあわせて使えます。
    用途100%PU(ポリウレタン)フォーム製で、各種組み立て作業から一般工業分野に至るまで幅広く利用できます。仕様γ線滅菌済材質ヘッド/PU(ポリウレタン)、スティック/PP(ポリプロピレン)
  • 異径ストレート KQ2H  インチサイズ SMC

    異径ストレート KQ2H インチサイズ

    SMC
    ¥3,398税込¥3,738
    1袋(10個)
    当日出荷
    用途サイズ違いのチューブ同士の接続に使用形状異径ストレート色ボディー:白色系、リリースブッシュ:オレンジ使用流体空気、水使用圧力範囲-100kPa~1MPa保証耐圧力(MPa)3周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)
  • 防爆両口スパナ TAURUS

    防爆両口スパナ

    TAURUS
    ¥2,298税込¥2,528
    1丁
    当日出荷から9日以内出荷
    火花が出ない、耐腐食性のあるアルミニウム青銅製防爆工具です。ISO基準に準じて製造されています。
    用途防爆が必要な環境。材質アルミニウム青銅
  • 発泡スチレンボード A3サイズ アクリサンデー
    ホワイト
    ブルー
    イエロー
    グリーン
    ピンク
    ブラック
    レッド

    発泡スチレンボード A3サイズ

    アクリサンデー(1件のレビュー)
    ¥4,898税込¥5,388
    1箱(5枚)
    当日出荷から5日以内出荷
    スクリーン印刷はもちろんポスターカラー・水性絵具で美しく描け、工作・教材にも最適です。 【ネンチャク】アルミサンド特殊紙を使用しているためソリ・フクレの発生が少ない高級タックボードです。出力紙、合成紙、写真などの相性が抜群。表面ポリで吸湿を抑え、剛性を確保したパネルです。サイズ指定・穴あけ・コーナー加工も、その場で即時見積もり・そのまま注文可能。形から選べる早見表はこちら(PDF)
    材質ポリスチレンサイズA3板厚(mm)5
  • レジューサ KQ2R インチサイズ SMC

    レジューサ KQ2R インチサイズ

    SMC
    ¥2,998税込¥3,298
    1袋(10個)
    当日出荷から4日以内出荷
    用途ワンタッチ管継手のサイズ変更に使用。形状レジューサ色ボディー:白色系、リリースブッシュ:オレンジ使用流体空気、水使用圧力範囲-100kPa~1MPa保証耐圧力(MPa)3周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)
  • 異径ユニオンワイ KQ2U インチサイズ SMC

    異径ユニオンワイ KQ2U インチサイズ

    SMC
    ¥5,398税込¥5,938
    1袋(10個)
    当日出荷から11日以内出荷
    用途同一方向にサイズダウンして分岐するチューブ同士の接続に使用。形状異径ユニオンワイ色ボディー:白色系、リリースブッシュ:オレンジ使用流体空気、水使用圧力範囲-100kPa~1MPa保証耐圧力(MPa)3周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)
  • 異径チーズ KQ2T インチサイズ SMC

    異径チーズ KQ2T インチサイズ

    SMC
    ¥4,498税込¥4,948
    1袋(10個)
    当日出荷から4日以内出荷
    用途両側90度方向にサイズダウンして分岐するチューブ同士の接続に使用。形状異径チーズ色ボディー:白色系、リリースブッシュ:オレンジ使用流体空気、水使用圧力範囲-100kPa~1MPa保証耐圧力(MPa)3周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)
  • ラジエーター(ニッサン) コーヨーラド

    ラジエーター(ニッサン)

    コーヨーラド(7件のレビュー)
    ¥199,800税込¥219,780
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    メーカーニッサン
  • 10 Series(10-KQ2H) SMC

    10 Series(10-KQ2H)

    SMC
    ¥4,498税込¥4,948
    1袋(10個)
    当日出荷から22日以内出荷
  • LEDブラケット DAIKO(大光電機)

    LEDブラケット

    DAIKO(大光電機)
    ¥9,298税込¥10,228
    1台
    4日以内出荷
    電圧(V)AC100RoHS指令(10物質対応)対応エコロジー商品省エネ
  • 10 Series(10-KQ2R) SMC

    10 Series(10-KQ2R)

    SMC
    ¥4,498税込¥4,948
    1袋(10個)
    当日出荷から15日以内出荷
    形状レジューサ
  • ADスコープ クリニシャンステトスコープライト AD709シリーズ ユーメド貿易
    ブルー
    ブラック
    グレー
    パープル
    ピンク
    オレンジ
    グリーン
    +1

    ADスコープ クリニシャンステトスコープライト AD709シリーズ

    ユーメド貿易
    ¥9,308税込¥10,239
    1本
    3日以内出荷から5日以内出荷
    付属品ADソフトプラスイヤーチップ(スモール)1組、ADラージネムタグ1個材質【チェストピース】アルミニウム直径(Φmm)【ベル面】36質量(g)105タイプ【イヤーチップ】スナップオン全長(cm)76保証期間チェストピース3年保証、バイノーラル1年保証医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B3X00065ADC001ダイヤフラム径(Φmm)【サスペンデッド】47医薬品医療機器等法一般医療機器
  • (MC709)HARNESS,A 三菱ふそう

    (MC709)HARNESS,A

    三菱ふそう
    ¥799,800税込¥879,780
    1個
    5日以内出荷
  • ファインマスク サージカルタイプ 50枚 TGK(東京硝子器械)

    ファインマスク サージカルタイプ 50枚

    TGK(東京硝子器械)
    ¥990税込¥1,089
    1箱(50枚)
    4日以内出荷
    手術室内や病院内全般で使用できる3層サージカルマスクです。 米NESON社の試験結果で、バクテリア捕集効率(BFE)95%以上。 耳ゴムが平らな形状になっており、長時間での装着でも耳が痛くなりません。 ディスポーザブルタイプで、樹脂製ノーズフィット付き。
    形状プリーツ型色白入数(枚)50構造3層寸法(縦×横)(mm)90×170ひもタイプ耳ひも
  • 異径ブランチユニオンワイ KQ2X インチサイズ SMC

    異径ブランチユニオンワイ KQ2X インチサイズ

    SMC
    ¥6,298税込¥6,928
    1袋(10個)
    3日以内出荷から9日以内出荷
    用途ワンタッチ管継手からの同一方向の分岐配管と共にサイズダウンに使用。形状異径ブランチユニオンワイ色ボディー:白色系、リリースブッシュ:オレンジ寸法M(mm)13.3使用流体空気、水使用圧力範囲-100kPa~1MPa保証耐圧力(MPa)3周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)
  • レジューサエルボ KQ2L インチサイズ SMC

    レジューサエルボ KQ2L インチサイズ

    SMC
    ¥3,500税込¥3,850
    1袋(10個)
    3日以内出荷から9日以内出荷
    用途ワンタッチ管継手からのチューブ取り出し方向の90度変更と共にサイズダウンに使用。形状レジューサエルボ色ボディー:白色系、リリースブッシュ:オレンジ使用流体空気、水使用圧力範囲-100kPa~1MPa保証耐圧力(MPa)3周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)
  • エルゴグリップ Ruler(ルーラー)

    エルゴグリップ

    Ruler(ルーラー)
    ¥1,198税込¥1,318
    1個
    3日以内出荷
    色ブラック/グレー
  • 防爆両口スパナ 146シリーズ SAFETY TOOLS

    防爆両口スパナ 146シリーズ

    SAFETY TOOLS
    ¥2,398税込¥2,638
    1丁
    5日以内出荷
    火花が出ない、耐腐食性のあるアルミニウム青銅製防爆工具です。ISO基準に準じて製造されています。防爆が必要な環境。
  • ベル FOGLIA
    ブラック
    ブルー

    ベル

    FOGLIA
    ¥699税込¥769
    1個
    5日以内出荷から7日以内出荷
    工具不要の簡単取付ベル
    用途自転車用ベル材質アルミ直径(Φmm)32質量(g)21適合ハンドル径(Φmm)19.2ー31.8
  • ベル Ruler(ルーラー)

    ベル

    Ruler(ルーラー)
    ¥599税込¥659
    1個
    欠品中
    色ブラック
  • ピニオン (S5) MAZDA(マツダ)

    ピニオン (S5)

    MAZDA(マツダ)
    ¥4,198税込¥4,618
    1個
    3日以内出荷
  • (PY)ボルト MAZDA(マツダ)

    (PY)ボルト

    MAZDA(マツダ)
    ¥359税込¥395
    1個
    3日以内出荷
  • クラッチ オーバーランニング (07) MAZDA(マツダ)

    クラッチ オーバーランニング (07)

    MAZDA(マツダ)
    ¥25,980税込¥28,578
    1個
    3日以内出荷
  • ピニオン (SE) MAZDA(マツダ)

    ピニオン (SE)

    MAZDA(マツダ)
    ¥4,698税込¥5,168
    1個
    3日以内出荷
  • マイクロスコープ(PC用・PD-1付) ホーザン

    マイクロスコープ(PC用・PD-1付)

    ホーザン
    ¥199,800税込¥219,780
    1個
    6日以内出荷
    価格と性能を両立した300万画素USBカメラのセットです。 レンズは倍率・ピント・絞りをそれぞれ調節可能なズームレンズです。 大きさに加え高さもある観察対象や、作動距離を大きく取りたい場合におすすめです。
    タイプ中倍率(0.8×)多機能、ワイド・ロングベース倍率2.8~79作動距離(mm)350~150ベース寸法(mm)350(W)×450(D)有効視野(mm)196×147~7.1×5.3
  • 発泡スチレンボード A2サイズ アクリサンデー
    ブルー
    ホワイト
    イエロー
    グリーン
    ピンク
    ブラック
    レッド

    発泡スチレンボード A2サイズ

    アクリサンデー
    ¥6,798税込¥7,478
    1袋(5枚)
    当日出荷から5日以内出荷
    スクリーン印刷はもちろんポスターカラー・水性絵具で美しく描け、工作・教材にも最適です。 【ネンチャク】アルミサンド特殊紙を使用しているためソリ・フクレの発生が少ない高級タックボードです。出力紙、合成紙、写真などの相性が抜群。表面ポリで吸湿を抑え、剛性を確保したパネルです。サイズ指定・穴あけ・コーナー加工も、その場で即時見積もり・そのまま注文可能。形から選べる早見表はこちら(PDF)
    材質ポリスチレン板厚(mm)5
  • レバーホイストTLH型用パーツ(下フック組) TRUSCO

    レバーホイストTLH型用パーツ(下フック組)

    TRUSCO
    ¥3,898~税込¥4,288~
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    材質鍛造(S45C)
  • ノエル3 間口4.5尺(1.5M) 奥行450/600mm パイププラン 南海プライウッド

    ノエル3 間口4.5尺(1.5M) 奥行450/600mm パイププラン

    南海プライウッド
    ¥37,980税込¥41,778
    1セット
    4日以内出荷から9日以内出荷
    クローゼットに最適な機能的なシステム収納、ウォールゼットノエル3です。間口は3尺から9尺まで任意の幅に対応でき、奥行も3種(300/450/600mm)からお選びいただけます。250を超えるプランの中から、3つのカラー(ブラウン系:アッシュウォールナット、ベージュ系:ブライトウォールナット、ホワイト系:シェルホワイト)と、収納方法に合わせたパーツ(棚板・引出し・パイプやフックハンガー)をお選びいただけます。板材の表面は、高耐久EBコートにより耐摩耗性・汚染除去・耐候性に優れています。また、芯材は全面に敷き詰められており、カット・釘打ちが容易です。基材はファルカタ材を使用しているので、パーティクルボードに比べ軽くて扱いやすい製品です。カット断面が割れにくく、現場加工に適しています。F☆☆☆☆・4VOC基準に適合した安全な製品です。
    間口(mm)901~1450
  • レバー 3RD シート バック MAZDA(マツダ)

    レバー 3RD シート バック

    MAZDA(マツダ)
    ¥1,498税込¥1,648
    1個
    3日以内出荷
  • KQ2L (インチ) - エルボユニオン(KQ2L07) SMC

    KQ2L (インチ) - エルボユニオン(KQ2L07)

    SMC
    ¥3,500税込¥3,850
    1袋(10個)
    3日以内出荷から15日以内出荷
  • (C9709)グリース、インナー ニッサン

    (C9709)グリース、インナー

    ニッサン
    ¥3,698~税込¥4,068~
    1個
    5日以内出荷
  • (MC709)TUBE,A/G,B 三菱ふそう

    (MC709)TUBE,A/G,B

    三菱ふそう
    ¥32,980税込¥36,278
    1個
    5日以内出荷
  • (11709)ブラケット,オルタネータ スバル

    (11709)ブラケット,オルタネータ

    スバル
    ¥5,298~税込¥5,828~
    1個
    5日以内出荷
  • KQ2H (インチ) - ハーフユニオン(KQ2H07) SMC

    KQ2H (インチ) - ハーフユニオン(KQ2H07)

    SMC
    ¥3,298税込¥3,628
    1袋(10個)
    3日以内出荷から16日以内出荷
  • (MC709)TUBE,A/G,A 三菱ふそう

    (MC709)TUBE,A/G,A

    三菱ふそう
    ¥17,980税込¥19,778
    1個
    5日以内出荷