オイレスドライメットは、オイレス#80の表面層、青銅焼結層、そしてスチールバックメタルの三層から構成される無給油軸受です。無給油で使用できます。磨耗係数が低く、耐荷重性に優れています。往復運動・揺動運動・頻繁な起動停止など油膜構成の困難な個所でも優れた耐磨耗性を発揮します。軸受が薄肉のため、コンパクトな設計が可能です。寸法安定性・機械的強度・熱伝導性に優れています。
使用温度範囲(℃)-40~+120
許容最高面圧P(N/mm2[kgf/cm2])24.5[約2.49]
代表車種EX250LGF
主な適合純正品番670B2012
主な適合車種(カワサキ)KX450JKF
1個
¥199
税込¥219
当日出荷
1個
¥179
税込¥197
4日以内出荷
カムシャフト及びクランクシャフト固定用・適合純正品番: 9997406・9997429・9997431・9997405・9997415・9997479
用途・VOLVO V4 1.6L,2.0L T4、T5・適合車種:S80(1.6L/2010-2015年)・S60/V60(1.6L・2011-2015)・V40(1.6L・2012-2015年)・V70(1.6L・2010-2015年) ・適合エンジン型式:1.6L(B4164T ,B4164T2 ,B4164T3 ,B4164T ,B420T6 ,B420T7,HXDA, HXDB, HXJA,HXJB, IQDA, IQDB, IQJA, JQDA, JQDB, JQGA, JQMA, JQMB, JTDA, JTDB, JTJA, JTMA, JTWB, MUDA, PNDA, RVJA, SIDA, U5JA, XTDA)・2.0L(B4204T6, B4204T7, B4204T7 (MZRDIDSI), MGDA, MZR 2.0 (LF), R9DA, TNBA, TNBB, TNWA, TNWA, TPBA, TPWA, ZQDA)
1個
¥29,980
税込¥32,978
5日以内出荷
関連キーワード