4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
オイレス70Bドライメットブッシュ オイレス工業 CADデータあり
オイレスドライメットは、オイレス#80の表面層、青銅焼結層、そしてスチールバックメタルの三層から構成される無給油軸受です。無給油で使用できます。磨耗係数が低く、耐荷重性に優れています。往復運動・揺動運動・頻繁な起動停止など油膜構成の困難な個所でも優れた耐磨耗性を発揮します。軸受が薄肉のため、コンパクトな設計が可能です。寸法安定性・機械的強度・熱伝導性に優れています。
使用温度範囲(℃)-40~+120 許容最高面圧P(N/mm2[kgf/cm2])24.5[約2.49]
1個
309 税込340
当日出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (182種類の商品があります)


カムシャフト及びクランクシャフト固定用・適合純正品番: 9997406・9997429・9997431・9997405・9997415・9997479
用途・VOLVO V4 1.6L,2.0L T4、T5・適合車種:S80(1.6L/2010-2015年)・S60/V60(1.6L・2011-2015)・V40(1.6L・2012-2015年)・V70(1.6L・2010-2015年) ・適合エンジン型式:1.6L(B4164T ,B4164T2 ,B4164T3 ,B4164T ,B420T6 ,B420T7,HXDA, HXDB, HXJA,HXJB, IQDA, IQDB, IQJA, JQDA, JQDB, JQGA, JQMA, JQMB, JTDA, JTDB, JTJA, JTMA, JTWB, MUDA, PNDA, RVJA, SIDA, U5JA, XTDA)・2.0L(B4204T6, B4204T7, B4204T7 (MZRDIDSI), MGDA, MZR 2.0 (LF), R9DA, TNBA, TNBB, TNWA, TNWA, TPBA, TPWA, ZQDA)
1個
29,980 税込32,978
5日以内出荷

BIGM(丸山製作所)ブツシユ
規格オイレス70B-2015 部品名称ブツシユ 関連資料展開図1(1.1MB) 展開図2(0.98MB) 展開図3(1.12MB) 展開図4(1.1MB) 展開図5(1.06MB) 展開図6(1.04MB) 展開図7(1.02MB) 展開図8(0.84MB) 展開図9(1.02MB) 展開図10(0.84MB) 展開図11(0.87MB) 展開図12(0.87MB) 展開図13(0.88MB) 展開図14(0.87MB) 展開図15(0.88MB) 展開図16(1MB) 展開図17(0.87MB) 展開図18(0.97MB) 展開図19(0.97MB) 展開図20(0.71MB) 図解NoSSA-α602M ステアリングリンケージ部品_No.5、SSA-R1000 ステアリングリンケージ(2)部品_No.38、SSA-α1002ST ステアリングリンケージ部品_No.5、SSA-α1001S ステアリングリンク(2)部品_No.11、MJI-310 副変則レバー部品_No.17、SSA-α610C ステアリングリンク(2)部品_No.3、SSA-R1000C ステアリングリンケージ(2)部品_No.38、SSA-K400A 台車 テンションアーム部品_No.3、BSA-950-1 -2シリーズ PTOミッション部品_No.18、SSA-α602 ステアリングリンケージ部品_No.5、SSA-R1000C 主変速レバー(2)部品_No.30、SSA-R1000 主変速レバー(2)部品_No.30、BSA-651 951シリーズ ロータリーカルチ仕様 PTOミッション部品_No.18、SSA-α1000ST ステアリングリンク(2)部品_No.11、BSA-650-1 -2シリーズ PTOミッション部品_No.18、SSA-α1000S ステアリングリンク(2)部品_No.11、SSA-α600 台車(ステアリングリンク(2))部品_No.11、SSA-K500 テンションアーム部品_No.3、SSA-α1001ST ステアリングリンク(2)部品_No.11、SSA-α601 台車(ステアリングリンク(2))部品_No.11
1個
999 税込1,099
7日以内出荷

関連キーワード