材質高炭素クロム軸受鋼
寸法(mm)d:20、D:47、B:14
質量(kg)0.112
接触角(°)40
基本定格荷重(kN)Cr:17.6、COr:8.40
アズワン品番64-7973-66
許容回転速度(min-1) グリース潤滑10000
許容回転速度(min-1) 油潤滑13000
疲労限荷重Cu(kN)Cu:0.550
1個
¥1,880
税込¥2,068
翌日出荷
クラス1000対応オーバーオール。
仕様前ボタン:4個袖口ゴム右脇ポケット
色白
グレードクラス1000
アンギュラ玉軸受は、非分離軸受で、玉と内輪・外輪との接触点を結ぶ直線がラジアル方向に対してある角度(接触角)をもっており、ラジアル荷重と、一方向のアキシアル荷重を負荷することができる。またラジアル荷重が作用するとアキシアル分力が生じるので一般に二個対向させて用いられる。
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼
シールド形状開放形
荷重方向ラジアル
外輪タイプフラット
軌道輪形状アンギュラ玉軸受
転動体材質高炭素クロム軸受鋼
アンギュラ玉軸受は、非分離軸受で、玉と内輪・外輪との接触点を結ぶ直線がラジアル方向に対してある角度(接触角)をもっており、ラジアル荷重と、一方向のアキシアル荷重を負荷することができる。またラジアル荷重が作用するとアキシアル分力が生じるので一般に二個対向させて用いられる。
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼
シールド形状開放形
荷重方向ラジアル
外輪タイプフラット
軌道輪形状アンギュラ玉軸受
軌道輪列数単列
転動体材質高炭素クロム軸受鋼
アンギュラ玉軸受は、非分離軸受で、玉と内輪・外輪との接触点を結ぶ直線がラジアル方向に対してある角度(接触角)をもっており、ラジアル荷重と、一方向のアキシアル荷重を負荷することができる。またラジアル荷重が作用するとアキシアル分力が生じるので一般に二個対向させて用いられる。
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼
シールド形状開放形
荷重方向ラジアル
外輪タイプフラット
軌道輪形状アンギュラ玉軸受
転動体材質高炭素クロム軸受鋼
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼
シールド形状開放形
荷重方向ラジアル
外輪タイプフラット
軌道輪形状アンギュラ玉軸受
転動体材質高炭素クロム軸受鋼
RoHS指令(10物質対応)対応
単列アンギュラ玉軸受は、ラジアル荷重と一方向のアキシアル荷重を負荷することができます。
2個の軸受を対応させるか組み合わせて使用します。
ユニバーサルマッチ用軸受は組み合わせ自在を目的としたもので、隣合わせで取り付けるとき、シムや調整された間座等を使用しなくても、軸受の間に所定の内部すきま、予圧、あるいは均等な荷重配分が得られます。
材質高炭素クロム軸受鋼
・単列アンギュラ玉軸受は、接触角をもっているので、一方向のアキシアル荷重または、合成荷重を受けるのに適しています。・接触角が大きくなるほどアキシアル荷重の負荷能力は大きくなり、接触角が小さいほど、高速回転には有利となります。・構造上、ラジアル荷重がかかるとアキシアル分力が生じるので、2個を対向させて使用するか、2個以上を組み合せて使用します。
タイプ単体
接触角(°)40
外径D(Φmm)47
幅B(mm)14
番号【NSK】7204BW
寸法r(mm)【r】最小1
内径d(Φmm)20
作用点a(mm)21.1
呼び番号7204B
取付関係寸法 (mm)【Da】最小41【da】最小26
寸法r1(最小)(mm)0.6
軌道輪形状アンギュラ玉軸受
軌道輪列数単列
1個
¥2,698
税込¥2,968
翌々日出荷
・単列アンギュラ玉軸受は、接触角をもっているので、一方向のアキシアル荷重または、合成荷重を受けるのに適しています。・接触角が大きくなるほどアキシアル荷重の負荷能力は大きくなり、接触角が小さいほど、高速回転には有利となります。・構造上、ラジアル荷重がかかるとアキシアル分力が生じるので、2個を対向させて使用するか、2個以上を組み合せて使用します。
タイプ単体
接触角(°)40
外径D(Φmm)47
幅B(mm)14
番号【NSK】7204B
寸法r(mm)【r】最小1
内径d(Φmm)20
作用点a(mm)21.1
呼び番号7204B
取付関係寸法 (mm)【Da】最小41【da】最小26
寸法r1(最小)(mm)0.6
軌道輪形状アンギュラ玉軸受
軌道輪列数単列
1個
¥4,098
税込¥4,508
翌々日出荷
単列アンギュラ玉軸受は、接触角をもっているので、一方向のアキシアル荷重または、合成荷重を受けるのに適しています。
接触角が大きくなるほどアキシアル荷重の負荷能力は大きくなり、接触角が小さいほど、高速回転には有利となります。
構造上、ラジアル荷重がかかるとアキシアル分力が生じるので、2個を対向させて使用するか、2個以上を組み合せて使用します。
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼
JIS等級0
シールド形状開放形
荷重方向ラジアル
外輪タイプフラット
軌道輪形状アンギュラ玉軸受
転動体材質高炭素クロム軸受鋼
・単列アンギュラ玉軸受は、接触角をもっているので、一方向のアキシアル荷重または、合成荷重を受けるのに適しています。・接触角が大きくなるほどアキシアル荷重の負荷能力は大きくなり、接触角が小さいほど、高速回転には有利となります。・構造上、ラジアル荷重がかかるとアキシアル分力が生じるので、2個を対向させて使用するか、2個以上を組み合せて使用します。
タイプ背面組合せ
接触角(°)40
外径D(Φmm)47
幅B(mm)14
番号【NSK】7204BWDB
寸法r(mm)最小1
内径d(Φmm)20
寸法r1(mm)最小0.6
取付関係寸法(最小da)(mm)26
作用点距離a0(mm)42.1
呼び番号7204B
1個
¥6,498
税込¥7,148
翌々日出荷
・単列アンギュラ玉軸受は、接触角をもっているので、一方向のアキシアル荷重または、合成荷重を受けるのに適しています。・接触角が大きくなるほどアキシアル荷重の負荷能力は大きくなり、接触角が小さいほど、高速回転には有利となります。・構造上、ラジアル荷重がかかるとアキシアル分力が生じるので、2個を対向させて使用するか、2個以上を組み合せて使用します。
タイプ正面組合せ
接触角(°)40
外径D(Φmm)47
幅B(mm)14
番号【NSK】7204BWDF
寸法r(mm)最小1
内径d(Φmm)20
寸法r1(mm)最小0.6
取付関係寸法(最小Da)(Φmm)41
作用点距離a0(mm)14.1
呼び番号7204B
1個
¥6,498
税込¥7,148
3日以内出荷
単列アンギュラ玉軸受は、ラジアル荷重と一方向のアキシアル荷重を負荷することができます。通常、二個の軸受を対応させるか組み合わせて使用します。ユニバーサルマッチ用軸受は組み合わせ自在を目的としたもので、隣合わせで取り付けるとき、シムや調整された間座等を使用しなくても、軸受の間に所定の内部すきま、予圧、あるいは均等な荷重配分が得られます。
仕様●内輪径(mm):20●外輪径(mm):47●幅(mm):14●使用温度範囲(℃):-40~+120(潤滑剤にEP添加剤を含まない場合)●精度等級:ISO 492 普通公差●接触角40°●ガラス繊維強化ポリアミド6,6製保持器●材質/仕上:高炭素クロム軸受鋼●原産国:オーストリア●コード番号:390-4289
アズワン品番67-2370-36
1個
¥1,998
税込¥2,198
5日以内出荷
材質(本体)炭素クロム鋼
JIS等級0
シールド形状開放形
荷重方向ラジアル
外輪タイプフラット
軌道輪形状アンギュラ玉軸受
軌道輪列数単列
転動体材質炭素クロム鋼
圧力の瞬時変化の割合が1秒間あたり全圧力の3%を超えない定圧力の測定用
使用流体水・油・エアー
取付ねじ管用平行ネジ
ケース形状B枠(立型つば有り)
種類汎用圧力計
接続ねじ3/8
材質(ねじ部)黄銅
材質(ケース)鋼
測定流体水・油・空気
軌道輪形状アンギュラ玉軸受
幅(mm)14
軌道輪形状アンギュラ玉軸受
1個
¥3,500
税込¥3,850
4日以内出荷
軌道輪形状アンギュラ玉軸受
単列アンギュラ玉軸受は、ラジアル荷重と一方向のアキシアル荷重を負荷することができます。通常、二個の軸受を対応させるか組み合わせて使用します。ユニバーサルマッチ用軸受は組み合わせ自在を目的としたもので、隣合わせで取り付けるとき、シムや調整された間座等を使用しなくても、軸受の間に所定の内部すきま、予圧、あるいは均等な荷重配分が得られます。Explorer軸受は高精度・高機能軸受となります。
単列アンギュラ玉軸受は、ラジアル荷重と一方向のアキシアル荷重を負荷することができます。通常、二個の軸受を対応させるか組み合わせて使用します。ユニバーサルマッチ用軸受は組み合わせ自在を目的としたもので、隣合わせで取り付けるとき、シムや調整された間座等を使用しなくても、軸受の間に所定の内部すきま、予圧、あるいは均等な荷重配分が得られます。Explorer軸受は高精度・高機能軸受となります。
仕様●内輪径(mm):20●外輪径(mm):47●幅(mm):14●使用温度範囲(℃):-40~+150●精度等級:ISO 492 寸法精度P6等級、回転精度P5等級●接触角40°●鋼製打抜き保持器●ユニバーサルマッチ用軸受●材質/仕上:高炭素クロム軸受鋼●原産国:オーストリア●コード番号:390-4489
アズワン品番67-2370-34
1個
¥4,598
税込¥5,058
5日以内出荷
幅(mm)28
軌道輪形状アンギュラ玉軸受
軌道輪列数複列
1個
¥8,298
税込¥9,128
4日以内出荷
SKF アングルコンタクトボールベアリングは、20 mm の内径と 47 mm の外輪軌道を備え、ベアリング軸の方向に相対的に配置されています。このベアリングは、複合荷重(ラジアル荷重とアキシャル荷重を同時に処理)に対応するように設計されています。 アングルコンタクトボールベアリングの軸方向の積載荷重は、コンタクト角度が大きくなると増加します。接触角度は、ボールの接触点とラジアル平面の軌道を結合する線との間の角度で定義されます。この角度に沿って、結合荷重がある軌道から別の軌道に伝達され、ベアリング軸に垂直な線が伝達されます。1列 円筒形タイプの穴 スチール製ベアリング 公称接触角: 40 °
仕様●内径:20mm●外径:47mm●レース幅:14mm●エンドタイプ:オープン●コード番号:207-5437
アズワン品番65-7893-65
1個
¥14,980
税込¥16,478
欠品中
無地の布シェードをスタンダードなラッセルレースの透明シェードで包みました。二重のシェードが柔らかさと浮遊感を表現し、カラーによってその表情は変化します。清楚なホワイト、シックなブラックとそれぞれ違った空間を演出します。
仕様ハンドメイド
付属品コードハンガー、角型引掛シーリング
材質表セード:布(レース)ブラック
取付引掛ローゼットに取付可能
定格電圧(V)100
仕上ホワイトブロンズメッキ
LEDランプ別売
光源寿命40000時間
調光方式Fit/Fit Plus無線調光対応
1個
¥16,980
税込¥18,678
3日以内出荷
空間を広く照らすリング状の光
ソリッドなフォルムが直線的な空間設計と調和します
CONNECTED LIGHTING
LC-FREE。手元のリモコンであかりを手軽に調光&調色。すべての光色で100%まで明るくできます
高演色照明R15クラス2
種別LED一体型
幅(mm)Φ600
構造虫が入りにくい
対応CONNECTED LIGHTING
色温度(K)2700~6500
ランプの種類高演色LED
光源色電球色~昼光色
光源寿命40000時間
別売品番【リモコン】RC911・RC913・RC917・RC919・RC921・RC924、お手持ちのスマートフォン(アプリケーション条件対応機種)、【コネクテッドスイッチ】LC616・LC617・LC618・LC619・LC620・LC621・LC622・LC623・LC624
演色指数(Ra)94
調光率(%)連続100-1、調色
調光の可否不可
。These single row angular-contact ball bearings can only accept axial loads in one direction。The bearings must therefore be mounted against a second angular-contact bearing or a conventional bearing。Single Row Angular Contact Bearing。Bearings designed for use where high axial loads exist and where axial positional control is required。The metric series have a 40℃ontact angle and a polyamide cage The imperial series have a 20℃ontact angle and a machined brass cage
仕様●内径:20mm●外径:47mm●ボールベアリングタイプ:アンギュラ・コンタクト●レース幅:14mm●エンドタイプ:オープン●行数:1●静定格荷重:8.15kN●材質:スチール●ケージ材質:ポリアミド●レース種類:プレーン●動定格荷重:15.6kN●ボアタイプ:パラレル●コード番号:408-8470
アズワン品番65-8051-33
1個
¥5,898
税込¥6,488
7日以内出荷
SKF アングルコンタクトボールベアリングは、20 mm の内径と 47 mm の外輪軌道を備え、ベアリング軸の方向に相対的に配置されています。このベアリングは、複合荷重(ラジアル荷重とアキシャル荷重を同時に処理)に対応するように設計されています。 アングルコンタクトボールベアリングの軸方向の積載荷重は、コンタクト角度が大きくなると増加します。接触角度は、ボールの接触点とラジアル平面の軌道を結合する線との間の角度で定義されます。この角度に沿って、結合荷重がある軌道から別の軌道に伝達され、ベアリング軸に垂直
仕様●内径:20mm●外径:47mm●レース幅:14mm●エンドタイプ:シール●コード番号:207-5435
アズワン品番65-7892-55
1個
¥9,998
税込¥10,998
7日以内出荷
1セット
¥46,980
税込¥51,678
5日以内出荷
1セット
¥66,980
税込¥73,678
5日以内出荷
1個
¥68,980
税込¥75,878
31日以内出荷
1個
¥68,980
税込¥75,878
31日以内出荷
関連キーワード
1
2
次へ