カテゴリ

  • 制御機器(11)
  • 電気材料(3)
  • 作業工具(3)
  • バイク部品(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • トラック純正部品(1)

「734-190 wago」の検索結果

関連キーワード
20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ワンタッチコネクターWFRシリーズ ワゴジャパンワンタッチコネクターWFRシリーズワゴジャパン(66件のレビュー)
699税込769
1箱(10個)ほか
当日出荷
ケージクランプ(R)スプリング方式採用の新機構。 透明ハウジングで安心・安全。 単線、より線、ストランド線の混在使用OK。 ソフトなレバー操作でワンタッチ結線。 PSEマーク取得製品。 屋内配線用途の他、一般電気工作などの配線に使用OK。
用途ジョイントボックスに。ダウンライト・照明器具に。換気扇・送風機に。盤内中継用に。種類差込形電線コネクタ定格電圧(V)【JIS適合】450、【電気用品適合】300材質導電部/電気銅・スズメッキ、操作レバー/耐熱性PBT(ガラス入り)材質(スプリング)ステンレス鋼材質(ハウジング)耐熱性ポリカーボネート本体/透明、レバー/オレンジ適合規格特定電気用品適合マーク(PSE)、認定検査機関名(JET)、RoHS対応品
スプリング式コネクタ メール(オス)側(ピンピッチ3.5mm) 734シリーズ ワゴジャパンスプリング式コネクタ メール(オス)側(ピンピッチ3.5mm) 734シリーズワゴジャパン
17,980税込19,778
1パック(10個)ほか
5日以内出荷
取付方式プリント基板結線方式スクリューレス定格電流(IEC)(A)10定格電流(UL)(A)B:10/D:10定格電圧(V)160適合電線径0.08-1.5sqAWG28-14
サイドスタンド補修スプリング ニシモトサイドスタンド補修スプリングニシモト(24件のレビュー)
249税込274特価
1個
当日出荷
ニシモトスタンド用の補修スプリング。
絶縁カラー付フェルール ワゴジャパン絶縁カラー付フェルールワゴジャパン(11件のレビュー)
839税込923
1パック(100個)ほか
当日出荷
種類絶縁付圧着端子端子形状棒端子
スプリング式コネクタ フィメール(メス)側(ピンピッチ3.5mm)  734シリーズ ワゴジャパンスプリング式コネクタ フィメール(メス)側(ピンピッチ3.5mm) 734シリーズワゴジャパン
29,980税込32,978
1パック(25個)ほか
5日以内出荷から61日以内出荷
取付方式プリント基板結線方式スクリューレス端子間ピッチ(mm)3.5定格電流(IEC)(A)10定格電流(UL)(A)B:10/D:10ライトグレー定格電圧(V)160適合電線径0.08-1.5sqAWG28-14
ワンタッチコネクター ワゴジャパンワンタッチコネクターワゴジャパン(51件のレビュー)
609税込670
1パック(10個)ほか
当日出荷
単線/より線をレバー操作でワンタッチ結線! ケージクランプスプリング採用の新機構。 単線・より線混在使用OK レバー操作でワンタッチ結線!
用途各種電源、盤内中継、ジョイントBOX、ダウンライトなど種類差込形電線コネクタ定格電圧(V)300/400定格電流(A)20/32材質導電部/電気銅スズメッキ操作レバー/耐熱性66ナイロン(ガラス入り)材質(スプリング)ステンレス鋼材質(ハウジング)耐熱性66ナイロン本体/グレーレバー/オレンジ引出し線長さ(mm)10適合規格特定電気用品適合マーク(PSE)、認定検査機関名(JET)、RoHS対応品適合電線【特定電気用品】単線(銅)Φ1.6・Φ2.0mm【一般用途】単線(銅)/Φ0.65~Φ2.0IV7本より線/0.08~2.5(3.5※)mm2より線/0.08~4.0※mm2※電線の種類、使用条件等により使用できない場合があります。
半田ピン付きメール(オス)ヘッダ(ピンピッチ3.5mm) 734シリーズ ワゴジャパン半田ピン付きメール(オス)ヘッダ(ピンピッチ3.5mm) 734シリーズワゴジャパン
12,980税込14,278
1パック(200個)ほか
5日以内出荷から8日以内出荷
定格電圧(V)160定格電流(A)10
スプリング式コネクタ メール(オス)側 固定フランジ付  734シリーズ ワゴジャパンスプリング式コネクタ メール(オス)側 固定フランジ付 734シリーズワゴジャパン
13,980税込15,378特価
1パック(50個)ほか
当日出荷から61日以内出荷
取付方式プリント基板結線方式スクリューレス定格電流(IEC)(A)10定格電流(UL)(A)B:10/D:10定格電圧(V)160適合電線径0.08-1.5sqAWG28-14
端子ハウジング オスメスセット 250型 黄銅メッキ モノタロウ端子ハウジング オスメスセット 250型 黄銅メッキモノタロウ(120件のレビュー)
159税込175
1セット
当日出荷
平型端子をハウジングにセットする事で脱着が便利になります。 ロック機能付き。
用途車両配線の補修に使用可能電力DC12V 200W以下 / DC24V 400W以下材質ハウジング/樹脂、端子/黄銅端子形状250型適合電線0.5~2.0sq関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)RoHS指令対応証明書(0.2MB)
スプリング式フィメール(メス側)ロッキングデバイス付 734シリーズ ワゴジャパンスプリング式フィメール(メス側)ロッキングデバイス付 734シリーズワゴジャパン
18,980税込20,878
1パック(10個)ほか
4日以内出荷から5日以内出荷
取付方式プリント基板結線方式スクリューレス定格電流(IEC)(A)10定格電流(UL)(A)B:10/D:10定格電圧(V)160適合電線径0.08-1.5sqAWG28-14
コネクタ734シリーズ コーティングキー ワゴジャパンコネクタ734シリーズ コーティングキーワゴジャパン
1,098税込1,208
1パック(100個)ほか
9日以内出荷
ライトグレー
ワゴ端子台操作用ドライバー ワゴジャパンワゴ端子台操作用ドライバーワゴジャパン
1,698税込1,868
1本
当日出荷
材質(グリップ)酢酸セルロース樹脂商品構成単品
JST コネクタハウジング メス 3極 1列 5.08mm J300シリーズ JST(日本圧着端子製造)JST コネクタハウジング メス 3極 1列 5.08mm J300シリーズJST(日本圧着端子製造)
769税込846
1個
当日出荷
仕様コンタクト数 = 3行数 = 1ピッチ = 5.08mmジェンダー = メス取り付けタイプ = ケーブルマウントシリーズ = J300ボディ向き = ストレート長さ = 29.16mm深さ = 29mmハウジング材質 = PBTUL94V-0. J300 / J-FAT-S-iスプリング端子コネクタ. 5.08 mmピッチの取り外し可能なJ-FAT-S-iコネクタは、コネクタをワイヤに接続するための内部スプリングロック機構による終端機能を備えています。 これにより、個別の圧着端子は不要となります。ワイヤの外装を剥いて、手動作業のしやすい工具(別売のJ-FAT-OT)を使用してロックスプリングをそらしながらコネクタに挿入するだけで、作業は完了. J300シリーズ / J320ヘッダ(代表品番< 707-9016') 707-9016 とかん合 通常タイプ(**JFAT-S A *GF-*など)及びリバースタイプ(**JFAT-S B *GF-*など)により、1列コネクタ2個を2列の M タイプヘッダ(代表品番< 707-9044') 707-9044 で使用可能 対応するキーコードX又はY(**JFAT-S* Y GF-*など)を選択することで、極性化を実現 ワイヤサイズ: 14-28 AWG J-FAT-OTは、コネクタへのワイヤの挿入 / 取り外しに使用RoHS指令(10物質対応)対応
210-719 ドライバ 小 刃先2.5×0.4mm ワゴジャパン210-719 ドライバ 小 刃先2.5×0.4mmワゴジャパン(2件のレビュー)
1,898税込2,088
1本
当日出荷
仕様適合シリーズ:218、233、234、235、253、279、713、714、726、727、730、733、734、735、739、750、753、770、805、890、2000、2001、2020、2091、2092、2734トラスコ品番437-5891全長(mm)174質量(g)26.2材質(グリップ)樹脂商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
JST 基板接続用ヘッダ JFA J300シリーズ JST(日本圧着端子製造)JST 基板接続用ヘッダ JFA J300シリーズJST(日本圧着端子製造)
479税込527
1個ほか
当日出荷から7日以内出荷
210-719・720・721 ドライバ 小中大 各1本セット ワゴジャパン210-719・720・721 ドライバ 小中大 各1本セットワゴジャパン
6,798税込7,478
1セット(3本)
当日出荷
DIN5264規格準拠です。ワゴ製スプリング式端子台用のドライバーです。
材質(グリップ)樹脂トラスコ品番437-5921セット内容マイナスドライバー:2.5mm・3.5mm・5.5mm 各1本質量(g)120商品構成セット品刃先マグネットなし軸貫通なし
スプリング式フィメール(メス側)(ピンピッチ2.5mm) 733シリーズ ワゴジャパンスプリング式フィメール(メス側)(ピンピッチ2.5mm) 733シリーズワゴジャパン
29,980税込32,978
1パック(100個)ほか
4日以内出荷から5日以内出荷
取付方式プリント基板結線方式スクリューレス端子間ピッチ(mm)2.5定格電流(IEC)(A)6定格電流(UL)(A)B:4ライトグレー定格電圧(V)160適合電線径0.08-0.5sqAWG28-20
JST コネクタハウジング メス 5極 1列 5.08mm J300シリーズ JST(日本圧着端子製造)JST コネクタハウジング メス 5極 1列 5.08mm J300シリーズJST(日本圧着端子製造)
1,198税込1,318
1個
3日以内出荷
仕様コンタクト数 = 5行数 = 1ピッチ = 5.08mmジェンダー = メス取り付けタイプ = ケーブルマウントシリーズ = J300ボディ向き = ストレート長さ = 39.32mm深さ = 29mmハウジング材質 = PBTUL94V-0. J300 / J-FAT-S-iスプリング端子コネクタ. 5.08 mmピッチの取り外し可能なJ-FAT-S-iコネクタは、コネクタをワイヤに接続するための内部スプリングロック機構による終端機能を備えています。 これにより、個別の圧着端子は不要となります。ワイヤの外装を剥いて、手動作業のしやすい工具(別売のJ-FAT-OT)を使用してロックスプリングをそらしながらコネクタに挿入するだけで、作業は完了. J300シリーズ / J320ヘッダ(代表品番< 707-9016') 707-9016 とかん合 通常タイプ(**JFAT-S A *GF-*など)及びリバースタイプ(**JFAT-S B *GF-*など)により、1列コネクタ2個を2列の M タイプヘッダ(代表品番< 707-9044') 707-9044 で使用可能 対応するキーコードX又はY(**JFAT-S* Y GF-*など)を選択することで、極性化を実現 ワイヤサイズ: 14-28 AWG J-FAT-OTは、コネクタへのワイヤの挿入 / 取り外しに使用RoHS指令(10物質対応)対応