509件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順









信頼と厳格な印象を演出する定番の機動服。
ネイビー 素材制電裏綿サージ ポリエステル90%・綿10%●ボタン/糸付ボタン 色番8
1着
5,398 税込5,938
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

形態が小さく、取り付け取り外しが容易です。機器の小型、軽量化にも役立ちます。回転軸用のシールとして使用され、外部よりの異物を防ぐ必要のある場合に使用されます。
用途自動車、農業機械、建設機械など一般産業機械に。 材質NBR 型式UE 使用温度範囲-25~120℃(ゴム自体の適用温度であり、使用時における耐熱温度は20~30℃低目で御使用ください) 使用圧力(MPa)0.03以下 接点部ダブルリップ(主リップ・副リップ)
1個
特価
1,198 税込1,318
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (375種類の商品があります)


各種オイルシール内で、回転用として最も多く使用されております。シールの対象を一方向側に置く場合、単独で用いられるのが一般的であります。使用周速度は軸径により異なります。
型式AD 接点部シングルリップ(主リップ) 材質NBR 使用圧力(MPa)0.03以下
1個
特価
799 税込879
当日出荷から34日以内出荷
バリエーション一覧へ (382種類の商品があります)

回転軸動作対応の油用 シール対象物が一方にあり、ダストがない場合のオイルシール
接点部シングルリップ(主リップ) 仕様ニトリルゴム
1個
1,398 税込1,538
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (111種類の商品があります)

R管とT管の複合管でダクトのサイズを変更しつつ気流を2方向に分岐させる継手です。
材質亜鉛メッキ鋼板
1個
4,998 税込5,498
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (296種類の商品があります)


外部よりの塵埃、砂塵やその他色々な異物を排除する必要がある場合に使用されます。回転用として多く使用されています。
型式UD 接点部ダブルリップ(主リップ・副リップ) 材質ニトリルゴム(NBR) 使用圧力(MPa)0.03以下 材質(外周部)金属
1個
特価
1,490 税込1,639
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (186種類の商品があります)

1個
46,980 税込51,678
3日以内出荷



外部よりの塵埃、砂塵やその他色々な異物を排除する必要がある場合に使用されます。回転用として多く使用されています。他のシール材と比較して、耐熱性・耐液性・低摩耗を生かし、化学薬品プラントや高速回転等過酷な条件下でその効果を発揮します。耐薬品性、耐溶剤性、耐オゾン性も他のゴムに比べて抜群に優れています。
材質茶フッ素 型式UE 使用温度範囲(℃)-20~+220 使用圧力(MPa)0.03以下 接点部ダブルリップ(主リップ、副リップ)
1個
12,980 税込14,278
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (113種類の商品があります)


マーキングマンユニラバーゴム印
RoHS
彫りが深いので、多少の凹凸にも対応可能。(英数字)ニュースゴシック。(漢字)太ゴシック。RoHS2指令に対応。
用途マーキングマン商品用のゴム印。セルフインカー。ストックホルダー 材質ネオプレンゴム(クロロプレンゴム CR) 硬度55度 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
449 税込494
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (1230種類の商品があります)

IWAKI(AGCテクノグラス)ビーカー(ガラス)
丈夫で耐熱性に優れたビーカー
材質ガラス製 IWAKI(ほうけい酸ガラス製)
1箱(6個)
3,180 税込3,498
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

751001 メディエイド スタイルケア ネックキーパー SIGMAX(シグマックス) 動画あり
あごと鎖骨部分の4点で頭部をしっかり支え、正しい首の位置を維持します。サポーターが肌に当たる部分は医療用装具にも採用されているクッション構造とすることで、肌当たりが良く、長時間の着用でも負担になりづらい設計です。面ファスナーによるジョイント構造で高さ調整が簡単です。ご自身の首の長さに合わせて高さ調節ができます。また、シーンに合わせて、パソコン作業時は高めに調節する、スマホ操作やリラックスシーンでは低く調節するなど、高さを変えて使用することも可能です。肌との接地面以外は薄い素材を使用し、快適な着け心地を実現しています。硬質メッシュ生地を採用した通気性の良い設計です。手洗いで洗濯しても、速乾性の高い素材です。日常で使用しやすいように、着脱のしやすさを追求。合わせやすい黒色を採用しているため、 WEB会議や冬服などのジャケット・シャツの下に着用しても目立ちにくいデザインです。
用途スマホ操作やデスクワークなど、首を無意識に前傾させてしまうことが多い方 ブラック サイズフリー 適合部位 適合範囲(cm)首の太さ:27~40
1個
2,588 税込2,847
当日出荷

プロシェア(ナビス/アズワン)滅菌折りガーゼ 12折 100枚入 SGシリーズ
吸収力に優れた医療用ガーゼです。 切り口の乱糸が出ないよう、裁断面を内側に折りたたんでいます。
材質綿100% 折数12折 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:27B2X00303000067 医薬品医療機器等法一般医療機器
1箱(100枚)
2,327 税込2,560
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


キーパーオイルシール ISD
RoHS
用途一般用オイルシールの保護リップ付シール(多少の乾燥ダストの存在する環境で使用) 型式ISD 仕様運動:軸回転、大気側:ダスト タイプJISB2401-1:4 構造保護リップ付 最大圧力(kPa)29.4(0.3kgf/cm2)
1個
1,398 税込1,538
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (60種類の商品があります)

R管とT管の複合管でダクトのサイズを変更しつつ気流を2方向に分岐させる継手です。
材質亜鉛メッキ鋼板
1個
4,198 税込4,618
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (296種類の商品があります)

1個
3,211 税込3,532
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

1個
69,980 税込76,978
36日以内出荷

スラストローラベアリング(内輪・外輪付き) AZ IKO(日本トムソン) CADデータあり
スラストローラベアリングは、精密加工された保持器ところを組み合わせた、小さなスペースで大きな負荷能力を持つ剛性の高い軸受です。 AZは、保持器付き円筒ころ(AZK)と内輪(WS)、外輪(GS)を組み合わせたものです。
軌道輪形状円筒ころ軸受 軌道輪列数単列 材質(本体)高炭素クロム軸受鋼 JIS等級0 荷重方向スラスト 転動体材質高炭素クロム軸受鋼
1個
特価
11,980 税込13,178
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (55種類の商品があります)

1個
5,598 税込6,158
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (46種類の商品があります)

1個
3,211 税込3,532
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

回転軸動作対応の油用。シール対象物が一方にあり、他方に軽微なダストがある場合のオイルシール。
材質ふっ素(FKM) 型式TC 作動方式(軸)回転 最高圧力(MPa[kgf/cm2])0.03(0.3) 接点部ダブルリップ
1個
特価
12,980 税込14,278
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

・油用でダストがある場合のシールです。・シール対象物が一方にあり、他方に軽微なダストがある場合のオイルシールです。
材質ニトリル(NBR) 型式TC 外径D(Φmm)100 部品番号AE3618-A0 軸径d(Φmm)75 幅b(mm)13
1個
2,198 税込2,418
当日出荷

1個
4,398 税込4,838
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (77種類の商品があります)

キリ・モヤの発生を抑制し、農作物の病気の発生を抑えます。 流滴性に優れ、光を良く通します。 ちりやほこりが付着しにくく、いつまでも光をよく透します。
長さ(m)100
1巻
16,980 税込18,678
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (85種類の商品があります)

回転軸動作対応の油用。シール対象物が一方にあり、ダストがない場合のオイルシール。
材質ふっ素(FKM) 型式SC 作動方式(軸)回転 最高圧力(MPa[kgf/cm2])0.03(0.3) 接点部シングルリップ
1個
7,998 税込8,798
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

1個
1,998 税込2,198
翌々日出荷から71日以内出荷
バリエーション一覧へ (166種類の商品があります)