シリーズ755シリーズ
混率(%)210Tマイクロタフタ、ポリエステル100(裏)フリース
仕様胸ファスナーポケット、内ポケット
種別ブルゾン
仕様(単相極性テスト)90V~690V 50/60Hz、(相回転テスト)100~400V 50/60Hz、(アコースティック音)AC50V以上・DC120V以上で発生
寸法(mm)199×62×40
電圧(V)AC/DC:6~600
抵抗(kΩ)30~100( ±1%rdg+5digit)
動作環境-10~50℃/湿度75%以下
安全規格CATⅣ600V、CATⅢ1000V
確度電圧:±(1.5%rdg+3digit)、交流電流:±(3%rdg+3digit)
導通テスト30Ω以下
保管温度(℃)-15~60℃
1個
¥29,980
税込¥32,978
翌日出荷
ステンレス線のダブルトーションばねになります。
ばねの種類トーションばね
材質SUS304WPB
RoHS指令(10物質対応)対応
くっきりと見やすく、握りやすいルーペです。
用途新聞、辞書等の細かい文字を見る時に使用するルーペ
種類手持ち式
精度(%)±20
ピアノ線、9Φ~SUP相当の圧縮スプリングです。
ばねの種類圧縮ばね
RoHS指令(10物質対応)対応
薄型軽量タイプ。軽いので収納ラクラク!
材質ポリプロピレン
色アイボリー
商品タイプシャッター式
継ぎ手を使わずに長距離の送・排水が可能です 柔軟で屈曲性に富んでいるため、折りたたみができ、格納のスペースをとりません 切売りが容易なカットマーク入り
用途一般の送・排水 高低差の少ない所での送・排水作業 土木・建築用(排水・給水・汚水処理等) 農業用(給水・灌漑等) 鉱工業用(排水・給水等)
使用温度範囲(℃)0~35
色ブルー
材質(ホース)内層・外層:軟質塩ビ樹脂
特性柔軟
ワンタッチでセーフティーロック! 値札付けに、結束に、幅広くご利用いただけます。取付器具を使わず、ワンタッチで装着できます。結束後のピン頭がなくなり、商品やストッキングへのひっかかりや、人体への引っかき傷がなくなり、さらに安全性が向上しました。結束作業中の引っかき傷もありません。スケルトン(透明)タイプでスッキリと商品イメージを損ないません。頭の出ない安全ロック!!
材質ポリプロピレン
材質アイアンラバー(ポリウレタンゴム)
種別ピストン・ロッドシール両用
見開き式だから目的のペンがすぐ見つかります。
消しゴムや替芯など小物収納に便利な小型3連メッシュポケット。
ハサミやのりなど大型小物も収納できるメッシュポケット。
カードとメモ(A7)が入る外側ポケット。
材質ポリエステル
手の平全体タッチパネル対応
用途指先を使う細かな作業全般。配線・配管工事。内装工事。重機操作。
機能タッチパネル対応
材質(手の平合)成皮革、(手の甲)ポリエステル
入数(双)1
関連資料(0.57MB)
収音範囲半径2.3m、Bluetooth接続およびUSB-A/C接続可能な会議用スピーカーフォン。
マイクロソフトTeams認証済み。
接続方式Bluetooth、USB-A/C
1個
¥25,980
税込¥28,578
当日出荷
倍率(倍)6
レンズサイズ(mm)28
質量(g)42
種類縞見ルーペ
目盛25mm・1インチ目盛
サイズ(mm)本体サイズ(組立時): 長さ53×幅38×高さ51mm
木目がやさしいシンプルなデザインの立て掛けコートハンガー。鉄と木の組み合わせが上品なコートハンガー。省スペース設計なので、置く場所を選びません。
材質本体:スチール(粉体塗装)、バー:天然木
質量(g)約1000
耐荷重(kg)約5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約38.5×42×160
分類軒系列部材
消臭効果のある加工や附属を使用しています。
細菌の繁殖を抑制する加工や附属を使用しています。
発生した静電気を空気中の水分などに逃がすなどして、静電気の障害を起こりにくくした素材を使用しています。(JIST-8118規格適合帯電防止服)
胸ポケットに一般的な測量野帳(タテ160mm×ヨコ91mm)が収納できる商品です。
女性用のアイテムがあり、男性・女性が同じイメージの商品を着用していただけるシリーズです。
フロント/樹脂ファスナー、ポケット/樹脂ファスナー、ボタン/樹脂ボタン
種別半袖ジャンパー
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,498
税込¥1,648
3日以内出荷
SNOW MARK。イヤーフラップ付き。
用途タウン、その他
材質表:アクリル100% 裏地:ポリエステル100%
種別店舗
文字のぼり まつげパーマ お好みに合わせたまつげエクステサロン選び
1枚
¥2,198
税込¥2,418
6日以内出荷
材質PC(ポリカーボネート)・HDPE(高密度ポリエチレン)
接続部のサイズメス/4.3mm、オス/4.0mm
鮮やかな発色
4時間キャップをはずした状態でも乾かず使える
クリップ付なので持ち運びにも便利
持ち手部分にグリップ加工がしてあり握りやすい
タイプキャップ式/ツインタイプ/中綿式
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)125×15×14
線幅(mm)太4/細1
商品タイプ使い切り本体
線の太さ太/細
ゼノア エンジン刈払機 BC3510DW-EZ 部品 燃料タンク、スターター、エアフィルター
用途部品の交換に
適合品番BC3510DW-EZ
関連部品【部品グループ】燃料タンク、スターター、エアフィルター
究極の立体感と光沢。適度な太さと手になじむソフトな握り心地、確実な操作性を高次元でバランスさせました。
用途内装パーツ
木目調の棚板とブラックスチールのワイヤーフレームで、空間をカッコよく見せてくれます。また、斜めにつけるスチールはお好みの位置に付けることができます。棚板の穴にワイヤーフレームを差し込むだけで完成する「ワイヤーロックシステム」を採用したシリーズで、手軽におしゃれなインテリアを楽しめます。見せる収納としても楽しめるオープンラック。背面がないので、お部屋に圧迫感を感じさせません。収納スペースは幅60×奥行30×高さ31cmで、A4サイズもしっかり収納できます。ソファ横などに置けばサイドテーブルとしてもお使いいただけます。デスクに置いて収納スペースを増やしたり、ベッドサイドにお気に入りスペースを作ったりと様々なシーンで活躍します。
色グレー
材質構造部材:金属(鋼)、表面材:プリント紙化粧パーティクルボード
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)620×310×712
質量(kg)7.2
耐荷重(kg)(棚板1枚)10kg
棚板数(枚)3
棚板厚さ(mm)15
1台
¥4,798
税込¥5,278
翌々日出荷
cottaオリジナルのクッキー型です。4つの形の抜型と、4つのメッセージがあるので組み合わせると16通りのクッキーが作れます。バースデーケーキのメッセージプレートにも使えるサイズです。
材質ABS
寸法(mm)55×45/57×42/58×43/55×38
品名・タイプクッキー型
1セット
¥569
税込¥626
4日以内出荷
秋冬対応シリーズ
消臭効果のある加工や附属を使用しています。
細菌の繁殖を抑制する加工や附属を使用しています。
発生した静電気を空気中の水分などに逃がすなどして、静電気の障害を起こりにくくした素材を使用しています。(JIST-8118規格適合帯電防止服)
種別カーゴパンツ
股下(cm)75
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様ペンさし付(右ポケット)
材質制電交織タッサー
混率(%)ポリエステル85、綿15
生地性能帯電防止、防汚加工、透け防止
コンパクトにまとめて持ち運びもできるポケッタブル仕様の中綿入りインサレーションジャケット。腕部の二層構造と胴部の防風加工が、冷風を遮り冷えを防ぐ
用途作業
混率(%)ポリエステル100
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ