2,185件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
めねじの補強 軽金属,鋳鉄、プラスチック、木材などにステンレスのめねじを与えることができる。 めねじの耐久性 磨耗,腐食、熱、振動などからめねじの破損を防止することが出き、おねじの着脱の多い個所に使用するこにより母体の損傷を防ぐことが出来る。 不良めねじの修理 製造工程中に生じた不良タップ穴、破損したタップ穴の修理に使用すると、もと通り以上のめねじを再現することが出来る。
用途めねじのねじ抜け強度の増加。ねじ山の応力分布の一様化 材質SUS304
1パック(10個)ほか
211 税込232
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (116種類の商品があります)

ヘリサート・スプリュー同等品です。丸線を高度な技術で菱形状に圧延した精度の高いステンレス(SUS 304)を、コイル状に加工しています。
用途雌ねじの再生・補強に。各種機械・飛行機・車・バイクなどの軽合金やプラスチックなど軽量素材にねじ込んで使用したり、破損したねじ山を修理し再生する時に使用します。 材質SUS 304
1パック(10個)
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)


フリーマウントシリンダCUシリーズ (CUJ~) SMC CADデータあり
1個
特価
88 税込97
当日出荷から18日以内出荷
バリエーション一覧へ (144種類の商品があります)




大型書類も見開きで収容できるサイドスロータイプ 倍のサイズの書類も見開きで収容できます。 各種書類だけではなく、A4サイズの薄いカタログやパンフレットも穴をあけずにすっきり収容・保管できます。 タックインデックス付き 表紙ポケット付き(ラ-820・821のみ)
仕様中芯カラー、替背紙式 材質(表紙)R-PP、(ポケット)PP
1冊
949 税込1,044
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

シールド形状両側接触シール形 軌道輪形状深溝玉軸受 外輪タイプフラット 軌道輪列数単列 材質(本体)高炭素クロム軸受鋼 JIS等級0 荷重方向ラジアル 転動体材質高炭素クロム軸受鋼
1個
619 税込681
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

アースクリップ(M300)とターミナル(圧着端子Φ12)が取付け済みですのですぐに使用できます。
用途アーク溶接機の2次側ケーブルに使用されています。
1本
9,998 税込10,998
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

・単列深溝玉軸受は、転がり軸受の中でも最も代表的な形式です。・ラジアル荷重のほかに、両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。・摩擦トルクが小さく、高速回転する箇所や低騒音、低振動が要求される用途に最も適しています。
仕様止め輪なし 外径D(Φmm)125 幅B(mm)13 番号【NSK】6820DD 寸法r(mm)最小1 内径d(Φmm)100 呼び番号6820 シールド形状両側接触シール形 軌道輪形状深溝玉軸受 軌道輪列数単列
1個
21,980 税込24,178
翌々日出荷

1個
3,530 税込3,883
翌日出荷

アンドーインターナショナルFMラジオ付きお散歩計
エコ商品
歩数計とFMラジオが合体!毎日の健康管理や散歩をしながらラジオの視聴ができるから、外出時もこれ1台あればOKです。 大型クリップでベルトなどに簡単に取付られます。 専用両耳イヤホンが付属しているので、商品到着後すぐにご利用いただけます。
付属品ボリューム付イヤホン 寸法(mm)W62×H50×D18 測定範囲歩行距離(km):1~99,999 質量(g)33(電池含む) 電源ラジオ用:CR2032×1、お散歩計用:LR1130×1※モニター用電池が付属 表示歩数(歩):1~99,999、燃焼カロリー表示(kcal):0~9999.9 設定範囲歩幅設定範囲(cm):25~203、体重設定範囲(kg):23~136 受信周波数FMラジオ(MHz):76~90 出力端子イヤホン:3.5mmステレオミニプラグ※イヤホンは本製品に付属の専用イヤホン以外は使用できません RoHS指令(10物質対応)対応
1台
2,998 税込3,298
7日以内出荷

1個
50,980 税込56,078
4日以内出荷

1個
2,998 税込3,298
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

バンドー化学両面シンクロベルト
エコ商品
チェーンと同様、ベルトの表裏、両面で正確に動力、回転を伝えます。 金属同志の接触がないので静かに走行します。給油装置も不要でメンテナンスも容易です。
用途事務機や自動芝刈り機等、多軸同期伝動が必要な各種機械 等 ピッチ(mm)12.700 RoHS指令(10物質対応)対応 ベルト形DH
1本
5,498 税込6,048
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (330種類の商品があります)

1個
50,980 税込56,078
4日以内出荷

メーカー名:ケーアンドエヌ。メーカー品番:RC-1820DK。ドライチャージャーはシリコン処理されたポリエステル製の製品です。プリチャージャーと同様に、フィルターのエアフロー抵抗を最小限にしつつ小さな汚れの粒子を受け止めます。またシリコン処理されておりますので、多少の水等防ぐことができます。色[カラー]:ブラック。内容量[数量]:1。付属品:ドライチャージャーラップ x1。高さ:70。商品区分:ドライ/プリチャージャー。関連商品:品番:RC-1820
付属品ドライチャージャーラップ x1 適合関連商品品番:RC-1820 ブラック 高さ(mm)70 区分ドライ/プリチャージャー 入数1
1個
4,298 税込4,728
92日以内出荷

まるで壁掛けテレビのように薄型テレビを壁面に寄せて設置できます。 テレビ背面と壁の隙間が2.5cm! メーカー従来品より10cmも薄く壁面に寄せられお部屋もっと広々! 支柱の裏にはコードをまとめられるので配線がすっきり設置できます。 【前パネル】リモコン受光部用の切り欠き有り 【底板】 足の躓きを防ぐラウンド加工 【底板背面】 配線用の切り欠き有り
付属品転倒防止ロープ 材質スチール粉体塗装 質量(kg)24 耐荷重(kg)45 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)816×510×1220~1470 対応インチサイズ48~77
1台
43,980 税込48,378
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

種類バランス形ふろがま 設置形態浴室内設置バランス形 タイプ従来エコタイプ
1台
91,980 税込101,178
4日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

スラスタードリル TDXL OSG(オーエスジー) 動画あり
OSG(オーエスジー)スラスタードリル TDXL
材質コバルトハイス 表面処理WXLコーティング シャンク形状ストレートシャンク 関連資料技術情報はこちら(75MB)
1本
1,998 税込2,198
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (219種類の商品があります)

強度抜群のPBタガネ820-3と貫通タイプのスイスグリップを合体。 握りやすく、正確にヒットできる打撃面と強靭なブレードです。
軸径(Φmm)8 全長(mm)275 商品構成単品 軸貫通あり
1本
4,598 税込5,058
当日出荷

切削からバリ取りまで、各種金属加工に幅広くご使用いただけます。
軸径(Φmm)6 形状円錐90°(ダブルdカット) 材質超硬 使用工具軸付きグラインダー
1本
2,998 税込3,298
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


パナソニックエイジフリー・ライフテック浴槽台[ユクリア]軽量レギュラー
軽量で持ち運びがしやすく、幅広高さ調整が使いやすい!・やわらかクッションと脚ゴムに防カビ加工、ユクリアシリーズ。カビ菌の内部への増殖をブロック。防カビ性の試験はJISに準拠し、抗菌製品技術協議会(SIAA)の試験方法の結果に基づいて判定されます。
材質本体フレーム:アルミ、座面天面板:ポリプロピレン(硬質部)・エラストマー(軟質部)、脚ストッパー:ポリプロピレン・ステンレス、脚ゴム:エチレンプロピレンゴム タイプ(脚ゴム)ミニ吸盤タイプ 最大使用者体重(kg)100
1台
15,980 税込17,578
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
17,300 税込19,030
翌日出荷

1個
15,800 税込17,380
翌日出荷

1個
12,400 税込13,640
翌日出荷



1セット(50枚)
479 税込527
当日出荷

1袋(2個)ほか
667 税込734
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

1個
14,200 税込15,620
翌日出荷


様々な化学薬品に対し優れた耐食性を発揮し、錆、変質を嫌うクリーンルーム等に最適です。棚の波は橋梁構造式による力学的な補強で非常に堅牢です。
用途厨房、冷蔵庫、研究施設、半導体工場、クリーンルーム、精密機器、化学・電子部品、病院、食品工場等、あらゆる作業スペースに最適。 材質(棚板・支柱)SUS304 間口(mm)1821 棚ピッチ(mm)25.4 均等積載量(kg/段)200
1台
119,800 税込131,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

様々な化学薬品に対し優れた耐食性を発揮し、錆、変質を嫌うクリーンルーム等に最適です。板状の棚で、小さい積載物の収納・整理棚として最適です。
用途厨房、冷蔵庫、研究施設、半導体工場、クリーンルーム、精密機器、化学・電子部品、病院、食品工場等、あらゆる作業スペースに最適。 間口(mm)1822 材質(棚板)SUS430 棚ピッチ(mm)25.4 材質(ポール)SUS304 均等積載量(kg/段)100
1台
129,800 税込142,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

1個
11,100 税込12,210
翌日出荷




関連キーワード