2,833件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
エアスライドテーブル (MXQ8-30A~) SMC CADデータあり
・全高低減:10%減(27mm:従来30mm) ・製品質量:22%削減(298g:従来380g) ・許容運動エネルギー:64%向上(0.09J:従来0.055J)
チューブ内径(Φmm)8 ストローク(mm)30 作動方式複動形 使用ピストン速度(mm/s)50~500 使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7 使用流体空気 給油不要(無給油)
1個
32,980 税込36,278
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (105種類の商品があります)

エアスライドテーブル (MXQ8-30A~) SMC CADデータあり
・全高低減:10%減(27mm:従来30mm) ・製品質量:22%削減(298g:従来380g) ・許容運動エネルギー:64%向上(0.09J:従来0.055J)
チューブ内径(Φmm)8 ストローク(mm)30 作動方式複動形 使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7 使用流体空気 給油不要(無給油)
1個
32,980 税込36,278
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (105種類の商品があります)

エアスライドテーブル MXSシリーズ MXS8-30A SMC CADデータあり
1個
35,980 税込39,578
3日以内出荷から26日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)



エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ8-30A SMC CADデータあり
1個
35,980 税込39,578
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

1セット(25個)
11,980 税込13,178
7日以内出荷

自動車メーカー各社のラインで使用されている両面粘着テープです。 高い信頼性と安全性、作業性の良さが際立っています。
用途自動車各種内外装部品の接着固定用。 サイドモールの接着。 バンパーモール、バンパープロテクターの接着。 各種アクセサリー等の接着。 伸度(%)680 主なワークパーツ
1巻ほか
1,998 税込2,198
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

接着しにくい塗膜によくつき、安定した接着力で耐可塑剤性、耐薬品性に優れ高い品質と信頼を得ています。 初期接着性・耐候性・耐溶剤性に優れ長期間、高い接着力を発揮します。 テープ基材が柔らかく高性能の接着剤を採用しているため、部品やボディ等の曲面、凹凸部になじみ、はがれもありません。 高温・低温下においても安定した接着力が発揮されます。 基材を黒色に加工しているため、ブラックアウト部位などへの透明部品の接着に使用しても両面テープ貼付け部が目立ちません。
用途サイドモールの接着。バンパーモール、バンパープロテクターの接着。透明サイドバイザーの接着。各種内外装部品やアクセサリー等の接着。 テープ地色 主なワーク大面材、パーツ
1巻
2,898 税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1個
1,090 税込1,199
翌日出荷

エスコ品番EA949MJ-830A 頭部形状六角穴付 穴の形状六角穴 ねじの呼びM8
1個
1,270 税込1,397
翌日出荷

表示板を上から差し込むだけで、表示スタンドになります。
文字内容無地 材質本体:鉄(粉体塗装)、ウェイト:高密度ポリエチレン 厚さ(mm)(使用可能標識)1.2 タイプ屋外使用可 取付方式スタンド式
1台
17,980 税込19,778
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

エアスライドテーブル (MXQ8L-30A~) SMC CADデータあり
・全高低減:10%減(27mm:従来30mm) ・製品質量:22%削減(298g:従来380g) ・許容運動エネルギー:64%向上(0.09J:従来0.055J)
チューブ内径(Φmm)8 ストローク(mm)30 作動方式複動形 使用ピストン速度(mm/s)50~500 使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7 使用流体空気 給油不要(無給油)
1個
33,980 税込37,378
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (113種類の商品があります)



インパクトソケットの薄肉タイプです。 狭い箇所での使用にも最適な薄肉、軽量設計です。 開口部はボルトナットを傷つけにくく、伝達効率に優れた面接触形状を採用しています。
差込角(mm)25.4 ソケット形状6角
1個
2,998 税込3,298
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

材質ステンレス(SSブラックメッキ) ねじの種類並目ねじ 頭部形状六角穴付 穴の形状六角穴
1袋(2本)
270 税込297
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (58種類の商品があります)

エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ8L-30A SMC CADデータあり
1個
39,980 税込43,978
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

CY8CKIT-030 PSoC 3開発キット、Cypress. CY8CKIT-030 PSoC 3開発キットにより、PSoC Creator又はPSoC Programmerソフトウェアを搭載したPSoC 3を使用して、高精度のアナログ設計や低消費電力設計の開発 / 評価を行うことができます。PSoC 3は、8ビット / 16ビットアプリケーション用のプログラマブルシステムオンチッププラットフォームです。このキットは、オンボードプログラマ / デバッガを備えているため、Miniprog3を接続しなくてもPSoC 3をプログラムすることができます。キットの内容. PSoC 3開発ボード LCD文字ディスプレイ USB標準タイプA-Mini-Bケーブル クイックスタートガイド キットCD: PSoC Creator、PSoC Programmer、プロジェクト、及びマニュアルを収録
仕様分類 = 開発 ボードテクノロジー = PSoCプロセッサファミリ名 = PSoCプロセッサ品番 = CY8C3866AXI-040プロセッサ種類 = MCU RoHS指令(10物質対応)対応
1個
18,980 税込20,878
5日以内出荷

エアスライドテーブル MXSシリーズ MXS8L-30A SMC CADデータあり
1個
37,980 税込41,778
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

マルチタスクをこれひとつで:フルスピード充電が可能なUSB Power Deliveryに対応したUSB-Cポート、USB 3.1 Gen 2に対応した2つのUSB-Aポート、USB-Cポート、4K (60Hz) 対応のHDMIポート、1Gbps対応のイーサネットポート、microSD&SDカード スロットと8つのポートが1つのハブにまとまることで、マルチタスクが可能になりました。 高速データ転送・高画質出力:データ転送用USB 3.1 Gen 2対応のUSB-C ポート、2つのUSB-A ポートから最大10Gbpsでの高速データ転送を実現。さらに、HDMIポートから最大4K (60Hz)での高画質出力が可能です。4K (60Hz)での出力をご使用になる場合は、お使いのノートPCがDisplayPort 1.4に対応していることを予めご確認ください。 USB Power Delivery 対応:データ転送やHDMI接続などハブとして使用しながらも、お使いのノートPCに最大85Wまでの高出力でフルスピード充電が可能です。(15W出力はハブ自体への給電に利用されるため、最大入力は100W、最大出力は85Wです。/85Wで出力の場合は100W出力が可能な充電器をご利用ください。)
付属品本体、トラベルポーチ、取扱説明書 グレー 容量1 質量(g)約109 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約121×55×15 対応機種MacBook Pro (2020 / 2019 / 2018 / 2017 / 2016 / 2015) MacBook Air (2020 / 2019 / 2018) iPad Pro (2020 / 2019 / 2018) XPS (13 インチ / 15 インチ) Pixelbook (2017) タブレット端末 iPad Pro 12.9 インチ (第4世代) / iPad Pro 12.9 インチ (第3世代) / iPad Pro 11 インチ (第2世代) / iPad Pro 11 インチ(第1世代) / iPad Air (第 4 世代) ポート2×データ転送用USB-A 3.1 Gen2ポート(最大10Gbps)[充電や映像出力に非対応]・データ転送用USB-C 3.1 Gen2ポート(最大10Gbps)[充電や映像出力に非対応]・PD対応USB-C充電ポート(最大入力100W / 最大出力85W)[データ転送や映像出力に非対応]・microSD&SDカードスロット(最大104MB/s)・イーサネットポート(最大1Gbps)・最大4K (60Hz) 対応HDMIポート コネクタ形状-ダウンストリームUSB-A、USB-C
1個
特価
5,898 税込6,488
当日出荷


インパクトソケット(ディープタイプ)の薄肉タイプです。狭い箇所での使用にも最適な薄肉、軽量設計です。開口部はボルトナットを傷つけにくく、伝達効率に優れた面接触形状を採用しています。
全長(mm)100 差込角(mm)25.4 ソケット形状6角
1個
4,698 税込5,168
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

仕様●分類: 開発 ボード●テクノロジー: PSoC●プロセッサファミリ名: PSoC●プロセッサ品番: CY8C3866AXI-040●プロセッサ種類: MCU●CY8CKIT-030 PSoC 3開発キット、Cypress. CY8CKIT-030 PSoC 3開発キットにより、PSoC Creator又はPSoC Programmerソフトウェアを搭載したPSoC 3を使用して、高精度のアナログ設計や低消費電力設計の開発 / 評価を行うことができます。 PSoC 3は、8ビット / 16ビットアプリケーション用のプログラマブルシステムオンチッププラットフォームです。 このキットは、オンボードプログラマ / デバッガを備えているため、Miniprog3を接続しなくてもPSoC 3をプログラムすることができます。. キットの内容. PSoC 3開発ボード LCD文字ディスプレイ USB標準タイプA-Mini-Bケーブル クイックスタートガイド キットCD: PSoC Creator、PSoC Programmer、プロジェクト、及びマニュアルを収録 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
18,980 税込20,878
7日以内出荷

SSY平歯車 KHK(小原歯車工業) CADデータあり
軽荷重用として設計した歯幅寸法が狭い平歯車です。
用途動力伝達用歯車。 材質S45C
1個
特価
809 税込890
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (122種類の商品があります)


差込式カラー端子台採用 送り配線用中継端子を標準装備(CM-1830A/1860A)。
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)215×134×80 周波数特性100Hz~18kHz(ピーク-20dB時) 取付穴寸法(mm)Φ150(最大板厚50mm)
1個
5,898 税込6,488
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

用途果樹や庭木、盆栽などで苗木の接ぎ木に 仕上ツチ目又は黒打(磨き)
1丁
4,398 税込4,838
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


MF-Rシリーズ. ラジアルリード付きデバイス 定格電流40 A。ただしMF-R1100は定格電流100 A UL94V-0要件を満たす硬化難燃性エポキシポリマー絶縁材
仕様動作電流 = 8A動作時間 = 12.7s保持電流 = 4A長さ = 14.4mm高さ = 24.8mm幅 = 3mm最小抵抗 = 0.01Ω最大抵抗 = 50mΩ電力損失 = 2.5W動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +85℃リード方向 = ラジアル 電流(A)最大40 定格電圧(V)30 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
629 税込692
7日以内出荷

1個
特価
249 税込274
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (51種類の商品があります)

超高速回転にも抜群の威力を発揮し、安定した振れ精度を得ることができます。12°のテーパ角度が超硬ドリルはもちろんエンドミル加工にも威力を発揮します。世界に誇る口元1μmの振れ精度です。
用途ドリル、エンドミル、リーマ、タップ加工まであらゆる加工に。 等級AA 振れ精度・口元1μm 精度(μm)4d先端振れ:3 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,398 税込5,938
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (106種類の商品があります)

1個
2,898 税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

世界に誇る口元1μmの振れ精度は超高速回転にもバツグンの威力を発揮します。
用途ドリル、エンドミル、タップ、リーマ、センタドリル 寸法A(Φmm)12.5 寸法B(mm)18 仕様コレット単体 適合本体NBS8 等級AA級 振れ精度・口元1μm 振れ精度・先端3μm 縮み代(Φmm)0.5
1個
5,398 税込5,938
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

ワンタッチ取付 大きなストローク チートロックタイプ有
回路構成単極双投 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,500 税込3,850
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

HA68/HA69の2回路タイプ ワンタッチ取付 大きなストローク
回路構成双極双投 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
特価
4,898 税込5,388
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


使用温度範囲(℃)0~40 電源DC4.5~5.5V 消費電流(mA)120以下(DC5V供給時) 出力インピーダンス(Ω)約22 ステム径(Φmm)15(0~-0.009) 保存温度範囲(℃)-10~55 出力信号2相方形波信号位相差90°±20°、出力電圧Hi:4.5V以上Lo:0.4V以下(DC5V供給時) 供給電源DC4.5~5.5V
1台
49,980 税込54,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

KHK(小原歯車工業)KHK 平歯車
・モジュール、歯数等を豊富に取り揃え、低価格で応用性に富んでいます。※仕様変更(形状の変更)を予定している型式があります。ご注意ください。
種別平歯車 材質S45C
1個
1,198 税込1,318
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (148種類の商品があります)

種別全ねじ 頭部形状六角穴付き 穴の形状六角穴
1個
1,098 税込1,208
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (200種類の商品があります)